30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
449,800 税込494,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)高圧:70/低圧:1.5 種類その他ポンプ 使用流体一般作動油 使用作動油ISO VG32 吐出口径Rc3/8
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

1個
649,800 税込714,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)可搬式小型ポンプ
あらゆる油圧工具に使用可能な高性能で小型です。 最高圧力70MPaで電動ポンプの性能と手動ポンプの可搬性を兼ね備えた軽量タイプです。
質量(kg)11 使用圧力(MPa)1.5~70 最大電流(A)6.5 定格出力(kW)0.25 モーター電圧(V)(50/60Hz)単相100
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)高圧:200/低圧:3 使用作動油ISO VG46 種類その他ポンプ 吐出量(L/min)高圧:0.1・低圧:2 使用流体一般作動油 電動機出力(kW)0.45
1個
499,800 税込549,780
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチによる、二重の安全機構を持っております。
1個
429,000 税込471,900
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

高性能アキシャルピストン式を採用し圧力の変動による吐出量の変化がきわめて少ないポンプです。 過負荷防止のため安全弁と圧力スイッチによる、2重の安全機構を持ってます。
容量(L)4.5 モーター単相100V/200V(50Hz/60Hz) 吐出圧力(MPa)70 使用作動油ISO VG32 有効油量(L)3.5 吐出量(L/min)(50/60Hz)0.4/0.48 定格電流(A)(50/60Hz)6.8/6.0
1個
459,800 税込505,780
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)電動ポンプ(200MPa)
高性能アキシャルピストン式を採用し、圧力の変動による吐出量の変化が極めて少ないポンプです。 過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチにより、二重の安全機構を持っております
型式全閉外扇型 電圧(V)200(3相) 回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1500、60Hz:1800 最高使用圧力(MPa)200 タンク油量(L)22 使用作動油ISO VG46 有効油量(L)10
1個
999,800 税込1,099,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別手動油圧ポンプ 適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa)70 最高使用圧力(低圧) (MPa)2 吐出口径Rc3/8
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)可変吐出型ポンプ
可変吐出型ポンプは、高速応答高精度の交流可変式ドライブ制御(インバーター)を搭載し、モータの回転数を変速、吐出量を可変にし、あらゆる用途にお応えできるポンプユニットです。 新たに低圧ポンプ付の VFMP-5 シリーズがラインナップに加わりました。 全機種に DPGS-70 が標準装備されています。
型式全閉外扇型 出力(kW)0.75 電流(A)5 電圧(V)200/220(3相) 概略質量(kg)54 最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:6 容量(kVA)2 速度範囲(Hz):6~60 タンク油量(L)7.5 使用作動油ISO VG32 吐出口径Rc3/8 有効油量(L)4.5 吐出量(L/min)(50/60Hz)高圧時:0.08~0.48、低圧時:0.4 ~ 2.4
1個
899,800 税込989,780
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットモータの採用により、従来タイプと比べ格段に低騒音となりました。(最大 70dB)さらに性能はそのままに耐久性も向上しました。 機種も 13 種類と豊富で、各種用途に合わせて選択いただけます。 吐出口径は全機種とも Rc3/8 です。 AS75 型の圧力計が全機種取り付け可能です。圧力計パッキン(S-111)は圧力計取付口に付属しています。
最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:1.5 定格出力(kW)0.25 吐出量(L/min)高圧時:0.2、低圧時:2.0 使用作動油ISO VG32 時間定格(min)5
1個
209,800 税込230,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

モーターは堅牢で小型の整流子モーターを採用。故障もなく安定した性能を発揮します。 油圧力が68MPaを超えると自動的に安全弁が働き、過度の圧力がかからない設計です。
付属品標準ホース(2m) 質量(kg)16.4 タイプ電磁弁タイプ 周波数(Hz)50/60 タンク容量(L)3 設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)68(700) 吐出量(L/min)低圧1MPa/2.5、高圧68MPa/0.35 モーター出力(W)450 モーター電圧(V)AC100 寸法(縦×横×高さ)(mm)212×212×342
1台
259,800 税込285,780
6日以内出荷

軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。 単相100V電源対応なので現場を選びません。 作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。 特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。 小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。
用途ジャッキアップ、リフト、ワイヤーカッター、パンチャー、パイプベンダー、プーラーの組み合わせ作業
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


作動液が「水道水」で70MPa まで昇圧可能な電動ポンプです。 油が嫌われる場所でも安心してご使用いただけます。 高低圧自動切換式ポンプの採用により作業の効率化が図れます。
容量(L)タンク水量:2 概略質量(kg)16 最高使用圧力(MPa)【ポンプ】高圧:70、低圧:0.5 定格出力(kW)モーター:0.25 吐出量(L/min)【ポンプ】高圧時:0.15、低圧時: 2.0 時間定格(min)モーター:5 水量(L)有効:1.6
1個
539,800 税込593,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)油圧ポンプ
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
付属品操作弁:SMVT-43 トラスコ品番467-6939 種別手動油圧ポンプ 概略質量(kg)15.5 適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa)70 最高使用圧力(低圧) (MPa)2 タンク油量(mL)2100 吐出量(mL/ストローク)高圧時:3.1、低圧時31.0 吐出口径Rc3/8 レバー荷重(kg)47.0
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

増圧比1:6.25 最大圧力(MPa)11.2 使用作動油ISO VG32 接続口径(Rc)3/8
1個
279,800 税込307,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。 単相100V電源対応なので現場を選びません。 作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。 特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。 小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。
油タンク油量(L)3 種類その他ポンプ 電流(A)9.5(最大時) 電圧(V)単相100(50/60Hz) 最高使用圧力(MPa)(高圧/低圧)70/15 吐出量(L/min)(高圧/低圧)0.35/2.5 絶縁種別E種全閉 油タンク有効油量(L)2 電動機出力(kW)0.45
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


主にEMP-5SW・EMP-6SW(SB)・MP-10SW(SB)・MP-12SW(SB)・MP-15S等の電動ポンプに使用します。 押しボタンスイッチがセットされてますので、電磁弁との接続で簡単に操作が行えます。 CBS-2はパッケージポンプに使用されています。 電動ポンプへの固定は、其々専用の取付金具が用意されています。 4極リレーを使用していますので、他の電気回路に変更できます。
寸法(mm)縦250×幅150×奥行80 付属品押釦スイッチ(SW-4WP) コード長さ(m)5
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作動油は、油圧装置の中で動力伝達媒体として使用されている流体です。また同時に潤滑、防錆、冷却などの作用も行っています。 油圧機器の能力を十分に発揮させるには、作動油の選択と管理が大切です。理研純正パワーオイルは鉱油系作動油を標準仕様としております。
泡黄色 使用温度範囲(℃)5~60 適合範囲油圧作動 引火点(℃)200以上 密度(g/cm3 at15℃)約0.87
1缶(0.5L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に電磁弁用で、ポンプ直取付型と配管用があります。 ポンプにサブプレート(MPS-31・R-43-BP・R-44-P)を取り付ける場合、別途接続管及びOリングが必要です。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70 仕様サブプレート ねじの種類Rc
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)水冷式オイルクーラ
電動ポンプの外部に設けたリリーフ弁を連続で作動させたり、ポンプの使用頻度が高く作動油の温度が 60℃を超える場合にはオイルクーラを使用し、油温を適温に保つ必要があります。 RSL-303 ~ 415 型には、バイパス回路が内蔵されております。RSL-526 型を使用される場合には、別途バイパス 回路を必ず設けてください。
1個
97,980 税込107,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)空冷式オイルクーラ
機能本位のシンプルな設計で縦・横・斜めどんな方向にも取り付けられるエコノミータイプです。 空冷式クーラを使用される場合は、別途バイパス回路を必ず設けてください。(バイパス回路用のバルブは別途用意があります)
最高使用圧力(MPa)0.98
1個
73,980 税込81,378
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)油圧ポンプ
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ
1個ほか
63,980 税込70,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)油圧ポンプ
種別手動油圧ポンプ 質量(kg)56 適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ 最高使用圧力(低圧) (MPa)2 有効油圧8000cm^3
1個
特価
219,800 税込241,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口径Rc3/8の高圧ホースです。
用途工事・加工作業用 付属品継手:VC-70-RC3(片側)、VCカプラ トラスコ品番819-9945 材質合成ゴム 質量(kg)2.1 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×16.7
1本
17,980 税込19,778
当日出荷