単動シリンダー
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付
シリンダ内径(Φmm)30.2
接続口径(Rc)3/8
受圧面積(cm2)7.16
最大出力(kN)50
ピストン径C(Φmm)26
ピストンねじ径DM20×P1.5
ピストンねじ長E(mm)25
カラーねじ径FM45×P1.5
カラーねじ長G(mm)23
ねじにがし長J(mm)3
ピストン突出長M(mm)31
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。
単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別手動油圧ポンプ
適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)70
最高使用圧力(低圧) (MPa)2
吐出口径Rc3/8
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付
接続口径(Rc)3/8
受圧面積(cm2)14.52
最大出力(kN)100
外径B(Φmm)58
ピストン径C(Φmm)38
ピストンねじ長E(mm)32
カラーねじ径FM58×P2
カラーねじ長G(mm)25
ベースねじ径HM28×P2
ベースねじ深さI(mm)31
ねじにがし長J(mm)6
カプラー突出長K(mm)約42
ピストン突出長M(mm)38
ねじ込み式、Sシリーズカプラです。
最高使用圧力(MPa)70
ねじ径3/8
仕様シリンダ側カップラ
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
複動シリンダー。ピストンメッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付
接続口径(Rc)3/8
最大出力(kN)100
押側受圧面積(cm2)14.52
外径B(Φmm)59
ピストン径C(Φmm)30
カラーねじ長E(mm)25
ねじにがし長さ(mm)3
引側受圧面積(cm2)7.45
引側出力(kN)51.3
ピストンねじ径FM58×P2
ピストンねじ長G(mm)32
ピストン突出長I(mm)42
引カプラー位置M(mm)57
ピストン受長H(mm)9
あらゆる油圧工具に使用可能な高性能で小型です。
最高圧力70MPaで電動ポンプの性能と手動ポンプの可搬性を兼ね備えた軽量タイプです。
質量(kg)11
使用圧力(MPa)1.5~70
最大電流(A)6.5
定格出力(kW)0.25
モーター電圧(V)(50/60Hz)単相100
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)70
単動シリンダー。ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付
シリンダ内径(Φmm)60.5
接続口径(Rc)3/8
受圧面積(cm2)28.74
最大出力(kN)200
ボス長F(mm)19
外径B(Φmm)82
ピストン径C(Φmm)38
ピストンホール径H(Φmm)19
ピストンホール長I(mm)35
ヘッドカバー長J(mm)15
ヘッドカバー外径K(Φmm)36
カプラー突出長L(mm)約67
カラーねじ径FM82×P2
カラーねじ長G(mm)50
ねじにがし長J(mm)6
カプラー位置G(mm)25
自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。
自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。
サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。
最高目盛の70%以内でご使用ください。
圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。
精度±1.6%F.S.
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
取付ねじG1/2ナット対辺24
測定流体気体、液体
単動シリンダー
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付
接続口径(Rc)3/8
形状ソケット
最高使用圧力(MPa)70
こんなお得な商品も!
油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
作動油は、油圧装置の中で動力伝達媒体として使用されている流体です。また同時に潤滑、防錆、冷却などの作用も行っています。
油圧機器の能力を十分に発揮させるには、作動油の選択と管理が大切です。理研純正パワーオイルは鉱油系作動油を標準仕様としております。
色泡黄色
使用温度範囲(℃)5~60
適合範囲油圧作動
引火点(℃)200以上
密度(g/cm3 at15℃)約0.87
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
ねじ込み式、Sシリーズカプラです。
最高使用圧力(MPa)70
ねじ径3/8
仕様ホース側カップラ
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
着脱は指先一つのワンタッチです。
分離時に油漏れがありません。又、接続時に空気が混入しません。
分離した状態で加圧が出来ます。
抜け防止用ロック付です。
接続口径(Rc)3/8
最高使用圧力(MPa)70
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
着脱は指先一つのワンタッチです。
分離時に油漏れがありません。又、接続時に空気が混入しません。
分離した状態で加圧が出来ます。
抜け防止用ロック付です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70[700]
接続口径(Rc)3/8
流体温度範囲(℃)0~60
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
着脱は指先ひとつでワンタッチです。油圧器具への接続用です。
用途油圧器具への接続用です。
質量(g)100
用途手動ポンプ全般に使用可能です。
ポンプによってホース型式が変わりますので、シリンダ、ポンプのカップラを確認願います。
質量(kg)2.1
長さ(m)2
圧力70MPa
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)16.5
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)70
接続ねじ種類Rc×R
油の流出を防ぐセルフシールタイプです。
用途油圧器具への接続用。
トラスコ品番356-9683
適合機種理研製手動ポンプ全機種、オイルマチックポンプ用、単動シリンダ全機種、350kN以下の複動シリンダ用
タイプスタンダード
品名ホース側カップラ
ねじ径Rc3/8
ねじ径Rc3/8
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
最高使用圧力(MPa)70
バルブ種類方向制御弁
最高使用圧力(MPa)70
ねじの種類Rc
バルブ種類方向制御弁
形状パイプ
最高使用圧力(MPa)70
シリンダの受圧面積に対応した荷重目盛(kN)を、圧力計目盛に併記した圧力計です。(荷重は検査対象外)
最高使用圧力(MPa)70
最小目盛(MPa)2
取付ねじG1/2
精度±1.6%F.S.
ケース形状A枠(立型つば無し)
質量(kg)0.5
種類汎用圧力計
接続ねじG1/2
測定流体気体、液体
圧力レンジ(MPa)0~70
最高使用圧力(MPa)70
定格電圧(V)AC100~240
許容電圧範囲(V)AC80~264
設定圧力(MPa)70
出力接点AC250V 3A
表示精度±1%
適合規格RoHS指令・低電圧指令・EMC指令
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
精度±1%
測定流体気体、液体
圧力レンジ(MPa)0~70
関連キーワード
1
2
3
4
次へ