【コンパクトでありながら高性能。ネットワークで効率的な環境試験を実現】ベンチトップサイズの恒温恒湿器、小型環境試験器は、コンパクトながら、本格的な環境試験性能を有します。温(湿)度範囲、内容量(22.5Lと64L)の組み合わせに、温度変化速度5.0℃/分のタイプが加わり、合計12機種をラインナップしています。新開発のN計装は、カラータッチパネルを搭載し、好評のプラチナスJシリーズと同様の操作性・視認性を備えました。
付属品L架台
【コンパクトでありながら高性能。ネットワークで効率的な環境試験を実現】。ベンチトップサイズの恒温恒湿器、小型環境試験器は、コンパクトながら、本格的な環境試験性能を有します。温(湿)度範囲、内容量(22.5Lと64L)の組み合わせに、温度変化速度5.0℃/分のタイプが加わり、合計12機種をラインナップしています。新開発のN計装は、カラータッチパネルを搭載し、好評のプラチナスJシリーズと同様の操作性・視認性を備えました。
付属品L架台
質量(kg)約106
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×690×696
サービス分類レンタル
小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
アズワン品番1-5421-41
付属品棚板×2枚、棚受×4個
質量(kg)9.5
電源AC100V 50/60Hz
定格電流(A)3
棚段数最大6
安全装置過昇温防止装置、過電流ブレーカー
タイマ機能ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー
温度センサーK型熱電対
温度制御マイコン式PID制御
タイマー時間1分~99時間59分
棚ピッチ(mm)30
外寸法(mm)250×320×400
ヒーター容量(W)300
温度設定範囲(℃)室温+5~80
庫内寸法(mm)180×240×220
対流方式自然対流方式
観察窓70×190mm
1台
¥91,200
税込¥100,320
当日出荷
+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに
温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御
排気口内径34mm 上面2個
付加機能キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能
方式自然対流
付属品ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め)
材質内槽/ステンレス鋼板外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装断熱材/グラスウールヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
センサーK熱電対
安全装置自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ
機能運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ
棚板耐荷重(kg)約15(1枚)
タイマー1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付)
温度設定方式専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。
操作パネルが上部に設置されているため、かがみ込む必要がなく、操作しやすい設計です。
使いやすいデジタル設定表示、便利なタイマ機能、キャリブレーションオフセット機能付きです。
IC101W型には、視認性のよい大形の観察窓を採用しています。さらに、振とう器設置用のスライド式搭載台(オプション)により、マイクロ振とう器の設置や試料の出し入れが簡単になります。背面にケーブル孔、サービスコンセントも設置しています。
ヒーター(W)100
材質【内装】ステンレス鋼、【外装】電気亜鉛メッキ鋼板、メラニン樹脂焼付塗装、【扉】薄型一体扉、マグネット固定方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×520(突起部を含まず)
付属品棚板2枚
使用温度範囲室温+5~60℃
方式内槽壁面加温 自然対流方式
定格電流(A)10
内容積(L)約37
安全装置自己診断機能(温度センサ異常、ヒータ断線、内部メモリ異常)、メインスイッチ兼用サーキットブレーカ、自動過昇防止機能、キーロック機能
機能コントローラ:【温度制御方式】マイクロコンピュータによるPID制御、【温度設定方式】デジタル設定、【温度表示方式】デジタル表示、【運転機能】定値運転、オートストップ、クイックオートストップ、オートスタート、【タイマ】0分~999時間50分、【タイマ分解能】1分、【温度センサ】K熱電対
温度調節精度±0.5℃(at 37℃)
内槽寸法(mm)幅350×奥行300×高さ360
最高温度到達時間約40分
自然対流方式の乾燥器です。
密閉性と断熱性能を見直し最高300℃(W型は270℃)まで温調可能です。
消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。
420W・520W型は観察窓付です。
可変式独立過昇防止器を標準装備しています。
タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理
電源(V)単相100
安全装置可変式独立過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア解放アラーム
温度制御方式PID制御
電源コード(m)2
PID制御の電子温度調節器により、温調精度が優れています。温度設定と同時に設定温度より+10℃高めに過昇防止温度を自動設定する自動温度過昇防止回路で安心して使用できます。標準装備のEthernetポート(LANポート)に接続することで、WEB画面から装置の遠隔監視・コントロールが可能です。
庫内寸法(mm)500×390×600(突起部除く)
電源(V)AC100(50/60Hz)1Φ
外寸(mm)650×805×1090(突起部除く)
庫内容量(L)約105
電源コード(m)2(3Pプラグ付き)
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式自然対流
温度制御PID制御SSR出力
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
外装スチール粉体塗装
内装ステンレス(SUS304)
温度調節範囲(℃)室温+20~300
電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付
温度分布(幅)25℃ at300℃
付属品棚板レール2組、棚板2枚
タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー
温度センサーK型熱電対
棚ピッチ(mm)35
排気口Φ32mm×2個
温度設定範囲(℃)室温+20~300
材質不織布製
PID制御+エアジャケット方式の恒温器です。 二重扉により安定した恒温状態を維持できます。
対流方式自然対流式(エアジャケット方式)
使用温度範囲(℃)室温+5~80
温度調節精度±0.5℃(37℃時)
温度分布精度±1.0℃(37℃時)
運転モード定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート
扉形式二重扉(内扉強化ガラス)
安全装置自己診断機能、過昇防止器、過電流漏電ブレーカーなど
付属品棚板×2、鍵×2
フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。静音設計で振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
アズワン品番1-6684-01
有効内容量(L)25
温度調節精度±0.5℃(無負荷時)
温度分布精度±0.5℃(35℃運転時)
温度設定単位1℃
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477
付属品棚板(249×80×8mm)×3枚(1段分)
トラスコ品番311-0591
質量(kg)12
使用温度範囲(℃)0~30
消費電力(W)98
電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
安全装置過昇温度保護機能
電源コード(m)2
冷却方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール
加熱方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール
内装アルミ(エポキシ焼付塗装)
外装ABS樹脂
温度設定範囲(℃)3~45
ドレン水自然蒸発式
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
排水中のトリクロロエチレンを測定(プラスチック製シリンジ仕様)
種別簡易採取シリンジ
アズワン品番61-0102-36
1セット
¥14,980
税込¥16,478
17日以内出荷
吸い込みが強力なシロッコファンを採用し、槽内温度が安定する理想的な吸い込み口を実現しています。断熱層を3重にすることにより熱効率がUPしました。底面にも棚板同様に直接材料を置くことができ、試験効率がUPしました。(154L、240Lのみ)余分なスペースを省き、本当に必要なサイズを追求した構造で、電力を大幅にカットしました。(154・240Lのみ)
付属品棚板:1枚棚受け:1組
電源(V)単相100
使用温湿度範囲-20~150℃/20~98%rh
仕様PID制御方式
マイコンPID制御による高精度な温度コントロール。
庫内温度と設定温度をデジタルで2段表示。
扉は右開き、左開き可能。簡単に付け替えができます。
付属品ステンレス棚板×2
質量(kg)17
消費電力(W)100
電源AC100V 50/60Hz
内容積(L)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×374×515
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×360
設定温度(℃)(室温+5)~60
松吉医科器械コード23-3222-00
1個
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
乾燥機や滅菌器に使用する棚板とレールのセットです。
仕様調整可能/プリセット:調整可能アクティベーション湿度:20 → 80%RH電源電圧:200 → 240 V ac最高湿度設定:80%RH最低湿度設定:20%RHシリーズ:ClimaSys
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
パーソナルユースに適したコンパクトなインキュベーターです。 サンプルを確認しやすいように、大きなガラス窓と庫内照明を備えています。 室温以下の温度設定(17~40℃)が可能です。 シンプルなインターフェースで操作が簡単です。
付属品棚板×2
質量(kg)7.2
電源AC100V・50/60Hz
内容積(L)18
定格出力45W
温度精度±0.2℃(37℃時)
温度分布±1.2℃(37℃時)
設定温度範囲17~40℃
外寸法(mm)260×470×415
アズワン品番2-1688-01
庫内寸法(mm)180×290×310
対流方式強制循環式
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
エアジャケット方式で庫内温度の均一性に優れています。 強化ガラス製の内扉を備え、温度を乱さず庫内を観察できます。 温度調節器に付属する安全装置とは別に、感熱式の独立過熱防止装置を装備して二重に装置の過熱を監視し、これを防止します。
対流方式自然対流式(エアジャケット方式)
使用温度範囲(℃)室温+5~60 温度調節精度:±0.2(37時)
温度分布精度±1℃(37℃時)
運転モード定値運転 タイマー運転(オートストップ)
扉形式二重扉(内扉強化ガラス)
安全装置自己診断機能 独立過熱防止装置 保護ヒューズ キーロック機能 等
壁掛けタイプです。 防水防塵構造(IP65/NEMA4)で、長期安定性に優れたHCT01センサーを採用しています。
EE210に採用しているHCT02センサーエレメントは、検知部表面を保護するコーティング センサー電気部はモールドされて密閉性を高めており、ごみや埃、汚染物質のある環境下でも、長期にわたり高精度の測定を継続することが可能です。
用途ビル空調や輸送中の温湿度管理、環境試験器・インキュベーター、倉庫、農業・植物工場、室内プールにて利用されております。
出力4-20mA
電源11~30VDC
温度(℃)-20~+50
湿度測定範囲(%)0-100
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水防塵
1個
¥93,980
税込¥103,378
3日以内出荷
壁掛けタイプです。 防水防塵構造(IP65/NEMA4)で、長期安定性に優れたHCT01センサーを採用しています。
EE210に採用しているHCT01センサーエレメントは、検知部表面を保護するコーティング センサー電気部はモールドされて密閉性を高めており、ごみや埃、汚染物質のある環境下でも、長期にわたり高精度の測定を継続することが可能です。
用途ビル空調や輸送中の温湿度管理、環境試験器・インキュベーター、倉庫、農業・植物工場、室内プールにて利用されております。
出力4-20mA
電源11~30VDC
温度(℃)-20~+50
湿度測定範囲(%)0-100
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水防塵
校正証明書一般校正
1個
¥99,000
税込¥108,900
9日以内出荷
コンパクトサイズで卓上型なのでスペースを取りません。
透明アクリルチャンバーで試験中の試料変化を観察することができます。
設定温度範囲は5℃~55℃(制御範囲20℃~55℃)、設定湿度範囲は40%~90% RH(20℃以上)
チャンバー左側面に備えたケーブル孔により、スターラーやデータロガーなどの小型機器の庫内設置が可能です。
連続運転はもちろん、10ステップ10パターンのプログラム運転が可能です。
本体に加湿用タンクが内蔵されており、外付けタンクを用意する手間と余分なスペースを要しません。
ステンレス棚板は28mm間隔で調節することができます。
温度・湿度・プログラム設定はタッチパネルにて操作します。
長期運転の場合、加湿タンクの水面が減少していきます。
本体側面給水ポートから簡易的に給水できるように1L給水用洗浄瓶を付属しています。
付属品SUS棚板2枚、1L給水用洗浄瓶
質量(kg)約50
制御方式温度・湿度:PID制御
精度温度・湿度分布:±1.0℃・±5.0%RH(40℃ /80% RH時)
最大電流(A)12.5
呼称STC-Ⅴ
電源電圧(V)100±10%
温度調節範囲(℃)5~55
使用温湿度範囲運転可能外囲:5~35℃(性能保証周囲温度20℃~28℃)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×560×720
庫内容量(L)約35
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×250×310
湿度調整範囲(%)40~90(20℃以上)
1台
¥1,188,000
税込¥1,306,800
60日以内出荷
こんなお得な商品も!

バッテリー補充液 コック付 20L
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
イオン交換法により精製された精製水(純水)です。電池工業会規格(S0404)適合品です。JIS-K0557、A1区分相当品です。バックインボックスタイプの為、容器と段ボールを折りたたむことができ、使用後の廃棄処理が容易です。
用途フォークリフト、特殊車輌、自動車、二輪車、船舶、電動カートなどのバッテリー補充液として。鉛蓄電池及びアルカリ蓄電池の補水に使用可能。水性ペンキの溶解に。実験・器具洗浄用水に。機械部品・金属製品・ガラス・レンズなどの工業製品洗浄用水に。環境試験用水に。加湿器用水に。
付属品専用コック
トラスコ品番161-2667
材質イオン交換水(100%)
使用温度範囲(℃)0~100℃
容量(L)20
適合規格A1
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
人工呼吸器の使用前点検や機能試験に使用できるディスポーザブルタイプの成人用テスト肺です。単回使用の製品で衛生的です。病院内、研究施設、在宅環境で臨床使用する前に人工呼吸器や呼吸回路に取り付けテストできます。軽量でコンパクトです。従量式(VCV)、従圧式(PCV)でもコンプライアンス20ml/cmH2Oをターゲットに設計開発しています。
仕様コンプライアンス:20mL/cmH2O
材質バルーン/ポリエチレン、コネクタ(OD5)/ポリカーボネート、バンド/ナイロン
寸法(mm)176×126×65
容量(mL)500
質量(g)61
抵抗20cmH2O/L/sec
アズワン品番65-8640-21
1箱(10個)
¥15,980
税込¥17,578
15日以内出荷
・ビーカーやフラスコ等のガラス実験器具の洗浄に適しています。
・ノンPRTRタイプの洗浄液、標準5%希釈の漬け置きタイプです。
・中性(pH6.5~8.5)です。(1%水溶液でCOD:450mg/L、BOD720mg/L)超音波洗浄器にて使用する場合は2%希釈が標準です。
・環境ホルモンの疑いがある物質を含んでいません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで画期的な洗浄効果を示します。
・重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取扱が簡単です。硬水でも使用できます。
用途ガラス他各種金属を含む試験器具、部品の洗浄
光学部品、レンズの洗浄
醗酵工業装置の洗浄
半導体関連(ガラス基板の前洗浄、マスクエッチング直後の洗浄他)
超音波洗浄器の洗剤として
pH値6.5~8.5
成分有機酸、非イオン界面活性剤、植物油、アルコール類、純水
使用方法本品を2~10%に希釈し洗浄対象物を数時間浸漬してください。汚れが極端な場合は1昼夜浸漬し水洗するだけでほとんど汚れは落ちます。液の調製は水道水で構いません。
材質(容器)ポリエチレン
この製品は、膜分離・濃縮器具+パックテストのセットです。
環境基準0.01mg/Lから一律排水基準0.1mg/Lレベルのひ素を現場で測定できる簡易水質分析器です。
地下水などの環境水・工場排水管理のほか、土壌汚染対策法などの溶出試験にも適用可能です。
検水中に含まれるひ素をフィルター上に分離濃縮し、溶解後にパックテストで測定します。
別売のデジタルパックテストでも測定可能です。(測定範囲:0.009~0.2mg/L)
備考
測定対象 As(Ⅲ) + As(Ⅴ)
★高圧分解器を用いた前処理により、有機ひ素の測定が可能。
▲K-2試薬の代替により、As(Ⅲ)のみの測定が可能。
用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査、環境調査、土壌汚染対策、水質事故調査(河川)
TGK品番211803719
セット内容フィルター 20個、ポリビン 1本、専用カップ 1個、30mLシリンジ 1本、1mLシリンジ 1本、K-1試薬 1本、K-2試薬 1本、K-3試薬 1本、K-4試薬 1本、ノズル 1本、ピペット 2本、チューブ 20回分(5本入りラミネート袋 4袋) 、保存袋 1枚、標準色 1枚、使用法 1枚
測定項目ひ素(低濃度)
測定回数20
アズワン品番6-8675-88
1箱(20回分)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
水道の水圧を回転と洗浄に活用した環境にやさしい試験管洗浄器です。 実験後の試験管の水洗い、すすぎに便利です。
付属品給水ホース、ステンレスカゴ×3
材質硬質塩化ビニル
寸法(mm)Φ400×450
洗浄機能試験管Φ16mm×150本
給排水口吸水口Φ13mm、排水口Φ32mm
水圧(kg/cm2)2.0以上必要
1個
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
質量(g)約100
使用温度範囲(℃)-40~+60
外形寸法(mm)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く)
規格本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga
電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)
表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
保護等級IP66/68(2m,1h)相当
連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
使用湿度範囲0~95%RH(結露無きこと)
ブザー音約95dB(30cm)
警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
サンプリング方式拡散式
データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
イオン交換法により精製された精製水(純水)です。電池工業会規格(S0404)適合品。バックインボックスタイプの為、容器と段ボールを折りたたむことができ、使用後の廃棄処理が容易です。
用途フォークリフト、特殊車輌、自動車、二輪車、船舶、電動カートなどのバッテリー補充液として。鉛蓄電池及びアルカリ蓄電池の補水に使用可能。水性ペンキの溶解に。実験・器具洗浄用水に。機械部品・金属製品・ガラス・レンズなどの工業製品洗浄用水に。環境試験用水に。加湿器用水に。
トラスコ品番161-2668
質量(kg)205
使用温度範囲(℃)0~100
容量(L)20
適合規格A1
口径(Φmm)32
容器ポリエチレン(PE)
1セット(20L×10個)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
金属粉を混ぜ込んだ材質で製造しているので、金属センサーで感知することが可能です。食品衛生法適合商品。X線検出、塩水噴霧試験等の試験済。食品・飲料・化粧品・薬品工場などの環境下で、万一外れてしまった場合でも金属感知器に反応するので、異物混入を防ぎます。RoHS10物質対応。
用途食品飲料医薬品化粧品などの製造ラインで
材質66ナイロン
色青
使用温度範囲(℃)-20~85
クランプ型で比類なき高精度を実現。ラインの切断が不要なクランプ型電流センサー。温度変化に強く、様々な試験環境で正確に電流を測定。
用途EVのインバーター評価、PV発電のPCS評価
付属品マークバンド(×6)・携帯用ケース・取扱説明書・使用上の注意
質量(g)370
電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給
適合規格安全性 IEC 61010-2-032:2012/EN 61010-2-032:2012 タイプD、EMC IEC 61326-1:2012/EN 61326-1:2013
ケーブル長(m)3
出力電圧100mV/A
定格電流(A)AC/DC20
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×67×25
周波数特性DC~2 MHz
使用温湿度範囲-40℃~85℃、80% RH以下(結露しないこと)
測定確度【振幅 ±(% of reading + % of full scale)】DC: 0.2% + 0.05%、DC < f ≦ 100 Hz: 0.2% + 0.01%
定格電力(VA)最大:5以下(20A/55Hz測定、±12V電源時)
測定可能導体径(Φmm)20以下
補正機能自動位相:PW8001に接続すると、自動で位相補正を実行します
誤差直線性:±20 ppm Typical
出力抵抗50Ω±10Ω
耐電圧(V)AC4260
定格電流 AC/DC 500 A。クランプ型で比類なき高精度を実現。ラインの切断が不要なクランプ型電流センサー。温度変化に強く、様々な試験環境で正確に電流を測定。使用温度範囲-40℃~85℃
用途EVのインバーター評価、PV発電のPCS評価
付属品マークバンド(×6)・携帯用ケース・取扱説明書・使用上の注意
質量(g)400
電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給
適合規格安全性 IEC 61010-2-032:2012/EN 61010-2-032:2012 タイプD、EMC IEC 61326-1:2012/EN 61326-1:2013
ケーブル長(m)3
出力電圧4mV/A
定格電流(A)AC/DC500
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×67×25
周波数特性DC~500 kHz
使用温湿度範囲-40℃~85℃、80% RH以下(結露しないこと)
測定確度【振幅 ±(% of reading + % of full scale)】DC: 0.2% + 0.02%、DC < f ≦ 100 Hz: 0.2% + 0.01%
定格電力(VA)最大:7以下(500A/55Hz測定、±12V電源時)
測定可能導体径(Φmm)20以下
補正機能自動位相:PW8001に接続すると、自動で位相補正を実行します
誤差直線性:±20 ppm Typical
出力抵抗50Ω±10Ω
耐電圧(V)AC4260
高温ではない環境における、パンやお菓子のフィリングのかき出し等の用途でご利用いただけるヘラです。
ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。
芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。
用途によっては、シリコーン製のヘラより長期間ご使用いただくことが可能です。
材質EPDM(芯材:高強度ナイロン)
幅(mm)130
全長(mm)210
タイプ金検タイプ
先端形状R型
耐熱温度(℃)100
定格電流 AC/DC 200 A。クランプ型で比類なき高精度を実現。ラインの切断が不要なクランプ型電流センサー。温度変化に強く、様々な試験環境で正確に電流を測定。使用温度範囲-40℃~85℃
用途EVのインバーター評価、PV発電のPCS評価
付属品マークバンド(×6)・携帯用ケース・取扱説明書・使用上の注意
質量(g)380
電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給
適合規格安全性 IEC 61010-2-032:2012/EN 61010-2-032:2012 タイプD、EMC IEC 61326-1:2012/EN 61326-1:2013
ケーブル長(m)3
出力電圧10mV/A
定格電流(A)AC/DC200
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×67×25
周波数特性DC~700 kHz
使用温湿度範囲-40℃~85℃、80% RH以下(結露しないこと)
測定確度【振幅 ±(% of reading + % of full scale)】DC: 0.2% + 0.02%、DC < f ≦ 100 Hz: 0.2% + 0.01%
定格電力(VA)最大:6以下(200A/55Hz測定、±12V電源時)
測定可能導体径(Φmm)20以下
補正機能自動位相:PW8001に接続すると、自動で位相補正を実行します
誤差直線性:±20 ppm Typical
出力抵抗50Ω±10Ω
耐電圧(V)AC4260
定格電流 AC/DC 1000 A。 太いケーブルやダブル配線もクランプできる大口径(Φ50mm以下)。クランプ型で比類なき高精度を実現。ラインの切断が不要なクランプ型電流センサー。温度変化に強く、様々な試験環境で正確に電流を測定。使用温度範囲-40℃~85℃
用途EVのインバーター評価、PV発電のPCS評価
付属品マークバンド(×6)・携帯用ケース・取扱説明書・使用上の注意
質量(g)990
電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給
適合規格安全性 IEC 61010-2-032:2012/EN 61010-2-032:2012 タイプD、EMC IEC 61326-1:2012/EN 61326-1:2013
ケーブル長(m)3
出力電圧2mV/A
定格電流(A)AC/DC1000
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×116×35
周波数特性DC~100 kHz
使用温湿度範囲-40℃~85℃、80% RH以下(結露しないこと)
測定確度【振幅 ±(% of reading + % of full scale)】DC: 0.2% + 0.02%、DC < f ≦ 100 Hz: 0.2% + 0.01%
定格電力(VA)最大:7以下(1000A/55Hz測定、±12V電源時)
測定可能導体径(Φmm)50以下
補正機能自動位相:PW8001に接続すると、自動で位相補正を実行します
誤差直線性:±20 ppm Typical
出力抵抗50Ω±10Ω
耐電圧(V)AC4260
定格電流 AC/DC 500 A。 太いケーブルやダブル配線もクランプできる大口径(Φ50mm以下)。クランプ型で比類なき高精度を実現。ラインの切断が不要なクランプ型電流センサー。温度変化に強く、様々な試験環境で正確に電流を測定。使用温度範囲-40℃~85℃
用途EVのインバーター評価、PV発電のPCS評価
付属品マークバンド(×6)・携帯用ケース・取扱説明書・使用上の注意
質量(g)860
電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給
適合規格安全性 IEC 61010-2-032:2012/EN 61010-2-032:2012 タイプD、EMC IEC 61326-1:2012/EN 61326-1:2013
ケーブル長(m)3
出力電圧4mV/A
定格電流(A)AC/DC500
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×116×35
周波数特性DC~200 kHz
使用温湿度範囲-40℃~85℃、80% RH以下(結露しないこと)
測定確度【振幅 ±(% of reading + % of full scale)】DC: 0.2% + 0.02%、DC < f ≦ 100 Hz: 0.2% + 0.01%
定格電力(VA)最大:7以下(500A/55Hz測定、±12V電源時)
測定可能導体径(Φmm)50以下
補正機能自動位相:PW8001に接続すると、自動で位相補正を実行します
誤差直線性:±20 ppm Typical
出力抵抗50Ω±10Ω
耐電圧(V)AC4260
【本格的・高精度な環境試験から、実験室や研究室での試験までお手軽に】。器内の熱風をスムーズに撹拌するシロッコファンによる熱風循環式オーブンです。キー入力で簡単に温度設定ができるのをはじめ、温度上限偏差警報など、使いやすさと安全性を飛躍的に高めています。
仕様内法:W450×H820×D450(mm)
温度範囲(℃)(外囲温度+20)~+200
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1250×590
サービス分類レンタル
低温恒温恒湿器THN、THG、THE、他用別売品
アズワン品番64-1032-40
1セット
¥6,698
税込¥7,368
33日以内出荷
環境ホルモン、リン、窒素を含まない環境に配慮した洗浄液で、従来の洗浄液よりリンス性、消泡性、低温における洗浄効果に優れていますので一般試験器具の洗浄の他、超音波洗浄器に最適です。また、腐食性がないため衣類、皮膚に無害で取扱いが簡単です。
液性アルカリ性
1個(1kg)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
定格電流 AC/DC 200 A、周波数帯域 DC~50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長10 m。国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブ。スリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ。低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃~85℃。次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977
質量(g)約710
適合規格安全性EN61010、EMCEN61326
ケーブル長(m)約10
出力電圧4 mV/A
測定方式フラックスゲート型ゼロフラックス方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5
周波数帯域(kHz)DC~50
使用温湿度範囲-40℃~85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃~50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと)
定格電流(mA)AC/DC 200
測定可能導体径(Φmm)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
基本確度±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
関連キーワード
1
2
次へ