123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
果実の着色、糖度の向上に。 ブドウ等の果実の着色や糖度の向上のために行う「環状はく皮作業」に使用できるナイフです。 市販のワッシャー、4mm・6mm(2種類必要)を組み込むことにより、切り幅の変更が可能です。
用途ブドウ等の果樹の環状はく皮作業専用。 寸法(mm)170
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

セフティー3替板環状(横)
幅(mm)75 高さ(mm)25 質量(g)120 奥行(mm)55 ねじPF1/4
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

セフティー3替板環状(自在)
幅(mm)40 高さ(mm)25 質量(g)140 奥行(mm)50 ねじSW13.8
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷

中央精機LED環状照明具(OB-3、5用)
エコ商品
対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。 電球色LEDを使用していますので自然な色合いで観察することができ、低発熱・長寿命です。
質量(kg)0.05 電源専用電源TS-EP ケーブル長(m)1.7 照明環状照明 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

霧が集中的に出るのでしっかり防除できます。
質量(g)100 外径(Φmm)環:620 穴径(Φmm)噴板:0.6×3 吐出量(L/min)【1.5Mpa】1.3【2Mpa】1.7【2.5Mpa】1.8 噴射角度【2.0Mpa】60° 取付ねじG1/4
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

中央精機LED環状照明具(OB-1、2、3用)
エコ商品
対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。 電球色LEDを使用していますので自然な色合いで観察することができ、低発熱・長寿命です。
質量(kg)0.05 電源専用電源TS-EP ケーブル長(m)1.7 照明環状照明 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かな霧が作物を包み込んでしっかり防除します。
質量(g)80 外径(Φmm)環:620 穴径(Φmm)噴板:0.6×3 吐出量(L/min)【1.5Mpa】1.5【2Mpa】1.8【2.5Mpa】1.9 噴射角度【2.0Mpa】60° 取付ねじG1/4
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

細かな霧が作物を包み込んでしっかり防除します。
質量(g)100 外径(Φmm)環:620 穴径(Φmm)噴板:0.6×4 吐出量(L/min)【1.5Mpa】1.9【2Mpa】2.3【2.5Mpa】2.4 噴射角度【2.0Mpa】60° 取付ねじG1/4
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

霧が集中的に出るのでしっかり防除できます。
質量(g)110 外径(Φmm)環:620 穴径(Φmm)噴板:0.6×4 吐出量(L/min)【1.5Mpa】2.1【2Mpa】2.2【2.5Mpa】2.7 噴射角度【2.0Mpa】60° 取付ねじG1/4
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

霧が集中的に出るのでしっかり防除できます。
質量(g)150 外径(Φmm)環:830 穴径(Φmm)噴板:0.6×5 吐出量(L/min)【1.5Mpa】2.4【2Mpa】2.8【2.5Mpa】3.1 噴射角度【2.0Mpa】60° 取付ねじG1/4
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

霧が集中的に出るのでしっかり防除できます。
質量(g)130 外径(Φmm)環:620 穴径(Φmm)噴板:0.6×5 吐出量(L/min)【1.5Mpa】2.4【2Mpa】2.8【2.5Mpa】3.1 噴射角度【2.0Mpa】60° 取付ねじG1/4
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

耐摩耗性・耐食性に優れたセラミチップが採用されています。 穴が広がりにくいから細かい霧が長持ちします。
質量(g)160 全長(mm)110 穴径(Φmm)噴板:(0.7×5)×3 吐出量(L/min)【1.5Mpa】4.8【2Mpa】6.0【2.5Mpa】6.6 噴射角度【2.0Mpa】140° 取付ねじG1/4
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

細かな霧が作物を包み込んでしっかり防除します。
質量(g)120 外径(Φmm)環:830 穴径(Φmm)噴板:0.6×5 吐出量(L/min)【1.5Mpa】2.3【2Mpa】3.2【2.5Mpa】2.9 噴射角度【2.0Mpa】60° 取付ねじG1/4
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷



細かな霧が作物を包み込んでしっかり防除します。
質量(g)110 外径(Φmm)環:620 穴径(Φmm)噴板:0.6×5 吐出量(L/min)【1.5Mpa】2.3【2Mpa】3.2【2.5Mpa】2.9 噴射角度【2.0Mpa】60° 取付ねじG1/4
1個
4,098 税込4,508
5日以内出荷

耐摩耗性・耐食性に優れたセラミチップが採用されています。 穴が広がりにくいから細かい霧が長持ちします。
質量(g)260 全長(mm)135 穴径(Φmm)噴板:(0.7×5)×5 吐出量(L/min)【1.5Mpa】8.0【2Mpa】10.0【2.5Mpa】11.0 噴射角度【2.0Mpa】140° 取付ねじG1/4
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

細かな霧が作物を包み込んでしっかり防除します。
質量(g)80 外径(Φmm)環:620 穴径(Φmm)噴板:0.6×3 吐出量(L/min)【1.5Mpa】1.5【2Mpa】1.8【2.5Mpa】1.9 噴射角度【2.0Mpa】60° 取付ねじG1/4
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

霧が集中的に出るのでしっかり防除できます。
質量(g)100 外径(Φmm)環:620 穴径(Φmm)噴板:0.6×3 吐出量(L/min)【1.5Mpa】1.3【2Mpa】1.7【2.5Mpa】1.8 噴射角度【2.0Mpa】60° 取付ねじG1/4
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

細かな霧が作物を包み込んでしっかり防除します。
質量(g)110 外径(Φmm)環:620 穴径(Φmm)噴板:0.6×5 吐出量(L/min)【1.5Mpa】2.3【2Mpa】3.2【2.5Mpa】2.9 噴射角度【2.0Mpa】60° 取付ねじG1/4
1個
4,098 税込4,508
5日以内出荷

霧が集中的に出るのでしっかり防除できます。
質量(g)130 外径(Φmm)環:620 穴径(Φmm)噴板:0.6×5 吐出量(L/min)【1.5Mpa】2.4【2Mpa】2.8【2.5Mpa】3.1 噴射角度【2.0Mpa】60° 取付ねじG1/4
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

霧が集中的に出るのでしっかり防除できます。
質量(g)110 外径(Φmm)環:620 穴径(Φmm)噴板:0.6×4 吐出量(L/min)【1.5Mpa】2.1【2Mpa】2.2【2.5Mpa】2.7 噴射角度【2.0Mpa】60° 取付ねじG1/4
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

細かな霧が作物を包み込んでしっかり防除します。
質量(g)100 外径(Φmm)環:620 穴径(Φmm)噴板:0.6×4 吐出量(L/min)【1.5Mpa】1.9【2Mpa】2.3【2.5Mpa】2.4 噴射角度【2.0Mpa】60° 取付ねじG1/4
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

1セット
4,590 税込5,049
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止) 倍率約1.8倍 付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm)ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く) 質量(kg)約1.35(クランプ・専用アダプター含む) サイズS 消費電力(W)約6.5 定格DC21V 350mA コード長さ(m)約1.9(コード全体の長さ) 全光束(Lm)約600 レンズガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm) 光源白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約2500(直下30cmで点灯時)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

病患部を削り取った後の傷口、剪定・整枝・環状はく皮時の切り口などに本剤を塗付すると、耐雨性の安定した殺菌保護被膜がすみやかにでき、木質部の亀裂、雨水や雑菌の侵入を防ぎ、新しいカルス(ゆ合組織)の形成を著しく促進し、病害の感染を防ぎます。 日焼け、凍害、つる直しなどによる傷口に予防的に塗付すると、病原菌の侵入を防ぐことができます。
適合病害虫腐らん病、輪紋病、胴枯病、黒斑病、紅粒がんしゅ病、幹腐病、晩腐病、つる枯病、てんぐ巣病、クワイカビ類による木材腐朽 成分チオファネートメチル3.0% 性状橙黄色粘稠懸濁液 適合作物もも、りんご、なし、かき、マルメロ、かりん、いちじく、かんきつ、キウイフルーツ、おうとう、小粒核果類、びわ、ぶどう、オリーブ、くり、果樹類、樹木類、漬物用すいか、きゅうり、すいか、まくわうり、メロン、きり、さくら、ぶな(伐倒木) 農林水産省登録第(号)13411 毒劇区分普通物
1本(200g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未使用時は折りたたんで収納できる 手元を周囲から明るく照らして影を作らない(LEDが環状配列) 必要な範囲を明るく照らす(白色LED×30個使用)
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)。 倍率(倍)2、(サブレンズ:4) 質量(g)940 消費電力(W)5.5 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 レンズ径(Φmm)85 全光束(Lm)480 光源白色LED×30灯(交換不可)/昼白色 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×370×320 照度(Lx)1000以上(直下30cmで点灯時) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×280×160 材質(レンズ)ガラス
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

ステンレス線密着巻ばねの両端を連結し環状のばねです。
材質SUS304WPB 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
689 税込758
当日出荷から114日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

約1.7倍拡大の大型レンズ採用で両眼でも見やすいLEDライト付きルーペ明るさを5段階調光でき、スイッチOFF後も直前の明るさを記憶精密作業におすすめ照度JIS規格AA形相当で広範囲を明るく照らすLEDが環状配列、手元を周囲から照らして影を作らない
倍率約1.7倍 付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm)ヘッド部…(約)幅245×奥行190上アーム長さ…約400下アーム長さ…約400 (クランプ除く) 質量(kg)約2.6(クランプ・専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約9(100%点灯時) スイッチON/OFF+5段階調光(100%、80%、60%、30%、10%) 電源専用ACアダプター入力…AC100V50/60Hz、出力…20V(直流)0.6A コード長さ(m)約1.5 全光束(Lm)約750(100%点灯時) 光源LED×60灯使用(交換不可)/昼光色 照度(Lx)約2800(直下30cm/100%点灯時) 材質(レンズ)ガラスレンズ(約 幅143×奥行105mm) アズワン品番65-1923-28
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

ルーペ付きLEDスタンドライト L-ZOOM(エルズーム)。 大きく見える約1.75倍の拡大レンズ。 精密作業におすすめ。 フレキシブルアーム採用、環状配列のLED、タッチ式ON/OFF・調光スイッチ。明るさは2段階に調節できます。
倍率(倍)約1.75 付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 質量(g)約930 消費電力(W)約6.8(100%点灯時) 出力DC12V(直流)0.5A 電源専用ACアダプタ コード長さ(m)約1.77 レンズ径(Φmm)100 全光束(Lm)約440(100%点灯時) 入力AC100~240V(50/60Hz)0.2A 光源LED×24灯(交換不可) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×295×265 照度(Lx)約2200(100%点灯時/直下25cmで点灯時) 光源色昼白色 材質(レンズ)ガラス 色(本体)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

喜久和取木鋏
環状剥離作業が手軽にできます。
用途取木したい枝の皮のみを剥ぎ取る時に。 全長(mm)170 質量(g)120
1個
4,088 税込4,497
3日以内出荷

高校生以上用のバレーボールです。表面の環状突起で飛行軌道安定。
仕様ネーム対応可 材質人工皮革 白×赤×緑 質量(g)約270 タイプ貼り 直径(Φcm)約21 対象ユニセックス
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷

接平タイプのシーリングパッキンを座面の環状溝部に組み込んでいるため接触面積が大きく、防水、防油、防塵性能に優れています。
用途スマートフォン、パソコンなどの電子機器に防水・防塵用ねじとして。自動車部品、印刷機械、医療機器、工作機械、トルクメーターなどの防水・防油ねじとして。 材質/仕上ねじ:ステンレス(SUSXM7)、パッキン:NBR(ニトリルゴム 黒色)
1袋(5本)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

火や油を使わず安全に素早くベアリング等を加熱できます。 軸受をいためず均一に加熱できます。 遠隔操作用の外部入出力端子を搭載しています。
用途ベアリング等環状金属の焼き嵌めスピード・品質・安全性UPに。 セット内容温度センサN-CTC-300、I型コアN-CI-1815、I型コアN-CI-1825、I型コアN-CI-1835 材質/仕上ベース:アルミダイカストADC-12、本体側面:アルミ 質量(kg)16
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業環境を改善したい。生産品質を向上させたい。生産性を向上させたい
用途均一に、すばやく、きれいに加熱する環状金属焼きはめ装置 タイプ汚染度:2 周波数(Hz)50/60 ベアリング加熱可能:密封型ベアリング:可/開放型ベアリング:可 温度センサーK型熱電対 周囲湿度(%RH)85以下 最大磁束密度1.5T 使用場所屋内 カテゴリー過電圧:2
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)