20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上からボルト留めによるワンタッチ施工。上からの施工のため、腰への負担が低減されます。 採光・通風穴が雪どけを促進します。アングルに取り付けて使用します。
用途ハゼ式折板屋根谷部分の雪止めとして 材質ドブメッキ
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハゼ式屋根にアングルを取り付けたい場合におすすめです。角ハゼ・丸ハゼ兼用で使い勝手に優れます。アングルサイズ6×65まで対応しています。
用途ハゼ式折板屋根にアングルを取り付けるための金具です。 適合【折板屋根】角ハゼ式・丸ハゼ式・高強度折版屋根 質量(kg)0.9 締付トルク(N・m)33
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバー。 初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。 風雨に強いボディだから屋外でも安心。 ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」 この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。 免許不要で、購入してすぐに使えます。 その上、操作もとても簡単。初めてトランシーバーに触れる人もチームに入ったばかりの新人も使い出せばすぐに操作に慣れます。 屋外での作業を考慮し、雨水や塵に強い設計。(保護等級 IP65/67) クラス最小・最軽量※ 重量わずか83g※。小型・軽量なだけでなく、背面のボディラインなどの工夫で手の中にしっかりと収まるデザイン。 よく使う音量調整ツマミは、操作しやすい配置と大きさで、使いやすさも追求しています。 オーディオアクセサリの断線時も安心 接続されているイヤホンマイクやスピーカーマイクの断線を検出しお知らせします。 また急な断線時には、スマートフォン用のイヤホンを代用できるモードを搭載しました。 中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に その他にも便利な機能が盛りだくさん 空きチャンネルを探して移動する「オートチャンネルセレクト機能」 信号のあるチャンネルを探す「スキャン機能」 音声で送受信を切り替える「VOX機能」 相手が通話圏内にいるかわかる「コールバック機能」 特定のトランシーバーやグループを呼び出せる「セレコール機能」 声の大きさを自動で調整する「マイク感度自動調整機能」 ワンタッチで一時的に音量を下げられる「ワンタッチボリューム機能」 会話のプライバシーを守る「秘話機能」 バックノイズを軽減する「コンパンダー機能」 バッテリー上がりを防ぐ「自動電源オフ機能」
種類特定小電力トランシーバー 定格電圧(V)DC 1.2 通信方式単信および半複信方式 電池単三形乾電池1本 送信出力10mW 以下( 電波法施行規則第6条適合) 動作電圧DC 0.95V ~ 1.7V 送受信周波数(MHz)1ch ~ 9ch : 422.2000MHz ~ 422.3000MHz・01ch ~ 11ch : 422.0500MHz ~ 422.1750MHz/(中継装置使用時) 10ch ~18ch : 送信 440.2625MHz ~ 440.3625MHz・受信 421.8125MHz ~ 421.9125MHz/12ch ~ 29ch : 送信 440.0250MHz ~ 440.2375MHz・受信 421.5750MHz ~ 421.7875MHz 受信感度-13dB μ V 以下( @ 12dB SINAD) 動作温度範囲(℃)-10~+ 50 電波型式F3E/F2D 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.0×80.0×22.0(アンテナおよび突起物を含まず) 低周波出力60mW 以上( @ 4 Ω 60mW 、歪率10% 時) 電源電圧1.5V 時
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハゼ式屋根にアングルを取り付けたい場合におすすめです。 角ハゼ・丸ハゼ兼用で使い勝手に優れます。 アングルサイズ6×65まで対応しています。
用途ハゼ式折板屋根にアングルを取り付けるための金具です 締付トルク(N・m)33 適合角ハゼ式、丸ハゼ式
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ 材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) アズワン品番64-1093-56
1個
499 税込549
欠品中

1個
479 税込527
欠品中

瓦棒葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ 長期許容引張荷重(kN[kgf])- 短期許容引張荷重(kN[kgf])1.176[120] 長期許容圧縮荷重(kN[kgf])0.784[80] 短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.176[120]
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
509 税込560
14日以内出荷

材質亜鉛・高耐食鋼板・銅 幅(mm)取り付け部分のトタン:45 全長(mm)300 仕上亜鉛メッキ仕上げ
1個
869 税込956
4日以内出荷

用途除雪用品 全長(mm)1100 材質(皿)PP、(ハンドル)スチールパイプ 厚さ(mm)(ダンプ部)150 (皿)レッド、(ハンドル)ブラック 刃先幅寸法(mm)450
1個
2,898 税込3,188
欠品中

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷