138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生ゴムを60%含む天然ゴムシートです。反発弾性(元に戻ろうとする力)が非常に強い。伸び率が良い。耐候性がなく、朽ちやすい。
用途バンド、クッション 材質天然ゴム 硬度40
1枚
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

WAKI(和気産業)アメゴムシート
RoHS
耐摩耗性と反撥弾性に強い スベリ止め、クッションなどの用途に最適。
材質天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
1本(1m)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性と反撥弾性に強い スベリ止め、クッションなどの用途に最適。
材質天然ゴム 寸法(mm)100×1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 長さ(m)1 材質NR(天然ゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



天然ゴムシート 黒 モノタロウ 動画あり
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質天然ゴム タイプゴムシート ゴム硬度64 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質NR(天然ゴム) 形状
1枚
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
1本(2kg)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日之出化成アメゴム
伸縮性に優れています。
用途各種バンド、しばりひも ブラウン 材質天然ゴム 巻種類ドラム巻
1巻(10m)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

WAKI(和気産業)天然アメゴムシート
RoHS
伸び率が良く、耐摩耗性に優れています。 伸び率がよく、元に戻ろうとする力が強いです。
用途バンド、クッション材、すべり止め。 トラスコ品番836-2992 材質天然アメゴム 長さ(mm)300 幅(mm)300 飴色 質量(g)810 使用温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
609 税込670
当日出荷

天然ゴム使用で伸縮性に優れ、弾性力が強い。 パンチング穴の作用で通気性に優れています。 マジックベルトタイプなので、ワンタッチで装着できます。
材質本体:天然ゴム100%、マジック:ポリエステル100% 幅(cm)10 性別男女兼用
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(12個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)アメゴム チューブ
RoHS
用途パッキンなどに 材質アメゴム 長さ(m)2 仕様色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)4 外径(Φmm)5.8 アズワン品番64-5073-19 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷

速乾。強力。仮止不要。
用途コンクリート壁面への発泡ボード接着。 成分再生ゴム系溶剤形 トラスコ品番485-9758 JIS規格JIS A5549 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★,JIS A5549 粘度(Pa・s)35000~75000cps(25℃) 危険等級 色調黄土色 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量3kg 危険物の性状第2種 主なワークパーツ
1缶(3kg)
3,998 税込4,398
当日出荷

キジマ生ゴム製は天然ゴム使用。従来のゴムに比べ吸振性、フィット感に優れています。
タイプ貫通タイプ 適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)
1セット(2本)
889 税込978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(10枚)
899 税込989
翌々日出荷

純正形状を再現したリプロパーツ。飽きのこないシンプルなデザインです
全長(mm)130 適合7/8インチ(22.2mm)ハンドル用
1セット(2本)
979 税込1,077
4日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

メーカー名:キジマ。メーカー品番:201-104。販売備考:カラーナマゴム。ホンダタイプグリップ。オープンエンド。全長125×標準ハンドル対応22.2/25.4mm。タイプ:ホンダタイプグリップ/オープンエンド。材質[素材]:生ゴム。全長:125
材質生ゴム 全長(mm)125 タイプホンダタイプグリップ/オープンエンド
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

メーカー名:キジマ。メーカー品番:201-211。タイプ:貫通。材質[素材]:生ゴム。全長:128
材質生ゴム 全長(mm)128 タイプ貫通
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

メーカー名:キジマ。メーカー品番:201-201。タイプ:貫通。材質[素材]:生ゴム。全長:114
材質生ゴム 全長(mm)114 タイプ貫通
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

メーカー名:キジマ。メーカー品番:201-6717。手になじみやすいネオプレーンゴムを使用。フィット感と耐振動・耐久性に優れるグリップです。 取付を容易するテーパー加工、ワイヤリングの為のガイドを設定。 さらにハイクオリティーグリップもラインナップ!特殊ラバーの使用で劣化や変色がしにくいハイグレードタイプ。 標準サイズ用、左右SET。
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

メーカー名:キジマ。メーカー品番:201-493。タイプ:DT-1。材質[素材]:生ゴム。全長:125(117)
材質生ゴム 全長(mm)125(117) タイプDT-1
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

メーカー名:キジマ。メーカー品番:201-6334。材質[素材]:生ゴム。全長:110
材質生ゴム 全長(mm)110
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

着脱が簡単な面ファスナー仕様。幅約10cmのベルトでしっかり骨盤を支えます。通気性の良い空気穴があいているのでムレにくく、年中活用していただけます。腰に負担がかかりやすい長時間の運転や、荷物を運ぶ時などの腰の保護やサポートにオススメです。
材質ゴム
1枚
3,598 税込3,958
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『生ゴム骨盤サポートベルト 装着補助ベルト付き 通気性良い 洗える』は、天然ゴム100%で作られたベルトです。天然ゴムは伸縮性と弾力性に優れているため、骨盤をしっかりと支え、正しい姿勢をサポートします。通気性の良い空気穴仕様なので、長時間着用してもムレにくいです。肌触りが良く、敏感肌の方でも安心して着用できます。装着補助ベルトが付いているので、誰でも簡単に装着することができます。両端はめくり上がりにくい丸型仕様です。手洗いが可能なので、手軽に衛生的に保つことができます。男女兼用製品で使用者を選ばないということも魅力の一つです。
用途骨盤矯正、腰痛対策、姿勢改善、体幹トレーニングに。 仕様手洗い可否:可 ホワイト 幅(cm)10 対象男女兼用
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーエイライト中学生ゴムハードル
ゴムバー使用で恐怖感を抑制し、おもいきった跳躍が行える教材タイプ
用途中学校向 材質フレーム:スチール、バー:ゴム 質量(kg)3.5 寸法(cm)中学校向5段高さ調節(バー幅110・高さ60・68・76.2・83.8・91.4)
1台
10,980 税込12,078
19日以内出荷

トーエイライト小学生ゴムハードル
ゴムバー使用で恐怖感を抑制し、おもいきった跳躍が行える教材タイプ
用途小学校向 材質フレーム:スチール、バー:ゴム 質量(kg)3 寸法(cm)小学校向4段高さ調節(バー幅100・高さ44・52・60・68)
1台
10,880 税込11,968
19日以内出荷

食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された安全性の高いシリコン潤滑スプレーです。 ゴムやプラスチックにも影響を与えません(生ゴム、シリコンゴムを除く)。
用途食品機械などの軽潤滑や離型剤として・食品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に・ゴム製品(パッキン・シール)の組付け挿入性向上として 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量35.7g 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(500mL)
599 税込659
当日出荷

1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トーグ安全工業コードプロテクター
純生ゴムを使用しているので、ちぎれたりしません。 道路を横断する配線を車の荷重から保護します。
用途工事現場に 材質生ゴム
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)シヨクヒンキカイヨウシリコーンスプレー
偶発的に食品に触れても安全なNSF H1グレードに登録されている安全性の高いシリコーン潤滑剤です。 食品工場で使用可能なように安全性を高めると共に、ベタつきを抑えるため、無溶接処方です。 ゴムやプラスチックにも影響を与えません。(生ゴム、シリコーンゴムを除く) お徳用サイズ(500mL)です。2Wayキャップ採用、ステンレスノズル、逆さ吹き使用可能です。
用途食品機械などの軽潤滑や離型剤として。 食品、医療品の製造装置、運搬装置の手差し給油箇所に。 ゴム製品(パッキン・シール)の紐付け挿入性向上として。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(500mL)
859 税込945
当日出荷

キジマ生ゴム製は天然ゴム使用。従来のゴムに比べ吸振性、フィット感に優れています。
セット内容1セット(左右1組) 適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右) 最大径(Φmm)32
1セット
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)