高機能素材として注目を浴びているデュポン社のアラミド繊維ケブラーを素材とした、ハイテク時代のミシン糸です。
ケブラー自身が持つ超高強力、低伸度、難燃性、耐熱性、電気絶縁性を持っています。
色番黄ナリ
材質ケブラー
再生紙使用マーク適合
ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、
高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、
さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、
使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品
番手#60
長さ(m)5000
仕様左撚り
適合11~14号針
材質ポリエステル100%
伸度(%)17
構成60s 1×3
強度(Nm)10.8
エスコ品番EA628AT-120
材質ケブラー紡績糸
全長(m)330
番手#20
引張強度(N)82
太さ(mm)0.3
1個
¥2,420
税込¥2,662
当日出荷
水よりも軽く、鉄よりも強く、絹の輝きを持つ特殊新素材をベースにした、超高強力糸です。
色番生成
材質高密度ポリエチレン
再生紙使用マーク適合
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途帆布、シート、厚地用ステッチ
長さ(m)1000
番手#8
仕様左撚り
適合19~24号針
材質ポリエステル100%
伸度(%)22
構成167dtex 2×3
強度(Nm)60.7
エスコ品番EA628AT-130
材質ケブラー紡績糸
全長(m)290
番手#30
引張強度(N)54
太さ(mm)0.25
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
番手8
長さ(m)1000
材質ポリエステル100%
優れた平滑性と強力により、縫製時の糸切れトラブルが減少します。豊富なカラー数と品番充実により、ミシン糸の選定が容易となりました。
番手K40
長さ(m)2000
材質ポリエステル
品種TST
構成110dtex 1×3
関連資料糸見本帳
繊度(dtex)370
上糸の色に合わせて下糸を巻く必要が無くとても便利です。
飾り縫いはもちろん繊細な刺しゅうも美しく仕上がります。
刺しゅう糸の他にもラメ糸や飾り糸などの下糸にもお使い頂けます。
用途刺しゅう下糸
長さ(m)1000
材質ポリエステル
方向左ねじり
伸度(%)15
構成60s 1×2
番手90
色番白
繊度(dtex)200
伸長力(N)[gf]6.8[700]
ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手5
長さ(m)1000
材質ポリエステル100%
特殊加工によって可縫性を高めた、オリジナルな高速縫製用ミシン糸です。
安定した撚り目は、糸割れ、糸切れ、目飛びなどの縫製トラブルを防止し、過酷な千鳥縫いもクリアできる、すぐれた縫製機能を備えています。
バランスのとれた柔軟性と伸縮性に透明度が加わり、ストレッチ素材に幅広く適応できます。
用途#60,#50:ランジェリー、ファンデーション、ストレッチ素材、高速千鳥縫い
#40,#30:特殊縫製
材質ナイロン
方向左ねじり
ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手20
長さ(m)2000
材質ポリエステル100%
ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、
高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、
さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、
使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品
番手#60
長さ(m)3000
仕様左撚り
適合11~14号針
材質ポリエステル100%
伸度(%)17
構成60s 1×3
強度(Nm)10.8
シャッペスパンは、ヨーロッパの長い伝統の中で育った「シルクシステム」と呼ばれる特殊な加工方法で紡績された、ポリエステル高級縫い糸です。
スパンシルクのすぐれた加工技術を受け継いだシャッペスパン縫い糸は、強さと美しさ、ばつぐんの縫いやすさを備えています。
用途#90・・・薄地用、#60・・・普通地用、#30・・・厚地用
材質ポリエステル
方向左ねじり
バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
番手30
長さ(m)2000
材質ポリエステル100%
バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
番手20
長さ(m)2000
材質ポリエステル100%
優れた平滑性と強力により、縫製時の糸切れトラブルが減少します。豊富なカラー数と品番充実により、ミシン糸の選定が容易となりました。
番手K8
長さ(m)1000
材質ポリエステル
品種TST
構成167dtex 2×3
繊度(dtex)1120
優れた可能性と豊富なカラーで大好評です。
高速縫製で針熱の放熱効果が良好です。
弾力性のある縫い目強さが得られます。
縫製素材やミシン機種を問わず広範囲に使用できます。
番手30
長さ(m)3000
材質ポリエステル100%
再生紙使用マーク適合
ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、
高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、
さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、
使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途厚地用
番手#30
長さ(m)2000
仕様左撚り
適合16~18号針
材質ポリエステル100%
伸度(%)18
構成30s 1×3
強度(Nm)22.3
油圧ホースの保護に最適なカバーチューブです
ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。
産業機械などの、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーとしてご使用頂けます。
こちらのスリーブは網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止できます。
耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。
仕様RoHS対応品、UV耐候
材質ナイロンマルチフィラメント
公差±5mm
使用温度範囲(℃)-60~160
標準色黒
難燃性VW-1相当
融点(℃)256
関連資料カタログ資料(0.27MB) RoHS証明書(0.12MB)
肉厚T(mm)1.1
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途ステッチ、レザー製品
番手#40
長さ(m)2000
仕様左撚り
適合14~16号針
材質ポリエステル100%
伸度(%)21
構成110dtex 1×3
強度(Nm)19.6
軽くて強度がある結束・荷造りロープです。
PPフラットヤーン原糸の残糸を有効利用したエコ商品です。
漁業等産業用資材として多方面で使用されています。
用途重量物の結束、荷造りに。鋼管パイプ等の保護緩衝材として。装飾荷造りに。スチールバンドの代替品として。
高い光反射率と遮熱効果を持つ自社国内工場製の農業用織物防草シート。
独自開発した白い糸で従来品より高い太陽光の反射率を実現しました。
地面に設置することで作物にあたる光を増やし、光合成促進・果実の色付アップに貢献します。
光が乱反射する事で光が届きにくい隅々まで効果的です。
あわせて、シート周辺の温度・地温上昇も抑えます。
織物なので水が抜け、水たまりになりにくいです。
色糸が等間隔に入っており、作業性向上。
経済産業省近畿経済産業局『関西ものづくり新選2016』に選出
特許取得商品 (特許番号 第6319835号)
用途ビニールハウス床面、天面等に。作物の光合成促進、色付けアップ、防草、地温上昇抑制、屋外遮熱。 トマト、イチゴ、リンゴ、モモ、ブドウ、サクランボ、マンゴー、イチジク等の果樹、花卉、育苗等に。
材質ポリプロピレン・ポリエチレン
色白
長さ(m)100
使用目的遮熱、防草
遮光率(%)約97
関連資料(2.29MB)
優れた設計と多年の研究による特殊ファンと専用モータのコンビネーションから小形で軽量、消費電力と回転音僅少で強力な風圧を発生します。
独特の全閉外扇形モータと密封ベアリングの使用で煩雑な保守の心配はありません。
洗練されたデザインはスマートな外観と堅牢な構造を誇っております。
用途プラスチック機械:オートローダ用
紙工機械:紙の送り又は押上げ用
繊維機械:糸の吸引用
食品機械:食品の搬送用
気体紛体の輸送装置、その他各種産業機械に於ける気体の圧送等
高い光反射率と遮熱効果を持つ自社国内工場製の農業用織物防草シート。
独自開発した白い糸で従来品より高い太陽光の反射率を実現しました。
地面に設置することで作物にあたる光を増やし、光合成促進・果実の色付アップに貢献します。
光が乱反射する事で光が届きにくい隅々まで効果的です。
あわせて、シート周辺の温度・地温上昇も抑えます。
織物なので水が抜け、水たまりになりにくいです。
色糸が等間隔に入っており、作業性向上。
経済産業省近畿経済産業局『関西ものづくり新選2016』に選出
特許取得商品 (特許番号 第6319835号)
ピンとワッシャがセットになっているので、すぐにお使いいただけます。
用途ビニールハウス床面、天面等に。作物の光合成促進、色付けアップ、防草、地温上昇抑制、屋外遮熱。 トマト、イチゴ、リンゴ、モモ、ブドウ、サクランボ、マンゴー、イチジク等の果樹、花卉、育苗等に。
材質ポリプロピレン・ポリエチレン、ピン:鉄、ワッシャー:ポリエチレン
色白
長さ(m)100
使用目的遮熱、防草
遮光率(%)約97
関連資料(2.29MB)
プロダクトタイプ = グラスファイバ性テープ。動作温度 Max = +300℃。長さ = 30m。幅 = 25mm。厚さ = 3mm。難燃性 = あり。熱伝導率 = 0.05W/mK。。RS Pro 難燃性ガラス繊維テープ、 30 m x 3 mm x 25 mm信頼の RS Pro シリーズの難燃性ラダーテープは、 Durable な選択肢で、さまざまな産業の高温用途に対応しています。長さ 30 m 、幅 25 mm 、厚さ 3 mm の製品があります。 ガラス繊維ヤーン素材を使用したこのはしごテープは、過酷な環境でも摩耗と長期間の摩耗に耐えることができます。最高 +300 ° C の極端な温度が発生する環境で使用できます0.05 W/mk の低熱伝導性で、安全性を高めるための難燃性を備えています。柔軟性が高いため、狭いスペースでのラッピングやシーリング作業が困難な場合に便利です。 このはしごテープは、自動車、建設、製造業界で一般的に使用されています。この製品は、温水パイプのラッピングや絶縁に加え、家電製品や産業機器での耐熱シールの作成に適しています。特長と利点.はしごテープ .ガラス繊維糸製 . 難燃性 .長さ 30 m .幅 25 mm .厚さ: 3 mm .最大動作温度は +300 ° C です . 0.05 W/mk の熱伝導性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
4面使用可能 取付け部が上下に2ヶ所あるため、裏返して両面使用することが出来ます。作業効率大幅アップ!裏返して倍使える画期的なラーグ。再生素材の糸を使用したECOタイプ。内側の突起部分によりパイル部分を強く床面に押し付けることが出来るので頑固な汚れもしっかりかき落とします。糸が甲をつつみ古込んでいるので壁などをキズ付けにくくなっています。甲部分は外れません。塩ビ不使用。
仕様●メーカー:山崎産業(CONDOR)●型番:MO599-300X-MB●商品名:糸ラーグ バイフク#8●モップサイズ:230×210mm●重量:300g●色:ブルー●材質:糸/綿・ポリエステル・レーヨン 甲/PP●適用ハンドル:EA928AY-441、-446、-451
アズワン品番68-1864-61
1枚
¥850
税込¥935
翌々日出荷
関連キーワード