カテゴリ

  • 切削工具(74)
    • スパイラルタップ(15)
    • ポイントタップ(7)
    • ロールタップ(26)
    • ハンドタップ(14)
絞り込み
ブランド
材質
コバルトハイス・ハイス・バナジウムハイス・粉末ハイス・超硬合金
シャンク径(mm)
3・4・5・5.5・6・6.2・7・8.5・10.5・12.5・14・15・17・19
ねじ長さ(mm)
5・7・8・9.5・10・10.5・11・12・12.3・13・14・15・16・17・19・20・22・24・29・30・ねじ長さ(mm)をもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「田野井 タップ」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングタフレット・サライ用 LT-SR-TF TDT(田野井)ロングタフレット・サライ用 LT-SR-TFTDT(田野井)
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷
めねじ内部の溶接スパッタ、塗料残りの除去に最適なタップです。
材質HSSVねじの種類LT-SR-TF精度1表面処理HOMO食付P
Tスパイラルタップ TSP TDT(田野井)Tスパイラルタップ TSPTDT(田野井)
1,398税込1,538
1本
翌日出荷
メートルねじ用です。
用途止まり穴加工用。トラスコ品番560-1475材質HSSV全長(mm)52ピッチ(mm)0.5呼び寸法M4シャンク径(Φmm)5下穴径(Φmm)3.5ねじ長さ(mm)7精度GT6食付き部の山数2.5シャンク四角部(mm)7精度表記GT
超硬管用タップ TC-P TDT(田野井)超硬管用タップ TC-PTDT(田野井)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
管・管用部品・流体機器など平行ねじ及びテーパねじに用いるタップで、各管用ネジ用タップ規格に対応しています。
用途鋳鉄、アルミニウム、黄銅材質超硬合金溝数4精度JIS2表面処理ノンコート再生材使用使用
バーレスタフレット BL-TF TDT(田野井)バーレスタフレット BL-TFTDT(田野井)(1件のレビュー)
2,260税込2,486
1本
3日以内出荷
めねじ内径部から発生するヒゲ、バリを防止でき、面粗さが向上する。ねじ山の高さを一定に揃えることができる。ねじの締め付けトルクが向上する。下穴径を選定することにより、盛上げタップに特有な二重山の発生を防止できる。
用途軟鋼、快削鋼、ステンレス鋼材質HSSV表面処理TiCNコートラジアル数4食付LcP再生材使用使用
超硬ゼロチップ鋳物用 TC-ZC-HT-FC TDT(田野井)超硬ゼロチップ鋳物用 TC-ZC-HT-FCTDT(田野井)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
サイドスルー機溝の採用により、切粉残りゼロ!高速加工も対応!専門設計により刃カケ抑制!適正コーティングにより耐摩耗性アップ!1.5Pモデルは通り穴と止り穴兼用で加工可能となります。
材質超硬合金ねじの種類TC-ZC-HT-FC表面処理AICrN
超硬ゼロチップWタフレット TC-ZC-W-TF TDT(田野井)超硬ゼロチップWタフレット TC-ZC-W-TFTDT(田野井)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります
材質超硬合金ねじの種類TC-ZC-W-TF表面処理AICrN食付1.5C
ゼロチップ逆ネジレスパイラルタップ ZC-RE-SP TDT(田野井)ゼロチップ逆ネジレスパイラルタップ ZC-RE-SPTDT(田野井)
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
高炭素鋼または~HRC35の貫通穴専用となります。
材質HSSP溝数3全長L(mm)100ねじの種類ZC-RE-SP表面処理TiCN食付5P
ゼロチップアルミダイカスト ZC-HT-DC TDT(田野井)ゼロチップアルミダイカスト ZC-HT-DCTDT(田野井)
2,988税込3,287
1本
翌々日出荷
アルミダイカスト用。1.5P止り穴/貫通穴兼用の切削タップとなります
材質HSSVねじの種類ZC-HT-DC表面処理TiCN食付1.5P
ゼロチップ超硬タップ TC-ZC-HT TDT(田野井)ゼロチップ超硬タップ TC-ZC-HTTDT(田野井)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
サイドスルー機溝の採用により、切粉残りゼロ!高速加工も対応!専門設計により刃カケ抑制!ADC/FC/FCSなどの脆い材質専用で1.5Pが止り穴用で3Pは貫通穴専用となります。
材質超硬合金ねじの種類TC-ZC-HT表面処理AICrN
超硬ダブルタフレット TC-W-TF TDT(田野井)超硬ダブルタフレット TC-W-TFTDT(田野井)
15,880税込17,468
1本
翌々日出荷
高硬度材に最適の超硬転造タップとなります。アルミダイキャスト等の大量生産に優れたコストパフォーマンスを発揮する転造タップとなります。
材質超硬合金ねじの種類TC-W-TF表面処理AICrN
ロングWタフレット LT-W-TF TDT(田野井)ロングWタフレット LT-W-TFTDT(田野井)
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります
材質HSSEねじの種類LT-W-TF表面処理TiCN
ゼロチップタップ ZC-HT TDT(田野井)ゼロチップタップ ZC-HTTDT(田野井)
2,988税込3,287
1本
翌々日出荷
長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。ADC/FC/FCDなどの脆い材質専用の切削タップとなります。
材質HSSV溝数4ねじの種類ZC-HT表面処理TiCN
ゼロチップタフレット ZC-TF TDT(田野井)ゼロチップタフレット ZC-TFTDT(田野井)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。
材質HSSE全長L(mm)100ねじの種類ZC-TF表面処理TiCN
ゼロチップ管タップ短ネジ ZC-P TDT(田野井)ゼロチップ管タップ短ネジ ZC-PTDT(田野井)
8,288税込9,117
1本
翌々日出荷
長寿命と高速化を両立!高能率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!。タップの冷却性能・切粉排出性能を飛躍的にアップ致します!
材質HSSV溝数4全長L(mm)100ねじの種類ZC-P-S表面処理TiCN食付2.5P
ゼロチップガンタップ ZC-GN TDT(田野井)ゼロチップガンタップ ZC-GNTDT(田野井)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
長寿命と高速化を両立!高能率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!。タップの冷却性能・切粉排出性能を飛躍的にアップ致します!
材質HSSP溝数3ねじの種類ZC-GN表面処理HOMO食付5P
タフレット・サライ用 SR-TF TDT(田野井)タフレット・サライ用 SR-TFTDT(田野井)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
めねじ内部の溶着スパッタ・塗料残りの除去に最適なタップとなります
材質HSSVねじの種類SR-TF精度1表面処理HOMO食付P
ゼロチップ管用タップ ZC-P TDT(田野井)ゼロチップ管用タップ ZC-PTDT(田野井)
6,798税込7,478
1本
翌々日出荷
長寿命と高速化を両立!高能率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!。タップの冷却性能・切粉排出性能を飛躍的にアップ致します!
材質HSSV溝数4全長L(mm)100ねじの種類ZC-P表面処理TiCN
ダブルタフレット W-TF1 TDT(田野井)ダブルタフレット W-TF1TDT(田野井)
2,688税込2,957
1本
当日出荷から翌々日出荷
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。
材質HSSEねじの種類W-TF表面処理TiCN
超硬TF TC-ZC-SL-TF TDT(田野井)超硬TF TC-ZC-SL-TFTDT(田野井)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
サイドスルー溝付きでさらに長寿命と高速化を両立!下穴余裕の少ない加工に最適!ねじ有効長を最大限に確保可能となります。
材質WCねじの種類TC-ZC-SL-TF食付1.5C
SLタフレット SL-TF TDT(田野井)SLタフレット SL-TFTDT(田野井)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から翌々日出荷
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。
材質HSSE溝数4全長L(mm)100ねじの種類SL-TF-1.5P表面処理TiCN食付1.5C
ゼロチップ超硬マルチタップ ZC-MLT TDT(田野井)ゼロチップ超硬マルチタップ ZC-MLTTDT(田野井)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
先端にエンドミル・食付き直後の完全山部にサイドエンドミルが組み込まれており、1工程で鋳抜き穴のテーパ修正とタッピングを行います。タッピングと同時にサイドエンドミルで内径部を加工するため、内径部にバリを発生させず内径寸法が一定で、優れた同芯度を持っためねじに仕上がります。
材質WCねじの種類TC-ZC-MLT
ゼロチップTF ZC-TF TDT(田野井)ゼロチップTF ZC-TFTDT(田野井)
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷
長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。
材質HSSV全長L(mm)100ねじの種類ZC-SL-TF表面処理TiCN食付1.5C
超硬シームレスタフレット TC-SL-TF TDT(田野井)超硬シームレスタフレット TC-SL-TFTDT(田野井)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。TC-SL-TFはシームレスタフレットの超硬タイプとなります。
材質HSSVねじの種類TC-SL-TF表面処理HOMO食付1.5P
ロングシームレスタフレット LT-SL-TF TDT(田野井)ロングシームレスタフレット LT-SL-TFTDT(田野井)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌々日出荷
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。
材質HSSVねじの種類LT-SL-TF表面処理TiCN
ゼロチップマルチタップ ZC-MLT TDT(田野井)ゼロチップマルチタップ ZC-MLTTDT(田野井)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
先端にエンドミル・食付き直後の完全山部にサイドエンドミルが組み込まれており、1工程で鋳抜き穴のテーパ修正とタッピングを行います。タッピングと同時にサイドエンドミルで内径部を加工するため、内径部にバリを発生させず内径寸法が一定で、優れた同芯度を持っためねじに仕上がります。
材質HSSVねじの種類ZC-MLT表面処理TiCN
ロングSPタップ LT-LOSP-3H TDT(田野井)ロングSPタップ LT-LOSP-3HTDT(田野井)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
スパイラルタイプは被削材質の対応により、ねじれ角40°前後が適正な角度として採用されていますが、横型タッピング・マシンなどでは切り屑がシャンク部に巻き付いてしまう可能性があります。弱ねじれスパイラルタップは、横型マシンなどで切り屑をコントロールしたい時に対応するため標準化されたアイテムとなります。
材質HSSV溝数3ねじの種類LT-LOSP-3H表面処理HOMO食付3P
タフレット-L1級 TFL TDT(田野井)タフレット-L1級 TFLTDT(田野井)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております
材質HSSVねじの種類TFLラジアル数4
Tスパイラルタップ・1.5P TSP TDT(田野井)Tスパイラルタップ・1.5P TSPTDT(田野井)(1件のレビュー)
779税込857
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
材質HSSV溝数3ねじの種類TSP表面処理HOMO食付1.5P
ロングタフレットスチール用 LT-TFST TDT(田野井)ロングタフレットスチール用 LT-TFSTTDT(田野井)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛り上げタップのロングタフレット・スチール用となります。非鉄合金を中心に一般用として幅広いワークに適しております。
材質HSSVねじの種類LT-TFST表面処理HOMO食付B
弱ネジレスパイラルタップ LOSP-3H TDT(田野井)弱ネジレスパイラルタップ LOSP-3HTDT(田野井)
729税込802
1本
翌々日出荷
弱ねじれスパイラルタップは横型マシニングなどで切り屑をコントロールしたい時に対応すらためのスパイラルタップです。
材質HSSEねじの種類LOSP-3H食付3P
Tスパイラルタップ・高炭素鋼用 TSP TDT(田野井)Tスパイラルタップ・高炭素鋼用 TSPTDT(田野井)
919税込1,011
1本
翌々日出荷
食付き部長さ2.5Pで通り穴用と止り穴用が加工できるスパイラルタップの高炭素鋼用となります
ねじの種類TSP-3H表面処理HOMO食付2.5P
管用SPタップ・短ネジ SP-P PF(G) PS(Rp) TDT(田野井)管用SPタップ・短ネジ SP-P PF(G) PS(Rp)TDT(田野井)
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
下穴に余裕がないワークや、切屑づまりが起こしやすい被削材の加工に適しています
材質HSSVねじの種類SP-P-S食付2.5P
ロング管用短ネジ LT-P PT(Rc) TDT(田野井)ロング管用短ネジ LT-P PT(Rc)TDT(田野井)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
食付き部長さ2.5Pで止り穴用と通り穴用と共に加工ができる管用タップとなります。
材質HSSVねじの種類LT-P-S食付2.5P
ハンドタップ・ダイカスト用 HT TDT(田野井)ハンドタップ・ダイカスト用 HTTDT(田野井)
739税込813
1本
翌々日出荷
材質HSSVねじの種類HT-DC
TiNコートTSPタップSUS用 TiN-TSP-SUS TDT(田野井)TiNコートTSPタップSUS用 TiN-TSP-SUSTDT(田野井)
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-TSP-SUSはTiN-TSPのステンレス用タイプとなります。
材質HSSP溝数3ねじの種類TIN-TSP-SUS表面処理TiN食付2.5P
TiNロングTSPタップ TiN-LT-TGN TDT(田野井)TiNロングTSPタップ TiN-LT-TGNTDT(田野井)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-LT-TGNはTiN-TGNのロングタイプとなります。
材質HSSP溝数3表面処理TiN食付2.5P
TiNロングTガンタップ TiN-LT-TGN TDT(田野井)TiNロングTガンタップ TiN-LT-TGNTDT(田野井)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-LT-TGNはTiN-TGNのロングタイプとなります。
材質HSSP溝数3ねじの種類TIN-LT-TGN表面処理TiN食付5P
ロング粉末ハイスTF LT-TP-TFR TDT(田野井)ロング粉末ハイスTF LT-TP-TFRTDT(田野井)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスの採用によりコストパフォーマンスに優れた転造タップとなります。
材質HSSP全長L(mm)100ねじの種類LT-TP-TFR表面処理TiCN
TiNコートTスパイラルタップ TiN-TSP TDT(田野井)TiNコートTスパイラルタップ TiN-TSPTDT(田野井)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。
材質HSSP溝数4ねじの種類TIN-TSP表面処理TiN食付2.5P
TiNコートTガンタップ TiN-TGN TDT(田野井)TiNコートTガンタップ TiN-TGNTDT(田野井)
1,688税込1,857
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。
材質HSSPねじの種類TIN-TGN表面処理TiCN食付5P
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら