35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個ほか
199 税込219
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途玄関、トイレ、外部の引戸 等 材質(車輪)SUS303 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(芯軸)SUS304
1個ほか
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

寸法L(mm)13 車輪ナイロン成型加工 寸法M(mm)5 寸法J(mm)9 寸法G(mm)14 芯棒5mmSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 材質(車輪)POM成型加工 材質(枠)SUS304
1個ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:SUS304、戸車:枠・SUS304・車・POM 仕上生地 長さ(mm)2000 穴サイズ(mm)4.5Φバカ穴 穴数6ヶ 車輪径(Φmm)35 調整範囲(mm)E寸法5~12 取付穴径(Φmm)4.5 セット数戸車2ヶ 適合扉質量(kg)40 仕様調整付・ベアリング入
1セット(1本×2個)
8,498 税込9,348
翌々日出荷

甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。
材質枠:鉄、車輪:鉄鋳物
1箱(2個)
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

K9(駒谷)戸車 丸型
RoHS
ベアリング入りです。
タイプ丸型 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:SUS304、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA 仕上生地 長さ(mm)1820 寸法(幅W×高さH)(mm)レール:6.5×9 穴数6ヶ 穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5 車輪径(Φmm)30 取付穴径(Φmm)バカ穴3.2 セット数戸車2ヶ 適合扉質量(kg)20 仕様ベアリング無
1セット(1本×2個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。 タイプ丸型 材質(車輪)LPプラス成型加工 車輪LPプラス(成型加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ステンレス戸車 丸
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。サビに強いステンレスです。浴室、玄関、台所などの引き戸に使用して下さい。
車輪径(Φmm)30 材質枠:ステンレスSUS304、車輪:ステンレスSUS304 寸法(mm)30 寸法A(mm)68 寸法D(mm)14 寸法E(mm)9 寸法B(mm)24 寸法C(mm)6 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
1箱(2個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

甲丸レール用真鍮戸車
車輪径(Φmm)30 材質枠、SUS304、車、真鍮 取付穴径 適合扉質量(kg)60 仕様ベアリング入
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

WAKI(和気産業)ポリ戸車 丸
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。窓などの小さな軽い戸にご使用下さい。
材質枠・鉄、車輪・ナイロン 耐荷重(2ヶ当り)(kg)10
1箱(2個)
259 税込285
翌々日出荷

WAKI(和気産業)ステンレス戸車 丸
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。サビに強いステンレスです。浴室、玄関、台所などの引き戸に使用して下さい。
車輪径(Φmm)36 材質枠:ステンレスSUS304、車輪:ステンレスSUS304 寸法(mm)36 寸法A(mm)76 寸法D(mm)14 寸法E(mm)9 寸法B(mm)28 寸法C(mm)7 耐荷重(2ヶ当り)(kg)50
1箱(2個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

甲丸レール用真鍮戸車
車輪径(Φmm)40 材質枠、SUS304、車、真鍮 取付穴径 適合扉質量(kg)100 仕様ベアリング入
1個
8,798 税込9,678
6日以内出荷


甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:鉄、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA 仕上シルバー 長さ(mm)1820 寸法(幅W×高さH)(mm)レール:7×9 穴数5ヶ 穴サイズ(mm)下穴2.5/皿5 車輪径(Φmm)36 取付穴径(Φmm)バカ穴3.8 セット数戸車2ヶ 適合扉質量(kg)20 仕様ベアリング無 シルバー
1セット(1本×2個)
3,500 税込3,850
翌々日出荷

甲丸レール用POM戸車
車輪径(Φmm)35 材質枠、SUS304、車、POM 取付穴径4.5Φ 適合扉質量(kg)40 調整範囲(mm)E寸法5~12 仕様調整付・ベアリング入
1個ほか
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

甲丸レール用真鍮戸車
車輪径(Φmm)35 材質枠、SUS304、車、真鍮 取付穴径 適合扉質量(kg)80 仕様ベアリング入
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

甲丸レール用SUS製調整戸車
車輪径(Φmm)35 材質枠、SUS304、車、SUS303 取付穴径4.5Φ 適合扉質量(kg)50 調整範囲(mm)E寸法5~12 仕様調整付・ベアリング入
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

甲丸レール用SUS戸車
車輪径(Φmm)30 材質枠、SUS304、車、SUS303 取付穴径 適合扉質量(kg)40 仕様ベアリング入
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

甲丸レール用SUS戸車
車輪径(Φmm)35 材質枠、SUS304、車、SUS303 取付穴径4.2Φ 適合扉質量(kg)60 仕様ベアリング入
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:鉄、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA 仕上シルバー 長さ(mm)1820 寸法(幅W×高さH)(mm)レール:6×7 穴数5ヶ 穴サイズ(mm)下穴2.5/皿5 車輪径(Φmm)30 取付穴径(Φmm)バカ穴3.2 セット数戸車2ヶ 適合扉質量(kg)20 仕様ベアリング無 シルバー
1セット(1本×2個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:SUS304、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA 仕上生地 長さ(mm)1820 寸法(幅W×高さH)(mm)レール:6×7.5 穴数6ヶ 穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5 車輪径(Φmm)30 取付穴径(Φmm)バカ穴3.2 セット数戸車2ヶ 適合扉質量(kg)20 仕様ベアリング無
1セット(1本×2個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:鉄、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA 仕上シルバー 長さ(mm)1820 寸法(幅W×高さH)(mm)レール:6.5×7.5 穴数5ヶ 穴サイズ(mm)下穴2.5/皿5 車輪径(Φmm)36 取付穴径(Φmm)バカ穴3.8 セット数戸車2ヶ 適合扉質量(kg)20 仕様ベアリング無 シルバー
1セット(1本×2個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:SUS304、戸車:枠・SUS304・車・POM 仕上生地 長さ(mm)2000 穴サイズ(mm)4.5Φバカ穴 穴数6ヶ 車輪径(Φmm)35 調整範囲(mm)E寸法5~12 取付穴径(Φmm)4.5 セット数戸車4ヶ 適合扉質量(kg)40 仕様調整付・ベアリング入
1セット(1本×4個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

用途屋内木製建具(敷居用) 材質/仕上(枠)ステンレス鋼SUS304、(車)626ZZベアリング入デルリン車 F1.5 C9 E14
1袋(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:真鍮、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA 仕上生地 長さ(mm)1820 寸法(幅W×高さH)(mm)レール:5.3×7 穴数6ヶ 穴サイズ(mm)下穴2.1/皿4.5 車輪径(Φmm)30 取付穴径(Φmm)バカ穴3.2 セット数戸車2ヶ 適合扉質量(kg)20 仕様ベアリング無
1セット(1本×2個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:真鍮、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA 仕上生地 長さ(mm)1820 寸法(幅W×高さH)(mm)レール:6×7.5 穴数6ヶ 穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5 車輪径(Φmm)30 取付穴径(Φmm)バカ穴3.2 セット数戸車2ヶ 適合扉質量(kg)20 仕様ベアリング無
1セット(1本×2個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:アルミ、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA 仕上B2シルバー 長さ(mm)1820 寸法(幅W×高さH)(mm)レール:6×7.5 穴数6ヶ 穴サイズ(mm)下穴2.1/皿4.5 車輪径(Φmm)30 取付穴径(Φmm)バカ穴3.2 セット数戸車2ヶ 適合扉質量(kg)20 仕様ベアリング無 シルバー
1セット(1本×2個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:真鍮、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA 仕上生地 長さ(mm)1820 寸法(幅W×高さH)(mm)レール:7×9 穴数6ヶ 穴サイズ(mm)下穴2.5/皿5 車輪径(Φmm)30 取付穴径(Φmm)バカ穴3.2 セット数戸車2ヶ 適合扉質量(kg)20 仕様ベアリング無
1セット(1本×2個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:鉄+硬質ビニール、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA 仕上ブルー 長さ(mm)1820 寸法(幅W×高さH)(mm)レール:5.3×7 穴数6ヶ 穴サイズ(mm)下穴2.1/皿4.5 車輪径(Φmm)30 取付穴径(Φmm)バカ穴3.2 セット数戸車2ヶ 適合扉質量(kg)20 仕様ベアリング無 ブルー
1セット(1本×2個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。 タイプ平型 材質(車輪)LPプラス成型加工 材質(枠)ジンクロメッキ付 芯棒5mm 材質(芯軸)
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ナイロン戸車 丸
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。窓などの小さな軽い戸にご使用下さい。
材質枠・鉄、車輪・ナイロン
1箱(2個)
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ