蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。
ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。
国内業界初の脱塩ビ製品。
アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。
優れた耐久性で屋外での使用も可能。
JIS規格「上級JC」クラスに対応の高輝度蓄光テープ!
従来の蓄光テープより遥かに明るい、実績も豊富な信頼できるロングセラー製品です。アルファ・フラッシュは、JIS規格が定める輝度数値を上回る明るさで光ります。
仕様アルファフラッシュ009使用
テープ長さ(mm)350
1袋(14本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ハケつきで、長時間あざやかに発光。
蓄光性に優れ暗い所で長時間(4~8時間)発光します。
キャップにハケがついていますので、そのまま塗れます。
マニキュアのように簡単に塗れます。
有害な放射性物質は使用していません。
用途屋内の木部、鉄部(床を除く)に。
コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、アクリル、硬質塩ビ、ABS、FRP)、紙に。
主な用途発泡スチロール、プラスチック、屋内木部、鉄部、コンクリート、紙
危険等級Ⅲ
使用場所屋内用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.004L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性夜光
塗り面積(2回塗り)(m2)0.04~0.06
乾燥時間夏期/15~30分 冬期/30分~1時間
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
蓄光テープ
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。
車材燃試にて極難燃性を取得しています。
JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。
手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。
停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。
仕様電気が消えても約3時間光ります。
引張強度(N/15mm)58
暗闇で長時間発光する。
蓄光性に優れ暗闇で長時間発光(4~8時間)します。
放射性物質は含んでいません。
ガス抜きキャップ付き。
用途屋内の木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。
主な用途木
危険等級Ⅲ
使用場所屋内用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.04L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性夜光
塗り面積(2回塗り)(m2)0.15~0.2
乾燥時間夏期/15~30分 冬期/30分~1時間
危険物の性状非水溶性
太陽光や蛍光灯の光を約10~30分照射するだけで、8~10時間発行し続けます
暗闇での目印
暗闇で光り、目的の場所がすぐわかります
シールタイプでどこにでも簡単に貼り付けできます
粘着加工済みなのですぐに貼ることができます。
光を吸収し、暗闇で発光しますので、停電時に安全に避難誘導できます。
200ルクスを20分照射。5分後に182mcd。
光を吸収した状態で2時間後でも視認可能です。
JA相当の輝度です。
用途テープ状なのでラインテープに最適です。
照明の光を吸収蓄光して消灯時に発光します。(蛍光灯下で約4分照らした場合、約15分発光)
ブレーカーや懐中電灯などに貼っておけば、災害時や停電時の目印になり、安全確保に役立ちます。
商品説明:太陽光や蛍光灯、LEDの光を蓄えて暗闇で発光する蓄光シールです。暗い時に何か目印が必要だと思われる場所や、身の回りの品にご使用ください。(電気のスイッチや鍵、防災グッズなど)
材質PET/蓄光材/ポリエステル樹脂/アクリル系粘着剤
厚さ(mm)0.3
輝度(20分後)143mcd/m2、(60分後)45mcd/m2
仕様アルファフラッシュ009使用
暗い特にも安心の蓄光タイプ
段差を抑える両端テーパー構造です。
耐久性に優れた厚手シートです。
耐水、耐油性に優れたPVC製です。
はがす際、のりが床に残りにくい粘着材により面倒な後処理が不要です。
暗い場所でも安心な蓄光タイプです。
用途屋内用。
工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。
水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
太陽や照明の光を吸収し暗所で発光します。光の当たり方、時間で明るさや発光時間が変わります。
JIS規格(JBクラス)に準拠するDIN規格(Cクラス)の機能性を満たした、中輝度相当品です。
用途暗所での表示・安全用
こんなお得な商品も!
標識 避難誘導
モノタロウ
¥339
税込¥373
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1
形状標識
種別非常口
材質ラミプレート
質量(g)62
太陽や蛍光灯の光を蓄え、明かりが消えても発行する夜行性の塗料。
光は繰り返し蓄えられ、4~8時間発光します。
成分アクリル系樹脂
質量(g)90
乾燥時間(分)約20(夏30℃)、約40(冬10℃)
標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.14~0.2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.032L
危険物の性状非水溶性
アルキド樹脂ワニスと蓄光性夜光顔料の組み合わせからなる、使いやすい淡緑色に発光する夜光塗料です。
調合蓄光塗料は、蛍光灯や白熱灯、水銀灯などのエネルギーを吸収して一時的に蓄え、瞬時に真っ暗な状態(停電のようなケース)になると、蓄えた光を徐々に放出して発光します。
残光時間は消灯後10~15分程度です。
特性蛍光、夜光
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
発光継続時間が長く、輝度も明るい高性能な蓄光素材(粉末)です。
蛍光灯で10分間蓄光させた時、約2~5時間発光を継続します。
水に溶けません。液状化させたい場合はクリアラッカーや透明マニキュアにケミブライトを10~20%混ぜ合わせて下さい。
放射性物質は含んでいません。
内容量(g)20g
発光色黄緑色(ピーク波長525nm)
主成分アルミン酸ストロンチウム
粒度分布D90≦32μm
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
光を蓄え暗闇の中で緑色に光る、レジン液に混ぜて使える蓄光パウダーです。
アクセサリーやチャームなどに使って、幻想的な雰囲気に。
いろどろっぷ、カラーリングパウダー等の着色剤を混ぜて、色つきの作品を作ることも可能です。
<使い方>レジン液と畜光パウダーを混ぜてご使用ください。
どろっとしている程度が適量です。
適量の目安:UVレジン:蓄光パウダー=7:3
材質天然石
寸法(幅W×高さH)(mm)【本体】約30×30
1袋(5g)
¥359
税込¥395
6日以内出荷
仕様電気が消えても数分間光ります。
材質PET
厚さ(mm)0.4
スプレータイプの蓄光塗料。
光を繰り返し蓄えて、停電等電気が消えた時に発光します。
残光時間が4~8時間の高輝度タイプ。暗闇で長い時間光ります。
スプレーなので施工が簡単。誰でも手軽に塗装できます。
用途屋内での停電対策、避難誘導、安全防災、ホビー
色クリーム
特性蛍光
成分合成樹脂塗料、顔料、有機溶剤
使用場所屋内用
乾燥時間(分)夏期:約20、冬期:約40
発光色黄緑
主な用途屋内
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量50mL
標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.15~0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
発光時間(時間)4~8(吹付量による)
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
急な停電時や、アウトドア等の夜間の目印としてご使用いただける蓄光式マーカーです。
暗所での視認性をサポートし安全性の向上と紛失防止に役立てることが可能です。
最短1分の光の照射で最長10時間発光、繰り返し使えるためエコで経済的です。
LEDライトを含む様々な光源で蓄光することが可能です。
用途懐中電灯や防災リュックなどに取り付け、防災や停電時など暗所での持ち出しや取り間違い等の対策に。
ロープやペグなどに取り付け、夜間のアウトドアシーンでの安全性向上、忘れ物防止対策に。
付属品ストラップ紐2本
トラスコ品番232-1951
材質容器素材:ABS
寸法(mm)62.5×Φ5
外寸法・幅(mm)50
外寸法・高さ(mm)62.5
1箱(2本)
¥899
税込¥989
当日出荷
寸法(mm)355×250
セット内容本体×1
材質ポリエステル、木
包装形態無
質量(g)18
1セット
¥810
税込¥891
3日以内出荷
薄暮から夜間に優れた効果があり、美しく光ります。
用途穂先やウキトップ、オモリや餌箱までアイデア次第で用途が広がる塗料です。
使用方法UVライトなどで蓄光してご使用ください
危険物の類別第四類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
発光時間(分)約10
エマージェンシーホイッスルとして携帯できる、リール付きのクリップホイッスルです。災害時やアウトドアでの緊急時などに役立つアイテムです。クリップが付いているので、ザックや衣類に簡単に取り付けることができます。ホイッスルをつかんで口元まで運べばリールが伸びるため、取り付けたままでご使用頂けます。また、蓄光タイプのクリップは長時間発光するルミノーバ夜光を使用しており、暗い場所でも長時間光るので安心です。ホイッスルは、人の耳に聞こえやすい3000Hzの音が出るので、離れていても合図を送れます。
色蓄光
本体質量(g)15
リール長さ(m)0.7
音量(dB)95
保持力クリップ:約2
仕様ホイッスル波長:3000Hz
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
3本のソフトクッションで滑りにくくなっています。畜光性の2本のラインが入っていて、停電時に光るので安全です。
用途住宅室内木製階段の滑り止めに使用します。
厚さ(mm)4.1
高さ(mm)19.1
材質塩化ビニール樹脂、アクリル系粘着剤
色ホワイト
奥行(mm)約39.5
まさかの時も安心”
非常時・災害時に活躍!
自家発電LEDライト ラジオ付
AF/FMラジオが聴ける!サイレンが鳴る(80dB)!夜間畜光!
スマホなどをUSBで充電できる!小型でいざというとき、手回し充電可能な多機能LEDライト!
電球の種類LED
付属品USBケーブル
質量(g)134
タイプ屋内型・充電式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×163
周波数ラジオ:AM/522~1656KHz、FM/76~108MHz
光源LED0.5W
バッテリーリチウムイオン
充電時間USB/3時間、手回し:130回/分 ラジオ5分・ライト5分
色温度(K)8000
照度(Lx)(1m)370
寿命球:40000時間
バッテリー電圧(V)3.7
使用環境温度(℃)-10~45
バッテリー容量(mAh)800
定格光束(Lm)21
連続点灯時間(時間)5
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
光で畜光し暗闇で発光する、建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付の蓄光ライン入りコーナーガード。
軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。
傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。
耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。
太陽・蛍光灯の光を蓄光し、暗闇で長時間、鮮やかに発光し、何度でも蓄光・発光を繰り返す。
夜間や停電時でも、蓄光ラインが発光するので、誘導や障害物の視認等、安全確保に有効です。
蓄光材は樹脂製で本体と一体化した安心構造で、テープ材とは異なり、剥がれる心配がありません。
用途駐車場、倉庫等の建物の柱に最適!
色黄(蓄光ライン入)
タイプ直角コーナー用
厚さT(mm)16
幅W(mm)65
主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC)
取付穴寸法(mm)7×14 長穴
材質(当板)スチール
光で畜光し暗闇で発光する、建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付の蓄光ライン入りコーナーガード。
軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。
傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。
耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。
太陽・蛍光灯の光を蓄光し、暗闇で長時間、鮮やかに発光し、何度でも蓄光・発光を繰り返す。
夜間や停電時でも、蓄光ラインが発光するので、誘導や障害物の視認等、安全確保に有効です。
蓄光材は樹脂製で本体と一体化した安心構造で、テープ材とは異なり、剥がれる心配がありません。
用途駐車場、倉庫等の建物の柱に最適!
色黄(蓄光ライン入)
タイプ直角コーナー用
厚さT(mm)16
幅W(mm)65
主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC)
取付穴寸法(mm)7×14 長穴
材質(当板)スチール
マグネシウム合金製で驚きの超軽量杖!!体に負担がかからない軽さが最大の魅力。フレックス機能で4点接地が楽々。支柱が前後に可動するので、2点の脚で接地しても支柱と脚部にフレックス機能が働き坂道でも四点接地が可能です。支柱の湾曲部には、倒れた際のキズ防止や夜間時すぐに杖の場所がわかるように畜光リングが付いています。1cm単位16段階で高さ調整ができる。身長に合わせて細かくサイズ調整ができ、自分に合った高さで使用することができる。持ち替えるだけで右用・左用の切替ができます。グリップには特殊な塗装を施し滑りにくい(ストラップ付き)。
材質本体/マグネシウム合金、グリップ・石突ゴム/エラストマー樹脂、ストラップ/合成皮革
色青墨
耐荷重(kg)75
地図上に置いて使用することができるスケルトンタイプのオイル式ポケットコンパスです。地図情報を隠すことなく正確に方位を知ることができるので、登山やハイキング、オリエンテーリングなどに重宝します。また、透明なカプセル部分が5倍のルーペとしてもご使用頂ける優れものです。カプセル内には特殊オイルが封入されており、方針がスムーズに動き、ふらつきが無いので方位を素早く読み取ることができます。その他、ケース部分には畜光タイプを採用しており、夜間や暗所でのご使用にも適しています。
寸法(mm)Φ48×12
文字方角
材質(ケース)ABS樹脂
付属品ストラップ
仕様カプセル部分:5倍ルーペ、コンパス液:オイル封入式
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
キャッチコピー:光を当てると暗闇で光る不思議な畜晃ねんど入り!。商品説明:暗闇で光るねんどでかわいいモビールをつくれる!
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き箱入り
セット内容畜光ねんど、カラービーズ(20個)、テグス、チャック付ポリ袋、ねんどベラ、アルミ芯
材質アルミ、ねんど、アクリル、PP
寸法(mm)500×500程度
1セット
¥437
税込¥481
3日以内出荷
仕様内外1組
機能畜光、タッチシステム対応
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
太陽光発電とリチウムイオン蓄電池を連携させると、平常時の節電はもちろん、非常時は生活に必要な電力を安定供給します。創エネ・畜エネ・省エネをトータルで管理。太陽光発電で電気をつくり、リチウムイオン蓄電池に電気をため、住まいの電気をかしこく使います。太陽光発電を有効に使い、電力の自給自足を目指します。昼間に使う電気は太陽光でまかない、余った電気は蓄電池に充電(さらに余れば売電)。蓄電池に蓄えた電気は朝方や夕方~夜に利用。朝から夜まで、電力会社からの電気をできるだけ減らし、電気の自給自足を目指します。停電時は、リチウムイオン蓄電池の電気が利用でき、蓄電池の電気使用量がモニターで確認できます。さらに、残りの使用可能時間もわかるので安心です(。スマートHEMSと蓄電池ネットアダプタ(LJ-NA01)の組み合わせもしくは、創畜連携システム利用時のみ可能です)。もしものとき、夜間はリチウムイオン蓄電池にためておいた電気を使えて安心。停電時に使用したい家電やコンセントの場所を決めておけば、停電時に家電やコンセントを使用できます。
仕様自力出力単相2線用
材質プラスチック製
色ホワイト
タイプ露出・半埋込両用形
深さ(mm)111(半埋込30)
縦(mm)340(半埋込325)
横(mm)314(半埋込299)
ドア付
主幹容量(A)30
アース端子実装数5
マンセル記号10Y9/0.5
ハーブのための、窓に取り付けるプランター。室内でもいっぱいの太陽を浴びた緑が輝きます。
ハーブを育てて料理に使ったり、花や観葉植物が窓を美しく演出してくれます。
●取付方法●
1取り付ける箇所のほこりや汚れをふき取ります。
2粘着クリップの保護シールを剥がします(粘着麺を触らないようご注意ください。)
3取り付ける箇所に粘着クリップを押し付け、密着させます。
クリップは密着しても、簡単に手で動かすことができます。容器の底に排水口があり、余分な水をキャッチします。
用途キッチン菜園として、ウィンドウディスプレイとして
材質ABS樹脂
耐荷重(kg)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×7.5×15.5
太陽光発電とリチウムイオン蓄電池を連携させると、平常時の節電はもちろん、非常時は生活に必要な電力を安定供給します。創エネ・畜エネ・省エネをトータルで管理。太陽光発電で電気をつくり、リチウムイオン蓄電池に電気をため、住まいの電気をかしこく使います。太陽光発電を有効に使い、電力の自給自足を目指します。昼間に使う電気は太陽光でまかない、余った電気は蓄電池に充電(さらに余れば売電)。蓄電池に蓄えた電気は朝方や夕方~夜に利用。朝から夜まで、電力会社からの電気をできるだけ減らし、電気の自給自足を目指します。停電時は、リチウムイオン蓄電池の電気が利用でき、蓄電池の電気使用量がモニターで確認できます。さらに、残りの使用可能時間もわかるので安心です(。スマートHEMSと蓄電池ネットアダプタ(LJ-NA01)の組み合わせもしくは、創畜連携システム利用時のみ可能です)。もしものとき、夜間はリチウムイオン蓄電池にためておいた電気を使えて安心。停電時に使用したい家電やコンセントの場所を決めておけば、停電時に家電やコンセントを使用できます。
仕様自力出力単相2線用
材質プラスチック製
色ホワイト
タイプ露出・半埋込両用形
深さ(mm)124(半埋込30)
縦(mm)340(半埋込325)
ドア付
アース端子実装数11
リミッタースペースなし
マンセル記号10Y9/0.5
関連キーワード