53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに 規格(社)仮設工業会認定品 メッキクロメートメッキ
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 トラスコ品番740-1892 寸法(mm)48.6Φ用クランプ+38.1Φフリーリング タイプ38.1Φ用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用 材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ) 質量(kg)約0.71(1個あたり) 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1箱(30個)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱と単管をつなぐためのクランプです。 仮設工業会認定品
仕様(社)仮設工業会認定品 質量(g)720 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6(兼用)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ直交 規格(社)仮設工業会認定品 表面処理電気メッキ 適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6兼用 質量(kg/個)0.75
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のクランプと違い、ラチェットなど専用的工具は不要。プラスドライバー1本で組立てが出来ます。Φ19.1~Φ48.6まで対応可能。Φ22.2はΦ25.4クランプと兼用。Φ28.6はΦ31.8クランプと兼用。Φ34はΦ38.1と兼用。Φ42.7はΦ48.6クランプと兼用。
用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。
1箱(10個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

インパクトレンチの衝撃にも耐える、独自のナット抜け防止構造。飛来落下事故を確実に防ぎます。 強度を維持し軽量化を実現。持ち運びが楽で作業性が向上します。 ツメ部が変形しにくいよう、裏側をリブ構造とし、しかも断面は本体・フタともにU形にし強化。ハードな使用状況でも耐える強さです。
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ直交 規格(社)仮設工業会認定品 表面処理電気メッキ 適合パイプ径(Φmm)48.6 質量(kg/個)0.74
1個ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.71 タイプ直交 規格(社)仮設工業会認定品 HK-R-M
1箱(30個)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接合部分が回転する首振タイプと直角に固定する。 固定タイプを選べます。 ドライバー1本で簡単に組立てできます。 異なったパイプを自由に組み合わせて使えます。
1箱(20個)
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

パイプ形状異径ジョイント セット内容クランプ付き(2個) 材質鉄製(メッキ管) タイプエキスパンド、スリット付き(両端)
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
当日出荷

支柱と単管をつなぐためのクランプです。 仮設工業会認定品
質量(g)700 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品六角穴付きボルト 材質(本体)アルミニウム(A6063) 材質(ねじ部)SUS304 仕上本体:バレル研磨
1個
1,888 税込2,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め仕様です。
トラスコ品番761-1323 材質スチール タイプ自在型 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
1個ほか
1,994 税込2,193
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


異形棒鋼、丸棒鋼の吊り上げに最適です。ロックは2本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式です。遠隔操作によるクランプの取り外しが可能です。
用途PC柱や鉄筋壁など構造物のつり上げに。 仕様ダブルロック式ストッパー付 直径(Φmm)【丸棒】48~59 呼び径【使用鉄筋】D51 寸法(高さH×奥行D×厚さt)(mm)200×20×16
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





ダブルスーパークランプは、超軽量、超強力で、多目的に使用できる、あらゆるプロにとってなくてはならないキットです。 このクレバーなクランプは、通常のクランプには不可能な、クランプに求められる以上の働きをし、また、世界最高レベルのイタリアの品質基準に沿って作られているため、耐久性にも優れています。 この三脚クランプは、2つのクランプを互いに90°の角度で固定することができます。 これは、この製品の大きな特徴の1つです。これにより、非常に強固にクランプでき、重量機材も安心して固定することができます。 機材が不意に滑り落ちる心配もなく、撮影に集中することができます。このクランプは、ほかにもさまざまな用途に使用できます。 直径13mmから55mmのバーやパイプが挟めるため、あらゆる場面で重宝します。 また、このクレバーなクランプは、異形クロスバーをオートポールに固定することも可能です。 ほんのわずかな操作で機材の位置を決め、すぐさま撮影を始めることができます。 鋳造合金製のため、外力にもびくともしない一方、軽量で、どんなバッグにもすっぽり収まります。重量機材も支えられる一方、重量はわずか1050gで、扱いやすく、持ち運びも容易です。
質量(kg)0.83 耐荷重(kg)15 クランプ幅(mm)最大(円型チューブ):55、最小(円型チューブ):13
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

異形棒鋼、丸棒等のつり上げに最適。ロックは2 本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式。遠隔操作によるクランプの取り外しが可能。アジャスター式で広範囲の寸法にご使用いただけます。各品番とも大容量(1 .5 t ・2 .0 t )のものもあります。・主寸法(mm):H:200、d:20、t:16。・使用鉄筋呼び径:19~41
質量(kg)9.4
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き) 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げ タイプ標準タイプ
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

単管と60角鋼管をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め付です。
材質スチール 規格(社)仮設工業会非該当品 適合パイプ径(Φmm)48.6・60角
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。 ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品ナット・座金付 適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
649 税込714
当日出荷

1個(2個)
539 税込593
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着作業時の仮止め等で固定に便利。手軽なバネクランプです。取付け・取り外しが簡単スピーディーに行えます。口部がフレキシブルに動くので、異形物に対応。
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューストロング販売スイベルアライニングボルト ロング(Fタイプ)
エコ商品
●精度物、異形物などをクランプする際に使用出来ます。●傾斜9度まで対応可能です。●ロックナット付のため、広範囲で使用可能です。
用途●ジグテーブルに取り付けたり、専用治具などに。●平面(加工後)で傾斜のある加工物に。 トラスコ品番837-9540 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
5,998 税込6,598
9日以内出荷

スーパーツールスクリューロック
薄物ワークや量産のクランプに最適です。異形物でも簡単にクランプできます。クランプ操作は簡単でスピーディーです。繰り返し作業に適する材質と硬度でワークやクランプリングの接触面へのヘタリがありません。
用途薄物ワークのクランプに。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーション口金(外形クランプ用)
ダイヤフラム式クランプ機構により口金が8方向よりワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
付属品Oリング1個、セルフカットワッシャー1個、六角穴付きボタンボルト1個 色(口金)ブルー 材質(口金)A7075 材質(セルフカットワッシャー)S45C 表面処理(セルフカットワッシャー)四三酸化鉄皮膜
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーション口金(内形クランプ用)
拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
付属品Oリング1個 色(口金)シルバー 材質(口金)A7075
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーション拡張ボルト(内形クランプ用)
拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
材質(本体)SCM435 熱処理(本体)焼入焼戻 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。異形物、丸物の保持も可能です。
用途溶接作業時に。 クランプ範囲(mm)V型アダプタ:180 トラスコ品番114-8834 材質本体:スチール、先端下部:銅 全長(mm)180 質量(kg)0.4 フトコロ(mm)64 締圧力(kN)9.8
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

異形ダイカストワークも確実把握。 多種類異形のダイカストワークに対応可能クランプシステム。 ロックバルブ機構(オプション)組込み可能で、エアを切り離してもワーク保持が可能。 センタリングとコンペセイティングの切換が可能。 フェースクランプ(端面把握)が可能。 着座確認が可能な為、自動化対応可能。
寸法(mm)(ジョーストローク:センタリング・コンペ)20.8、(ジョーストローク:フェースクランプフェースクランプ)18、(ワークサイズ:センタリング・コンペ)40~200、(ワークサイズ:フェースクランプ)40~150 質量(kg)19 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])(最低)0.2[2.0] 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(エア)0.6[6.0] 許容揺動量センタリング・コンペ:(最大)1.5mm、フェースクランプ:(最大)2.5mm シリンダストローク(mm)18 把握力(kN)(センタリング・コンペ)最大9.0[918kgf]、(センタリング・コンペ)最低3.0[306kgf]、(フェースクランプ)最大5.5[561kgf]、(フェースクランプ)最低1.8[184kgf]
1台
579,800 税込637,780
翌々日出荷

先端部、自在(スイベル)金具付仕様の為、異形物や角度付のワークを確実にクランプ、保持します。
用途板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ 付属品ナット 材質クロムモリブデン鋼
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メジャーリングクリップは三次元測定器、投影機、顕微鏡等の計測作業において、測定物をテーブル上に保持する小型のクランプです。丸棒等の異形物はV溝にて容易に保持できます。(ステンレス製)
直角度(mm)±0.015 平行度(mm)±0.01
1個
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションCP120 外形クランプ
エコ商品
異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。 ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。 異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。 破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。 セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプタイプでΦ4~Φ13の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質は経済的なFe系焼結 金属ディスク形に比べて遍心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
外径(Φmm)34 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 種類ディスクタイプ ボルト締付トルク(N・m)2.2
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)