「異径コネクター アイシス」の検索結果
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
仕様オートクレーブ滅菌可(+121℃)
材質PP(ポリプロピレン)
タイプI型異径
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン)
タイプI型異径
適合チューブ内径(Φmm)12-25
アズワン品番1-7377-33
オートクレーブの可否可(+121℃)
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン)
タイプI型異径
適合チューブ内径(Φmm)12-20
アズワン品番1-7377-32
オートクレーブの可否可(+121℃)
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
径の異なるチューブの接続に便利です。 一般的な樹脂製コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
材質PP
規格RoHS規制・REACH規制に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
内径4mmから16mmまでの幅広いチューブに対応しています。
材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐薬品性、耐久性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。
材質PMP(ポリメチルペンテン)
ホースと異型ホースの接続の際に使用。
ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質亜鉛ダイカスト
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
材質ポリアセタール(白色)
形状ストレート
種類ホース継手
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)121
適合流体塩酸、りん酸
使用温度範囲-10~121℃
形状I型異径型
コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
形状Y型
材質ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲-10~121℃
耐熱温度(℃)121
適合流体塩酸、りん酸
1袋15個入りのお得なパックになっています。
材質PP(ポリプロピレン)
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
用途チューブとチューブの接続
形状違径ニップル
使用流体空気
材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ
最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプバーブタイプ
耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質PMP
1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。
ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質樹脂(PA)
タンク、キャプレター交換時でホース内径が異なる場合に使用する交換ジョイントです。アルミ製とナイロン製を用意しました。
仕様クリップ付
耐熱・耐薬品性に優れています。
オートクレーブ滅菌が可能です。
タイプストレート異径型
材質PP(ポリプロピレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
形状違径ニップル
トラスコ品番442-6592
材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ
質量(g)0.6
有効断面積(mm2)0.9
オリフィス径(Φmm)1.2
寸法E(mm)6
寸法B(mm)14
適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)3×2/4×2.5
寸法P(Φmm)5
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
燃料ホースから、口径の違うキャブレターやフィルターに接続する場合の変換ジョイント。サイズは6mm⇒8mm。ホースクリップ付き。材質はアルミニウム。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
種別異径
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン)
タイプI型異径
適合チューブ内径(Φmm)10-20
アズワン品番1-7377-31
オートクレーブの可否可(+121℃)
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン)
タイプI型異径
適合チューブ内径(Φmm)3-10
アズワン品番1-7377-23
オートクレーブの可否可(+121℃)
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン)
タイプI型異径
適合チューブ内径(Φmm)6-8
アズワン品番1-7377-27
オートクレーブの可否可(+121℃)
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン)
タイプI型異径
適合チューブ内径(Φmm)6-12
アズワン品番1-7377-29
オートクレーブの可否可(+121℃)
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン)
タイプI型異径
適合チューブ内径(Φmm)6-10
アズワン品番1-7377-28
オートクレーブの可否可(+121℃)
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
12日以内出荷
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン)
タイプI型異径
適合チューブ内径(Φmm)6-16
アズワン品番1-7377-30
オートクレーブの可否可(+121℃)
1袋(10個)
¥4,498
税込¥4,948
12日以内出荷
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン)
タイプI型異径
適合チューブ内径(Φmm)5-6
アズワン品番1-7377-25
オートクレーブの可否可(+121℃)
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
12日以内出荷