70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(2個)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ボルトが付属しています。
用途W3/8接続用 トラスコ品番814-7651 全長(mm)25
1個
359 税込395
当日出荷

材質 長さ(mm)40 寸法L(mm)40 寸法L1(mm)27 寸法S(mm)17 表面処理三価ホワイト 寸法L2(mm)20 寸法AM6 寸法BW1/2 ねじの呼びM6-W1/2 ねじ山種類ウィット
1個
438 税込482
当日出荷


高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) 大阪魂 動画あり
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。 材質/仕上鉄/ユニクローム 表面処理ユニクローム
1個ほか
97 税込107
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ 材質/仕上真鍮/クロームメッキ 関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷

ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる。
ねじピッチ(mm)1.25 高さ(mm)20(ネジ部含まず)
1セット(2個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

同径のユニオンから簡単に配管のサイズが変更できます。 ナットは新冷媒2種対応です。
仕様異径タイプ
1セット(5個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。 材質ステンレス(SUS304)
1パック(2個)ほか
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)


1個
999 税込1,099
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ズンギリジョイントナット
異径のネジ・アンカーを継ぐナット。4箇所の確認穴で、ボルトのねじ込み状況が見える。寸切りボルト等を延長接続。雄ネジアンカーに取り付けて雌ネジ化、ネジ径を変換。寸切りボルト、六角ボルトが使用できる
材質スチール(ユニクロめっき) ねじ径W3/8-M10 全長(mm)70 対辺(mm)14
1パック(12本)
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
質量(g)300 二面幅(mm)外部六角:27
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T19用
仕様パッキン付(EPDM)、ナット各1個 材質黄銅 穴径(Φmm)17 ねじ径G1/2、G3/4メネジ
1個
779 税込857
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)巻ベンリーカン用異径ナット
仕様パッキン付 材質黄銅 穴径(Φmm)17 めねじサイズG3/4 ねじサイズG3/4
1個
519 税込571
翌々日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)巻ベンリーカン用異径ナット
用途T13用 呼び20 付属品パッキン 穴径(Φmm)16.3 呼び径20 ねじサイズG3/4メネジ
1個
539 税込593
5日以内出荷



1個
869 税込956
当日出荷

サンコーテクノ異径高ナット
RoHS
適正なねじの掛かり量が目視で確認できる窓穴付き高ナットです
用途天井吊り用となっております RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『抜けない』貫通タイプの「後施工アンカー」 ALC外壁やアスロック外壁などの改修工事・リニューアル工事などの足場仮設の際、従来の"抜けやすい"「壁つなぎ」接続金具の不安を解消します。 使用例 1.外壁に18ミリドリルで穴をあけ、「トンボアンカー」を差し込み通します。 2.穴を抜けると「バネ」の力でトンボの羽が開いて引っかかり抜けなくなります。 3.ボルトを引っ張りながら、「防水パッキン」を押し込み、「壁押さえ」を締め込み 「異径ナット」で、現在お手持ちの「壁つなぎ」に接続してご使用いただけます。
1袋(7個)
667 税込734
翌日出荷

ビッグワン専用の異径高ナットです。
材質スチール トラスコ品番749-8659 全長(mm)50 質量(g)68 ねじ径W1/2×M12 二面幅(mm)19
1セット(25個)
5,798 税込6,378
翌々日出荷

1箱(50本)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視可能です。荷重に対して追従拡張するの特性があるで、安定した強度を発揮します。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。 材質スチール
1箱(30本)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視可能です。荷重に対して追従拡張するの特性があるで、安定した強度を発揮します。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。 材質ステンレス
1箱(30本)ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
ねじ部長さ(mm)全ねじ(貫通)
1個
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視確認可能です。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付けなど。 ねじ径M10 材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ウェッジ部:ステンレス) トラスコ品番855-2830 質量(g)68 2018年トラスコ掲載ページ2 0504
1セット(30本)
12,980 税込14,278
9日以内出荷

大阪魂タカN
ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
1袋(4個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

6711外径16.8ミリの巻フレキパイプを異径(呼20)にするためのナット・パッキンセット
材質黄銅、EPDM 高さ(mm)16 呼び径20 ねじサイズG3/4
1個
639 税込703
当日出荷

六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。 異径線を使用。 丸線ネジリブラシの約4倍の軸強度です。 ストップナット付きです。 先端は緩衝用に樹脂加工しています。
用途ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー 軸径(Φmm)4 シャンク径(Φmm)6.35 適合材ステンレス、アルミなど 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000 材質(軸)スチール(SPHC) 芯線径(Φ)2(異径線)2本ネジリ 六角幅(mm)(ストプナット)10
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)