フィルムラミネートなしでも、耐水性のある養生材です。
紙素材を使った単一素材なので、面倒な分別・破棄の手間が省けます。
フィルム観光されているシートに比べると紫外線透過率が低い、畳の日よけにも便利です。
色ブラウン
材質バージンパルプ
厚さ(mm)0.23
寸法(幅Wmm×長さLm)930×50
1巻(50m)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
床下に撒くタイプの調湿剤です。
湿度が高いとき水分を吸い、乾燥したときに吐き出す調湿作用があるため、カビの発生を防ぎ、雑菌の繁殖を予防します。
アレルギーの原因となる有害化学物質を吸着し、脱臭効果もあります。
目安は1坪あたり2袋(20kg)です。
アンモニア脱臭力は、活性炭と比べ約30倍あり、砂場特有のいやな臭いを脱臭します。
用途床下の防湿材に
容量(kg)10
12種類の天然植物成分を配合した、敷くだけの防虫シート。
押入れ・畳・カーペットの害虫を防ぎ、卵のふ化の抑制、さらに抗菌効果を発揮します。
成分植物抽出成分
材質クラフト紙
寸法(cm)約90×90
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4枚)
¥829
税込¥912
当日出荷
防ダニ剤と抗菌剤を加工した下敷き用シート。畳3畳分(180×270cm)1枚入り。湿気がたまりにくく、カビを防ぎます。使用場所のサイズによってハサミでカットして使用できます。安心の日本製。効果は開封後、1年間。
使用期間(年)1
材質ポリプロピレン不織布(成分:無機系防ダニ剤・無機系抗菌剤)
質量(g)176
寸法(幅W×奥行D)(cm)180×270
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ホテル・旅館・温浴施設・福祉施設・文教施設様など幅広く使用できます。
汚れても水洗いができお手入れも簡単でダニ・カビが発生しにくい素材で衛生的。
畳表は耐摩耗性能に優れ、毛羽立ちにくく、芯材も耐久性に優れた素材を使用。
日焼けに強く室内なら5年はほとんど変色いたしません。
お部屋に敷き詰めるタイプの畳です。
アンダーボードと組み合わせることで厚みの調整も可能です。
材質(畳表)樹脂製、(クッション材)ポリエチレン、(芯材)ガラス繊維+発泡ポリスチレン、(裏面)ポリエチレンラミネートシート
結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。
壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。
壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。
外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。
住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.2
長さ(m)50
JIS規格JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
厚みもありますので、人が乗っても作業中に破れる心配がありません。
用途土床の湿気を遮断する専用シートです。
厚さ(mm)0.1
寸法(幅W×長さL)(m)1×34
1本
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
高断熱・高気密住宅の内装下地施工に欠くことのできない気密・防湿シート。
JIS A 6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)と同等以上の気密性能を有します。
防湿性に優れ、室内で発生した水蒸気が断熱材に侵入するのを遮断、内部結露を防止し断熱材の性能を維持するとともに木材の耐久性(=住宅の耐久性)を高めます。
気密性に優れ、住宅における暖冷房効果を高めます。
シート色は温かみのあるライトブラウンを採用、下地を確認しながら施工ができるよう透明性が付加されています。
折りたたみテーブル用棚板です。
材質棚部:スチールパイプ13Φ・粉体塗装(ブラック)、キャッチ:ABS樹脂成型品
高さ(mm)22
タイプ下棚なし
こんなお得な商品も!
養生シート ポリ製 厚手
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
色透明
材質ポリエチレン
遮熱機能を持ち、かつ従来の透湿防水シートの施工性・高い透湿性と防水性を保持した商品です。
遮熱性に反射率の高いアルミ箔ではなくアルミ特殊コーディング不織布を使用しているのも透湿性を確保するためです。
透湿性能は内部欠を防止する上で非常に重要であり、高い透湿性が特長です。
シート長さ(m)50
シート幅(mm)1000
シート厚さ(mm)0.2
試験項目透湿抵抗(m2・s・Pa/μg):0.10以下、引張強度(N/5cm):タテ318以上・ヨコ156以上、つづり針保持強さ(N):タテ48以上・ヨコ36以上、発火性:発火は認められない、防水性(KPa):48以上・(耐久性)30以上、引張強度残存率(%):タテ50以上・ヨコ50以上、熱収縮率(%):1以下、防風性(S/100cc):100以上
1巻(50m)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
和室(畳)用収納ユニットです。畳下に畳1枚分の収納スペースができ複数設置すると大容量の収納が可能です。関東間、中京間、関西間にも取付け可能です。ガスダンパー仕様で天板(フタ板+畳付き)開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。周囲の畳にコジル事なく開閉可能なメーカー独自のヒンジ金具を採用しております。畳間に畳下開閉カード部材を差し込みロック解錠を行うため、製品取付け以外の工事が必要ありません。
質量(kg)約45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1630×790×469
開口寸法(mm)1640×800
内装プリント合板(白)
外装オレフィン合板
材質(枠)鋼
収納容量(L)約350
開閉角度(°)約63
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
抜群の消臭・除湿・防カビ効果、太陽光の力で繰り返し使えます。シリカクリン「激取りMAX大判シート」は、良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。押入れや敷布団の下にお使いいただけます。
消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。
シリカゲルの調湿機能がカビやダニの発生を防止します。
吸湿してもベタつきませんので、衣類の保存に最適です。
防虫剤との併用もできます。
再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。
シグナルがブルーからピンクに変わったら、天日に約半日ほど干し再生してください。
使用環境にもよりますが、6ヶ月~1年での交換をお勧めします。
用途押入れ、敷布団の下などに。
商品タイプシートタイプ
成分シリカゲル
寸法(cm)約50×72
使用の目安押入れ上段(90cm×180cm×100cm)1シート、押入れ下段(90cm×180cm×100cm)1シート、敷布団は2シート程
吸湿量(mL)1シート当たり/約170(気温25度・湿度90%にて)
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用。耐食性に優れた材質使用<換気扇本体:樹脂製、換気扇前面パネル:アルミ+塗装製>。換気孔高さ120mmまで対応可能な薄型本体採用。大風量低騒音ツインエクストラファン採用。換気孔位置合わせが容易な上下スライド式前面パネルを採用
質量(kg)1.4
電圧(V)100
消費電力(W)5.6/6.4(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)30/33.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×520×160
風量(m3/h)160/180(50Hz/60Hz)
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
とにかく丈夫で、長く使える上敷きをお求めの方におすすめです。
織る時の経糸(たていと)が約2倍使われており、より多くのい草がうちこまれています。
だから丈夫で長持ち、最高級品質なんです。
客間や仏間など、特別な「おもてなし」空間にもおすすめです。
い草の特長である高い吸湿性や防臭効果などを活かすことで、素肌にやさしく快適な使用感が心地よい空間を与えてくれます。
また、い草本来の抗菌・防臭効果でお洗濯の必要がなくお手入れも簡単です。
畳の上に敷いて、日焼けや汚れなどの劣化防止に、また畳替えを行う代わりとしてお勧めします。
材質表面:い草100% 縁:No.6 引目織
厚さ(mm)3
機能抗カビ・抗菌・消臭、洗濯:不可、ホットカーペット/床暖房:非対応
脱臭・ガス吸着性能に優れた高品質ヤシ殻活性炭使用しています。
VOC吸着、脱臭、浄化、調湿などの作用があります。
必要に応じて、ハサミでカットしてご使用ください。
用途脱臭、ガス吸着、調湿に
トラスコ品番135-6294
材質ヤシ殻活性炭、PP不織布、アクリル系接着剤
幅(mm)1000
厚さ(mm)1.8
質量(kg)6.5
タイプロール
長さ(m)10
幅(cm)100
使用量【ヤシ殻活性炭】100g/m2
危険物の類別非危険物
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
和室の畳下に畳一枚分の収納スペースができます。複数設置すれば、大容量の収納が可能です。
関東間、中京間、関西間にも取付可能です。畳の厚さが 55mm以上の場合は開閉の際畳下に手が入れにくい場合があります。
ガスダンパー仕様の為、軽い操作で開け閉めが可能です。
畳間にカード部材を差し込みロック解除を行うため 本体取付以外の工事が必要ありません。
開口寸法(mm)1640×800
質量(kg)45
外形寸法(mm)1630×790×高さ468.6
容量(L)350
内装カラー合板(白)
外装オレフィン合板
1台
¥259,800
税込¥285,780
26日以内出荷
人気の掘りごたつが、組み立て式で出来上がります。
フタ(中央部)をセットすれば、くつりおぎの畳コーナー、ベッドとして活用可能です。
材質【木部】(化粧部)天然木集成材/ウレタン塗装、(収納部)プリント紙化粧合板、(中フタ)合板、【畳部】いぐさ、インシュレーションボード、ポリスチレンフォーム
深さ(mm)(収納部)290、(引出し)約140
高さ(cm)33
ポータブルタイプで広げるだけで簡単に設置できます。水、汚れに強く、お掃除も簡単です。色あせしにくく、高い耐久性があります。ダニ・カビが発生しにくく、健康的で安心です。
用途教育施設、災害時の避難所などに。
材質畳表:ポリプロピレン(PP)、滑り止め:PE発泡体
仕様グッドデザイン賞受賞、日本アトピー協会推薦品
セット内容収納袋
幅(mm)900
厚さ(mm)4.5mm
2018年トラスコ掲載ページ9 0595
クッション性に優れ、また液体をこぼしてもしみこまず容易に拭き取れます。
簡単にカットできるので、スペースに合わせて敷き詰められます。
仕様抗菌・防炎加工
材質EVA樹脂100%
質量(kg)2.2
サイズ1畳
寸法(縦×横×厚さ)(mm)940×1840×15
アズワン品番8-7988-02
1個
¥19,000
税込¥20,900
当日出荷
和室(畳)用収納ユニットです。畳下に半帖畳2枚分の収納スペースができ複数設置すると大容量の収納が可能です。本製品はフタ板開閉方法に特徴があり、隣り合う半帖畳2枚が同時に開閉する製品となります。関東間、中京間、関西間等のような一帖畳にはご使用できません。ただし、フタ板開閉場所のみ半帖畳2枚の場合はご使用できます。ガスダンパー仕様で天板(畳付き)開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。周囲の畳にコジル事なく開閉可能なメーカー独自のヒンジ金具を採用しております。収納庫上部の2枚の半帖畳間に開閉用フックプレートを差し込み天板を開けるため、製品取付け以外の工事が必要ありません。
質量(kg)約45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1630×790×469
開口寸法(mm)1640×800
内装プリント合板(白)
外装オレフィン合板
材質(枠)鋼
収納容量(L)約350
開閉角度(°)約63
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
フロアー材の上に設置し畳コーナーを演出できる置き床式畳下収納システムOTB専用キャスター部品です。キャスターは、車輪の外周がエラストマー製のため耐油性、耐摩耗性に優れています。各品番にストッパー有り(2ヶ)とストッパー無し(2ヶ)が同梱されています。走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合に最適です。
材質(キャスター)本体:ナイロン/車輪:エラストマー
アジャスター鋼(3価クロメート処理)
フロアー材の上に設置し畳コーナーを演出できる置き床式畳下収納システムOTBシリーズハッチ1帖タイプです。大掛かりな工事が必要なく、家具を置く様な気楽な感じで、自分の欲しかった和の空間が実現でき、畳コーナーが演出でき大収納容量が確保できます。この製品はベンチとして、更に収納としても自由にご使用頂けます。ハッチ各タイプは、ガスダンパー仕様で天板開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。天板を取り外す事無くご使用頂けるため、畳の傷付けおよび製品内への天板落下を防げます。天板開閉方法に特長が有り、半帖畳2枚(天板1枚)が同時に開閉します。壁際に製品を設置しても壁に接触する事なく開閉可能なメーカー独自のヒンジ金具を採用しております。複数の製品を併せてご採用頂いた場合でも各製品毎に干渉なくご使用頂けます。
質量(kg)52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1641×820.5×295(畳厚除く)
内装プリント合板(白)
外装木目柄強化プリント紙貼り合板
収納容量(L)約255
グリーン購入法適合
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
フロアー材の上に設置し畳コーナーを演出できる置き床式畳下収納システムOTBシリーズ引出し1帖タイプです。大掛かりな工事が必要なく、家具を置く様な気楽な感じで、自分の欲しかった和の空間が実現でき、畳コーナーが演出でき大収納容量が確保できます。この製品はベンチとして、更に収納としても自由にご使用頂けます。引出し前方にゴム車を取り付けてあります。(別途のキャスター部品仕様では異なります)。引出した際に、引出し前板が荷重で沈み込みフローリング材の傷防止となります。各種製品組合せの中で手前側に設置することで小物の収納に最適です。
質量(kg)56
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1641×820.5×295(畳厚除く)
内装プリント合板(白)
外装木目柄強化プリント紙貼り合板
収納容量(L)約75×2杯
グリーン購入法適合
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
フロアー材の上に設置し畳コーナーを演出できる置き床式畳下収納システムOTBシリーズ専用の樹脂表琉球畳です。樹脂表琉球畳の畳表はイ草に比べて耐変色性に優れ、耐久性、耐汚染性、防ダニ性、防カビ性など安定した品質によって高級感のある美しい畳の表情を長く保ちます。健康的な空気に配慮した低ホルムアルデヒド・低VOC仕様です。樹。脂表琉球畳は配置により様々な陰影を表現できますので、お好みの演出が可能です。
質量(kg)約3.5
色表面材:グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×820×16
表面樹脂を防汚加工し畳織した材
裏面滑り止めシート
1枚
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
フロアー材の上に設置し畳コーナーを演出できる置き床式畳下収納システムOTBシリーズ引出し半帖タイプです。大掛かりな工事が必要なく、家具を置く様な気楽な感じで、自分の欲しかった和の空間が実現でき、畳コーナーが演出でき大収納容量が確保できます。この製品はベンチとして、更に収納としても自由にご使用頂けます。OTBシリーズの汎用タイプです。
質量(kg)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820.5×820.5×295(畳厚除く)
内装プリント合板(白)
外装木目柄強化プリント紙貼り合板
収納容量(L)約128
グリーン購入法適合
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
テーブル使用中にロックした部分が解除されないよう安全ストッパーが自動でかかります(オートロック機構)。天板の両端に脚があるので脚間が広く、ゆったりと着席できます。折り畳みの際、脚が重ならないため平積みができます。(幅900・1200)
種別折りたたみテーブル
材質天板:低圧メラミン化粧板・フラッシュ構造・PVCエッジ、脚部:スチール25mm角(粉体塗装)・アジャスター付
高さ(mm)700
タイプ下棚なし
キャスターなし
フレーム色ブラック
天板厚さ(mm)28
折りたたみ時高さ(mm)85
テーブル使用中にロックした部分が解除されないよう安全ストッパーが自動でかかります(オートロック機構)。天板の両端に脚があるので脚間が広く、ゆったりと着席できます。折り畳みの際、脚が重ならないため平積みができます。(幅900・1200)
種別折りたたみテーブル
材質天板:低圧メラミン化粧板・フラッシュ構造・PVCエッジ、脚部:スチール25mm角(粉体塗装)・アジャスター付
高さ(mm)700
タイプ下棚付
キャスターなし
天板厚さ(mm)28
メラミン化粧板共巻きの天板です。
折りたたみ式ですので、収納時も省スペースになります。
仕様脚部/スチール26mm角(焼付塗装)、完成品、下棚付
高さ(mm)700
構造フラッシュ構造
キャスターなし
材質(天板)メラミン化粧板
色(天板)チーク
天板厚さ(mm)28
さまざまな害虫まとめて退治!家一軒まるごと防虫!お家の周りにまくだけ
害虫の駆除と屋内への侵入防止にすぐれた効果を発揮します。
速効性と残効性にすぐれています。
水をはじき、雨や湿気に強い撥水性パウダーなので、効きめが持続します。
イヤなニオイがない
大容量、粉剤
種別粉剤
シリーズ虫コロリアース
使用の目安【不快害虫の生息、発生しやすい場所】1平方メートルあたり20gから40g【家屋内への侵入防止】家屋の外壁に沿って約5cm幅の帯状に1mあたり10gから20g【シバンムシ、アリガタバチなど防除と発生予防】畳の下に1平方メートルあたり3gから5g
適合害虫ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ、ケムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、アカアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、シロアリ、アリガタバチ、クモ、カメムシ、シバンムシ
有効期間約1ヶ月
利用場所屋外
ホコリを取り込みやすいデコボコ状の立体ドライシートです。フローリングや畳のから拭きに。掃除機をかけにくいソファの下や階段のお掃除に。シートだけでもダスターとしてご使用いただけます。
用途フローリングや畳のから拭きに。
タイプドライシート
仕様激落ちシート
材質ポリエステル
シートサイズ(mm)300×200
1個(20枚)
¥239
税込¥263
当日出荷
植物由来の防かび成分なので家中に安心してご使用いただけます。
防カビ効果は約3ヶ月継続します。スプレーするだけでお部屋の防カビ・抗菌に。
用途シンク下・カーテン・畳・下駄箱・壁紙(ビニールクロス)・ゴミ箱内・サッシなどのカビ防止・抗菌に
液性中性
成分展着促進成分・有機酸塩・グレープフルーツ種子抽出物・ティーツリーオイル
香りさわやかなシトラスの香り
1本(250mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
マンションの鉄製扉など、磁石のくっつくあらゆる場所に取り付け可能。下ホルダーは仕切りを利用して折り畳み傘を収納可能。ドアがコンパクトな傘の収納スペースに!強力磁石で取り付け自在!
材質上下ホルダー:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン・マグネット
質量(g)約370
耐荷重(kg)約2
収納数4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×5×5
●置くだけ簡単、捕獲したダニごと捨てられる便利なダニ捕りシートです。
●粘着シートがダニをしっかり捕獲。ダニを逃がさず、ハウスダストとして舞い散らせません。
●アース独自のダニを魅了する食品成分を配合。
●化学殺虫成分不使用なので、薬剤に敏感な方や、お子様やペットのいるご家庭にもオススメです。
※粘着シート面における屋内塵性ダニ類の捕獲効果を確認しています。
※全てのダニを捕獲するわけではありません。
●ジャマにならない薄型シート
用途ダニ捕りシート
付属品お取替え目安シール3枚
種別シート
容量3枚
シリーズダニがホイホイ
交換目安約3ヵ月(使用環境により異なります)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×213×21
使用の目安目安:シングルベッド(90×200cm)に1枚から2枚
有効期間使用開始から約3ヵ月
使用場所ふとん・ベッド・まくらの下、ベビーベッド、カーペットの下、ソファのすき間、押し入れ、引き出し・衣装ケース(ベビータンスにも)、畳、車の中
使用期間約3ヵ月(使用開始から約3ヵ月)
利用場所屋内
1個(3枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
通常照明下で使用できる強力ブラックライトです。アームは折りたたみができ、照射角度も自由に変えられます。蛍光灯タイプなので熱くならず、耐久性もあり、経済的です。
用途蛍光発光用ミシンライト
質量(kg)1.4
消費電力(W)(50/60Hz)9
取扱説明書(1.59MB)
ドアがコンパクトな傘の収納スペースに『smart』マグネットでドアに貼り付けるだけのコンパクトな傘立て。
強力磁石でマンションの鉄製扉など磁石のくっつくあらゆる場所に取付可能。下ホルダーは仕切りを利用して折り畳み傘を収納可能。
材質上下ホルダー:ABS樹脂
質量(g)約100
耐荷重(kg)約2
収納数4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.8×5×5
キッチンの作業スペースを増やせる、下が空いて使いやすいキッチンカウンター
天板は熱いものも置けるステンレス張り(芯材はメラミン樹脂化粧繊維板)
キャスター付きで、お掃除やちょっとした移動もストレスフリー
折りたたみ時は狭いところでも収納可(自立はしません)
ゴミ箱上ラックとしても活躍
重くなっても動かしやすい重量キャスター採用
用途キッチンワゴン、調理台、キッチンカウンターなどに。隙間/すきま/洗面所/作業台/家電ラック/キッチンカウンター/カフェ/居酒屋/飲食店/台所/折りたたみ/机/調理作業
幅(mm)800
質量(kg)9.5
高さ(mm)845
材質(本体)スチール(粉体塗装)
奥行(mm)400
耐荷重(kg)20
材質(天板)ステンレス板/メラミン樹脂化粧繊維板
耐熱温度(℃)天板:約200
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×80×74
取扱説明書(0.64MB)
ハーブの香りでコウモリの侵入を防ぎます。
天井裏・床下・侵入口・被害箇所に設置するだけで効果があります。
効果は約2週間~1ヶ月間持続します。
主成分は天然香料を使用していますので、安全性が高く安心してお使いいただけます。
用途コウモリの侵入防止・被害防止に
使用方法天井裏や軒下などに1畳あたり2~4個の割合でおいてください。まとめて置かず間隔をあけて置いてください。貼る場合は裏面のシールを剥がしてから設置してください。そのまま置く場合は裏面を下にしてください。手の届かない所に設置するときは紐をつけて投げると回収も簡単です。姉妹品のスーパーコウモリジェット(コウモリ忌避スプレー)を併用すると効果が高まります。スーパーコウモリジェットを使用する場合は本品を設置した後スプレーしてください。)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×32
有効成分天然ハッカ油
アズワン品番65-1225-93
対象動物コウモリ
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
本セットで約1畳サイズ。こたつやホットカーペットの熱を下に逃さず、床下からの冷気を遮断。厚さ8mmで保温性はもちろん、クッション性、防音性もバツグン。省エネ効果抜群 電気代の節約に。両面スベリ止め加工。防ダニ加工。ジョイントタイプなのでスペースに合わせて組み合わせが出来、使わない時にはコンパクトに収納できる。
用途足元暖房補助材、ホットカーペット補助材、電気カーペット補助材、床暖房補助材、エコマット、省エネマット、アルミ断熱材、断熱マット、防音マットとしても。クッション性があり、自由にサイズカット出来るので作業用クッションマットとしても。
材質アルミ蒸着PETフィルム、発泡ポリエチレン、EVAフィルム
質量(kg)0.4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)900×1800×8
耐熱温度(℃)60
1枚の寸法(mm)300×300×厚さ8
適合床面積1畳
1セット(18枚)
¥2,190
税込¥2,409
欠品中
【30畳】【上下左右首振り】
扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。特殊形状スパイラルグリルで、風を直線的に集中させ、より遠くまで届くスパイラル気流。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとっており、1回の回転における送風量を増やすことができます。入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)2700
コード長さ(m)1.7
ハネ径(cm)18
羽根枚数3枚
定格消費電力(W)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×640~750
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間お買い上げ日より1年間
風量調整10段階
モード送風:連続・リズム・おやすみ
高さ調節4段階調節可能
適用畳数30
切タイマー2/4/8時間
1台
¥15,900
税込¥17,490
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ