22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6 硬さ(Hv)1100 化学組成Al2O3/93%、SiO2/5% 破壊靭性3.7MPa√m からずり磨耗率(ppm/h)180
1袋(1kg)ほか
特価
789 税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1セット(10個)
900 税込990
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



原子の結合模型を自作するのに便利です。また、工作の材料としてもお使いいただけます。
1セット(10個)ほか
280 税込308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


山善製ビーズクッションの補充用ビーズ。500gの補充。細かなビーズの粒が体にやさしくフィットする。袋の先を細くして補充口を作り出しており、クッション内にこぼさず補充しやすい。
用途子供から大人までリラックス。休憩場所、児童向け施設に。 材質ポリスチレン 質量(kg)0.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×130×700
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

CC印(ニッカトー)アルミナボール
耐摩耗性に優れており、99.9%と高純度のため、アルミナ成分以外の混入はほとんどありません。 U・Thの含有量が非常に少ないので、放射性元素の混入はほとんどありません。
質量(kg)1 硬さ(Hv)17.2GPa(1750kgf/mm2) 化学組成Al2O3/99.9% 破壊靭性3.5MPa√m 密度(g/cm3)3.9 からずり磨耗率(ppm/h)6
1個(1kg)
32,300 税込35,530
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


関家具(nora/ノラ)ソファ用ビーズ
頑張り過ぎず、優しく体を支えてくれるスツールとソファです。形は2種類、カラーは3種類、計9種類の中から選べるビーズクッションです。中のビーズは補充可能なので、長くお使いいただけます。縫い合わせの耳の出し方や、生地の色味などが特徴的で、ほかにないデザインです。完全梱包で軽量なので、お店のストックにもおすすめです。
材質発泡ビーズ サイズ(mm)3~5
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

ハイタッチはコーンスターチを主原料としていますので嫌な臭いはありません。(ポリプロピレン40%使用) 可燃ゴミとしての処理が可能です。(自治体により処理方法が異なる場合があります。) 発泡剤には水蒸気を使用しておりますので、環境に優しい商品です。従来のエコタッチEより、緩衝性能を高めました。 摩擦等による粉っぽさも従来品とくらべ大幅に軽減。
内容量(L)約400 パッケージサイズ(mm)直径600×高さ1400 機能可燃物、忌避性、耐湿性 再生材使用使用
1パック(400L)
5,598 税込6,158
3日以内出荷

耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミも最小限に抑えます。 高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。
硬度1300(HV) 化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下 密度3.8g/cc 強度1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)(破壊)
1ケース(1kg)
6,690 税込7,359
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

断面に違いあり!隣り合った発泡ビーズが、しっかり融着。奥まで六角や八角のきれいな形になります。融着率70%の品質管理で作られてる発泡スチロールです。スチロールボックスの保冷効果は、発泡ビーズの融着性と蓋との密着性で決まります。インロー蓋で気密性も良好!。融着率の低いものは、隙間が空いているため熱が移動しやすく、ちょっとした衝撃でもぽろぽろと端が崩れたりしますが、TiC-63IVはしっかり融着しているので、衝撃・耐久性にも優れています。
仕様融着率70% 温度上昇(室温30℃、ドライアイス1kgで検証)30分:-7.8℃、1時間:-9.1℃、3時間:-7.9℃、6時間:-7.3℃、12時間:-4.9℃、24時間:10.0℃、48時間:28.5℃ 保冷効果(室温30℃、ドライアイス1kgで検証)0℃:1110分、5℃:1320分、10℃:1440分、15℃:1600分 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×215×220 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×156×170
1個
799 税込879
当日出荷


CC印(ニッカトー)アルミナボール SSA-995
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。高純度グレードタイプ。
用途粉砕・混合・分散用に。 材質アルミナSSA-995 常用温度(℃)1750 硬さ(Hv)1500 化学組成Al2O3=99.5% 破壊靭性4.0 密度(g/cm3)3.8
1袋(1kg)
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1個
237 税込261
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)ナイロンボール(鉄芯入)
中心部にメッキを施した鉄芯が封入されています。 表面硬度が高く無機系コンタミの少ない処理が可能です。
1箱(100個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直径0.5mm以下の微細な発泡ビーズを使用した、ソフトで優しいクッションです。 特定用途制菌加工が施された生地を使用しています。 特殊なカバー構造で、底付きしにくくなっています。
フレッシュグリーン
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

体にフィットする三日月型のサポートクッション。三日月型が体の側面までしっかりホールドし、腕や肘を支えて快適な姿勢に。中材にはへたりにくくフィット感の良い約0.5mmの極小発泡ビーズを使用。新しく光沢感のあるコーデュロイ生地ブークレ生地を採用し新登場。
寸法(cm)約55×45×15
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高強度、高靭性のジルコニアボールで、耐摩耗性、耐久性にすぐれ、粉砕・分散効率がすぐれています。 。電子部品材料、さらに高機能材料の粉砕・分散に好適です。
用途誘電体、圧電体、磁性体などの電子部品材料の粉砕・分散用に。 ファインセラミックス原料の粉砕・分散用に。 顔料、ペイントなどの粉砕・分散用に。 研磨微粉、CMP用砥粒などの粉砕・分散用に。 硬さ(Hv)1250 化学組成Y2O3-ZrO2 破壊靭性6.0MPa√m 密度(g/cm3)6 からずり磨耗率(ppm/h)0.4
1袋(1kg)
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)