仕様様々な緩衝材としての加工材料に
材質PP
厚さ(mm)50
寸法(mm)1200×1000
発泡倍率約45倍
1枚
¥6,660
税込¥7,326
当日出荷
ポリプロピレン製の独立気泡の発泡シートです。平滑性や柔軟性に優れています。加工性も良く、シート内部に水やゴミ・埃の侵入を防ぐため、より衛生的に使えます。食品や医薬品向け等、異物やゴミの付着・混入を嫌う箱材用途に適しています。コロナ処理を施しており印刷性と接着性を高めています。
用途工業用包材(通函、仕切り、パット)
梱包用の保護緩衝材
ガラス搬送用の当て板、緩衝材
絶縁素材としての仕切り材(パット)
看板
畳の芯材
建築用資材(スペーサーとして)
養生用シート(間紙や床養生として)
材質ポリプロピレン
寸法(mm)1500×900
入数(枚)1
発泡倍率3
緩衝性を持ちながら適度な耐衝撃性と剛性を備えているため梱包材にも適します。
材質ポリプロピレン
色白
緩衝性を持ちながら適度な耐衝撃性と剛性を備えているため梱包材にも適します。ホットスタンプなどの印刷が可能です。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート
材質ポリプロピレン(PP)
柔軟性と耐衝撃性に優れ、軽量で高剛性の発泡シートです。
均一、微小セル径で、表面は滑らかな感触です。
水やゴミ・埃の侵入を防ぎ、洗浄も行えるため衛生的です。
表面平滑性が良く、コロナ処理を施していることから印刷性に優れています。
リサイクル・リユース性に優れています。
材質ポリプロピレン(PP)
材質PP(ポリプロピレン)
色ナチュラル
「エぺラン」はしなやかで曲げても割れにくく、発泡スチロールと比較して欠けが発生しにくい性質を持っています。また、緩衝性に優れ、断熱性能も持っていますので、様々な用途にお使い頂ける優れた素材です。軽量ですので、荷役作業も楽に行えます。発泡スチロールと比べて約50倍の耐久性があり、ビーズの剥離や割れが起こりにくいので繰り返し使用ができます。緩衝効果と断熱性能をもっているため、要冷蔵及び要保温食品等の輸送・保管箱として最適です。温水洗浄機にて洗浄可能です。
用途要冷蔵および要保温食品の輸送・保管箱として。
色ブルー
こんなお得な商品も!

発泡ポリエチレンシート
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
加工性に優れ、整理シートに最適です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ポリエチレン(PEライト)
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)65
こんなお得な商品も!

緩衝材 積層タイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
発泡スチロールより丈夫で、繰り返し使用できます。耐熱性・断熱性に優れています。リサイクル可能ですので、環境にやさしいです。
材質PP(ポリプロピレン)
カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート
厚さ(mm)0.75
材質ポリプロピレン(PP)
発泡PP樹脂を使用しているので、あたたかくソフトで、カビにも強い衛生的な素材です。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)30
質量(g)330
寸法(cm)40×60
耐熱温度(℃)約100
ポリプロピレン製で厚みがあり耐久性が抜群です。
耐水性があるので水洗い可能です。また、雨に濡れても大丈夫です。
何度も利用してもベニヤ板のようなササクレがないので安全です。
用途工事・搬入時の養生に。
幅(mm)1820
長さ(mm)910
色ブルー
材質ポリプロピレン
寸法(mm)1820×910
エンボス加工片面あり
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。
各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。
(※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません)
自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。
土木建築用の目地板やバックアップ材。
海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。
梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。
弱電機器のパッキング材。
断熱材。
材質ポリエチレン樹脂
ダイオキシンが出ないエコ素材
厚さ(mm)0.5
材質ポリプロピレン(PP)
こんなお得な商品も!

養生ボード ソフトタイプ
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
水や衝撃に強いので、屋内外を問わず使用することができます。
ハーフカットを入れることで、簡単にコの字型・L字型にすることが可能です。
ダイオキシン発生の原因となる塩素を含みません。
用途屋内外の床・廊下・ベランダ・玄関上り框
幅(mm)910
厚さ(mm)3
長さ(mm)1820
トラスコ品番868-3183
型番YB013
1セット(20枚)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
優れた断熱性を有します。
保冷剤(別売)は、Box内上部(フタのすぐ下)に収まる様になっています。
材質本体・フタ/発泡スチロール
材質には高圧縮発泡ポリプロピレンを採用。軽量にも関わらず、耐久性に優れます。
耐熱温度は120℃まで。洗浄機で洗えるので衛生的にご使用いただけます。
ガストロノーム国際規格に準拠。効率的な保管・搬送が可能です。
材質高圧縮発泡ポリプロピレン
色ブラック
耐熱温度(℃)-40~120
容量:23L材質:本体 外 壁/ポリプロピレン 断熱材/発泡ポリプロピレン 蓋 外 壁/ポリプロピレン 断熱材/発泡ウレタン耐熱温度:-20℃~120℃。洗浄機対応。
材質PP+発泡ウレタン
間口W×奥行D×高さH(mm)550×404×46
TKG品番9-0165-0102
TKG品番(2017)6-0163-0302
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
プレートスタンドに取り付けての標示に最適です
両面テープ付きです
30cm×30cmのビッグサイズの発泡ポリプロピレン製プレートです
材質発泡PP(ポリプロピレン)
仕様両面テープ入
寸法(mm)300×300×1
組み立て簡単な折りたたみ式クーラーボックス。軽くて頑丈・高断熱の発泡ポリプロピレン製。水漏れ対策の『防水バッグ』付き。持ち運び・収納に便利な『収納バッグ』付き
用途折りたたみ クーラーボックス クーラーBOX 保冷ボックス 軽量 キャンプ アウトドア
セット内容本体、フタ、防水バッグ、収納バッグ
材質本体:発泡ポリプロピレン / 防水バッグ:PEVA / 収納バッグ:PE
色ブラック
耐荷重(kg)20
パンバンド装着のホテルパンをそのまま入れられるサイズに設計。軽量で丈夫な高圧縮発砲ポリプロピレン(EPP)を使用。運搬物の温度を数時間一定に保ちます。
材質高圧縮発泡ポリプロピレン
質量(g)1610
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×610×295(組立時)/395×610×135(折畳時)
アズワン品番64-9292-20
TKG品番9-0122-0901
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
材質には高圧縮発泡ポリプロピレンを採用。軽量にも関わらず、耐久性に優れます。
耐熱温度は120℃まで。洗浄機で洗えるので衛生的にご使用いただけます。
ガストロノーム国際規格に準拠。効率的な保管・搬送が可能です。
材質高圧縮発泡ポリプロピレン
色ブルー/グレイ
耐熱温度(℃)-40~120
発泡ポリプロピレン製なので水に強く、クッション性もあるため外階段の養生に最適です。
両サイドはテープが付きやすくなるための加工が施してありますので養生テープで固定してください。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)3
寸法(mm)框:40、踏板:220、け込み:100、幅950
1箱(14枚)
¥8,898
税込¥9,788
8日以内出荷
3mm厚の低発泡ポリプロピレン製で、耐衝撃性、耐荷重性に優れ、落下物による損傷を防ぎます。
片面に凹凸加工が施してあります。
水濡れにも強く、繰り返し使用することが可能です。
材質低発泡ポリプロピレン
厚さ(mm)3
寸法(幅W×長さL)(mm)900×1800
1包
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
作業性の良い発泡ポリプロピレンブロックにフレキシブルダイヤモンドシートをあらかじめ接着した製品です。水に浮く軽さと適度な柔軟性により面とりや平面出しだけでなく曲面の仕上げにも適します。
オープンパターン構造により目詰まりしにくく、仕上げが安定。研磨材自体の削りカスもほとんど出しません。
用途石材、ガラス、セラミックの面取り、表面仕上げ、溶射面の仕上げ、プレスしわ、打痕の修正
砥石サイズ(mm)90×55
タイプメタル電着
適合材石材、ガラス、セラミックなど
材質には高圧縮発泡ポリプロピレンを採用。軽量にも関わらず、耐久性に優れます。
耐熱温度は120℃まで。洗浄機で洗えるので衛生的にご使用いただけます。
ガストロノーム国際規格に準拠。効率的な保管・搬送が可能です。
材質高圧縮発泡ポリプロピレン
色ブルー/グレイ
耐熱温度(℃)-40~120
クッション性が高く、環境にも優しいバラ緩衝材のご提案です。
ポリプロピレン40%使用。
可燃ゴミとしての処理可能。
発泡剤には水蒸気を使用。
従来のエコタッチより、緩衝性を高めました。
機能可燃物、忌避性、耐湿性
再生材使用使用
取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
用途エアコンの風よけに
材質本体カバー・伸縮カバー/ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板/ABS樹脂、ストラップ(長さ約600mm)/ナイロン、ナスカン/鉄(ニッケルメッキ)、基材/発泡体、粘着剤:アクリル系
色ホワイト
幅(cm)21.3
長さ(cm)50~69.8
高さ(cm)14.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(6.4MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
手軽に使えるアルミ製やわらかタイプのクーラーバッグです。
保冷剤などを入れてご使用いただけます。
肩掛けベルト付きなので持ち運びで便利。
容量30Lタイプのみ持ち手付きです。
使わない時は付属の折りたたみ用ベルトでコンパクトに収納できます。
用途保冷剤などを入れてクーラーバッグに。
材質(本体)アルミ蒸着塩ビシート、発泡ポリエチレン、EVAシート、ポリエステル/(底板)ポリエステル/(肩掛けベルト)ポリプロピレン
色(本体)シルバー&ブラック/(肩掛けベルト)ブラック
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

標識 作業主任者の職務
モノタロウ
¥689
税込¥758
低発泡ポリプロピレンのボードです。
厚さ1mmなのでかさばりません。
作業主任者の職務と主任者の氏名の周知に最適です。
労働安全衛生規則 第1編第2章第5節第18条事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。
第6節 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者(昭55労令30・平4労令24・改称)
寸法(mm)500×400
種別情報
材質PP(ポリプロピレン)
形状標識
区分作業主任者の職務
水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ!
スタッキング(積み重ね)可能です。
フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。
用途衣類・工具などの収納に
スタッキング可
仕様本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレン
フタあり
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
軽量かつ快適性の高いヘルメットです。ライナーは軽量化のため発泡ポリプロピレンおよび発泡ポリスチレンの2つの素材で構成され、衝撃はライナーが変形することによって吸収します。
側部に2つの調節ダイヤルを備えヘルメットを頭の中心位置に調節しやすく、また「フリップ & フィット」システムでヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。
ヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。
あご紐は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。
ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。
保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)に適合しています
用途高所作業、および地上作業
質量(g)435
各種認証保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)、CE EN 397、ANSI Z89.1、Type I Class E、EAC
衝撃吸収ライナー付
こんなお得な商品も!

クーラーバッグ アルミ製
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
軽くて小さくたたむことができるソフトクーラーボックスです。小物が入るポケット付きです。
材質[表地]アルミ蒸着PVCシート、[ベルト]ポリプロピレン(PP)、[断熱材]発泡PE ( 5mm )、[底板]EVAシート
超軽量、耐衝撃性、静音性に優れたEPP(発泡ポリプロピレン)を本体に採用した背負い式の乾式掃除機です。通常床もキャニスター式では掃除しづらい所も簡単作業頂けます。背負部はドイツ有名リュックブランドDEUTER(ドイター社)と共同開発し、快適な背負い心地を実現しました。優れた吸引性能と長時間バッテリー。カーペットでも軽やかな軽フロアノズルを同梱、角度可変式で常に床面にフィットししっかり吸引します。別売りアクセサリーとしてHEPAフィルター、合成繊維フィルターバスケット、アルミ製伸縮パイプ(ワンタッチで簡単伸縮)、表面ノズル(関節可動式)などがあります。※バッテリー、充電器は別売りです。
質量(kg)3.7(アクセサリーを含まな)
容量(L)コンテナ:3
定格電力(W)性能:350
パイプサイズパイプ径:ID35
使用時間(分)【一回の充電】eco!efficiency モード: / 最大 52 (5.0 Ah) パワーモード / 最大 31 (5.0 Ah) eco!efficiency モード: / 最大 73 (7.5 Ah) パワーモード / 最大 41 (7.5 Ah)
使用時間1回の充電あたり(m2):120 (5.0 Ah) / 130 (6.0 Ah)
充電電流(A)2.5
真空度(kPa)189mbar/ 18.9
騒音値(dB(A))(50/60Hz)65
バッテリー数必要数:1個
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)220 x 317 x 450
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 コードレス背負式クリーナー BVL 3/1 BP(1.4MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB)
吸引風量(L/s)35.4
1台
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
使う時はA3サイズ。折りたたむとA4サイズになる、持ち運びしやすいクリップボード。A3サイズのクリップボードは現場の必需品。しかし、かさばる事が問題点です。書き込みながらみんなで眺めたりして使うから、タブレットやスマホが主流になっても図面は紙出力が多く持ち運びが不便です。「A4サイズにおりたためる A3クリップボード+」は下記の問題点を改良しました。・既存のA3クリップボードの問題点の持ち歩きにくさ。・2つ折りクリップボードの折り目による書きにくさを改善。商品特徴。1.使う時はA3サイズ。折り目がフラットだから、なめらかな書き心地。2.折りたたむとA4サイズ。ビジネスバッグやリュックに入って持ち歩きラクラク。3.四隅に紐かけホール付き。使用中も移動中もハンズフリー。4.別売り専用ストラップ(FL-505CP 83-191)との併用でさらに快適。ストラップには大きな負荷がかかると外れる安全パーツ付き。おりたためるクリップボード+に装着することにより首から下げるだけでなく、肩掛けやたすき掛けができます。
サイズ折りたたみ時A4、使用時A3
外形寸法(幅W×高さH)(mm)460×340
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×340×18
材質(本体)発泡ポリプロピレン
材質(とじ具)スチール
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ