用途湯わかしBOX専用発熱剤スペアパーツ。
トラスコ品番328-3674
厚さ(mm)20
質量(g)135
寸法(幅W×高さH)(mm)110×200
質量(g/個)70
有効期限製造後6年
1袋(2個)
¥859
税込¥945
当日出荷
材質ステンレス
発熱性、保温性、調湿機能がありしなやかな柔らかさ。
バイロフトレーヨンの優れた吸湿機能により水分を吸収し、発熱します。体からでる湿気や汗を熱に変え、暖かさが実感できます。
扁平断面によって作り出された空気のポケットが、生地の中の湿度を保ちます。
バイロフトレーヨンの毛管現象により、水分が肌から生地を通って移動します。余分な湿気を逃がすため、ムレにくくいつまでも身体はサラッとした状態を保ちます。
柔らかく、心地よい手触り感です。
用途寒い日のインナーに。
色ブラック
混率(%)アクリル50%・レーヨン30%・ポリエステル15%・ポリウレタン5%
機能発熱性、保温性、調温機能
6年生 電気の利用
2種類の太さの電熱線を台に張り、火傷防止用のカバーをかけたものです。
液晶温度計や示温テープなどを貼ったり、放射温度計を使うことで温度変化の比較を簡単に行えます。
種別A型 (2種1組)
形状直線状
寸法(mm)約200×20×5
使用時間(分)5
使用電源乾電池、電源装置
線の太さΦ0.2mm、Φ0.4mm(2種)
電線長さ(mm)約150
最大定格電圧(V)1.5(電流制限1A)
1個
¥2,900
税込¥3,190
4日以内出荷
【首・背中が約20秒でぽっかぽか。冬の寒さ対策に! 防寒あったかベスト!】
【即暖効果:温かさの秘密】
首後部と背中に繊維状のしなやかなマイクロカーボンファイバーヒーターを使用しているので、装着時の違和感もなく約20秒で背中を温かく包み込んでくれます。
【カンタン操作:押すだけでOK!】
ベストに充電したバッテリーを接続します。
ベストの電源スイッチを約2秒長押しでON/OFF切替ができます。
電源スイッチを押すたびに、高温(赤)→中温(白)→低温(青)の順で色が切り替わります。
【便利なUSBコネクター】
電源入力プラグにUSBを採用。
USB電源やモバイルバッテリーが使用できるので便利です。
【薄くて軽く着心地フィット!】
両サイドには伸縮性のあるストレッチ素材を採用。
アウター・インナー問わずフィットし、軽くて動きやすいです。
【いつも清潔!手洗い可能!】
ご自宅で手洗いができます。
硬く絞ったタオルで汚れを拭き取り、汚れがひどい場合は石鹸や中性洗剤で軽く押し洗いをして下さい。
用途寒い真冬の屋外活動に大活躍! 屋外現場作業(昼間・夜間の工事現場、警備員、ガードマン、露天のお店など)。キャンプやツーリング、釣り等のアウトドア。ゴルフ、サイクリング、スキー、スケート、スポーツ観戦など。農作業、ガーデニング、ウォーキング、犬の散歩など。
付属品専用充電式リチウムイオンバッテリー(DC3.7V/10000mAh)、充電用ACアダプター
種別ベスト
色ブラック
質量(g)約305(本体)、約175(バッテリー)
混率(%)表/裏地:ナイロン100、両脇:ポリウレタン95/ポリエステル5、ヒーター:炭素繊維100、中綿:ポリエステル100
機能防寒
表示形式LED3色表示(赤・白・青)
温度調節押しボタン式3段階
使用時間(時間)強約6/中約9/弱約13(発熱)
発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。
発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。
発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。
電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。
そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。
平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。
温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。
厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。
注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。
厚さ(mm)1(端子部除く)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
許容差(電力)±10%
絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分
リード線長さ(mm)200±20
火を使わず水を注ぐだけでアルファ米や缶詰など食材を温める!災害時にあると便利なアイテム。アウトドアでもご活用いただける商品です。
材質加熱袋:PET樹脂、発熱剤:アルミニウム
寸法(mm)加熱袋M:280×230、発熱剤:165×90
質量(g)121
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
発熱加工のシンプルインナーシャツ V首仕様
用途作業
色ブラック
混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10
レスキューフーズを温める発熱剤と溶液・外袋を保管スペースを考えてコンパクトに収めました。
火も水も使わずに、温かい本格的な食事がお召し上がりいただけます。
発熱剤の有効期間は5年です。
有効期間5年
保存期間(年)製造日より3.5
セット内容発熱剤、発熱溶液、外袋
種類発熱セット
主成分アルミニウム
1箱(24セット)
¥8,598
税込¥9,458
15日以内出荷
電熱線の上に液晶温度計が貼ってあり、太さが異なる電熱線に電気をそれぞれ流した時の温度上昇の違いを視覚的に捉えることができます。
種別D型(2種1組)
長さ(mm)約230(折り返しあり)
太さ(Φmm)0.2、0.4(2種)
最大定格電圧(V)3(制限電流1A)
1個
¥4,200
税込¥4,620
3日以内出荷
面状発熱体とは金属箔に電気を流して発熱させるシート状の発熱体です。非常に薄くてやわらかいため、曲面や狭いスペースへの加熱に最適です。
用途曲面の加熱、隙間に装着しての加熱、急速な加熱、局部的な加熱
通電せずに暖かく感じる、コンパクトなあったかカーペット(45×45cm)
用途強弱切換え付/吸湿発熱素材で暖かく上質な肌触り/吸湿発熱テクノヒート
材質ポリエステル100%
色ネイビー
消費電力(W)36/強運転
寸法(cm)45×90
表面温度(℃)52
1時間あたりの電気代目安(円)約1.1
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
汗を吸って発熱する、ニュータイプ次世代防寒手袋。
東洋紡の吸湿発熱繊維エクスを使用。
用途精密作業に。検査、組立作業に。
色グレー
厚さ(mm)約1.1(15ゲージ編)
アルミ粉末の反応熱を利用し、火を使わずに水を注ぐだけで簡単にお湯が沸かせます。
BOX本体は耐水・保温性に優れた紙製品(特許申請中)でできた湯わかし器です。
キャップ付きのスパウト袋をご利用いただくと、そのままポットとして保温し、必要な量だけを注ぐことが可能です。
広口のファスナー袋をご利用いただくと、お湯を沸かしながらレトルト食品や缶詰類の温めにもご利用いただけます。
A4サイズのコンパクトサイズですので、防災用避難袋に収納できます。
トラスコ品番328-3704
セット内容湯わかしBOX本体×1個、アルミミナフォーム製保温袋×1枚、専用発熱剤×2個、ファスナー袋×1個、キャップ付スパウト袋×1個
質量(g)240
有効期限製造後6年
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
色チャコール
サイズL
機能発熱
1枚
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
太陽光・赤外線等の光を素早く吸収し、+9度の光発熱吸収効果を実現した新素材「SOLAR TECH(ソーラーテック)」を採用。ストレッチ素材。フロントハーフジップ仕様。左胸GLADIATORプリントファスナーポケット
用途現場作業全般。DIY。スポーツ全般。アウトドア全般。タウンユース
混率(%)ポリエステル95・ポリウレタン5
機能ストレッチ
袖丈長袖
速熱、発熱、蓄熱の3拍子をそろえたカーボンナノチューブ採用の肉厚モックネック
用途作業 アウトドア
種別長袖シャツ
混率(%)ポリエステル95/ポリウレタン5
機能速熱、発熱、蓄熱
ブラックアルミメッシュ裏地+9ヶ所発熱で暖かく保温性抜群。3段階の温度調節が可能。
発熱性繊維「エクス」を使用したインソールで底冷えから足を守ります。 また吸湿性にも優れ、ムレも防ぎます
ニオイ対策 : 活性炭入りで嫌なニオイも抑えます
エクス繊維 : [eks]は、繊維自身が発熱してカラダを温める保温素材です。ムレ感の少ないドライな暖かさが魅力です。
機能防臭加工
色オレンジ
適合サイズフリー(25.0~27.0cm)
材質(裏)塩化ビニリデン
材質(表面)アクリルレート繊維
1足
¥999
税込¥1,099
当日出荷
大人気!スポーツタイプのストレッチのびのびインナーです。
発熱加工・裏起毛であったかい!
混率(%)ポリエステル90%、ポリウレタン10%
ポケットなし
大人気!スポーツタイプのストレッチのびのびインナーです。発熱加工・裏起毛であったかい!
仕様発熱加工
シリーズ876シリーズ
混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10
機能発熱
ポケットなし
通電せずに暖かく感じる、コンパクトなあったかカーペット(45×45cm)
用途強弱切換え付/吸湿発熱素材で暖かく上質な肌触り/吸湿発熱テクノヒート
材質ポリエステル100%
色ブラウン
消費電力(W)36/強運転
寸法(cm)45×45
表面温度(℃)52
1時間あたりの電気代目安(円)約0.6
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
11カ所ヒーター付き電熱ベスト+30,000mAHモバイルバッテリーセット。・11カ所発熱エリア。・ダブルスイッチで前後独立温度設定可能。・軽薄で手触り柔らかく保温性に優れている。・三段階温度設定【低温・中温・高温】。・手洗い,洗濯洗い可能。・薄型、軽量コンパクトバッテリー
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル
種別ベスト
寸法(mm)バッテリー:141×69×27
色グレー/ブラック、(バッテリー)ブラック
機能電熱・薄型・軽量
バッテリー容量(mAh)30000
素材表地 ポリエステル 裏地 ポリエステル ,化繊綿
汗を吸って発熱する、ニュータイプ次世代防寒手袋。
東洋紡の吸湿発熱繊維エクスを使用。
用途精密作業に。検査、組立作業に。
色グレー
厚さ(mm)約1.1(15ゲージ編)
材質/仕上合成繊維(アクリレート系繊維)、ナイロン、ポリエステル
入数(双)1
材質(すべり止め)ニトリルゴム
ゲージ数15
滑り止め効果あり
東洋紡の吸湿発熱繊維エクス[[R上]]を使用しています。体からの水分を吸収し、その吸着熱を利用して温度を上昇させます。吸湿性に優れ、蒸れ解消になります。消臭効果が高く、足のにおい対策にも効果があります。
用途寒冷地や冬場の屋外作業に。防寒対策。
色グレー
入数1
ポリ袋のホチキス止めに替わる熱板ポイントシールです。
握りやすい形状のハンドルは軽量で長時間の作業に適しています。
質量(kg)0.25
電源(V)AC100 50/60Hz 13W
本体寸法(mm)205×100×26
電源コード(m)3.0 2Pタイプ
ヒーターセラミックヒーター
シール能力(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)
アズワン品番6-9820-01
発熱温度(℃)約130
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
冷える室内でも大活躍!あったか発熱フットウォーマー!!足をしっかりホールド!風の侵入を防ぎます。寒いオフィスなどに是非!中綿には高機能不織布【COREBRID B(コアブリッドビー)】を使用。確かな品質のフットウォーマーです。足の形にもぴったりフィット。冷えやすい足元を、足首から脛までを覆う隙間の少ない脚絆デザイン。靴紐を引っ掛ける止め金具もついているので、歩き回ってもずれない設計です。軽量で保温効果のある中綿は着け心地もフワフワ抜群です!繊維の中心に空気が入っているため断熱性・保温性が高く、着けているだけで温まり、温もりが持続。電熱線などは入っていないのに自ら熱を作り出す驚きの防寒アイテムです。着脱はマジックテープ式なので毎日使うのもラクラク。室外での作業はもちろんのこと、工場などでの座り仕事や、オフィスでのデスクワークなど辛い冬を快適にします。また、ルームウェアとしても気軽に使えます。電気を放電しやすい生地のため、静電気を抑え、機械類を扱う現場でも使いやすく汚れにくい特徴があります。独自構造によりふんわり優しい感触ながら、洗濯をしても笠が潰れにくく、綿ボコリ(ハウスダスト)も出にくいので、アレルギー体質の方にも使いやすくなっています。
用途防寒対策グッズ、発熱、保温、フットウォーマー、レッグウォーマー、レッグガード
高さ(cm)22
材質高機能不織布(コアブリットB)
使用後の手入方法ドライクリーニング可(石油系溶剤)
『防風と発熱のダブル保温』優れた発熱性を誇る「テックサーモ」素材と、三層構造の中央部分に防風ラミネートを挟み冷気ををカットする「ウインドスマッシュ」。これまでのフリース素材では防げなかった風をシャットアウトします。
サイズフリーサイズ
材質ポリエステル・アクリル・レーヨン・ポリウレタン
機能発熱、防風
特性発熱、防風
三層構造の中間部分に、防風ラミネートを挟み冷気をカット。これまでのフリース素材で防げなかった風をシャットアウトします。
優れた発熱性を誇る特殊レーヨンを使用。人体から常に発散されている蒸気などの水分に反応し繊維がすばやく発熱、また持続します。
用途あらゆる外作業、一般作業全般に
色ブラック
仕様優れた発熱性を誇るテックサーモを使用。
材質ポリエステル・アクリル・レーヨン・ポリウレタン
家庭の土鍋がIH対応に早変わり。IH100、200Vに対応しております。陶器製土鍋、タジン鍋の中央に置くだけで、電磁調理器に対応します。
用途IH非対応鍋に敷き、IHで使えるようにするオプション
適合IH100V、200V
底面の厚さ(mm)15以下
仕様ご使用不可:セラミック(ガラス)が含まれると感知しません
対応商品対象土鍋:フラット ※脚付底は不向き
三層構造の中間部分に、防風シートを挟み冷気をカットします。これまでのフリース素材で防げなかった風をシャットアウトします。優れた発熱性を誇る特殊レーヨン(テックサーモ)により、人体から常に発散されている蒸気などの水分に反応し繊維がすばやく発熱、また持続します。
用途あらゆる外作業、一般作業全般に。
トラスコ品番494-0822
材質ポリエステル・アクリル・レーヨン・ポリウレタン
色ブラック
サイズL
1組
¥979
税込¥1,077
当日出荷
保温だけでなく、発熱効果のある最新のテクノロジーを用いた特殊レーヨンを使用しています。人体から常に発散されている蒸気などの水分に反応し繊維がすばやく発熱、持続します。
用途一般作業全般。
トラスコ品番444-8111
材質アクリル50%・レーヨン30%・ポリエステル15%・ポリウレタン5%
色モクグレ―
サイズL
身長(cm)175~185
ウエスト(cm)84~94
機能保温性、発熱
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
保温だけでなく、発熱効果のある最新のテクノロジーを用いた特殊レーヨンを使用しています。人体から常に発散されている蒸気などの水分に反応し繊維がすばやく発熱、持続します。
用途一般作業全般。
材質アクリル50%・レーヨン30%・ポリエステル15%・ポリウレタン5%
色モクグレ―
身長(cm)175~185
機能保温性、発熱
表生地に吸湿発熱効果があるボア生地を使用!。生地が水分や水蒸気を吸収し、熱に変換する事で電気を使わなくてもあったか!。静電気防止加工。表生地に吸湿発熱効果があるボア生地を使用。いつも清潔!抗菌防臭加工。臭いの原因となる菌の増殖を防ぎます。ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止
材質[表地]ポリエステル[中材]ウレタンフォーム[裏地]ポリエステル
質量(g)150
タイプシングル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×18
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
太陽光・赤外線等の光を素早く吸収し、+9度の発熱効果を実現した新素材「SOLAR TECH(ソーラーテック)」を採用。ストレッチ素材。裏側はあたたかいブロックフリース。首まわりを締められるドローコード付き。鼻まで隠せるフェイスマスクサイズ。3WAY(ヘアバンド・フェイスマスク・ネックゲーター)で使えるマルチアイテム
用途現場作業全般。DIY。スポーツ全般。アウトドア全般。タウンユース
サイズF
混率(%)SOLAR TECHブロックフリース(ポリエステル95・ポリウレタン5)
寸法(cm)上側まわり:60
高さ(cm)前側:21.5、後ろ側:16
適応寸法(cm)首回り:50~60
発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めた光沢のある黒系のシックなデザインの発熱ベストになります。ストレッチ性のある両脇のニット素材により、動作に合わせた高いフィット性とより高い保温効果を実現しています。
用途男女兼用ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト(電熱ベスト)です。
セット内容発熱ベスト、USBモバイルバッテリー
連続使用時間(時間)強(赤色):約3.5/約55℃、中(青色):約4.5/約45℃、弱(緑色):約6/約40℃
種別ベスト
バッテリー容量(mAh)10000
バッテリー5V/2.1A(入出力) ※2ポート合計2.4A、1ポート最大2.1A
色ブラック
充電時間(時間)約6
機能発熱
混率(%)ポリエステル100
ホットプラス「マルチウォームバッグ」は非常食、レトルト食品などの温めや カップ麺などの調理ができる、熱いお湯が沸かせるマルチバッグです。
ガス・電気不要です。水を入れるだけで、どこでもアツアツの食事ができます。食材や1.8Lまでの水を温められます。
一般社団法人防災安全協会の「防災製品等推奨品」に認定されています。
消防や医療、防災などの有識者や危機管理のプロフェッショナルから、災害時におけるホットプラスの必要性、安全性、優れた性能が高く評価されています。
用途食品の温め・湯沸かしに。防災グッズやアウトドアグッズに。
寸法(mm)バック:360×320
容量(L)外袋:3.5、内袋:1.8
耐熱温度(℃)100
保管環境直射日光を避け、高温になる場所に保存しない
試験方法食品衛生法適合検査、材質試験(カドミウム・鉛)、溶出試験(重金属・蒸発残留物 他)
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ