カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2,400)
    • ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(382)
    • パイプニップル類・鉄ソケット(14)
  • 事務用品(6,157)
    • 工業用マーカー(103)
    • キャップ式油性マーカー(81)
  • 塗料(1,676)
    • ラッカースプレー(58)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(754)
    • エチレンプロピレン ゴム板・シート(4)
    • アクリル樹脂板・シート(78)
  • 医療(4,915)
    • ペンライト 診察器具(20)
  • 清掃用品(2,013)
    • 中古布ウエス(32)
  • オフィス家具(35,378)
  • 空調・電設資材(17,092)
  • 店舗什器・備品(7,714)
  • 作業服(6,844)
  • 制御機器(6,790)
  • 建材・エクステリア(6,066)
  • パソコン/周辺機器(5,804)
  • トラック用品・パーツ(5,796)
  • 建築金物(5,400)
  • 卓上消耗品(5,026)
  • 電気材料(4,775)
  • 照明(4,117)
  • 厨房用品(4,078)
  • 科学研究・開発用品(3,943)
  • ねじ・ボルト・釘(3,136)
  • 保管用品(2,896)
  • 日用品(2,752)
  • 安全標識(2,514)
  • 家電(2,503)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2,501)
  • 物流用品(2,314)
  • バイク部品(2,116)
  • 手袋(1,921)
  • 学童・教育用品(1,850)
  • 農業・園芸資材(1,839)
  • メカニカル部品(1,802)
  • 測定用品(1,782)
  • 梱包用品(1,586)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1,556)
  • 機構部品(1,542)
  • 住設機器(1,410)
  • 塗装・養生・内装用品(1,386)
  • 安全用品(1,374)
  • バイク純正部品(1,327)
  • 安全靴・作業靴(1,327)
  • 船舶用品・漁業資材(1,216)
  • 縫製用品(1,213)
  • 安全保護具(1,157)
  • 介護用品(1,127)
  • 接着剤・補修材(1,112)
  • 防犯用品(1,110)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,057)
  • テープ(1,040)
  • 防災用品(1,031)
  • クリーンルーム用品(981)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(895)
  • 食品・飲料(782)
  • 救急・衛生(698)
  • マスク(571)
  • スプレー・オイル・グリス(555)
  • 作業工具(537)
  • 理美容(525)
  • カー用品(513)
  • FA担当者のオススメ新商品(512)
  • 研磨材(504)
  • 測量用品(土木/建設)(481)
  • ヘルスケア(458)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(456)
  • 自動車補修部品(453)
  • 自転車部品(416)
  • 自動車純正部品(362)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(342)
  • 電動工具(271)
  • 洗剤・除去剤(264)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(258)
  • 鈑金・塗装(216)
  • 溶接用品(210)
  • 農業機械(203)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(191)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(187)
  • 洗車・清掃(187)
  • 自動車用オイル・ケミカル(173)
  • バッテリー・電装(146)
  • 完成車(143)
  • はんだ関連・静電気対策用品(116)
  • トラック純正部品(96)
  • 切削工具(76)
  • トラック輸送・安全用品(68)
  • 農具(60)
  • 測定関連サービス(54)
  • 油圧機器・油圧ホース(50)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(48)
  • フォークリフト・産機・建機用品(44)
  • 整備工具・収納(39)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(33)
  • 空圧工具(29)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(26)
  • ガレージ機器・整備設備(22)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(15)
  • タイヤ・足回り(15)
  • エンジン工具(13)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(9)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(4)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(3)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
すべてのカテゴリ

「白」の検索結果

199,506件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業(7件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状チーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
軽量ホワイトLEDペンライト  ラバー調 ユーメド貿易軽量ホワイトLEDペンライト ラバー調ユーメド貿易
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ラバー調なので滑りにくく手になじみます。2~9mmの瞳孔計ゲージ付き0~5cmのスケール付きライトのON・OFFはノック式です。約15gの軽量ボディ(電池なし)
用途口腔内の観察に適したホワイトLEDライトです。質量(g)15外径×長さL(Φ×mm)12×140
EPT(エチレン・プロピレンゴム)シート 白 アキツEPT(エチレン・プロピレンゴム)シート 白アキツ(5件のレビュー)
169税込186
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
材質エチレン・プロピレンゴム(EPT)硬さ66(63)耐熱性<耐熱老化100℃×72h時>(硬さ変化+4、引張強さ変化率-26%、切断時伸び変化率-17%)JIS規格K6380(BCH0350)引張強度(MPa[kgf/cm2])11.5[117]切断時伸(%)650圧縮永久ひずみ(%)35耐久性(耐オゾン性、オゾン50pphm/40℃20%伸長)1000h異常なし
ラッカースプレー モノタロウラッカースプレーモノタロウ(700件のレビュー)
259税込285
1本(300mL)ほか
当日出荷
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど塗布面積(m2)1.8危険物の類別第四類半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
水溶性マーカー サクラクレパス水溶性マーカーサクラクレパス(4件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
水を含んだ布で拭けば簡単に消せます。(ただし平滑面) メッキ加工の部分や、ステンレス工作では、酸洗でマーク跡が消えます。
用途消す必要のある場所へのマークに。商品タイプ使い切り本体線の太さ中字寸法(mm)125×16質量(g)26
マジックインキ ホワイト 寺西化学マジックインキ ホワイト寺西化学(33件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
プラスチック・金属・ガラス・陶器・木・紙・革に書くことができます。耐光製・耐水性・速乾性に優れた不透明ペイントマーカー・白です。 臭いを抑えた新油性顔料インキを使用しており、黒い面や、透明のものにもクッキリ鮮明に書くことができます。 直射日光にさらされても退色しにくく、雨や水にむれても流れたり消えたりしにくい油性顔料インキですから、屋外表示用に適します。
タイプシングルインク油性顔料インキ入数1本商品タイプ使い切り本体
静電作業靴 ELEPASS307 ミドリ安全静電作業靴 ELEPASS307ミドリ安全(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
滑りにくい靴底を採用しました。 長時間の立ち作業でも疲れにくい、クッション性を考慮したEVA2層底です。 通気性に優れたメッシュを使用しました。
ホワイト足幅EEE形状ローカット材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA/合成ゴム機能静電、耐滑性、通気性、軽量、かかと衝撃吸収、クッション性JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
ソリッドマーカー サクラクレパスソリッドマーカーサクラクレパス(21件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙、色画用紙にも書けます。 後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク タイヤ、ホイールへのマーク記入線の太さ中字インク油性アルコール系顔料商品タイプ使い切り本体
セーフティシューズ(耐油・耐滑・静電・マジック) AZ-51659 TULTEX(タルテックス)セーフティシューズ(耐油・耐滑・静電・マジック) AZ-51659TULTEX(タルテックス)(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1足
当日出荷から4日以内出荷
耐油・耐滑・静電機能付・樹脂先芯で軽量仕様 撥水メッシュ使用・女性サイズ対応・反射材使用 3Eでワイド先芯でつま先ゆったり
機能耐油・耐滑・静電・軽量・撥水メッシュ・クッション性・反射材甲被タイプマジックタイプ材質(先芯)樹脂足幅3E材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ形状ローカットタイプ男女兼用種類静電セーフティーシューズ規格JSAA B種合格品材質(ソール)EVA+合成ゴム、耐油・耐滑底標準質量(g/片足)330±10(26cm)靴タイプスニーカー
白液 TRUSCO白液TRUSCO(1件のレビュー)
569税込626
1個(180mL)
当日出荷
墨付きが良く、雨でも流れにくく、最適。
用途あらゆる墨付け作業に使う墨壷の墨液に。旅館の歓迎看板の文字に。トラスコ品番253-3286質量(g)約230主成分各種顔料・PVA・水・その他
白メリヤスウエス 中古生地 モノタロウ白メリヤスウエス 中古生地モノタロウ(1692件のレビュー)
569税込626
1袋(1kg)ほか
当日出荷
家庭からでる古着で作られたウエス(リサイクル製品)。 約30~60cm角にカット済です。
種別中古材質中古の伸縮性メリヤス布(Tシャツ等)をメインにポリエステルなどの化学繊維を含んだ生地区分中古寸法(cm)約30~60角工程処理パック包装、検針機検査、クレゾール水溶液による消毒関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラッカースプレー 高機能 モノタロウラッカースプレー 高機能モノタロウ(409件のレビュー)
499税込549
1本(300mL)
当日出荷
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング仕様薄め液不要吹付パターン丸吹き主な用途木、鉄、マーキング表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
丸ニップル 白 モノタロウ丸ニップル 白モノタロウ(113件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質炭素鋼形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アサヒフットケア004 ホワイト KF72131シリーズ アサヒシューズアサヒフットケア004 ホワイト KF72131シリーズアサヒシューズ
8,298税込9,128
1足
5日以内出荷から6日以内出荷
制菌加工の肉厚なインソールを使用しています。靴内部の縫い目を少なくしたシームレス構造です。ソールはクッション性が高く、足の負担を軽くするやわらか設計です。快適な歩きやすさを実現。つま先ゆったり幅広設計。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):220×350×150●材質:アッパー素材/合成皮革、ソール/合成底●ワイズ:4E●洗濯可(洗濯機で丸洗い可能)※お使いの洗濯機の取扱い説明書をよくご確認ください。●ヒール外寸:約5.5cm(26.0cm標準)●重量:約360g(26.0cm/片方)●箱サイズ:200×330×140mm、1kg
コピー用紙 普通色  FSC(R)認証製品 モノタロウコピー用紙 普通色 FSC(R)認証製品モノタロウ(139件のレビュー)
449税込494
1冊(500枚)ほか
当日出荷
日本製の高品質なコピー用紙です。 国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。ホワイト紙質中性紙坪量(g/m2)約67紙厚(μm)89適合プリンタインクジェットプリンタFSC認証認定FSC認証番号FSC-C010952
安全靴 MSN395静電 ミドリ安全安全靴 MSN395静電ミドリ安全
7,998税込8,798特価
1足
当日出荷から9日以内出荷
発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2)足幅EEE
CR(クロロプレンゴム)シート 白 アキツCR(クロロプレンゴム)シート 白アキツ(4件のレビュー)
169税込186
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質クロロプレンゴム(CR)硬さ63(61)耐熱性<耐熱老化100℃×72h時>(硬さ変化+6、引張強さ変化率-27%、切断時伸び変化率-22%)JIS規格K6380(BCH6260)引張強度(MPa[kgf/cm2])8.0[82]切断時伸(%)630圧縮永久ひずみ(%)23(70℃×24h)体積変化(%)<耐油100℃×72h>(JIS#1/+20、JIS#3/+87)
サポーター スマートサポーター ベース式 サンポールサポーター スマートサポーター ベース式サンポール
87,980税込96,778
1台
22日以内出荷
ちょっと一休みのニーズに最適なスマートサポーター。アーチ1本分の奥行きで施工できる省スペース設計のアイテムです。コミュニティ道路やプロムナードなどで、幅員の狭い歩道空間に最適です。組み合わせてカウンターとベンチとしてもご利用いただけます。座部とカウンター部は自然木を耐久処理した材料を採用しています。熱伝導率が低く、触感も良好です。
仕様スマートサポーター材質本体:亜鉛メッキ鋼管/座部:天然木寸法(mm)WP1700×H600×D110質量(kg)約16.8施工内容ベース式
ホワイトボードシート マグネットタイプ モノタロウホワイトボードシート マグネットタイプモノタロウ(61件のレビュー)
789税込868
1枚
当日出荷
スチール面がホワイトボードに大変身! 裏面が全面マグネットなのでスチール面に簡単着脱できます。 使わないときはササっと外して、クルッと巻いておけば場所もとりません。
用途ホワイトボードとして材質PET+ゴムマグネット厚さ(mm)0.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)繰り返し・詰め替え対応
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(59件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
ハクジウ 綿棒 白十字ハクジウ 綿棒白十字(14件のレビュー)
299税込329
1袋(100本)
当日出荷
タイプ片綿材質(軸)材質(ヘッド)綿長さ(cm)15
救急セットBOX型 10点 白十字救急セットBOX型 10点白十字(16件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(10点)
当日出荷
非常時に役立つ10点セット。止血→保護に適したセット内容です。家庭でのケガや災害時の処置もコレでOK。
セット内容応急手当の方法、伸縮包帯、滅菌ガーゼ6枚、綿棒50本、救急絆10枚、三角巾、綿球、サージカルテープ、衛生はさみ、毛抜き質量(g)630寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×190×125材質(ケース)ポリ塩化ビニルアズワン品番3-4664-01
滅菌済ガーゼ FCステラーゼ 白十字滅菌済ガーゼ FCステラーゼ白十字(6件のレビュー)
389税込428
1袋(12枚)ほか
当日出荷
1枚ずつ個包装、滅菌されているので傷口にも安心です。 滅菌バッグから取り出し、すぐにお使いいただけます。 傷口以外にも、眼帯・マスクの当てガーゼなど幅広くご使用いただけます。 医療現場でも使用されている実績のある商品です。
折数12折医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000011医薬品医療機器等法一般医療機器
コピー用紙 プレミアムホワイト【青箱】 高白色 白色度98% 日本ノートコピー用紙 プレミアムホワイト【青箱】 高白色 白色度98%日本ノート(17件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(500枚×5冊)ほか
当日出荷
材質PPC用紙紙厚(mm)0.09坪量(g/m2)68
ホワイト封筒 モノタロウホワイト封筒モノタロウ(77件のレビュー)
459税込505
1パック(100枚)
当日出荷
モノタロウオリジナルのホワイト封筒です。
用途封筒として窓枠なし坪量(g/m2)80貼り合せ位置センター貼り関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ホワイトアングル 光モールホワイトアングル光モール(41件のレビュー)
78税込86
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。ホワイト
FC滅菌カットガーゼ 白十字FC滅菌カットガーゼ白十字(2件のレビュー)
279税込307
1パック(5枚)ほか
当日出荷
1枚ずつ個包装、滅菌されているので傷口にも安心です。滅菌バッグから取り出し、すぐにお使いいただけます。 このガーゼは、医療現場でも使用されている実績のある商品です。
材質綿糸折数12折り医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000011医薬品医療機器等法一般医療機器
ダスポン三角コーナー用 白元ダスポン三角コーナー用白元
719税込791
1箱(90枚)
翌日出荷
紙漉き製法で作った不織布和紙タイプ細かいゴミもしっかりキャッチ水にぬれても丈夫で破れにくい燃やしても有毒ガスが発生しません置き方によって縦置き、横置きどちらでも取り出しやすい形状
用途キッチンの三角コーナー用ごみ受けトラスコ品番705-4864材質古紙パルプ リサイクル繊維厚さ(mm)15エコマーク認定認定縦(mm)21横(mm)17エコマーク認定番号05 128 011メッシュ(mm)1.5以下
コピー用紙  高白色 白色度95% エイプリルコピー用紙 高白色 白色度95%エイプリル(263件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(500枚×5冊)
当日出荷
一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。中性紙です。
紙厚(μm)約91ホワイト白色度(%)約95坪量(g/m2)約68
FCパック入綿棒 白十字FCパック入綿棒白十字
389税込428
1袋(1本×120パック)
当日出荷
1本ずつ個別にパックされ、いつでも清潔な状態で使える紙軸綿棒です。
形状涙型タイプ両綿材質紙・綿全長(mm)79直径(Φmm)4.6
FC伸縮包帯 白十字FC伸縮包帯白十字(13件のレビュー)
379税込417
1巻ほか
当日出荷
天然抗菌剤キトサンを使用していますので、肌にやさしく安心です。 繊機で平織りしてあり、すっきり巻けます。 約2倍以上の伸縮性で、ホツれずに包帯止めがなくても、はさみこむだけでぴったり止まります。 伸縮自在で、ひざやひじなどの関節部でも簡単に巻くことができます。 高級感のあるパッケージを採用。保管ケースとしてもお使い頂けます。
材質レーヨン、スパンテックス包帯種類伸縮包帯
角ニップル 白 モノタロウ角ニップル 白モノタロウ(11件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
JIS B2301適合商品です。
用途配管用材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ニップル規格JIS B2301ねじの種類テーパーネジ表面処理溶融亜鉛めっき
レジ袋 乳白色 モノタロウレジ袋 乳白色モノタロウ(1181件のレビュー)
99税込109
1パック(100枚)
当日出荷
中身が見えにくい乳白色タイプ。 表面は開けやすいエンボス加工仕様。 吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、 引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。
用途店舗、オフィス向け材質HDPE(高密度ポリエチレン)乳白色タイプ表面エンボス付き
長ニップル 白 モノタロウ長ニップル 白モノタロウ(28件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
材質鉄(溶融亜鉛めっき処理)形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
白 長ニップル 吉年白 長ニップル吉年(68件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
レジ袋(乳白色) シモジマレジ袋(乳白色)シモジマ(223件のレビュー)
169税込186
1パック(100枚)ほか
当日出荷から11日以内出荷
材質HDPE乳白原反乳白種類レジ袋
防炎シート 白色 モノタロウ防炎シート 白色モノタロウ(116件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。形状折りたたみタイプシート厚さ(mm)約0.25材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工質量(g/m2)約280材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ハトメアルミハトメ
ホワイトボックス HEIKOホワイトボックスHEIKO(74件のレビュー)
639税込703
1パック(10箱)
当日出荷
マグカップやグラス、灰皿など、小物に対応できる小さいサイズが中心となっています。
ホワイト材質白Eフルート段ボール
ホワイトボード Asmix(アスカ)ホワイトボードAsmix(アスカ)(4件のレビュー)
819税込901
1枚
当日出荷
場所を選ばないシンプルデザイン磁石が付く金属ボード採用磁石で止まるマグネットイレーサー付きタテヨコ両用
設置方式壁掛材質(表面)スチール材質鉄板、PVC、紙繰り返し・詰め替え対応
FC 手のツメキリ 抗菌 白十字FC 手のツメキリ 抗菌白十字(5件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
手のツメ用として最適なサイズ。 携帯用より一回り大きいスタンダードサイズです。
全長(mm)90質量(g)55タイプ手用刃幅(mm)10
...