59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黒水対策用。 (水道水の滅菌用塩素が、パッキンに含まれるカーボンの溶質を防止できる製品)耐熱温度は常温~100℃。 (実施用では60℃前後)一般給水、給湯用でご使用頂けます。
材質EPDM 厚さ(mm)2 寸法t(mm)2
1個
特価
83 税込91
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低高度タイプで耐熱性・弾力性に優れています。
長さ(m)1 硬度HRA20 材質シリコンゴム 使用温度(℃)200 耐冷温度(℃)-80
1巻(1m)
554 税込609
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TAWL6504 【オーダー】NRゴム65°白 タイガースポリマー カスタマイズ可
タイガースポリマー【オーダー】NRゴム65°白
機械的性質に優れています。 耐摩耗性に優れています。 弾力性に優れています。
用途一般用パッキング、ガスケット素材。敷きゴム。 材質天然ゴム 適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/△、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)480 耐熱温度(℃)約80 最高耐熱温度(℃)約120 引張強度(MPa)5.4 硬さ(デュロメータA)63 圧縮永久ひずみ(%)34(70℃×24h) 静的せん断弾性率(MPa)1.03 サービス分類オーダー・加工
1枚
874 税込961
3日以内出荷

1個
108 税込119
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
770 税込847
当日出荷

アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスバージョンで仕上げたコイルパッキンです。 白色で潤滑油を使用していないクリーンなパッキンです。 コストパフォーマンスに優れています。 汎用バルブや攪拌機・プランジャーポンプの軸シール等、多用途に使用できます。
用途多用途用 適合スクリューフィーダー、ドライヤー、ギアポンプ、攪拌機、プランジャーポンプ 適合流体バルブステム用動・植物油、鉱物油、熱媒油(HTSを除く)、アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類機器用(第1推奨製品)汚水、泥水、原油・重油、粉体、スラリー液、ポリマー(第2推奨製品)清水、海水、鉱物油、動・植物油、熱媒油 仕様軸への攻撃性、優 長さ(m)3 最高使用圧力(MPa)(バルブステム用)15.5、(機器用)14.7 pH値2~13 最高使用温度(℃)260 最高使用速度(m/s)(機器用)1
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質二トリルゴム(NBR) 硬さ65(62) 耐熱性<耐熱老化100℃×72h時>(硬さ変化+2、引張強さ変化率-23%、切断時伸び変化率-17%) 引張強度(MPa[kgf/cm2])9.8[100] 切断時伸(%)730 圧縮永久ひずみ(%)25(100℃×24h) 体積変化(%)<耐油100℃×72h>(JIS#1/+3、JIS#3/+36)
1枚
特価
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)


フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性・耐熱性を兼ね備えています。 有機酸・アルカリ・アンモニア水・ケトン・エステル・フラン・アミンにもご使用いただけます。
機能耐薬品、耐熱 耐熱温度(℃)260(瞬時最高)
1個
特価
759 税込835
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質クロロプレンゴム(CR) 硬さ63(61) 耐熱性<耐熱老化100℃×72h時>(硬さ変化+6、引張強さ変化率-27%、切断時伸び変化率-22%) JIS規格K6380(BCH6260) 引張強度(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 切断時伸(%)630 圧縮永久ひずみ(%)23(70℃×24h) 体積変化(%)<耐油100℃×72h>(JIS#1/+20、JIS#3/+87)
1枚
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


TCWL6006 【オーダー】CRゴム60°白 タイガースポリマー カスタマイズ可
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。 材質クロロプレンゴム 適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 長さ(mm)100~10000 幅(mm)100~1000 厚さ(mm)1、1.5、2、3、4、5、6 伸び(%)630 耐熱温度(℃)約100 最高耐熱温度(℃)約130 引張強度(MPa)8 硬さ(デュロメータA)63 圧縮永久ひずみ(%)23(70℃×24h) テープテープ無し、テープ付 静的せん断弾性率(MPa)0.94 サービス分類オーダー・加工
1枚
891 税込980
3日以内出荷

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
材質エチレン・プロピレンゴム(EPT) 硬さ66(63) 耐熱性<耐熱老化100℃×72h時>(硬さ変化+4、引張強さ変化率-26%、切断時伸び変化率-17%) JIS規格K6380(BCH0350) 引張強度(MPa[kgf/cm2])11.5[117] 切断時伸(%)650 圧縮永久ひずみ(%)35 耐久性(耐オゾン性、オゾン50pphm/40℃20%伸長)1000h異常なし
1枚
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


PTFE繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、断面角形に編組したコイルパッキンです。 100%PTFEですので、ほとんどの腐食性流体に侵されません。 腐食性流体を取扱う攪拌機などの回転機器用軸シールに最適です。使用条件よりバルブ・往復動機器用軸シールとしても使用可能です。 食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
用途腐食性流体用 特性耐食性 適合スクリューフィーダー、攪拌機 適合流体スラリー液、ポリマー、空気、ガス、溶剤ベーパー類 仕様軸への攻撃性、優 長さ(m)3 最高使用圧力(MPa)4.9 pH値0~14 最高使用温度(℃)260 最高使用速度(m/s)1
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

黒水対策用。(水道水の滅菌用塩素が、パッキンに含まれるカーボンの溶質を防止できる製品)耐熱温度は常温~100℃。(実施用では60℃前後)、一般給水、給湯用でご使用頂けます。《ご注意》油系流体は使用できません。
仕様●材質:EPDM
1個
99 税込109
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 仕様食品衛生法適合 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
925 税込1,018
当日出荷

オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム 瓶/無色、キャップ/白
1箱(50組)ほか
14,980 税込16,478
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


3管兼用ジョイント(白)に鋼管を接続するときに使用する耐熱パッキン
使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80
1個
809 税込890
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

篠田ゴム白スポンジ
エコ商品
弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
用途断熱、保温材、パッキンとして。 材質EPDM 幅×長さ(mm)200×330 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3種類のゴミ袋に対応!(スーパーのレジ袋と450Lのゴミ袋、ポリ袋)
材質(本体) 寸法(縦×横×高さ)(mm)【完成品状態】310×390×590 アズワン品番64-3245-03
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

白色塗装の半切リペール缶です。 ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
仕様バンド(外レバー式) 材質SPTFS/0.34t、天蓋:SPTFS、0.34t 高さ(mm)天蓋:12.5 容量(L)13 内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5、天蓋:285.2 外径(Φmm)底:276.0±1.5、天蓋:303、バンド:306.0 (レバー部除く) 高さH×直径(mm×Φmm)241.5×306 材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線/Φ3.75 材質(パッキン)天然ゴム 材質(バンド)亜鉛メッキ鋼板/1.0t 商品タイプフタ/バンド付
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

白色のため、プラスチック等に使用しても目立ちません。O リング、パッキン等に起こるゴム部分の膨潤、縮小、プラスチックの劣化が極めて少ないです。
用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。 使用温度範囲-30℃~+200℃ ちょう度2号 危険物の類別非危険物 毒劇区分普通物 商品タイプシリコングリース
1本(20g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたみ式でコンパクトに収納
仕様600×900mm専用 質量(kg)2.5
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

低温で固まりにくく、あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効な潤滑剤です。白色のためプラスチックに使用しても目立ちません。機械用Oリング、パッキンなどに起こるゴム部分の膨潤、収縮、プラスチックの劣化がきわめて少ないです。
用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。 商品タイプシリコングリース 特性耐寒性 トラスコ品番798-3255 使用温度範囲-70℃~+180℃ 危険物の類別非危険物 毒劇区分普通物
1本(80g)
3,198 税込3,518
当日出荷

クリタックアクアタップA2+
効率的多重ろ過により、水をクリーンにします。ゴミ、鉄サビを除去。シャワーの切り替え機能がついているので、洗い物にも便利です。回して取り付けるネジタイプ。
材質アタッチメント・ハンドル・切替板/ポリアセタール、本体・ジョイントリング・仕切り板・集水板・シャワーノズル/スチロール樹脂、フィルター上/多孔質平膜(PVA)、フィルター下/PP・PE不織布、Oリング/ニトリルゴム、パッキン白/EPDM、パッキン半透明/シリコン、ろ過材/活性炭・サンゴ化石・亜硫酸カルシウム 交換目安約3か月(PVAフィルターが赤褐色になると取換時期です。ただし、水質・使用水量により差異が生じます。) 使用水温(℃)45以下 対応水栓泡沫水栓(JIS規格の外ネジ式)水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25のもの・先端にふくらみのある外径16mmの丸型自在水栓[取り付けられない水栓:外径16mm以外の丸型自在水栓・海外規格の外ネジ式泡沫水栓で外径22ネジ山ピッチ1.0のもの。(ヤンマー・モーエン・グローエ社製など)、内ネジ式泡沫水栓(モーエン・グローエ・KVK社製など)、先端にふくらみの無い丸型自在水栓・角型水栓・シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓]
1個
679 税込747
当日出荷

高温で垂れ落ちにくく、あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効な潤滑剤です。 白色のためプラスチックに使用しても目立ちません。 機械用Oリング、パッキンなどに起こるゴム部分の膨潤、収縮、プラスチックの劣化がきわめて少ないです。
用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。 使用温度範囲(℃)-30~200 ちょう度2号 危険物の類別非危険物 特性高温性 毒劇区分普通物 商品タイプシリコングリース
1本(80g)
3,500 税込3,850
当日出荷

最大節水率約20%の首ふりシャワー。ノズルの向きが360度変えられるので、洗い物などにとても便利です。 レバーを動かすだけでシャワーとストレートの切替ができ便利です。お湯(70度以下)にも、ご使用になれます。
材質キャップ・ノズル・アタッチメント・ソケット/ABS樹脂、レバー切替ドラム・キャップ・Fブッシュ/アセタール樹脂、アタッチメント/塩化ビニル樹脂、パッキン・Oリング/ニトリルゴム、パッキン白/EPDM、整流網/ステンレス 最高使用温度(℃)70 最高使用水温(℃)70以下 首振り対応 対応水栓泡沫水栓(JIS規格の外ネジ式)水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25のもの、外径16~19mm迄の丸型自在水栓 水流切替対応
1個
899 税込989
当日出荷

単3電池1本付針は3種類入りです。
セット内容本体、単3電池、3針セット3種 (黒・白2種、白小1種)、ムーブメント、掛金具、とめ金具、ワッシャー、ゴムパッキン、プラ製文字付 材質PP、鉄、紙等 寸法(mm)本体:55×55、針:(軸心から針の先端までの寸法)黒・白針:短針50、長針72、 秒針73、白小針:短針42、長針60、秒針65、板厚2~14用(シャフト長15) 質量(g)77
1個
810 税込891
当日出荷

首振りシャワー最大節水率約20%(※メーカー調べ)。ノズルの向きが360度変えられるので、洗い物などにとても便利です。レバーを動かすだけでシャワーとストレートの切替ができます。お湯(70度以下)にも、ご使用になれます。
材質キャップ・ノズル・アタッチメント・ソケット/ABS樹脂、レバー切替ドラム・キャップ・Fブッシュ/アセタール樹脂、アタッチメント/塩化ビニル樹脂、パッキン・Oリング/ニトリルゴム、パッキン白/EPDM、整流網/ステンレス 水温(℃)70以下 対応水栓泡沫水栓(JIS規格の外ネジ式)水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25のもの・外径16~19mm迄の丸型自在水栓、【取り付けられない水栓】外径19mmを超える自在水栓、角型・シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓、海外規格の泡沫水栓(外径22mm・ネジ山ピッチ1.0)、内ネジ式泡沫水栓
1個
859 税込945
当日出荷

表現する楽しさや音を奏でる喜びを身近に感じさせてくれる、演奏しやすい、軽量でコンパクトな設計のピアニカです。 表現する楽しさや音を奏でる喜びを身近に感じさせてくれる、演奏しやすい、軽量でコンパクトな設計のピアニカです。 「特殊防錆塗装」を採用。【鍵盤】37鍵【音域】f~f’’’ クリアな音色で子どもから大人まで、表現する楽しさや喜びを身近にし、旋律の演奏は息のコントロールで表現豊かに。和音の学習は目で確かめながら行えます。鍵盤楽器と吹奏楽器の特性を持ち合わせています。携帯に便利なので、室内だけでなく屋外でも演奏することができます。リコーダー・管楽器、キーボードへの移行も容易な楽器です。 音のレスポンスがよく、表現力があります。フル3オクターブの広音域。器楽合奏にも向き、幅広い活用が望めます。(本体/ケースカラー=マルーン、中空二重ハードケース・吹き口・卓奏用パイプ付) ・明るく澄んだ音色と、素早い音の立ち上がり バランスの良い設計で、明るく澄んだ音色と豊かな音量、素早い音の立ち上がりを実現します。 ・正確で安定したピッチをいつまでも 特殊防錆塗装をリードに施すことで、金属の劣化を防ぎ、澄んだ音色と安定したピッチを永く保ちます。 ・ズレのないバルブが息漏れを防止 空気室パッキン(継ぎ目のないスポンジゴム)とバルブパッキンが、息漏れを徹底的に防止しています。 ・スムーズなタッチ感のブレない鍵盤 白鍵・黒鍵(ブレ防止ガイド付)にそれぞれ専用バネを使用し、スムーズなタッチ感を実現しています。 ・軽量でコンパクトな設計 取り扱いや持ち運びが容易で、幼児から小学校高学年、大人の方まで、幅広くご利用いただけます。 ・ハードケース 中空二重ブロー成型を採用した堅牢なプラスチックケースは耐久性に優れ、譜面台としてもご利用いただけます。カラーケースは本体色と同系色になります。
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂)は熱可塑性プラスチックでスーパーエンジニアリングプラスチックという高性能樹脂に分類され、優れた耐熱性・耐薬品性を有します。
材質PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂) 連続使用温度(℃)170~200
1個
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PL対策(安全)に配慮した脱落防止ボルトで固定する網付タイプの「FREEPA」です。 従来の網目1形20mm、2形、3形30mmとさらに安全に配慮した10mm(細目タイプ)をラインアップしました。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
材質(パッキン)ネオプレンゴム(白色) 材質(本体)普通鋼板カバー:t2.3、窓枠:t3.2 表面処理(本体)焼付塗装グレー1回下塗 材質(レバー部)普通鋼板 表面処理(レバー部)三価クロムメッキ 寸法H(mm)63 寸法L1(mm)121 寸法L2(mm)48 材質(本体)普通鋼板、(レバー)普通鋼板、(パッキン)ネオプレンゴム、(金網)SUS304 厚さ(mm)(窓枠)3.2、(カバー)2.3 塗装(本体)粉体焼付塗装赤錆色1回塗、(レバー)三価クロムメッキ
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(48本)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

二重構造の為、保温力に優れています。上蓋、下蓋の二重蓋方式。保温性能2時間後 保温性能6時間後 6L 95℃→82℃以上 95℃→62℃以上10L 95℃→82℃以上 95℃→63℃以上14L 95℃→85℃以上 95℃→70℃以上
材質18-8ステンレス+白ゴムパッキン フック3ヶ付
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重構造の為、保温力に優れています。上蓋、下蓋の二重蓋方式。保温性能2時間後 保温性能6時間後 6L 95℃→82℃以上 95℃→62℃以上10L 95℃→82℃以上 95℃→63℃以上14L 95℃→85℃以上 95℃→70℃以上
容量(L)6 材質18-8ステンレス+白ゴムパッキン 質量(kg)3 フック3ヶ付 外径×深さ(Φmm×mm)235×240 TKG品番9-0195-0301 TKG品番(2017)6-0183-0301
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ(白色)、パッキン:シリコーンゴム(オートクレーブ対応) 茶色 容量(mL)12 外径×高さH(Φmm×mm)19×70 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)11 耐冷凍容量(mL)6
1箱(100組)
24,980 税込27,478
9日以内出荷