「白ジョイント」の検索結果
19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補助金具としても定番アイテムです。
材質鉄
穴径(Φmm)6.2
表面処理ホワイト塗装仕上げ
板厚(mm)2
幅W(mm)19
穴ピッチ(mm)25
19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補助金具としても定番アイテムです。
材質鉄
穴径(Φmm)6.2
表面処理ホワイト塗装仕上げ
板厚(mm)2
幅W(mm)19
穴ピッチ(mm)25
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状ソケット
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
高打力や静音性はそのままで幅24mm、全長30mmの超コンパクト設計です。従来取り付けできなかった狭いスペースにも取り付けでき、隅々までエアブローが可能です。優れた耐薬品性のPPS樹脂製です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。
種類フラット
ねじ径R1/8
トラスコ品番364-0710
幅(mm)24
全長(mm)30
質量(g)4
空気消費量(NL/min)225(0.3MPa時)
ノズル取付部R1/8
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。
取付サイズR1/4
材質樹脂
質量(g)15
種類フラット
耐熱温度(℃)110
こんなお得な商品も!

ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状ソケット
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
こんなお得な商品も!

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
使用流体給水以外の水、油、空気、ガス
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ねじの種類PSネジ
材質鋼板 白塗装
寸法(mm)幅45×高45×出77
質量(kg)0.2
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
種別連結器具
適合100kg
寸法(mm)113×113×0.55
色ホワイト
使用環境温度(℃)0~40
耐震性6強
1セット(4枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
樹脂製の為、カビや腐食の心配がなく、丈夫で長持ち。
ラティスを連結させてケージ、サークルなども作れます。
色ホワイト
材質ポリカ
樹脂製の為、カビや腐食の心配がなく、丈夫で長持ち。
ラティスを連結させてケージ、サークルなども作れます。
色ホワイト
材質ポリカ
樹脂製の為、カビや腐食の心配がなく、丈夫で長持ち。
ラティスを連結させてケージ、サークルなども作れます。
色ホワイト
材質ポリカ
樹脂製の為、カビや腐食の心配がなく、丈夫で長持ち。
ラティスを連結させてケージ、サークルなども作れます。
色ホワイト
材質ポリカ
3管兼用ジョイント(白)に鋼管を接続するときに使用する耐熱パッキン
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
PPバンド・PPメガネバンド用の接続部品。ABS樹脂製。
色ホワイト
適合バンド65A~100A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
7日以内出荷
PPバンド・PPメガネバンド用の接続部品。ABS樹脂製。
色ホワイト
適合バンド15A~50A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109
税込¥120
7日以内出荷
材質ポリエチレン
用途日曜大工、家具転倒防止に
材質SUS304
厚さ(mm)2
表面処理ヘアーライン
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
材質鉄(クローム)
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴ピッチ(mm)25
Φ10mm~60mmの取り換え容易なネジ式ジョイントブラシ。しなやかさと腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しています。
用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管
全長(mm)165
ブラシ幅(mm)135
こんなお得な商品も!

内装用アクリルコーク
モノタロウ
¥409
税込¥450
高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。
ホルムアルデヒドの発生がありません。
乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。
吐出性が良い。
用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。
成分変性アクリル樹脂
使用温度範囲5~40℃
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ねじの呼びMNO.0390005
材質良質合成樹脂
色白
1パック(20個)
¥539
税込¥593
当日出荷
Satto各種ヘッド用のハンドル。 ワンタッチで着脱。対応可能ヘッド:Satto(サット) フローリングワイパー、Satto(サット) ガラス&網戸ワイパー、Satto(サット) タイルブラシ、Satto(サット) ユニットバスボン、Satto(サット) バススポンジ、Satto(サット) リビング払い、Satto(サット) ブルーム、Satto(サット) ウォータースクイジー。。継柄を減らして長さの調節が可能です。
種別継柄式
材質グリップ:ポリプロピレン、ジョイントパイプ:アルミ合金、ジョイント:ポリアセタール
色ホワイト
質量(g)165
シリーズSatto(サット)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×1015
1本
¥589
税込¥648
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
材質可鍛鋳鉄
形状ソケット
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ10mm~60mmの先端ホ付き+取り換え容易なネジ式ジョイントブラシ。しなやかさと腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口よりも広いモノに最適です。ブラシ毛材はPBTをしよう。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。
用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管
ブラシ幅(mm)135
ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。
用途鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手
形状ソケット
色白
待望のツヤ消しノンブリードタイプ。
乾燥後のベトツキがなく、ホコリ等の付着防止に優れています。
用途壁紙の剥離防止
危険物の類別非危険物
エスコ品番EA980A-101
材質ポリエチレン
色白
質量(g)約4
種類リングキャッチ
線径(Φmm)6.0
寸法A(mm)47.7
寸法B(mm)12
寸法C(mm)7.8
内高(mm)12.5
内幅(mm)47.7
1個
¥265
税込¥292
当日出荷
ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。
用途鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手
形状エルボ
色白
背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。 ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。
簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。
壁、天井、ウォールマウントに取り付け可能。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所/オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc
材質ABS樹脂
色ホワイト
耐荷重(kg)5
防塵防水性能IP65
使用場所屋内/屋外
ご家庭のシャワーヘッドにとりつけるだけで機能アップ。
フックに掛けたままシャワーの角度を自由に変えられます。
場所を移動しなくても、お好みの位置でシャワーを浴びられます。
TOTO、LIXIL(INAX)、SAN-EI、MIZSEI、KAKUDAI、YUKOの一部製品、ミズタニの一部製品にそのまま取り付けられます。
本製品の取り付けネジはG1/2です。
材質ポリアセタール、シリコン
色ホワイト
使用温度範囲(℃)約1~60
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約42×61
1個
¥958
税込¥1,054
5日以内出荷
種類スリムジョイント
寸法D(mm)15
専用接着液でパイプと固定するプラスチックジョイントです。腐食しないので水廻り、屋外での使用にも適しています。
用途台車用
トラスコ品番420-3542
材質AAS樹脂
色ホワイト
摘要三方向台車用
質量(g)64
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。
用途鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手
形状ソケット
色白
ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。
用途鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手
形状メスアダプター
色白
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ