水、グリセリン・氷より早く冷やす事ができ、溶けないので味を薄める事もありません。
材質ステンレス鋼
縦×横×高さH(mm)24×24×24
TKG品番9-0956-1301
TKG品番(2017)6-0844-0701
1袋(4個)
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
品名・タイプワイングラス
EBM品番7206300
1個
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
リビーカクテルWHISKEYSERVICEウイスキーサービス
容量(mL)30
品名・タイプショットグラス
食器の種類洋食器
マグネットキッチンシリーズのまな板スタンド。磁石がつく平らな場所であれば簡単に取り付けが可能。
スチール製でお手入れが簡単です。
取付可能な壁面・・・マグネットが付く平らな面、スチール壁面
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
質量(g)約300
耐荷重(kg)約2
対応厚み約2.5cm・約1.5cmまでのまな板を各1枚ずつ収納可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13.5×5.5×14
食器洗浄機不可
ボルミオリ・ロッコ ボルミオリ・ロッコの沿革はガラスの歴史。 1825年パルマに最初の工場を設立以来、その発展の中で常に 機械と素材、そしてデザインにあたり革新を取り入れてきま した。古来からのガラス名匠の知識と情熱を現代的工業プロ セスと一体化させる優れた技能で、イタリアのみならず国際 市場でも「メイド・イン・イタリア」の秀逸さをアピールし愛用されています。オリーブオイルにハーブを入れて風味をつけるために使用 したり、アルコールにフルーツを入れ、フルーツ酒作りに。 醤油に様々なものなどを入れたりして、和食の隠し味等にする調味料用としてもご使用できます。
材質ガラス
容量(mL)約190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×20×155
TKG品番9-1910-1801
TKG品番(2017)6-1710-2301
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
貼り付けたり、クリップで留めたり、角度を変えたり幅広い使い方ができるハンディ型のLEDライト。ヘッド部が90度回転するフレキシブルライト、明るい光源で暗所作業に最適なハンドライトが整備作業から点検作業まで、あらゆる場面で活用できます。点灯時に切替スイッチを長押しすることで、UVライトに切り替えることができます。
付属品USB充電ケーブル(充電器は付属していません)
質量(g)220
連続使用時間(時間)【強】3.0
防塵防水性能IP65
充電時間(時間)3
明るさ(Lm)【強】1000
調光方式4段階(強・中・弱・UV)
充電端子USB Type-C
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
付属品ノズル
色赤
材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板
規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理粉体塗装
材質(ねじ部)アルミ合金
材質(ホース)PE
材質(パッキン)ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
油汚れ用強力洗浄剤専用の小分け用詰め替えボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
商品タイプ空ボトル
容量(mL)500
仕様泡タイプ油汚れ用強力洗浄剤用
材質ボトル:PE、スプレー:PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×73×216
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
ジアクリーナー泡タイプ専用の小分け用詰め替えボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
使用場所厨房
仕様泡タイプジアクリーナー泡タイプ用
種別空ボトル
容量(mL)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×73×216
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ容器のみ・業務用
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
自然本来のおいしさを生かしたナチュラルミネラルウォーター
シリーズサントリー天然水
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
使用温度範囲(℃)-40~60
常用圧力(MPa)0.78
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
こんなお得な商品も!

ワイパー ハンディタイプ
モノタロウ
¥309
税込¥340
軽量で小回りのきくハンディーユースの水きりワイパーです。作業台や狭いスペースの水切りに活躍します。
用途水切り用ワイパー。
幅(mm)250
トラスコ品番438-4288
材質柄・甲:ポリプロピレン(PP)、ブレード:エラストマー樹脂
長さ(mm)230
質量(g)70
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
冷凍庫で凍らせて繰り返しご使用いただけます。タオルやガーゼに直接包んでも、水濡れしません。薬品や冷凍品の搬送用として細かくすき間に敷きつめることができます。
冷凍室に常時入れて置いても、中のボールだけが凍り全体的には固まらない為、常にソフトな感触で使用できます。
アズワン品番0-6220-01
材質外装/ポリエチレン樹脂
寸法(Φmm)30
1セット(28個)
¥1,888
税込¥2,077
当日出荷
ゴムのクッションで振動を吸収します。
用途振動物の騒音防止に。
材質SBR、NR
質量(g)150
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約50×50×10
エコノポーラーは、ウイスキー瓶の口にはめることで、定量を注ぐことができます
一定量をそそぐと、ストッパーが働いて出なくなるため、計量の手間がかかりません
全長(mm)95
品名・タイプポーラー
「い・ろ・は・す」は、おいしさも環境も大切にする水を愛する水ブランドです。
日本古来の「いろは歌」の最初の三文字と、健康と環境を志向するキーワード「LOHAS (ロハス)」を
掛け合わせ、やわらかな語感のひらがなの名で、国産の天然水であることを表現しています。
「い・ろ・は・す」の水は、厳選された水源からの恵み、地元育ちの天然水だからいつでもおいしく味わっていただけます。
容量(mL)560
種類ナチュラルミネラルウォーター
シリーズい・ろ・は・す
硬度軟水
本数24
アズワン品番65-0461-68
原材料水(鉱水)
アレルギーなし
栄養成分(100mL当たり)エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、ナトリウム:0.69mg(北海道札幌市清田区清田)/1.0mg(岩手県花巻市太田)/0.86mg(富山県砺波市東保)/1.2mg(山梨県北杜市白州町)/1.1mg(鳥取県西伯郡伯耆町)/2.7mg(熊本県熊本市南区南高江)
1箱(560mL×24本)
¥2,998
税込¥3,238
翌々日出荷
6つの水源で採水されていながらも硬度が近く、変わらないおいしさが特徴です。
どの採水地のい・ろ・は・すも、赤ちゃんのミルクにお使いいただける軟水です。
シリーズい・ろ・は・す
リビーステムウェアEMBASSYエンバシーシリーズボウルとステムが一体成型のワンピース構造です。衝撃に強く、一般的なステムウェアに比べ耐久性に優れています。洗浄時にありがちなネジレによる破損もほとんどありません。
色クリア
食器の種類洋食器
ラベルを剥がすプチストレスがない。ラベルレスボトルで家での飲用にぴったり。
仕様ラベルレス
成分【(1袋(粉末51g)当たり)】エネルギー0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0g、ナトリウム(北海道札幌市清田区清田)0.69mg、ナトリウム(岩手県花巻市太田)1.0mg、ナトリウム(富山県砺波市東保)0.86mg、ナトリウム(山梨県北杜市白州町)1.1mg、ナトリウム(鳥取県西伯郡伯耆町)1.1mg、ナトリウム(熊本県熊本市南区南高江)2.7mg
容量(L)2
シリーズいろはす
本数8本
原材料水(鉱水)
アレルギー特定原材料:なし
1箱(2L×8本)
¥2,198
税込¥2,374
翌日出荷
厳選された日本のおいしい天然水。100%再生素材から生まれたボトルを使用。飲用後はかんたんに小さくたためる軽量ボトル。
容量(mL)1020
シリーズいろはす
本数12本
原材料水(鉱水)
アレルギー特定原材料:なし
成分/分量(100mL中)エネルギー0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0g、ナトリウム(北海道札幌市清田区清田)0.69mg、ナトリウム(岩手県花巻市太田)1.0mg、ナトリウム(富山県砺波市東保)0.86mg、ナトリウム(山梨県北杜市白州町)1.1mg、ナトリウム(鳥取県西伯郡伯耆町)1.1mg、ナトリウム(熊本県熊本市南区南高江)2.7mg
1箱(1020mL×12本)
¥3,098
税込¥3,346
翌日出荷
関連キーワード