1本(2m)
¥459
税込¥505
4日以内出荷
1本(2m)
¥379
税込¥417
4日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。
材質アルミ
色シルバー
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。
材質アルミ(A6063)
表面処理B2アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ A6063S T5
表面処理B1アルマイト
無垢のステンレス製ノンスリップです。耐久性が求められる箇所におすすめです。
用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップです。
長さ(m)2
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
仕上ヘアライン
RoHS指令(10物質対応)対応
たっぷり使える薬用美白化粧水。美白有効成分プラセンタエキスとハトムギエキス配合で、美白しながらキメの整った透き通るようなお肌へと導きます。500mLという大容量なので、お顔はもちろんのこと、からだにもバシャバシャと使えます。お肌に優しいフリー処方(無着色、界面活性剤フリー、鉱物油フリー、弱酸性)
1本(500mL)
¥799
税込¥879
8日以内出荷
イロン毛でありながら動物毛のような見た目と風合いです。
動物毛のように腐って抜けることがありません。
糊含みが良く、柔らかめ、薄めの糊に適しています。
樹脂製ハンドルを使用しています。
毛丈(mm)約33
毛材ナイロン
ナイロン毛でありながら動物毛のような見た目と風合いです。
動物毛のように腐って抜けることがありません。
糊含みが良く、柔らかめ、薄めの糊に適しています。
毛丈(mm)約33
毛材ナイロン
ソフトな腰あたり、返しの良い水性塗料用刷毛。●毛の抜けないしっかりした造り、たっぷりした毛厚に加え、塗料含みやまとまりの良さも抜群です。●刷毛目が均一ば仕上がりが能率的に得られます。●エマルジョン塗料対応の逸品。
用途水性塗料に。
形状平
種類刷毛
毛丈(mm)67
材質(毛)馬毛(振毛)
主な用途水性用
毛色白色
玉厚(mm)26.5
RoHS指令(10物質対応)対応
水性の性質を考えた混毛により、粘り強さを持続。
用途幅広く塗装、厚塗り塗装
水性塗料用
形状平型
サイズ(号)40
寸法(mm)110
毛丈(mm)68
毛色白色
毛厚(mm)28
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途水性塗料用
刷毛幅(mm)110
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,498
税込¥8,248
10日以内出荷
ナイロン毛でありながら動物毛のような見た目と風合いです。
動物毛のように腐って抜けることがありません。
糊含みが良く、柔らかめ、薄めの糊に適しています。
毛丈(mm)約33
毛材ナイロン
雨、風が吹き付けるのを防ぐため排気ダクトの屋外に取付けます。
付属品丸木ねじ 5個、取付板 1個
適合機種VFR-36P1、VFR-37P1、VFR-36Y、VFR-37Y、VAR-36Y、VFR-36YP、VFR-37YP、VFR-36YM1
材質(ウェザーカバー)ポリプロピレン、(取付板)鋼板t0.8
表面処理(取付板)メラミン塗装
色調(ウェザーカバー)マンセル2.5Y9/0.5、(取付板)マンセル2.5Y9/0.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
改修用ノンスリップです、幅が広く下地が悪い状況でもしっかり固定できます。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
仕上シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
仕上シルバー
長さ(m)2
フード内部(通風路)は、雨水の吹き込みにくい形状になっています。
取付ねじのピッチが455mmになっていますので、2×4工法のみでなく在来工法の住宅でも取り付けが容易です。
防虫網付。(AES樹脂形成網)
材質AES樹脂
適合レジスター/KS-410P
寸法(高さH×幅W)(mm)100×415
有効換気面積(cm2)84
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
色朱(インキ)
シリーズネーム9
エコマーク認定認定
インク色朱
書体既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)9.5
対応オプション補充インキ:XLR-9N
頭文字し
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号15112008
印面種別浸透印
材質AES樹脂
取付寸法(mm)(開口部)75×405
適合レジスター/KS-410P
取付用木ネジ付属。プラスチック製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×332×150
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
落ち着いたブラウン系ベースの白水玉模様を採用した後ろ用カゴカバー
カゴの荷物を雨や埃から保護し、ひったくり防止にも効果を発揮します
ファスナーを開くことで通常サイズから大容量サイズに変わる二段式
前後どちらでも荷物の出し入れがしやすいダブルファスナー採用
車のライトに反射する反射帯付きで夜道も安心
撥水加工済み
前用カゴカバーのKW-543S(別売)とコーディネート可能
用途リアバスケット用カバー
色ブラウン/ドット
混率(%)ポリエステル100(PUコーティング)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×440×300~450
加工表面:撥水加工、裏面:防水性加工
アズワン品番64-9550-40
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
どのような揚水量でも馬力オーバーしないリミットロード特性をもった特殊設計です。胴体、羽根車は特殊鋳鉄を使用しているので、耐摩耗性が優れています。強力な裏羽根の作用により、グランドからの液漏れが少ない構造になっています。切削油、研削液、洗浄液の再生処理用、各種廃水処理や雑排水の汲み上げ用、漁業、養殖の海水取り入れや魚貝類加工、製紙工業のパルプ、白水やクレームの移送用に。
水切りのキズ・凹みを、引き渡し前に即納で補修。
材質カラーGL鋼板※JIS G3322
長さ(mm)2000
厚さ(mm)0.35
水酸化リチウムと2種類の脂肪酸を組み合わせて複合(コンプレックス)化したリチウム石けんを増ちょう剤に使用したグリースです。強靭な増ちょう剤構造を有し、せん断安定性、耐熱性、耐水性に優れています。また、有機モリブデン、極圧添加剤、さび止め剤を最適な割合で配合することにより耐荷重性、耐摩耗性、耐腐食性を飛躍的に向上させた万能タイプのリチウムコンプレックスグリースです。特にコロ軸受(ローラーベアリング:RB)用途に最適なグリースです。
用途大型産業機械の転がり軸受、製紙会社の抄紙機(白水がかかるウエットパートのロール支持軸受)や酸性雰囲気条件が存在する亜鉛めっき工場の軸受など。荷重のかかる大型車両のホイール塾受けなど。電動機、送風機などの転がり軸受。熱・荷重・水のかかる一般潤滑箇所
商品タイプリチウムコンプレックスグリース
特性せん断安定性、耐熱性、耐水性、耐荷重性、耐摩耗性、耐腐食性
使用温度範囲(℃)-20~175
外観黄色バター状
増ちょう剤リチウムコンプレックス
危険物の類別非危険物
高級で装重な幣束がワンタッチで出来上がるように工夫されたセットです。裏面に施主様名、着工年月、施工者名が記入できます。[セット内容] 幣芯 1本 、小物 1式。(建築守護御礼 、上棟式祝詞 、寿の祝紙 、紅白水引、注連紅白1対 、注連白大1対 、竹製扇釘付 、半紙 、麻紐 、注連用肩骨 、専用固定シール 、雨天収納用ビニールカバー )
用途地鎮祭、上棟品等慶祝用品です
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約400×1400×50
黒色を嫌うラインにも使用できるよう色調は白としています。
9040-Wは柔軟に編組しており、良好なシャフトへのなじみ性、摩耗の低減が期待できます。
用途各種ポンプ、攪拌機など。
適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ、スラリー、パルプスラリー、製紙用白水
最高使用圧力(MPa)2
最高使用温度(℃)260
使用pH範囲2~13
1セット
¥399
税込¥439
当日出荷
1個
¥139
税込¥153
4日以内出荷
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
穂先がよくきく写経筆。
やや硬め
鼬毛が含まれているため、穂先のききが抜群です。
材質軸:天然竹軸、尾骨には白水牛の角を使用、主な毛材:鼬毛・羊毛
寸法(mm)7.8径×204(口径×筆全長を表示しています(保護キャップを除く)。天然の竹軸は、サイズが多少異なることがあります。)
色白毛パック
1本
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ