カテゴリ

  • 塗料(2)
    • スプレー(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
    • ラインマーカー(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
すべてのカテゴリ

「白線ライン」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
線引きスプレー 道路用 モノタロウ線引きスプレー 道路用モノタロウ(18件のレビュー)
999税込1,099
1本(400mL)ほか
当日出荷
速乾性でアスファルトに塗装してもにじみにくい!もちろんコンクリートにもしっかりと線が引けます。ボタンの向きを変えることで太線(約10cm)、細線(約3cm)のラインが引けます。 また別売のスプレーライナーを使うと簡単に自由に線が引けます。 更に別売のスプレーライナーの角度を変える事で中線(約5cm)のラインも引く事ができ、1本で3種類の太さのラインが引けて便利です。
用途屋外アスファルト、コンクリート面の区間線用(駐車場、工場現場、敷地内通路、倉庫内など)、マーカー用としても使用可能タイプ太線・細線乾燥時間(分)夏期10~20、冬期30~40主な用途アスファルト面・コンクリート面のライン引き、マーキング(駐車場、工事現場、競技場などでの使用)ライン幅(mm)約100(太線)・約30(細線)塗布可能長さ(m/本)65~80(3~4秒/mで噴射した場合)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
溶剤二液型ウレタン系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル溶剤二液型ウレタン系塗床材 オッシャーコートタイムケミカル
26,980税込29,678
1セット(6kg)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
耐久性に優れ、光沢の持続が抜群。ライン用にも便利です。(白線、黄色線)
用途上塗り成分ウレタン系特性耐久仕様(標準塗膜厚)0.1mmタイプ溶剤型主な用途標準塗布量0.2kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比塗料:硬化剤=5:1塗り重ね可能時間(時間)4(25℃)危険物の性状非水溶性
アスファルト美装 吉田製油所アスファルト美装吉田製油所(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1缶(16L)
3日以内出荷
日焼けにより退色や白化したアスファルト舗装面を施工当時の黒色にします。 駐車場の白線がある部分に対しても塗装できます。
用途アスファルト舗装面の美化。成分瀝青・合成樹脂・石油系溶剤使用方法(1)塗装面のゴミ・ホコリ・汚れをよくふき取ってください。(2)油性用のローラー刷毛で、塗装してください。1Lで2m2塗布できます。(3)必要な場合、塗料用シンナーで全体量の3~5%程度希釈してください。(4)使用後のローラー刷毛は、乾かないうちに新聞紙やボロ布などでできる限り拭き取り、塗料用シンナーで洗浄してください。(5)塗装後、油性ライン用塗料で再度白線を引いた場合、白線に下地の『アスファルト美装』が染みだすことがありますので、ご注意ください。主な用途アスファルト標準使用量500mL/m2希釈剤塗料用シンナーで3~5%程度迄危険等級乾燥時間(時間)3(20℃時)、冬期は24以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性塗回数2
Nラインマーカー209R Richell(リッチェル)Nラインマーカー209RRichell(リッチェル)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
分割施工なので駐車中の車両があっても簡単に施工できます。視認性の高いカラーです。耐久性に優れ、従来の白線のように塗り替える必要がありません。また、塗装ラインのような大掛かりな機材も必要ありません。夜間も視認しやすい反射プレート付です。
用途駐車場の区画整理トラスコ品番412-7803材質合成ゴム、再生ゴム高さ(mm)13質量(g)250奥行(mm)90間口(mm)200取付穴径5mm耐荷重10t以下
B-ストラップ リフレクティブ Bikeguy (バイクガイ)B-ストラップ リフレクティブBikeguy (バイクガイ)(7件のレビュー)
799税込879
1セット(2本)
当日出荷
B-ストラップ リフレクティブ。 昼は、目立たない細い白線が、夜、光が当たると強力に反射。 ストラップ上に2本の白ラインは、単なるデザイン上のアクセントではなく、強力な反射機能を備えています。昼間はあまり目立たないこのラインですが、夜間に自動車のヘッドライトが当たると、くっきりと2本線が浮き上がり、自転車の存在をアピールします。
用途チェーンへの裾巻き込み防止、裾汚れ防止材質エラスティックバンド寸法(mm)335×30質量(g)25(ペア)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら