「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。
DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。
主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
超速乾のパーキングライン塗料です。最短6~7分、標準で約15分で交通解放が可能です。
耐久性、作業性が良い。車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます。
用途駐車場(パーキング)の線引き・ライン引きに。
工場構内の通行区分・区画線引きに。
道路(私道)や倉庫、商店などのライン引きに。
完全硬化時間(23℃)15分(湿度50%時)
希釈剤不要
危険等級Ⅱ
使用後の手入方法塗料用シンナー
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
上塗塗装可能時間30分(23℃時)
危険物の性状非水溶性
塗回数2回
こんなお得な商品も!

スプレーライナー 伸縮タイプ
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
歩きながら簡単に、きれいなラインが引けます。
道路線引き用スプレーをセットするだけで簡単に区画線引きができます。
用途駐車場、道路、工場、倉庫、運動場などのアスファルト面 やコンクリート面のライン引きに。
主な用途コンクリート、アスファルト
使用場所屋外用
トラスコ品番445-0124
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
こんなお得な商品も!

スプレーライナー 伸縮タイプ
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
特許技術:電池式のエアフローシステムがラインの乾燥を早めます。
素早く組み立てられ、使い方も簡単で特別な設備機器や知識不要。
電池、マスキングプレートと一緒に専用ケースに保管。
※イージーラインエッジ専用のアプリケーター
3種類の幅が描ける(50mm,75mm,100mm)
用途倉庫等屋内の区画線引き、駐車場等屋外の区画線引、滑り止めコート材安全地帯上の区画線引き
トラスコ品番249-4300
質量(kg)6.47
危険物の類別非危険物
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
粒子が細かくきれいなラインがひけます。
発熱がなく安心して使用していただけます。
色ホワイト
仕様炭酸カルシウム系白ライン
成分炭酸カルシウム
材質炭酸カルシウム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×500×90
1袋(20kg)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

線引きスプレー 道路用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング
質量(g)580
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
乾きが早く、磨耗に強い。
密着が良く、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。
乾燥が早く、耐候性に優れています。
アスファルトがにじむ心配もありません。
水性ですから安心で、シンナー臭も無く取り扱いが簡単です。
用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなど、アスファルト面 ・コンクリート面のライン引きや区画表示に。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/20~30分、冬期/1~1.5時間
用途舗装路面・中央線などの路面標示、工場・倉庫・車庫・駐車場など屋内外の区画線
塗布面積(m2/缶)90~100
使用場所屋内外兼用
半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)
こんなお得な商品も!

線引きスプレー 道路用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。
スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。
スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング
仕様楕円吹きノズル付
タイプ太線用
乾燥時間(分)(夏期)20~30(冬期)40~60
主成分アクリル樹脂塗料
主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング
危険等級Ⅱ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1080mL
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
危険物の性状非水溶性
土木工事現場で縄張り作業用として、また、グランドでスポーツ用として活躍している上部でデザインの優れたライン引き
質量(kg)2.6(ふた付)
仕様消石灰用
材質(本体)鋼板製
容量(kg)4.4
線幅(mm)50
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×160×810
こんなお得な商品も!

スプレーライナー 伸縮タイプ
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
道路に線引きするスプレーをセットするだけで、簡単に区画線引きができます。
用途道路線引きスプレー専用器具
エスコ品番EA942CA-7
材質本体:ポリプロピレン、支柱:アルミ、車軸:鉄
幅(mm)175
全長(mm)900
車輪径(Φmm)75
質量(g)580
危険物の類別非危険物
設置寸法(mm)【スプレー缶設置場所】直径70×130
1個
¥6,590
税込¥7,249
翌々日出荷
■[区画表示に最適] アスファルト面やコンクリート面との密着性がよく、耐磨耗性に優れた速乾性の水性塗料で、ライン引き・区画標示に最適です。 ■[塗れても滑りにくい!] ケイ砂配合で、ラインが水にぬれてもすべりにくい。 ■[落ち着いた仕上り] 落ち着いたつやけしに仕上がります。
用途■[床] 用途:駐車場 / 車庫 / 工場内や倉庫の通路 / ガレージの区画線引き標示面 素材:アスファルト面 / コンクリート面 ※表示の用途以外には使用しないで下さい 【塗れないもの】■常に水につかる所 プール / 池など
危険物の類別非危険物
釘を打ち込むだけで簡単に駐車場の区画ラインが引けます。
グラスファイバー強化軟質塩ビ製なので耐久性が抜群に高く長持ちします。
砂利、アスファルト、芝生など様々な路面に設置することができます。
車の移動をしなくても線引きができるのも利点のひとつです。
必要な長さに切って使えます
釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。
釘穴のないところにでも釘を打つことができます。。
用途駐車場のライン引き
テープ厚さ(mm)2.4
主な用途表示・安全用
特性高耐久性
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに
表示・安全用
仕様反射材含有
長さ(m)5
アルキド樹脂をベースに作られた路面標示用塗料です。
速乾性で強靭な塗膜を形成し、付着性に優れています。
耐水性、耐摩耗性、耐油性に優れています。
原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
鮮やかな色ですので、視認性にすぐれています。
用途道路や駐車場、倉庫等の区画線引き、路面表示。
アスファルトなど。
仕様一液型油性つやけし
塗布面積(m2/缶)18~20(1回塗り)
指触乾燥時間(分)10(20℃)
希釈剤016-0059塗装用シンナー
標準重ね塗り回数(回)1
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)5~10(ローラー)
標準塗り面積(1回塗り)(m2)18~20
半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
塗付量(kg/m2・回)0.20~0.22
危険物の性状非水溶性
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。
塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。
セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)0.8以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
塗料に鉛化合物を含んでおりませんので周囲の環境を汚染しません。
乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です。(気温23℃湿度50%の場合)
水性タイプで、溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなく、ローラーで簡単に塗装できます。
ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車両による摩耗に長期間耐えます。
用途駐車場の区分線、工場構内等の通行区分線。倉庫商店等の在庫区分線。
乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1
主成分水性アクリル樹脂
主な用途アスファルト
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗、速乾
ライン幅は50mmを用意。各種スポーツ大会やレジャーにご利用下さい。
※石灰はスポーツラインをご利用下さい。
用途白線引き
ライン幅(mm)50
アスファルト面やコンクリート面に駐車場の区画線や工場内の通行区分線を引くため(白)、また区画線や表示消しのため(黒)の水性塗料です。黒色に白色を混ぜて、既存アスファルトに近い色に調整して塗装することも可能です。
自動車の重さによるひび割れやはがれを起こしにくく摩耗にも耐えます。
ケイ砂が入っていない分、塗料の伸びが良くて塗りやすい上に、汚れにくく視認性も長期間持続します。
用途アスファルト・コンクリートの区画線用(白)、区画線や表示消し用(黒)
使用場所屋外用
仕様(用具の手入れ)水
乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1
危険物の類別非危険物
希釈液水道水(5%以内)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
はく離紙がなく、すぐにきれいなラインが引けます。貼る際にシワになりにくいです。テープ芯が樹脂の為、紙芯で出る紙屑が発生しません。
用途工場・店舗・学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。
伸び(%)175
粘着力(N/10mm)1.4
引張強度(N/10mm)24
接着剤ゴム系
卵殻・炭酸カルシウム専用ライン引き
用途グランド整備
容量(kg)炭酸カルシウム:7.5
仕様粉出口シャッター(フタ)付、ゴム羽根かくはん器
材質主材:スチール
質量(kg)2.7
幅(cm)ライン:フィールド5、野球7.6(ライン幅の選択ガイド付)
使用の目安概算距離:(炭カル5cm幅)200m(概算距離は目安です。湿度、粉の種類により距離が異なる場合がございます。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:23.5×23.5×ハンドル77(本体43)
アズワン品番65-0539-11
タイヤサイズ(mm)165
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
炭カル15kgの大容量。粉の補充作業を軽減します。
用途収納可能ハンドル・センターマーク入り・ゴム羽根かくはん器・粉出口(シャッター付)・スタンド付き仕様
仕様粉出口高さ約5.2cm、曲線用ガイド紐取付フック付、概算距離:(炭カル5cm幅)375m
質量(kg)3.8
幅(cm)ライン:(フィールド用)5、(サッカー用)11
容量(kg)炭カル15
寸法(cm)幅25.5×奥行26.5×ハンドル高さ95(本体52)
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。表示・安全用。
色トラ(黒×黄)
テープ幅(mm)50
テープ厚さ(mm)0.13
テープ長さ(m)33
基材PVC
粘着剤アクリル系粘着剤
使用場所屋内
1巻
¥569
税込¥626
当日出荷
ライン幅の切り替えが簡単に行える側面レバー式ライン引き
幅(cm)ライン:(フィールド用)5、(野球用)7.6
ライン幅選択ガイド付きのライン引き
用途収納可能ハンドル・センターマーク入り・ゴム羽根かくはん器・粉出口(シャッター付)・スタンド付き仕様
仕様粉出口高さ約5cm、曲線用ガイド紐取付フック付、概算距離:(炭カル5cm幅)200m
質量(kg)2.6
幅(cm)ライン:(フィールド用)5、(野球用)7.6
容量(kg)炭カル7.5
寸法(cm)幅23.5×奥行23.5×ハンドル高さ77(本体43)
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
4つのライン幅に対応するオールラウンダー。前輪を浮かすことで曲線が引きやすい後部排出タイプ。
用途ライン幅:フィールド5cm・野球7.6cm・サッカー11cm・長く引ける2cm・粉出口シャッター(フタ)付き・ゴム羽根かくはん器
質量(kg)7
材質(本体)スチール
サイズ(cm)タイヤ:18.5
容量(kg)炭カル25
寸法(cm)幅34×奥行59×ハンドル高さ91、本体高さ46.5
高さ(cm)粉出口:5.3
距離概算距離(炭カル5cm幅)750m
1台
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
1個
¥20,800
税込¥22,880
翌日出荷
1個
¥17,600
税込¥19,360
翌日出荷
炭カル15kgの大容量。粉の補充作業を軽減します。
用途収納可能ハンドル・センターマーク入り・ゴム羽根かくはん器・粉出口(シャッター付)・スタンド付き仕様
仕様粉出口高さ約5.2cm、曲線用ガイド紐取付フック付、概算距離:(炭カル5cm幅)375m
質量(kg)3.8
幅(cm)ライン:(フィールド用)5、(野球用)7.6
容量(kg)炭カル15
寸法(cm)幅25.5×奥行26.5×ハンドル高さ95(本体52)
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
ライン幅の切り替えが簡単に行える側面レバー式ライン引き
幅(cm)ライン:(フィールド用)5、(サッカー用)11
4つのライン幅に対応するオールラウンダー。前輪を浮かすことで曲線が引きやすい後部排出タイプ。衝撃吸収サスペンションで安定したラインが引けます。
用途ライン幅:フィールド5cm・野球7.6cm・サッカー11cm・長く引ける2cm・粉出口シャッター(フタ)付き・ゴム羽根かくはん器
質量(kg)10.8
材質(本体)スチール
サイズ(cm)タイヤ:18.5
容量(kg)炭カル40
寸法(cm)幅35.5×奥行73.5×ハンドル高さ3段階調節式(88.5・93.5・98.5)、本体高さ53.5
高さ(cm)粉出口:5.3
距離概算距離(炭カル5cm幅)1300m
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
約220mの線引きが可能です。(満タン・直線・全開時)
粉の吐出し量を2段階で調整可能です。
用途スポーツなどのライン引きに
トラスコ品番203-6408
全長(mm)808
材質/仕上鋼板
質量(kg)2.5
アズワン品番64-8499-41
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

線引きスプレー 道路用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
速乾性スプレー式ラインマーカー
マスキングテープ等の面倒な養生を行うことなく手早く簡単に端っこのぼやけないラインを引くことができます
優れた耐摩耗性で重車両が走行する床のマーキングに最適
港湾事業のハードな現場のライン引きにも有効です
マスキングテープを使用しない為、ライン引きの時間とコストを大幅に削減できます
ラインテープとくらべて耐久性に優れてます
用途私用地駐車場区画線、倉庫内車線、開放廊下区画線、通常床の目印、安全通路のライン引き、道路線引き、倉庫の線引き、歩行通路の線引き、工事現場線引き、ガレージ線引き、屋外での線引き
乾燥時間(分)指触/10(20℃)歩行可能/70(20℃)車両歩行/240(20℃)
主成分エポキシ系塗料(トルエンフリー)
比重液比重/1.0(25℃)、乾燥比重/1.2(25℃)
塗布面積(m2)(可能)5~7.5/本※100mm幅ライン:50~75m長/本(平滑面施工)
塗布材質コンクリート、モルタル、金属、木板、アスファルト
塗布量(推奨)0.10~0.15kg/m2
水性タイプで、溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなく、ローラーで簡単に塗装できます。乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です。(気温23度湿度50%の場合)。ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車両による摩耗に長期間耐えます。「黒」はライン消し用として、同製品の「白」を混ぜることで、現状のアスファルトに近いグレーに調整できます。
用途駐車場の区分線、工場構内等の通行区分線、倉庫商店等の在庫区分線などに
毛丈(mm)ローラー(推奨):アスファルト面:20(長毛)以上、コンクリート面:13(中毛)
主成分水性アクリル樹脂
主な用途アスファルト・コンクリート
希釈剤通常不要・濃い時5%以内の清水
標準重ね塗り回数(回)2
乾燥時間(時間)約0.5(夏期)、約1(冬期)
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性耐摩耗、速乾
つや艶消し
アスファルト舗装面の塗装でも、にじみの心配がありません。耐水性、耐アルカリ、耐摩耗性に優れています。
用途道路や駐車場、倉庫などの区画線引き、路面表示。
特性耐摩耗、耐水、耐アルカリ
質量(kg)20
材質水性アクリル系
主な用途アスファルト
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
2018年トラスコ掲載ページ7 0165
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ