205件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレーライナー アサヒペン 動画あり
歩きながら簡単に、きれいなラインが引けます。 道路線引き用スプレーをセットするだけで簡単に区画線引きができます。
用途駐車場、道路、工場、倉庫、運動場などのアスファルト面 やコンクリート面のライン引きに。 主な用途コンクリート、アスファルト 使用場所屋外用 トラスコ品番445-0124 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

マイゾックスラインマーカー
ライン幅は50mmを用意。各種スポーツ大会やレジャーにご利用下さい。 ※石灰はスポーツラインをご利用下さい。
用途白線引き ライン幅(mm)50
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロードマーキング ライン 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。 DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。 主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

道路線引き用スプレー アサヒペン 定期注文 動画あり
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング 仕様楕円吹きノズル付 タイプ太線用 乾燥時間(分)(夏期)20~30(冬期)40~60 主成分アクリル樹脂塗料 主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1080mL 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 危険物の性状非水溶性
1ケース(400mL×6本)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

道路線引き用スプレー アサヒペン 動画あり
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60 質量(g)580 内容量(mL)400 主成分アクリル樹脂 主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

土木工事現場で縄張り作業用として、また、グランドでスポーツ用として活躍している上部でデザインの優れたライン引き
質量(kg)2.6(ふた付) 仕様消石灰用 材質(本体)鋼板製 容量(kg)4.4 線幅(mm)50 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×160×810
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾きが早く、磨耗に強い。 密着が良く、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。 乾燥が早く、耐候性に優れています。 アスファルトがにじむ心配もありません。 水性ですから安心で、シンナー臭も無く取り扱いが簡単です。
用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなど、アスファルト面 ・コンクリート面のライン引きや区画表示に。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/20~30分、冬期/1~1.5時間
1缶(2kg)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トーエイライトライン引き4
粉出口シャッター(フタ)付き 容量:炭カル4kg ライン幅:フィールド5cm ゴム羽根かくはん器
容量(kg)炭カル4 質量(kg)2.1 タイヤサイズ165mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×21.5×ハンドル70.5(本体36) ライン幅(mm)フィールド50 距離概算距離(炭カル5cm幅)90m
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

特許技術:電池式のエアフローシステムがラインの乾燥を早めます。 素早く組み立てられ、使い方も簡単で特別な設備機器や知識不要。 電池、マスキングプレートと一緒に専用ケースに保管。 ※イージーラインエッジ専用のアプリケーター 3種類の幅が描ける(50mm,75mm,100mm)
用途倉庫等屋内の区画線引き、駐車場等屋外の区画線引、滑り止めコート材安全地帯上の区画線引き トラスコ品番249-4300 質量(kg)6.47 危険物の類別非危険物
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

超速乾のパーキングライン塗料です。最短6~7分、標準で約15分で交通解放が可能です。 耐久性、作業性が良い。車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます。
用途駐車場(パーキング)の線引き・ライン引きに。 工場構内の通行区分・区画線引きに。 道路(私道)や倉庫、商店などのライン引きに。 完全硬化時間(23℃)15分(湿度50%時) 希釈剤不要 危険等級 使用後の手入方法塗料用シンナー 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間30分(23℃時) 危険物の性状非水溶性 塗回数2回
1缶(4kg)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイゾックススポーツライン
鮮やかな純白色で粉の飛散も少ない。 人体無害の炭酸カルシウム製。
用途グランドや臨時駐車場等の白線引き 容量(L)約14 質量(kg)20 マイゾックスコード213457
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

水性パーキングラインカラー塗料 道路線引き用 モノタロウ 動画あり
アスファルト面やコンクリート面に駐車場の区画線や工場内の通行区分線を引くため(白)、また区画線や表示消しのため(黒)の水性塗料です。黒色に白色を混ぜて、既存アスファルトに近い色に調整して塗装することも可能です。 自動車の重さによるひび割れやはがれを起こしにくく摩耗にも耐えます。 ケイ砂が入っていない分、塗料の伸びが良くて塗りやすい上に、汚れにくく視認性も長期間持続します。
用途アスファルト・コンクリートの区画線用(白)、区画線や表示消し用(黒) 使用場所屋外用 仕様(用具の手入れ)水 乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1 危険物の類別非危険物 希釈液水道水(5%以内) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1缶(2kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粒子が細かくきれいなラインがひけます。 発熱がなく安心して使用していただけます。
ホワイト 仕様炭酸カルシウム系白ライン 成分炭酸カルシウム 材質炭酸カルシウム 寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×500×90
1袋(20kg)
999 税込1,099
3日以内出荷

マイゾックスラインマーカー
トラスコ品番735-6986 質量(kg)2.6 ホイール直径(Φmm)11.5 ライン幅(mm)50 マイゾックスコード122187
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

プライマーは路面を活性化させ、接着力を強くする役割があります。
主な用途マーキング 種別引火性、液体 主成分トルエン、キシレン、酢酸ブチル、エチルベンゼン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
4,198 税込4,618
当日出荷

■[区画表示に最適] アスファルト面やコンクリート面との密着性がよく、耐磨耗性に優れた速乾性の水性塗料で、ライン引き・区画標示に最適です。 ■[塗れても滑りにくい!] ケイ砂配合で、ラインが水にぬれてもすべりにくい。 ■[落ち着いた仕上り] 落ち着いたつやけしに仕上がります。
用途■[床] 用途:駐車場 / 車庫 / 工場内や倉庫の通路 / ガレージの区画線引き標示面 素材:アスファルト面 / コンクリート面 ※表示の用途以外には使用しないで下さい 【塗れないもの】■常に水につかる所 プール / 池など 危険物の類別非危険物
1缶(2kg)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

線引きスプレー 道路用 モノタロウ 定期注文 動画あり
速乾性でアスファルトに塗装してもにじみにくい!もちろんコンクリートにもしっかりと線が引けます。ボタンの向きを変えることで太線(約10cm)、細線(約3cm)のラインが引けます。 また別売のスプレーライナーを使うと簡単に自由に線が引けます。 更に別売のスプレーライナーの角度を変える事で中線(約5cm)のラインも引く事ができ、1本で3種類の太さのラインが引けて便利です。
用途屋外アスファルト、コンクリート面の区間線用(駐車場、工場現場、敷地内通路、倉庫内など)、マーカー用としても使用可能 タイプ太線・細線 乾燥時間(分)夏期10~20、冬期30~40 主な用途アスファルト面・コンクリート面のライン引き、マーキング(駐車場、工事現場、競技場などでの使用) ライン幅(mm)約100(太線)・約30(細線) 塗布可能長さ(m/本)65~80(3~4秒/mで噴射した場合) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

駐車場や道路・構内・倉庫など、手軽にラインや文字が書けます。 アスファルト面・コクリート面などのライン引きやマーキングが簡単にできます。 道路線引き用スプレーをセットするだけでキレイに区画線引きができます。
主な用途アスファルト、マーキング 仕様スプレー1本使用(道路線引き用スプレー以外のスプレーには使用しないで下さい。) トラスコ品番815-1786 寸法(mm)82×180×870 質量(kg)1.3 危険物の類別非危険物 日本緑十字社品番264005
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

トーエイライトライン引き7.5
粉出口シャッター(フタ)付き 容量:炭カル7.5kg ライン幅:フィールド5cm ゴム羽根かくはん器
容量(kg)炭カル7.5 質量(kg)2.4 タイヤサイズ165mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×23.5×ハンドル77(本体43) ライン幅(mm)フィールド50 アズワン品番65-0538-95 距離概算距離(炭カル5cm幅)200m
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

スプレーライナー 伸縮タイプ モノタロウ 動画あり
ライン引きスプレー(別売)をセットし、ハンドルを握るだけで歩きながら簡単に線が引けます。 ポールが伸縮自在でお好きな長さに調整出来ます。また車輪部分が折り畳み式なのでコンパクトに収納出来ます。
用途屋外アスファルト、コンクリート面の区間線引き セット内容本体、タイヤ×2、タイヤ軸カバー×2、蝶ネジ、ナット×2 幅(mm)180 全長(mm)785(縮めた時)、995(伸ばした時) ※タイヤ装着時、650(縮めた時)、870(伸ばした時) ※タイヤ外した時 危険物の類別非危険物 取扱説明書(1.5MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

ホワイトボードに罫線を引くのに便利なテープです。紙ベースの材質なので扱いやすく手で簡単に切る事ができます。
用途ホワイトボードなどの掲示用品への罫線引きに。 テープ長さ(m)約13 線色 材質紙+粘着剤
1巻(13m)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホワイトボードに簡単に線が引けます。テープが切りやすいように、カッターを内蔵しています。
テープ長さ(m)13 仕様カッター内蔵 材質テープ:紙、ケース:PS 幅(mm)96 厚さ(mm)8 高さ(mm)73
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直線・曲線がホワイトボードに自由に引けるテープです。
テープ長さ(m)16 材質クレープ紙+粘着剤 テープ厚さ(mm)0.15
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体ケースはどのテープ幅のテープでも詰め替え可能です。ホワイトボードに簡単に線が引ける、お徳用の詰め替え用です。プラスチックケースは1、2、3、共用可能です。
テープ長さ(m)13 材質テープ:紙 厚さ(mm)62 高さ(mm)13000
1パック(3個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のマーカーペンでの手書き作業は手間がかかり、作業効率の低下や作業員の負担となっていました。「線引き屋」は"ボルトに被せてワンプッシュ!"でマーキングが可能です。これにより大幅な作業効率UPと作業員の負担軽減を実現することが可能です。 線引き屋を使えば、マーカーペンよりも「早く」「キレイ」「ラク」に作業が可能です。
用途高力ボルト専用。 仕様誤噴射防止策 ON/OFF 機構付 種別高力ボルト専用 幅(mm)85 全長(mm)277 質量(g)370 主成分(本体)PP、(スプレー缶)スチール 主な用途マーキング 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.03L 使用可能回数ボルト約1200本分 危険物の性状非水溶性
1本(260mL)
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

この塗料を使えば、線引きテープよりも強固に表面に密着します。 間違えたり、変更したい時も安心です。 端からめくれば、簡単にはがして、取ることができます。
成分樹脂系塗料・顔料 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本(30mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合EA761LD-53 テープ長さ(m)13 線幅(mm)3 商品タイプ詰め替 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

シューッとひと吹き。誰にでも簡単に美しいラインを仕上げることができます。
仕様逆さ吹き専用です。(容器を上向きにした状態では吹き付けできません。) 容量(mL)400
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合EA761LD-52 テープ長さ(m)13 線幅(mm)2 商品タイプ詰め替 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,410 税込1,551
当日出荷

サンデーペイント線引きスプレー
RoHS
アスファルト・コンクリート用。 抜群の隠蔽性で1回塗りでもきれいに仕上がります。 速乾タイプでアスファルト面でもにじみません。 スプレー式ですので簡単に線引きやマーキングができます。 逆さ吹き機能付き。 アクリル樹脂を使用していますので、高い耐候性を発揮します。 第二種有機溶剤等(TXフリー・エチルベンゼンフリー・MIBKフリー) 約9cm幅で11~15m塗装できます。
用途駐車場や倉庫などのアスファルト・コンクリート面への線引きや路面標示、マーキングなどに。 主な用途アスファルト面、コンクリート面 特性速乾、耐候 主成分アクリル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4 危険物の性状非水溶性 表面乾燥時間普通時(20℃)約30分、冬季(5℃)約60分
1本(400mL)
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太線と細線が1本で引ける線引き用スプレー「ハードラインスプレーeasy」 アトムハウスペイント 動画あり
・1本で太線(約10cm)・細線(約3cm)が両方引けます。・専用ライナーを使用し、3~4秒/mで施工することで65m~80mのライン引きが可能です。・超速乾なので、塗装後最短10分で交通開放できます。・公道で使用されている専用原料から作っていますので、視認性に優れています。・着色力の強い塗料と適度な噴射圧とのバランスで、アスファルトの凹面にもしっかり着色できます。・円盤状のボタンを2本指で挟むように押すことで、手でも吹けます。
用途・アスファルトやコンクリート路面の線引きに。・道路(私道)、公道(施工権限者に限る)、駐車場、倉庫、工場、マンション等のメンテナンスに 仕様うすめ液不要 容量(mL)400 乾燥時間(分)夏期:10~20、冬期:30~40 液性ラッカー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性 塗回数1
1本(400mL)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6060用の替芯です。開閉しやすいケースで芯の交換が簡単です。2×5の平型芯で直線が引きやすいです。
用途木材(ウェット・ドライ)、加工木材、樹脂、鉄、金属、コンクリート、タイル、セラミックなどへの線引きやマーキングに。 繰り返し・詰め替え対応
1パック(12本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6060用の替芯です。開閉しやすいケースで芯の交換が簡単です。2×5の平型芯で直線が引きやすいです。
用途木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。 全長(mm)160
1パック(12本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お手入れ方法/塗装後は、スプレー口の詰まりを防止するため、頭部を上向きにし内分のガスのみを2~3秒間噴射します。 その際に、ウェス(ぼろきれ)等で付着した塗料を拭います。速乾性スプレー式ラインマーカー。優れた耐摩耗性で重車両が走行する床のマーキングに最適。隠蔽性が高く、少ない塗布量でラインが発色します。EA942CM-10(別売)と併用することで、マスキングテープ無しでも綺麗に線画できます。
内容量(mL)750 指触乾燥時間(分)10(20℃) 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2)5~7.5(100mm幅で50~75m) 塗料タイプエポキシ系塗料
1本
4,080 税込4,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイナス18度でも凍結しない。真夏の直射日光にも固くならない。あらゆる墨壷、墨差し、糸にも使用OK。金属製の墨差しに一度つけたら40mは線引きできる。
用途木材用・鉄用(無塩) 種別白液 寸法(mm)59×37×160 容量(mL)180
1本(180mL)
899 税込989
当日出荷

短期仮設工事の汎用品です。小規模の仮設置工事、具体的には1週間程度の短期仮設工事に適しています。NCVシリーズはCVシリーズに比べると細幅の製品となっています。柔軟性のあるアルミフォイルを基材に表面にはガラス球を結合させ、裏面には接着剤を塗布した構造です。どのような場所にも、シートの上から圧力を加えるだけで貼り付けられるので、スピーディな施工が可能です。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7mです。
用途横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に。 仕様ライナー無 形状反射 印刷 危険物の類別非危険物
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

1個
6,360 税込6,996
翌日出荷

1個
17,900 税込19,690
翌日出荷