37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

第一計器パッキン 皮
仕様材質:皮 アズワン品番65-3591-10
1個
59 税込65
5日以内出荷



1個
59 税込65
5日以内出荷



1個
539 税込593
当日出荷



1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
69 税込76
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

篠田ゴムCRスポンジ皮付
エコ商品
各特性のバランスが優れた材質です。 片面に皮の付いたままのスポンジです。 皮付きなのでシール性が高いです。
用途断熱、保温材、パッキンとして。 厚さ(mm)1.5 材質CR 幅×長さ(mm)300×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷

1セット(5個)
409 税込450
当日出荷

1セット(5個)
429 税込472
当日出荷

1セット(5個)
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
539 税込593
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途布や革、ビニール、ゴム、パッキン、その他の材料の裁断に 全長(mm)185 刃長(mm)80 刃幅(mm)42 刃厚(mm)1.0 材質(柄部)ほうの木 材質(刃)特殊刃物鋼(日立ヤスギ ハガネ青紙) 焼入硬度HRC57~58° アズワン品番64-7864-12
1本
3,840 税込4,224
翌日出荷

用途布や革、ビニール、ゴム、パッキン、その他の材料の裁断に 全長(mm)185 刃長(mm)80 刃幅(mm)36 刃厚(mm)1.0 材質(柄部)ほうの木 材質(刃)特殊刃物鋼(日立ヤスギ ハガネ青紙) 焼入硬度HRC57~58° アズワン品番64-7864-11
1本
3,490 税込3,839
当日出荷

センター合わせができるので、ドーナツ型のパッキンが簡単に作れます。 専用ケースに入っているので保管・管理に便利です。
用途皮、ビニール、紙、ゴム、布等の打ち抜きに。 パッキンの製作に。 トラスコ品番215-6458 セット内容(mm)5、6、8、9、10、13、16、19、20、22、25、28、30、32、35、38、40、ホルダー、スペアパーツセット 質量(kg)2.1
1セット(17本組)
35,980 税込39,578
当日出荷

布や革などの留め具、つなぎ目の補強、飾りに。強く、サビにくい真ちゅう製。・保管に便利なプラケース入り!。範囲外の薄さでも、別売のスナップパッキン(SUN18-01)で、厚みを増すと取り付け可能になります。
用途小物の紐通しなどに 材質真鍮
1パック(25組)ほか
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

寸法を打刻していますので確認が容易です。切れ味が良く長寿命です。
用途皮、ビニル、紙、ゴム等への穴開け。パッキン、ガスケット等の製作。 材質S45C
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法を打刻していますので確認が容易です。切れ味が良く長寿命です。
用途皮、ビニル、紙、ゴム等への穴開け。パッキン、ガスケット等の製作。 材質S45C
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プチプチ食感のカカオハスク(カカオ豆の皮)と芳醇なカカオパウダーを練りこんだ、パリッと香ばしい京煎餅。ミネラル豊富な古代小麦をベースに、やさしい甘さのてんさい糖などを加え、100年以上受け継がれる伝統
保存環境常温 入数1セット(40個入)
1セット(10枚×40個)
45,980 税込49,658
3日以内出荷

スリーエッチスペア替刃ポンチ
寸法を打刻していますので確認が容易です。切れ味が良く長寿命です。
用途皮、ビニル、紙、ゴム等への穴開け。パッキン、ガスケット等の製作。 材質スチール(S45C)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寸法を打刻していますので確認が容易です。切れ味が良く長寿命です。
用途皮、ビニル、紙、ゴム等への穴開け。パッキン、ガスケット等の製作。 材質S45C
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2個のポンチを装着し、簡単にOリングを製作できます。フランス製の高品質な穴あけポンチセットです。抜群の精度を誇り長寿命です。ハンドルは人間工学に基づく特許取得の衝撃吸収ハンドルです。
用途紙、皮、ゴム、布、プラスチックなどへの穴あけに。ガスケット、パッキンなどの製作に。 材質高強度工具鋼
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタン等のハトメ、カシメの下穴あけ、伝票類の穴あけに。皮・ビニール・ゴム・樹脂・ベニヤ板・紙の穴あけに。ハトメの下穴・パッキン、円盤制作に。握り部分はすべりにくいローレット仕上げ。使用の際は材料の下に樫の木台や、専用のポンチ台を置いて、ポンチを材料に対して垂直に当てて作業してください。
用途革の穴あけに。 全長(mm)165 質量(g)100 適合サイズ(mm)2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0
1個
899 税込989
当日出荷

長短5段階の記録時間切替機能。水圧の経時変化の記録。 本器は、4時間から168時間まで水圧変動を随時記録することができ、1台で5台分(Aタイプ)の機能を有しています。
仕様【電源電圧チェック】電源投入時に電源電圧が2.2V以下の場合はCPUが動作を開始しない【動作確認用LED】電源投入時、スイッチ設定したポジションの確認をLEDの点滅で判別 セット内容本体、カートリッジペン、接続ホース(No.04ホース)、町野式カップリング、カップリングカプラ、皮パッキン、給水栓用アダプタ-(13mm)、チャート紙(4、12、24、72、168h各20)、収納ケース 寸法(mm)180(W)×162(H)×96(D) 質量(kg)1.35 電源単3アルカリ乾電池2本 測定時間4、12、24、72、168h (5段階切替え) 使用時間4hで80日、12hで220日、24hで380日、72hで720日、168hで970日 測定圧力2.0MPa
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安定した水圧の確保・水圧変動を記録することで、適正水圧把握・給水不良・減圧の必要性・漏水は発生しないかなど、データを収集することによって迅速な対応と対策が立てられ、ゆとりのある水圧管理が行えます。また、直結給水、道路網整備・強化へのフィードバックデータとしても活用できます。 15、30、60minの3段階切り替え。 LEDの点滅の仕方で、時計が正常に動作しているかを確認できる。 チャート紙の取り付けは簡単なワンタッチ式。 完全防水の全天候型。
仕様電池使用日数/15min(150日)、30min(250日)、60min(400日)※使用条件:アルカリ電池を連続使用した場合のおおよその目安(単3乾電池×2) 付属品本体、カートリッジペン、接続ホース(No.04)、町の式カップリング、皮パッキン、給水栓アダプター、チャート紙(指定時間)、取扱説明書、収納ケース 質量(kg)約1.35 電源電圧(チェック)電源投入時に電源電圧が2.2V以下の場合は、CPUが動作を開始しない 測定時間15、30、60min(3段切り替え) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×96×162 測定圧力2.0Mpa LED(動作確認用)電源投入時にスイッチ設定したポジションの確認をLEDの点滅で判別 動作電圧3.0V(最低動作電圧2.2V)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高粘度オイル用エアピストン式のドラムポンプです。高所・遠距離に対応可能です。動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。ドラム缶を密閉しなくても使用できます。
用途高粘度のオイル。(20000mPa・S以下)高粘度のオイルを、ドラム缶から高所・遠距離に小分けしたいとき。 揚程(m)50(押上)2(吸込) 付属品ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ、アース線 トラスコ品番405-0959 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:AL、鉄、Bs、SUS パッキン:FKM、PTFE、皮 質量(kg)9.4 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.3~1.2 最大吐出量(L/min)15(1cP時) 空気消費量(L/min)250 ホース内径(Φmm)19 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用流体オイル エアー接続口R1/4(プラグ付) 使用可能粘度(cP)20000 駆動方式手動式 コンプレッサー3馬力
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷