20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手軽にバリ取り!。皮ポンチ直径3mm~17mmの刃研ぎに!。鉄・塩ビパイプ・鉄板等の内面・外面のバリ取りにも!
用途皮ポンチの刃研ぎに。鉄・塩ビパイプ・鉄板等の内面・外面のバリ取りに。 アズワン品番64-9643-71 対応サイズ(Φmm)3~17
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

6-A 超硬万能刃研ぎ サボテン 動画あり
手軽で使い易く刃が付く!! 超硬エッジを刃にあて、こするだけで簡単に強力刃付けができます。 防錆油つき。
用途家庭用・園芸用鋏全般、キッチン刃物、農作業用刃物などの刃付けに。 全長(mm)120 ブラック 仕様防錆油付き 材質超硬タングステン、ポリカーボネイト
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

皮ポンチの研磨が簡単にできます。
用途切れ味の悪くなった皮ポンチの研磨に 適合【適合サイズ】直径3~16mm トラスコ品番389-1181
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

簡単・スピーディーに切れ味復活!カーブのある刃や小さな刃物など、あらゆる刃物がこれ1本で。滑りにくく、握りやすい!2重成型グリップ
用途平面:チップソー・鍬・鋏・刃物工具などの平らな刃に。曲面:鎌・ナタなどのカーブある刃に 寸法(mm)200×70×17 粒度400 材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子) 質量(g)31 材質(グリップ)TPR+PP アズワン品番64-4067-53
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。 材質炭素鋼 仕上黒染め(パーカー仕上げ)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音波振動のチカラで研ぐ。 京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。 鋭く!すばやく!簡単に! ファインセラミック砥石採用。 コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。 少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。
用途電動研ぎ器(金属刃物用) 包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。 仕様電池式 寸法(mm)38×202×57 質量(g)135 電源アルカリ単3電池2本(別売) アズワン品番65-1225-48
1台
3,618 税込3,980
当日出荷

皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さい。ポンチ台、硬い木、硬質ゴム等を下に敷いてから、ポンチを垂直に維持してポンチ頭部を金槌等で叩いて下さい。
用途ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタンのハトメ・カシメの下穴あけに、伝票類の穴あけに。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ポンチ セット モノタロウ 動画あり
ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。 セット内容3、4、5、6、7、8、9、10、12mm 材質S45C 硬度HRC42~48 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
999 税込1,099
当日出荷

使用頻度の高いサイズのセットです
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に 材質機械構造用炭素鋼(SC) 硬度HRC46~48
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先細半丸タイプなでカーブのある刃物や直線の刃物・細かいところまで研げます。 また裏面のV溝で、千枚通しや針状のものも研ぐことができます。 水なしでハサミ・鎌などを簡単に研ぐことができます。
用途ヤスリ・シャープナーとして 粒度400 刃幅(mm)先端:4、末端:27.5 刃長(mm)155 全長(mm)270 材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子) 質量(g)162 材質(グリップ)カラーウッド 刃厚(mm)4.5
1個
729 税込802
当日出荷

先細タイプで細かいところまで研げます。 軽い力でハサミ・鎌などを水を使わず簡単に研ぐことができます。
用途ヤスリ・シャープナーとして 粒度#400/#600 刃幅(mm)先端:6、末端:22 刃長(mm)134 全長(mm)235 材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子) 質量(g)75 材質(グリップ)カラーウッド 刃厚(mm)1.6
1個
649 税込714
当日出荷

超硬エッジ&ダイヤモンド万能刃研ぎ モノタロウ 動画あり
超硬エッジを刃にあてて、こするだけで手軽に刃を付けることができます! もう片面にはダイヤモンド研磨砥石つき。
用途ヤスリ・シャープナーとして 刃幅(mm)ダイヤモンドブレード:13.5、タングステンブレード:2.85 刃長(mm)ダイヤモンドブレード:22、タングステンブレード:24 全長(mm)130 材質(本体)ダイヤモンドブレード部:刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)、タングステンブレード部:タングステン 質量(g)23 材質(グリップ)ABS
1個
759 税込835
当日出荷

使用頻度の高いサイズをセットにしました。
用途使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。 セット内容5、6、8、9、13mm 材質S45C材
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷


六角軸皮抜きポンチ SK(新潟精機) 動画あり
6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。 電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に 材質機械構造用炭素鋼(SC) 硬度HRC46~48 六角軸対辺(mm)6.35
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。 ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに 回転数(min-1[r.p.m])1450/1720 コード長さ(m)1.8 仕様二重絶縁 周波数(Hz)単相交流50/60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×178×125 質量(kg)約1.85
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

カーペット・クロス・壁紙など又はゴムの下穴あけに最適です。通常のドリルとは違う 特殊形状カーペット等、切り屑を巻き込みません。切り屑が非常に少なく綺麗な仕上がりです。設備、電気、内装工事関係。
用途皮・ゴム・紙・石膏ボード・カーペット・クロス・壁紙 材質炭素鋼 全長(mm)70 シャンク径(Φmm)6.35 仕様充電インパクトドライバーに取り付けて使用できます。
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

皮ポンチの刃の損傷を防ぎ、きれいな穴をあけることができます。 ポンチによる穴あけ作業時に使います。
用途皮ポンチ用下敷。 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)60×70×6
1個
509 税込560
当日出荷

革・布・ゴム・紙などに音を出さずに綺麗な穴があけられます。
用途穴あけ加工
1個
5,698 税込6,268
当日出荷