704件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
袖が長く溶接作業に最適です 背縫タイプで装着感が向上。 補強床当付
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業、etc 厚さ(mm)1.4(±0.1) 質量(g)290 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
999 税込1,099
当日出荷

ワイヤーストリッパー ホーザン 動画あり
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)163 質量(g)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手の本体に吟革を使用し柔らかく作業性を高めています。 内縫タイプで糸が切れにくい。 袖に床革使用しています。 補強吟当付
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業、etc 厚さ(mm)1.6±0.1 質量(g)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,698 税込2,968
当日出荷

大塚刷毛製造ステンハンマー皮すき
エコ商品
材質(刃)ステンレス 材質(柄部) RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SD-20-BK シールピーラー オープン工業 動画あり
スッと引いてパッとつかえる ラベルの剥離作業が簡単にスピーディに行えます。 使いやすい大きさのミドルタイプ 従来品では難しかった15~25mmの小さいシールも使用できます。 作業台などに固定でき作業の安定性、地震対策におすすめ。
付属品仕切板1枚付 質量(g)725 紙管内径(mm)最小Φ25(1インチ紙管) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×220×103 収納幅(mm)最大77 RoHS指令(10物質対応)対応 収納径(Φmm)最大140(1インチ紙管の場合)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

SD-30-BK シールピーラー オープン工業 動画あり
オープン工業シールピーラー
エコ商品
スッと引いてパッとつかえる ラベルの剥離作業が簡単にスピーディに行えます。 1巻用のスマートタイプ 従来品では難しかった15~25mmの小さいシールも使用できます。 作業台などに固定でき作業の安定性、地震対策におすすめ。
質量(g)665 紙管内径(mm)最小Φ25(1インチ紙管) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×220×126 収納幅(mm)最大31 RoHS指令(10物質対応)対応 収納径(Φmm)最大140(1インチ紙管の場合)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

豚革使用で柔らかく手にジャストフィット 親指付け根部分には、あて革付。
用途機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業 種別豚クレスト RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
998 税込1,098
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤーストリッパー ホーザン 動画あり
あらゆる電線のストリップに迅速に対応。ストリップゲージ付(P-90-Fには付属していません)。4~25mmまでストリップ長さ設定可能(P-90-A/B/C)。RoHS規格商品です。
用途VCTFK(長円形コード・小判コード)のシース、絶縁体をきれいにストリップできます(P-90-F)。 RoHS指令(10物質対応)対応 全長(mm)165 質量(g)350
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

袖が長く溶接作業に最適です。 内縫いタイプでほつれにくい。 補強床当付
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業などに。
1双ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背抜き豚革手袋。 袖口ベルト部に反射材を取付け、夕暮れから夜間作業時の視認性を高めました。 豚革クレスト使用で見た目が美しく、丈夫で滑らか。 使うほど手に馴染みます。 また手の甲部には吸汗速乾素材を使用してあります。
厚さ(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バラの刺などから手をガード。掌と指先にソフトタイプの厚手当皮を採用したガーデニングのための専用グローブ。
用途電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、レジャー・アウトドア、バイクなど。 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
379 税込417
当日出荷

袖には床革を使用し、強度を維持。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業、etc 質量(g)300 タイプ黄3本指 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,698 税込2,968
当日出荷

革に厚みをもたせ耐久性に優れています。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業、etc 厚さ(mm)1.6±0.1 質量(g)330 タイプ床3本指 長 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,398 税込1,538
当日出荷

ワイヤーストリッパー エンジニア 動画あり
抜群の切れ味を持続する高性能ストリッパーです。ストリップ穴は、単線にもより線にも適合するように設計されています。本体は高炭素鋼を使用していますので、耐摩耗性に優れています。裸端子の圧着(0.5~2mmの2乗)、接続端子の圧着(0.3~1.25mmの2乗)が可能です。環境に優しいエラストマーデザイングリップを採用しています。
用途電材コードのワイヤーストリップに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

南村製作所表革船舶用革手
エコ商品
牛表革と帆布生地を使用し、内綿付きです。
用途土木、建築、船舶、漁業などに RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,198 税込2,418
5日以内出荷

マルチワイヤーストリッパー エンジニア 動画あり
先端薄型設計で、狭い場所でも楽々ストリップ可能。 対応電線サイズ0.2~6mm2(AWG24~10)。 コンパクトヘッドで、電線が入り組んだ狭い場所でも使用可能。 電線の中間ストリップ加工や複数電線を同時にストリップ出来ます。
材質(本体)高炭素鋼、合金鋼、(グリップ)ABS、エラストマー
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真円形状で芯線を傷つけない。 自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。 小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。 落下防止コード取付穴付。
用途オール電化、EV充電器などの2.6mm/5.5mm2電線を使用する電気容量の大きい2次側配線から、火災報知器、インターホンなど弱電工事まで幅広く対応 全長(mm)163 青/黒 質量(g)107 色(柄) 導体断面積(mm2)5.5/3.5/2.0/1.25/0.75/0.5/0.3 適合電線径(Φmm)線芯直径:2.6/2.0/1.6/1.2/1.0/0.9/0.65 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.51MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

袖が長く溶接作業に最適です。 補強床当付
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業などに。 厚さ(mm)1.4±0.1 強度 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
979 税込1,077
当日出荷

耐久性に優れた牛床革を手のひら側に使用しました。熱、炎、摩擦に強く機械、土木、建築、プレス、その他重作業に適しています。 手の平の裏生地にネル生地を使用し、はめ心地抜群です。
サイズフリー 全長(cm)23.5 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)25 グレー 材質(甲)帆布(掌側)牛床革 入数(双)1 機能耐摩擦・通気性 RoHS指令(10物質対応)対応 アテ有無
1双
649 税込714
当日出荷

皮抜きポンチ 職人仕上 SK(新潟精機) 動画あり
SK(新潟精機)皮抜きポンチ 職人仕上
エコ商品
金物の町、燕三条地域の刃物職人が一本ずつ丁寧に刃先を研いだ職人仕上の皮抜きポンチです。
用途皮、ゴム、布、紙の穴あけ、レザークラフト、手芸に 材質本体:機械構造用炭素鋼 硬度HRC50以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強度が強く、コーキング剥しの荒削り用として便利。
材質(刃) 幅(mm)20 高さ(mm)192 奥行(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インダストリーコーワ皮スキ
エコ商品
塗装作業や各種錆落としなどの必需品です
用途サビ汚れ落とし等に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンクラフトモクハウス ピーラー
エコ商品
天然木のあたたかみがあふれる木柄のツール。
材質(刃)ステンレススチール 材質(本体)柄部:天然木(ブナ材/ウレタン塗装)、樹脂部:ポリプロピレン、口金部:ABS樹脂 寸法(mm)約130×80×20 質量(g)約56 耐熱温度(℃)樹脂部:70、口金部:60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷

オールコート豚革手袋。 裏布には天然消臭剤(緑茶エキス)による抗菌消臭加工を施してあるので、嫌な臭いが出にくくなっています。 袖口ベルト部に反射材を取付け、夕暮れから夜間作業時の視認性を高めました。 豚革クレスト使用で見た目が美しく、丈夫で滑らか。 使うほど手に馴染みます。
厚さ(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロフィスト21(王子ゴム)351 ヤギ皮
エコ商品
牛皮と変わらない、なめらかさと厚さ。使うほどに手になじむ
用途建設・土木。機械作業。運送業・倉庫作業。農業 材質ヤギ皮 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

P-970 ワイヤーストリッパ ホーザン 動画あり
細い電線に対応する新形状のワイヤーストリッパーです。 先端からカッター・ストリップ刃・プライヤーの構造です。
適合電線範囲 撚線(mm2)0.3~2.0 全長(mm)137 質量(g)75 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 単線(mm)Φ0.65~2.0 ESD保護Rg<1×10^12Ω
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

良質の国産なめし本革を使用しました。柔軟性に富み、使い込むほど手によくなじみます。
強度 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丈夫でしなやか、手によく馴染みます。袖なしタイプです。
用途プレス・荷役・運送・園芸。 トラスコ品番123-5486 厚さ(mm)0.8 本体質量(g)80
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

好川産業目地用皮スキ
エコ商品
幅(mm)10 材質鋼製 全長(mm)190 型式直型 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
389 税込428
翌々日出荷

用途運搬、農業・園芸、レジャー・アウトドア、解体など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤーストリッパー ホーザン 動画あり
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 電線のカット部が先端に来ることにより、電線をより分けてのカットも確実にできます。 手元近くでストリップを行うことで、作業性がよく、芯線を傷つけることなく作業できます。
全長(mm)130 質量(g)58 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、塗装、バイク、溶接、レジャー・アウトドアなど。
1双
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

古い塗膜剥し、サビ取り・汚れ落としに。貫通式で叩いても使用可能。
幅(mm)60 材質(刃)ステンレス 全長(mm)185 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
当日出荷

古くなった塗装面の剥し作業、頑固なサビ・汚れ落し。 ハンマーで叩いての使用も可能。
幅(mm)42 高さ(mm)190 奥行(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
369 税込406
当日出荷

良質の国産なめし本革を使用しました。柔軟性に富み、使い込むほど手によくなじみます。手のひら補強で耐久性に優れています。
強度 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

南村製作所床革船舶用革手
エコ商品
牛床革と帆布生地を使用し、内綿付きです。
用途土木、建築、船舶、漁業などに RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,198 税込1,318
5日以内出荷