ねじの呼びM6
色ステンレスボルト
特殊形状ボルト+専用レンチで盗難防止に効果的。ローリングフラットリング付。
寸法(Φ×高さH)(mm)Φ13×21
1セット(3個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
特殊形状ボルト+専用レンチで盗難防止に効果的
サビに強いステンレス製ボルト&ワッシャー(4個1セット)
軽自動車にも使用できる4本セット
色シルバー
1セット
¥869
税込¥956
当日出荷
メーカーオリジナルの手裏剣形穴の特殊形状ボルトで、ナンバープレートの盗難防止に。
ボルトはサビに強い特殊メッキ仕様。ボルトの頭が薄くペンチなどでも緩めにくくなってます。
ナンバープレートボルト専用。
用途ナンバープレート盗難防止用ボルト
セット内容ボルト4本セット、専用工具付き(非売品)
寸法(mm)23×13×13
質量(g)31
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4個)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
トライクルTRFのリセスは、3つ球体が重ね合あった形状で作られ、セキュリティ効果が高い、いたずら防止ねじです。
頭部形状ボタン
穴の形状トライクルA
ボルトキャップのスワロフスキー社製ラインストーンがナンバープレートを演出。
メーカーオリジナルの手裏剣形穴の特殊形状ボルトで、ナンバープレートの盗難防止に。
ボルトはサビに強い外装用メッキ仕様。
ドレスアップや盗難防止に。
用途ナンバープレート盗難防止
適合ナンバープレートの視認性の規制
セット内容ボルト2本、キャップ2個、専用工具(非売品)
寸法(mm)(ボトル)M6×20
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状ボタン
穴の形状ピン・ボタンTRX
ソーラールミ用の盗難防止ボルトナット(取付け用レンチ込み)です。
ソーラールミ用の盗難防止ボルトナット(取付け用レンチ込み)。
仕様●盗難防止ボルトナットM8×取付け用レンチ付●セット内容/付属品:盗難防止用ボルトナットM8x3個、取付け用レンチ●該当製品以外への取付けは出来ません。●原産国:日本●コード番号:160-2784
アズワン品番67-5601-76
1式
¥1,528
税込¥1,681
30日以内出荷
星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。
トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ノートパソコン、ドックその他の機器の盗難を防止するケーブルロック用アンカーポイント。頑丈な亜鉛合金製アンカーポイントで盗難を防止。付属のネジと粘着シールで平面への固定が簡単。鍵付き/暗証番号ケーブルロックに対応。機器を固定する場所が簡単に見つかる小型設計
用途デスク、キャビネットその他のオフィス用家具にセキュリティ用アンカーポイントを設置。オフィス、ロビーその他のエリアで機器の盗難を防止。店舗、医療機関、ビジネス、商業施設での使用
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ノートパソコン、ドックその他の機器の盗難を防止するケーブルロック用アンカーポイント。大きめのリング開口部(35mm x 19mm)でケーブルが太いロックや複数のケーブルにも対応。付属のネジと粘着シールで平面への固定が簡単。キーロック/ダイヤル式ロック用の頑丈な亜鉛合金アンカーポイント。機器を固定する場所が簡単に見つかる小型設計
用途デスクその他のオフィス家具に堅牢な施錠ポイントを設置。太いケーブルロックを通せる大型リング。オフィス、ロビーその他のエリアで機器の盗難を防止。店舗、医療機関、ビジネス、商業施設での使用
サイズ大
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
メーカーオリジナルの手裏剣形穴の特殊ボルトでナンバープレートの盗難防止に。
専用台形ワッシャーでフラットスタイルを演出。
ワッシャー・ボルト共にサビに強いステンレス製。
ナンバープレートボルト専用。
用途ナンバープレート盗難防止用ボルト
セット内容ボルト4本セット、専用工具付き(非売品)
質量(g)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
NASAタイプキャップボルトホルダーを、ナンバープレートにボルトオンで装着出来る様に、ステンレスキャップボルト(M6×15)を付属させた、ナンバープレート用のセット。
付属品ステンレスキャップボルト(M6X15)
材質SWRM
寸法(mm)Φ5×500
処理方法電気亜鉛めっき
1個
¥789
税込¥868
翌々日出荷
2つ穴がデザイン的に好まれるタイプで装飾用としても使用できます。
頭部形状ナベ
穴の形状ツー・ホール
ベースナットの形状を変えた、お客さまオリジナルの盗難防止ナットも製作可能です。
用途屋外設備の盗難防止/機器・装置の分解・いたずら防止/セキュリティー対策/安全対策
1袋入数(個)1
材質(本体)SUS304
特殊形状ボルトで、ナンバープレートの盗難防止に。
ボルトはサビに強い外装用メッキ仕様。
用途ナンバープレート盗難防止用ボルト
色シルバー
セット内容ボルト4本、専用キャップ4個セット、専用工具
表面処理三価ホワイト
材質鉄
対象車種:ラパン。盗難防止ロックボルト付ナンバープレートトリム。ナンバープレートトリム(2枚)+ナンバープレートロックボルト(ウサギマーク入り)のセット
適合車種Lapin
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
BMW MINI 純正ホイールの盗難防止用 ロックボルトを壊して外します。
適合車種BMW:1,3,5,6,8シリーズ ボルトサイズ:M12X1.5 MINI:R50,R56(2006年~) ボルトサイズ:M14X1.25
取扱説明書(1.71MB)
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
対象車種:スペーシア/スペーシアカスタム/エブリイ/エブリイワゴン/ジムニー/アルト/スマイル/ワゴンR/ハスラー/キャリィ。盗難防止ロックボルト付ナンバープレートトリム。ナンバープレートトリム(2枚)+ナンバープレートロックボルト(Sエンブレムロゴ入り)のセット。※字光式ナンバープレートには使用できません
適合車種SPACIA/SPACIA CUSTOM/EVERY/EVERYWAGON/Jimny/ALTO/WAGONR SMILE/WAGON R/HUSTLER/CARRY/SUPER CARRY
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
適合車種:サンバー トラック 。盗難防止用のボルト。1台分4本セット+専用工具付き。※字光式ナンバープレート付車には装着不可
材質スチール
適合車種SAMBAR TRUCK
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
特殊な形状のボルトで固定し、ナンバープレートの盗難を抑制します。
用途ナンバープレート盗難防止用のロックボルトのセットです。
セット内容ロックボルト×3、ロックキー×1、6角レンチ×1、ビニールポーチ×1、取付・取扱説明書、キー番号ラベル
適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
適合車種:ステラ/プレオ+/ジャスティなど。ナンバーのエッジをガード。盗難防止用のボルト付きです。※1台分は2枚必要。※字光式ナンバーとの共着不可
材質樹脂
枚数1枚
適合車種STELLA/PLEO+/JUSTYなど
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
トラックの通行もガッチリ支えます。
スベリ止めに縞板(3.2mm)を使用していますので頑丈でサビにくく、美しい。
購の中が見えないので、美観を損いません。
ボルトで連結できるので盗難防止になります。
種類U字溝
種別ノンスリップ・側溝用
ナンバープレートロックはナンバープレートを固定しているネジを交換するだけで、ナンバープレートの盗難を防止するロックボルトです。マックガードのナンバープレートロックはボルトの本数だけでなく、長さも多数ご用意していますので、国産車だけでなく輸入車にも幅広くお使いいただけます。
ねじ径M6
首下長(mm)20×3本
主な適合車種(参考)国産普通車
1個(3本)
¥3,498
税込¥3,848
7日以内出荷
ナンバープレートロックはナンバープレートを固定しているネジを交換するだけで、ナンバープレートの盗難を防止するロックボルトです。マックガードのナンバープレートロックはボルトの本数だけでなく、長さも多数ご用意していますので、国産車だけでなく輸入車にも幅広くお使いいただけます。
ねじ径M6
首下長(mm)15×2本
主な適合車種(参考)二輪車
1個(2本)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
ナンバープレートロックはナンバープレートを固定しているネジを交換するだけで、ナンバープレートの盗難を防止するロックボルトです。マックガードのナンバープレートロックはボルトの本数だけでなく、長さも多数ご用意していますので、国産車だけでなく輸入車にも幅広くお使いいただけます。
ねじ径M6
首下長(mm)8×1本+12×2本
主な適合車種(参考)BMW、MINI、VW等
1個(3本)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
ナンバープレートロックはナンバープレートを固定しているネジを交換するだけで、ナンバープレートの盗難を防止するロックボルトです。マックガードのナンバープレートロックはボルトの本数だけでなく、長さも多数ご用意していますので、国産車だけでなく輸入車にも幅広くお使いいただけます。
ねじ径M6
首下長(mm)8×3本
主な適合車種BMW、MINI、VW等
1個(3本)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
ナンバープレートロックはナンバープレートを固定しているネジを交換するだけで、ナンバープレートの盗難を防止するロックボルトです。マックガードのナンバープレートロックはボルトの本数だけでなく、長さも多数ご用意していますので、国産車だけでなく輸入車にも幅広くお使いいただけます。
ねじ径M6
首下長(mm)12×3本
主な適合車種(参考)BMW、VW等
1個(3本)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
ナンバープレートロックはナンバープレートを固定しているネジを交換するだけで、ナンバープレートの盗難を防止するロックボルトです。マックガードのナンバープレートロックはボルトの本数だけでなく、長さも多数ご用意していますので、国産車だけでなく輸入車にも幅広くお使いいただけます。
ねじ径M6
首下長(mm)20×4本
主な適合車種(参考)軽自動車
1個(4本)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
汎用タイプでiPad mini~12.9インチiPad Proまで対応できます。
本体は無段階に幅調整できますので、取付けも容易です。
シリンダが本体に内蔵されており、ワイヤーを差し込むだけで本体を盗難から防止できます。
壁掛け用のパーツを両面テープ、またはネジ止めをすることで、壁掛け用として使用できます。
本体のアームが固定されない場合は、関節部分のキャップを開けて、ボルト締めをして固定できます。
付属品セキュリティワイヤー(ワイヤー長/1.8m、直径/6.2mm)×1、鍵×2、壁掛けホルダー(穴直径/6mm)×1、壁取り付けネジ(5mm×20mm)×2、アンカー×2
質量(g)約741(スタンドのみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×175×311(スタンド部を最長に伸ばした場合)
対応機種7.9インチ~13インチまでのiPad、タブレット
色(本体)ブラック
取扱説明書日本語取扱説明書あり
タブレットサイズ(目安)iPad、タブレットの対角サイズが203mm~337mmで厚みが8mmまで
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
最大15.6インチまでのタブレットに幅広く対応できる万能型!
セキュリティーボルトと鍵付仕様で盗難防止。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に
付属品鍵、アジャスター、キャスター、アルミ支柱用配線モール
ストローク(mm)130
質量(kg)7.5
色メタリックダークグレー
積載荷重(kg)~4
傾斜角度(°)0~90
対応インチサイズ~15.6インチ
対応寸法(mm)長辺:230~396、短辺:167~337、奥行:8~19
関連資料寸法図
回転角度(°)360
取扱説明書(48.6MB)
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ