便器のトラップ・水切目皿の取り外し工具
ステンレス鋼なのでサビに強い
使い分けできる2サイズのフック
使用場所トイレ
厚さ(mm)1.8
全長(mm)214
質量(g)40
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
適合品番UFS800型、UFS810型、UFS820型、UFS860型、UFH507型、UFH508型ほか
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
掃除口の2つの穴にはめて開閉する為のレンチです。
用途穴間隔最大150mmまで使用できます。
仕様パッケージ品
材質鋼
穴間隔(mm)150(最大)
入数10/箱、100/梱
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ユニット取出金具の締付、掃除口の開閉に使用する工具です。
目皿の巣の取り外しにもご利用頂けます。
材質(本体)SS41
重い物や長い物の蓋には、2本で使用するとより便利です。
用途マンホール・側溝・浄化槽等の蓋持ち上げに。
全長(mm)350
質量(g)300
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
トラップの目皿と封水筒を取り外せます。
仕様ABS製トラップ用
適合品番PJ2001B・2002B、PJ2005・2006・2007、PZ304N・350
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
床面の掃除口のふた開閉用レンチ。二つの穴にはめて開閉。固くなった目皿の取りはずしも可。ユニット取出し金具にも使用可。
材質鋼
アズワン品番65-2071-35
寸法許容差(mm)15~140
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質黄銅
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
中のストレーナ―は取外し可能。マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。
こんなお得な商品も!

取手 マンホール・グレーチング用
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質S-50Cスチール
仕上ニッケルメッキ
VU・VPパイプ兼用の目皿。取付は接着式。皿の取り付け、取り外しはネジ式。
材質黄銅、ABS樹脂
材質(本体)黄銅、ABS樹脂
掃除口などの穴間隔13~150ミリに対応してます。
フタの二つの穴にピンをはめて開閉します。
掃除口、目皿、ユニット取出し金具等に使用できます。
用途排水口などのフタを開閉できるレンチです。
材質鋼
アズワン品番64-5156-93
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途ディスクグラインダーのホイルナットの着脱に
ピン径(Φmm)4(使用範囲)
軸間距離(mm)10~30(使用範囲)
VUパイプ用の目皿。皿の取り付け、取り外しはカギ式。
材質亜鉛ダイカスト
材質(本体)亜鉛ダイカスト
VUパイプ用の目皿。皿の取り付け、取り外しはカギ式。
材質亜鉛ダイカスト
材質(本体)亜鉛ダイカスト
VU・VPパイプ兼用の目皿。取付は接着式、。皿の取り付け、取り外しはネジ式。
材質黄銅、ABS樹脂
ちょっとした洗い物の乾燥に便利な水切り。トレーと目皿はサッと取り外して洗えるので清潔に使える。目皿の穴にペットボトルの口がぴったり入るので、立ててしっかり乾かせる。2LのペットボトルもOK※一般的なペットボトルは立てられますが、サイズによっては立てられないものもあります。食洗機で丸洗いも可能。使わない時はまな板立てに収納してスッキリ。
用途水切り、水切りカゴ、水切りかご、水切りラック、水切りトレ、ディッシュラックとして。
材質ステンレススチール(粉体塗装)
高さ(mm)17
排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
掃除をする際は目皿とワンのネジを回して取外してください。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているワン付き目皿の交換用です。
材質ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂
材質(本体)ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂
鋼板耐熱塗装仕上。木柄は、差込式でさらに安全ピン付。木柄が取り外し出来て、火起し中に木柄が焦げたりしません。
材質本体:鉄板、目皿:鋳物
柄長さ(mm)300
手を汚さず衛生的。
使用場所トイレ
材質本体:ABS樹脂接着部:ポリエチレン粘着剤:アクリル系
幅(cm)6.5
長さ(cm)10.5
耐熱温度(℃)80
高さ(cm)2.5
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
中のストレーナ―は取外し可能。マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。
パグの小物置き(マグネットで取り外し可能皿)は、手作り塗装なのに本物にそっくりな可愛らしいオブジェです。鍵やアクセサリーを置いたり小物をお皿に置くことができます。お皿の取り外しも可能です。クリっとした目に癒されます。
用途玄関や部屋、庭など様々な場所に。
質量(g)600
種類パグ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×11×19
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
フレンチ・ブルドッグの小物置き(マグネットで取り外し可能皿)は、手作り塗装なのに本物にそっくりな可愛らしいオブジェです。鍵やアクセサリーを置いたり小物をお皿に置くことができます。お皿の取り外しも可能です。クリっとした目に癒されます。
用途玄関や部屋、庭など様々な場所に。
質量(g)665
種類フレンチ・ブルドッグ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×10×21
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
白いトイプードルの小物置き(マグネットで取り外し可能皿)は、手作り塗装なのに本物にそっくりな可愛らしいオブジェです。鍵やアクセサリーを置いたり小物をお皿に置くことができます。お皿の取り外しも可能です。クリっとした目に癒されます。
用途玄関や部屋、庭など様々な場所に。
質量(g)600
種類白いトイプードル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×10.5×20.5
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
トイプードルの小物置き(マグネットで取り外し可能皿)は、手作り塗装なのに本物にそっくりな可愛らしいオブジェです。鍵やアクセサリーを置いたり小物をお皿に置くことができます。お皿の取り外しも可能です。クリっとした目に癒されます。
用途玄関や部屋、庭など様々な場所に。
質量(g)600
種類トイプードル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×10.5×20.5
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
茶トラ猫の小物置き(マグネットで取り外し可能皿)は、手作り塗装なのに本物にそっくりな可愛らしいオブジェです。鍵やアクセサリーを置いたり小物をお皿に置くことができます。お皿の取り外しも可能です。クリっとした目に癒されます。
用途玄関や部屋、庭など様々な場所に。
質量(g)600
種類茶トラ猫
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×10×20.5
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
◆洗濯機パンの大きなゴミをキャッチしたり、排水口内部の汚れを目隠しする部品です。◆カビや汚れがしつこく付着し、掃除をしてもキレイになりづらくなった際の交換にオススメです。◆蓋につまみがあるため力を入れやすく、洗濯機下が見えにくい場合でも簡単に外せます。◆排水ホースを外さずに目皿を取り外すことができるため、掃除が簡単です。◆アイボリー色の洗濯機パンに違和感なく取り付けることができます。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にオススメです。
用途洗濯機の排水トラップ用の目皿です。
材質EVA樹脂
寸法(mm)表:140、裏:106.5
色アイボリー
1個
¥989
税込¥1,088
6日以内出荷
◆洗濯機パンの大きなゴミをキャッチしたり、排水口内部の汚れを目隠しする部品です。◆カビや汚れがしつこく付着し、掃除をしてもキレイになりづらくなった際の交換にオススメです。◆蓋につまみがあるため力を入れやすく、洗濯機下が見えにくい場合でも簡単に外せます。◆排水ホースを外さずに目皿を取り外すことができるため、掃除が簡単です。◆白色の洗濯機パンに違和感なく取り付けることができます。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にオススメです。
用途洗濯機の排水トラップ用の目皿です。
材質EVA樹脂
寸法(mm)表:140、裏:106.5
色ホワイト
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
エルボが上向きのためホースが付けやすく、インシュロックで確実に締められます。VP・VU管兼用
用途洗濯機用防水パン
1個
¥57,500
税込¥63,250
翌日出荷
料理の種類や人数に応じて色々。中の目皿は取り外し可能です。
段数3
料理の種類や人数に応じて色々。段数は水槽を含みません。中の目皿は取り外し可能です。
材質(鍋・セイロ)アルミ、(ハンドル・蓋つまみ)フェノール樹脂
段数2
品質確保促進法・長期優良住宅に対応!
塩ビ管内面接着、本体部を透明にすることにより床下で行っていた塩ビ管との接続確認を床上から行う事が出来ます。
排水ホースを接続したまま目皿を取り外し可能なので、お手入れが簡単に行う事が出来ます。
付属品ホース抜け防止用バンド
材質本体:ABS、エルボ:TPE
色スーパーホワイト
寸法VP・VU75
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
側面吸込金物Oシリーズは浴槽側面より、ろ過循環水の吸い込み、あるいはジェットノズル用加圧水の吸い込みを行うための循環口です。
目皿部とウォーターカッター部で構成されています。
ウォーターカッター部の防水皿面(ここに防水層がきます)から、目皿部(タイル仕上げ面)までの寸法は寸法図をご確認ください。
目皿部はタイル仕上がり後にウォーターカッターにねじ込んでセットします。
目皿ビスをhずす事により取りはずしが可能です。
使用時、目皿の取り外しは、厳禁です。
目皿の開口面積が小さいため、取付個数に注意して下さい。基本的には底部吸込金物を推奨します。
関連資料(0.06MB)
渦の力で洗濯機からの排水をスムーズに行い、従来品と同等の排水性能を確保しました。
排水ホースを接続したまま目皿が取り外し可能なので、トラップのお手入れが簡単に出来ます。
横引本体を透明にすることにより、パイプとの接続確認が容易です。
付属品ホース抜け防止用バンド
材質本体:ABS、エルボ:TPE
色スーパーホワイト
寸法VP・VU50
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
お風呂の排水口に貼るだけで、髪の毛などをキャッチする排水口シールです。
排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
髪の毛が目皿にからみつかず、簡単に掃除ができます。
取外しの際に、髪の毛が手に触れることなく捨てられるので衛生的です。
材質アクリル樹脂ポリプロピレン
使用温度(℃)1~60
関連キーワード
1
2
次へ