商品豆知識
1999カウント表示 デジタルマルチメーター。 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック、ダイオードチェック、電池チェック。オートパワーオフ機能あり付き。保護カバーの裏面に、テストリードを収納するスロット付
用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス
最大カウント数1999カウント
電源(V)制御:DC8~16 単電源 (25mA typ/DC12、45mAtyp/DC16)
使用環境-10℃~60℃、≦85%RH、結露のないこと
温度係数電圧:±0.15%/℃ typ
直線性±1%FS以内
応答速度3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)
保存環境-15℃~65℃、≦85%RH、結露のないこと
コネクタ接続:5045-04 (モレックス)
絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)
出力特性2.5V±2V(無負荷時2.5Vを中心に±2Vの出力幅、推奨負荷抵抗≧10kΩ)
耐電圧(V/min)AC2500(貫通穴-出力端子一括間)
交流電流と直流電流測定専用の小型軽量タイプです。
用途電気工事・メンテナンス。直流電源の電流測定用。
付属品取扱説明書、電池、携帯ケース
耐電圧AC 4240V 5秒間
電源自動OFF約5分でパワーダウン
応答時間約2秒
消費電流(mA)約9
最大表示液晶表示 最大3999
レンジ切替オートレンジ
使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと)
電池寿命(連続時間)約11時間
検波方式平均値
データホルード全レンジ使用可能
外部磁界の影響400A/mの交流磁界中において1A以下
導体位置の影響Φ10mmのコア中央からコア内のあらゆる位置において±2.0%rdg±5dgt以内
安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC/DC300V CAT III)
確度レンジ40A:確度1.0+4(50/60Hz)、2.5+4(20~1KHZ)/レンジ300A(20~200A):確度1.5+4(50/60HZ)、2.5+4(20~1KHz)/レンジ300A(200~300A):確度3.5(50/60Hz)、4.0(20~1KHz)※確度:(23℃±5℃、85%RH以下)、±(%rdg+dgt)、(%読み値+最小桁値)
±15Vの制御電源対応。
出力は0±4Vで方向判別できる。
絶縁計測できる。
DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます)。
最大300%までの出力直線性(ただし、精度保証は定格電流値であり、連続での使用は定格電流を超えないこと)。
過電流(最大パルス幅以内)でも破壊することがない。
3μs以内の高速応答性。
仕様(ノイズレベル)40mVp-p以下 (無負荷)、(ヒステリシス(FS→0))±15mV以内
質量(g)8
耐電圧AC2000V、1min(一次巻線-出力端子一括間)
出力電圧±4V/定格電流、±12V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ)
精度(出力)±1%FS以内
使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。
パルス幅(最大)定格電流X 10倍/50msec
温度係数(出力電圧)±0.1%/℃ typ、(残留電圧)±1.5mV/℃ typ
直線性±1%FS以内
保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。
制御電源DC±15V±5% (25mA typ) 両電源
絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (一次巻線-出力端子一括間)
応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)
残留電圧(V)±0.03mV以内 (無負荷)
過負荷保護装置付き
種別DC-AC
寸法(mm)98×132×97
質量(g)約230
測定レンジ-10~50mA、-100~500mA、-1~5A、3段
1個
¥6,300
税込¥6,930
当日出荷
直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。
部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。
電源電圧(V)DC24~48±10%
仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2
質量(g)約350
取付方式盤面取付
入力種類電圧/電流
保護構造IP66(前面)
消費電力(W)6(DC24V)、6.5(DC48V)
寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96
適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581
ケース色黒色 UL94V-0
材質(ケース)ポリカーボネート
表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52
センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA
表示桁数5桁
表示範囲-99999~99999
高度(m)2000以下
絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)
測定チャンネル1chまたは2ch
ディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ
外部制御機能あり
使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)
保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下
汚染度(使用環境)2
オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500
CE-対応品対応
第1入力信号プロセス信号(直流電圧/電流)
±15Vの制御電源対応。
出力は0±4Vで方向判別可能。
絶縁計測が可能。
センサ・アンプ一体構造・分割取付型。
DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能。(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます。)
3μs以内の高速応答性。
出力電圧±4V/定格電流、±10V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ)
応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)
制御電源DC±15V±5% (25mA typ) 両電源
耐電圧AC2500V、1min(貫通穴-出力端子一括間)
絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)
使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。
保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。
調整機能FS:最大出力調整、OS:無負荷時のゼロ点調整 (出荷時調整済)
コネクタ(接続)5045-04 (モレックス)
こんなお得な商品も!

クランプメーター 大口径
モノタロウ
¥7,198
税込¥7,918
ミニタイプで電流・電圧・抵抗測定の多機能型
いままでにない超ロープライス
IEC-1010-1・EMCD準拠品
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、テストリード×1、取扱説明書×1
内径(Φmm)40(CT)
直流電圧(V)300m~500(5レンジオート)
機能OL表示、データホールド
その他の機能OL表示、データホールド
サンプルレート(回/s)2
電池寿命(連続時間)約50
CT窓径Φ40mm
安全規格IEC1010-1 CATⅡ600 V準拠
最小分解能0.01A
付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池
使用温度範囲(℃)0~40
精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)
直流電圧(V)600(最小範囲:9V~)
表示3 1/2デジットLCD
分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)
サンプルレート(回/s)3
最大表示1999
材質(カバー)ABS
クランプ開口(mm)27
オーバーレンジ表示1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
クランプ付ポケットサイズDMM
新強化保護ブッシュ付き
オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能
3400カウントバーグラフ付ディスプレイ
収納に便利なポケットサイズ
衝撃に強いホルスターケース
最小分解能AC/DC0.1A
先端ピン長18mm
使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2
導通30±10Ω以下でブザー鳴動
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×91×27
RoHS指令(10物質対応)対応
±15Vの制御電源対応。出力は0±4Vで方向判別可能。絶縁計測可能。センサアンプ一体の分割型電線ワンタッチクランプ構造。
質量(g)60
電源(V)制御:DC±15±5% (25mA typ) 両電源
定格電流(A)±100
最大電流(A)±150
使用環境-10℃~60℃、≦85%RH、結露のないこと
温度係数電圧:±0.1%/℃ typ
直線性±1%FS以内
応答速度3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)
保存環境-15℃~65℃、≦85%RH、結露のないこと
リード線VVC-Φ0.18X7-4C L=300
絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)
出力特性±4V/定格電流 (推奨負荷抵抗≧10kΩ)
耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)(貫通穴-出力リード線端末一括間)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
±15Vの制御電源対応。出力は0±4Vで方向判別可能。絶縁計測可能。センサアンプ一体の分割型電線ワンタッチクランプ構造。
質量(g)35
電源(V)制御:DC±15±5% (25mA typ) 両電源
定格電流(A)±50
最大電流(A)±150
使用環境-10℃~60℃、≦85%RH、結露のないこと
温度係数電圧:±0.1%/℃ typ
直線性±1%FS以内
応答速度3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)
保存環境-15℃~65℃、≦85%RH、結露のないこと
リード線VVC-Φ0.18X7-4C L=300
絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)
出力特性±4V/定格電流 (推奨負荷抵抗≧10kΩ)
耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)(貫通穴-出力リード線端末一括間)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
交流電流測定専用小型軽量タイプです。
用途保守・メンテナンス用。
付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93033)
耐電圧AC 4240V 5秒間
電源自動OFF約10分
応答時間約2秒
消費電流(mA)約1
最大表示液晶表示 最大1999
レンジ切替マニュアルレンジ
使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと)
電池寿命(連続時間)約100時間
検波方式平均値
データホルード全レンジ使用可能
外部磁界の影響400A/mの交流磁界中において0.8A以下
導体位置の影響Φ10mmの導体により最大値と最小値の差は2%以下
安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III)
確度(レンジ20A)確度2.0+7(50~1KHz) (レンジ200A)確度2.0+5(50/60Hz)3.0+10(40~1KHz) ※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付
用途電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。
付属品テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒、ソフトケース
直流電圧(V)0~500(5レンジオート)
表示最大表示3200カウント・液晶表示・単位記号付
分解能交流電流:0.01A交流電圧:0.001V直流電圧:0.1mV抵抗:0.1Ω
確度交流電流:±2%rdg±8dgt交流電圧:±2.3%rdg±6dgt直流電圧:±1.3%rdg±3dgt抵抗:±2%rdg±5dgt
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
許容入力交流電流:最大350A(10秒間)交流電圧/直流電圧:最大600Vrms抵抗:250Vrms(10秒間)
取扱説明書(0.8MB)
1台
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
シンプルなデザインの直流電流パネルメータです。測定範囲が20A以上の製品はシャント抵抗器(分流器)が内蔵されておりませんので、別途シャント抵抗器(型番:JFL-2B )をご用意いただく必要がございます。
精度0.025
取付径(Φmm)48
モニターサイズ70×60mm
±15Vの制御電源対応。
出力は0±4Vで方向判別可能。
絶縁計測可能。
センサ・アンプ一体構造で高信頼性。
DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能。(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます。)
3μs以内の高速応答性。
耐電圧AC2500V、1min(貫通穴-出力端子一括間)
出力電圧±4V/定格電流、±10V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ)
使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。
保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。
コネクタ(接続)5045-04 (モレックス)
制御電源DC±15V±5% (25mA typ) 両電源
絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)
応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)
調整機能FS:最大出力調整、OS:無負荷時のゼロ点調整 (出荷時調整済)
測定範囲3レンジ、0~50mA、0~500mA、0~5A
精度(%)2.5
端子バインディングポスト
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
+12V単電源対応。
出力は2.5Vを中心に0.5~4.5Vの幅で振れ、方向判別が可能。
絶縁計測可能。
DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます)。
過電流(最大パルス幅以内)でも破壊することがない。
3μs以内の高速応答性。
仕様(ノイズレベル)40mVp-p以下 (無負荷)、(ヒステリシス(FS→0))±8mV以内
質量(g)8
耐電圧AC2000V、1min(一次巻線-出力端子一括間)
出力電圧2.5V±2V/定格電流(無負荷時2.5Vを中心に±2Vの出力幅、推奨負荷抵抗≧10kΩ)
精度(出力)±1%FS以内
使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。
パルス幅(最大)定格電流X 10倍/50msec
温度係数(出力電圧)±0.1%/℃ typ、(残留電圧)±1mV/℃ typ
直線性±1%FS以内
保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。
制御電源DC±12V±5% (25mA typ) 単電源
絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (一次巻線-出力端子一括間)
応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)
残留電圧(V)2.5V±20mV以内 (無負荷)
質量(kg)0.07
シリーズY-2Nシリーズ
寸法A(mm)43
動作原理可動コイル形
機種直流電流計
サイズ(mm)64×60
計器定格0-1MA
1個
¥4,298
税込¥4,728
22日以内出荷
薄型コンパクトなシンプルなアイソレータです。棒端子採用・DINレール直取付。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×75×85
入力信号4~20mA DC
過負荷保護装置付き
仕様メーター:JIS2.5級以内
その他積み重ね収納可
種別DA-50N
寸法(mm)110×127×130
質量(g)約350
測定レンジ-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A、3段
1個
¥13,500
税込¥14,850
当日出荷
産業財産権取得済
「フリップアップパネル」という新しい発想。より使いやすく、よりコンパクトに。理科室を、授業を進化させる、ナリカの電気メーター「FLIP-UP」
仕様メーター:薄型可動コイル型、ゼロ調節付き
その他シャント保護、過負荷保護、フリップアップパネル、イージーターミナル、イージースケール、IDカラー(緑)
種別Flip-DA
材質(外装)ABS、(メーター部窓)アクリル
寸法(mm)100×165×25(傾斜角0°時)
精度JIS2.5級相当
測定レンジ-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A(3レンジ)
パネルフリップアップパネル(0~90°可動)
1個
¥23,000
税込¥25,300
6日以内出荷
鉄芯、ホール素子、フィードバックコイルにより構成されるゼロ磁束方式の電流センサ。センサアンプ一体構造で高信頼性。
周波数帯域(kHz)500
直線性1.5μs以内
直流電流計 Flip-DAと直流電圧計 Flip-DVのセット
種別Flip-DVA
1セット
¥46,000
税込¥50,600
4日以内出荷
視覚特別支援学校向けに開発した、音声付の実験用測定器具です。
測定値を日本語で読み上げ。
測定数値表示部がより見やすいバックライト付大型液晶。
レンジ切替時には音声でお知らせ。
寸法(mm)140×145×100
電源ACアダプタ(付属)または単3乾電池4個(別売)
測定レンジ±DC50.0mA・±DC500mA・±DC5.00A、3段
ディスプレイ液晶表示パネル式(バックライト付)
レンジ切替押しボタン
保護回路過電圧保護
スピーカー音量:内蔵、ボリュ-ムによる可変
1セット
¥110,000
税込¥121,000
4日以内出荷
パネルサイズ24×48、表示5桁、USB-typeCでの通信機能標準装備(無償専用ソフトLINKSHIP導入で設定変更やロギングが簡単に行えます)
電源電圧(V)DC+7~+30 (逆接保護あり、USBホストからの給電:5)
表示桁数5
タイプ前面USB(TYPE-C)
チャンネル数1CH
リニアライズ方式無し
適合板厚(mm)盤:0.5~9
パネルカット寸法(mm)22.2+0.30×45.0+0.60
使用環境温度(℃)-10~+50
入力信号1点/直流電流信号
計測精度±0.1%FS+1digit
サンプリング速度8 / 16 / 32 / 64 / 128 / 250 / 860回/秒から選択(オーバーサンプリング周波数 250kHz固定)
動作方式ΔΣ積分方式
入力ホールド:1点GNDに短絡でON、開放でOFF
ホールド現在値・最大値・最小値・変動幅最大値より設定
機能ローカット:設定値以下の電流値で0判定、設定値記憶:不揮発性メモリ (EEPROM)
表示器7seg 5桁(文字高9mm) 赤色、消灯可能
表示範囲-19999 ~ 99999、オーバー表示:OL、ゼロ表示:リーディングゼロサプレス
インジケータ1点、電源/ホールドより選択
小数点設定位置:プログラムモードにて設定、0:□□□□□(小数点なし) 1:□□□□.□ ~ 4:□.□□□□
表示更新時間0.3秒(0.1~9.9秒の範囲で設定可能)
通信方式USB2.0 (USB仮想COMによるシリアルポート通信 230.4kbps)
通信機能設定値の書込・読込/測定値連続出力
使用温湿度範囲40ms~9999 .9ms、 1ms単位で設定可
消費電力(W)3以下
耐電圧(V)電源/電流入力/その他の入出力:各端子間 DC500/1分間
質量(g)約60
入力種類直流電圧
仕様ローパスフィルタ:カットオフ周波数1kHz、移動平均数:1~99、表示移動平均回数:1回(1~9回の範囲で設定可能)、アイソレーション:電源/電流入力/その他の入出力
スケルトンタイプの明るいメータ
形状(指針)刃型
色(目盛板)白色地、(目盛・表示・指針)黒
使用温度範囲(℃)-10~+50
目盛(mm)49
動作原理可動コイル形
材質(カバー)(フロント)透明アクリル
材質(ベース)ハイインパクト樹脂
振幅角度(°)90
スケルトンタイプの明るいメータ
形状(指針)刃型
色(目盛板)白色地、(目盛・表示・指針)黒
使用温度範囲(℃)-10~+50
目盛(mm)70
動作原理可動コイル形
材質(カバー)(フロント)透明アクリル
材質(ベース)ハイインパクト樹脂
振幅角度(°)90
スケルトンタイプの明るいメータ
材質(カバー)(フロント)透明アクリル
材質(ベース)ハイインパクト樹脂
色(目盛板)白色地、(目盛・表示・指針)黒
形状(指針)刃型
目盛(mm)31
振幅角度(°)90
使用温度範囲(℃)-10~+50
動作原理可動コイル形
直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。
部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。
電源電圧(V)DC24~48±10%
仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2
質量(g)約350
取付方式盤面取付
保護構造IP66(前面)
消費電力(W)6(DC24V)、6.5(DC48V)
寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96
適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581
ケース色黒色 UL94V-0
材質(ケース)ポリカーボネート
表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52
センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA
表示桁数5桁
表示範囲-99999~99999
高度(m)2000以下
絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)
測定チャンネル1chまたは2ch
ディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ
外部制御機能あり
使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)
保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下
汚染度(使用環境)2
オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500
CE-対応品対応
第1入力信号±9.9999V
基本波成分に近い指示値の平均値整流型
-25℃~65℃と広い使用温度範囲
CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応
1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1
直流電圧(V)419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.)
表示LCD、max 4199dgt
連続使用時間(時間)120
機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える
表示更新レート400ms
防塵防水性能IP40
導通(Ω)50±40以下でブザー音
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニサイズAC/DCクランプの低価格を実現しました。
トラスコ品番268-5696
幅(mm)44
高さ(mm)148
奥行(mm)20
電源(V)ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
最大測定導体径(Φmm)Φ30
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
±15Vの制御電源対応。
一次巻線多数巻きで±100mAの微小電流の計測が可能。
絶縁計測可能。
DC~20Hzの周波数帯域で使用可能。
最大300%までの出力直線性 (ただし、精度保証は定格電流値であり、連続での使用は定格電流を超えないこと)。
仕様(ノイズレベル)40mVp-p以下 (無負荷)、(ヒステリシス(FS→0))±30mV以内
質量(g)8
耐電圧AC2000V、1min(一次巻線-出力端子一括間)
出力電圧±4V/定格電流、±12V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ)
精度(出力)±1%FS以内
抵抗(Ω)(一次巻線直線)15
最大電流(A)(非飽和)±0.3
使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。
パルス幅(最大)定格電流X 10倍/50msec
温度係数(出力電圧)±0.2%/℃ typ、(残留電圧)±3mV/℃ typ
直線性±1%FS以内
保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。
制御電源DC±15V±5% (25mA typ) 両電源
定格電流(mA)±100
インダクタンス(H)4.3m
絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (一次巻線-出力端子一括間)
応答性10ms以下 (di/dt=FS/2μs時)
端子径(mm)0.6
残留電圧(V)±0.03mV以内 (無負荷)
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
2000Aまでの大電流測定
専用クランプi2000付
用途直流用電流クランプ・メーター
仕様【測定カテゴリ】CATIV600V/CATIII1000V
付属品i2000、磁石ストラップ、ケース、電池
寸法(mm)165×63.5×35.5
防塵防水性能IP42
確度【直流電流プローブ】本体確度には含まれません
基本確度【直流電流】±(2%+5カウント);1.0A-999.9A【直流電流】±(2.5%+5カウント);1000A~2000A
1個
¥96,980
税込¥106,678
24日以内出荷
交流電流と直流電流の測定が可能。真の実効値方式(True RMS)により歪んだ波形でも実効値の表示が可能。非接触検電機能。相対値(REL)や表示固定(HOLD)機能。最大測定導体径Φ30mmのクランプ。熱電対センサー(および変換ソケット)付属なので温度測定も可能
用途工業現場での電流・電圧等のチェック。自動車整備工場での電流・電圧等のチェック
付属品取扱説明書(保証書付き)、テストリード × 1組、熱電対センサー、変換ソケット
質量(g)約205(電池含まず)
電源単4形乾電池 × 2本(別売)
適合規格IEC61010-1 準拠 CATⅢ 600V
測定項目交流電圧、直流電圧、交流電流、直流電流、抵抗、導通、ダイオードチェック、コンデンサーチェック、周波数、デュティーチェック、温度・K熱電対、低圧検電
温度(℃)-20~700(確度)±(3 %rdg + 5 dgt)熱電対センサーの誤差は含まず
表示4000カウント
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×200×38
周波数交流電流 測定範囲:50Hz~1kHz、入力感度 40 A:15 A以上/400 A:150 A以上(確度)±(1.2 %rdg + 10 dgt)交流電圧 測定範囲:50Hz~1kHz、入力感度 15 Vrms 以上(確度)±(1.2 %rdg + 10 dgt)(確度)±(1.2 %rdg + 2 dgt)
機能TRUE RMS、偏差、ホールド
電池寿命(時間)約60
校正可
交流電流(A)(レンジ/分解能)40.00/0.01、400.0/0.1(確度)±(2.5 %rdg + 8 dgt)「40A」、±(2.8 %rdg + 5 dgt)「400A」
直流電流(A)(レンジ/分解能)40.00/0.01、400.0/0.1(確度)±(2.5 %rdg + 5 dgt)「40A」、±(2.8 %rdg + 5 dgt)「400A」
サンプリング2回/秒
交流電圧(レンジ/分解能)4.000V/1mV、40.00V/10mV、400.0V/100mV、600V/1V(確度)フルスケールの±5%「600V以外」、±(2.0 %rdg + 5 dgt)「600V」
使用温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
直流電圧(レンジ/分解能)400mV/0.1mV、4.000V/1mV、40.00V/10mV、400.0V/100mV、600V/1V(確度)±(0.8 %rdg + 5 dgt)「400mV」、±(1.5 %rdg + 2 dgt)「4V~400V」、±(2.0 %rdg + 2 dgt)「600V」
抵抗(レンジ/分解能)400.0Ω/0.1Ω、4.000kΩ/1Ω、40.00kΩ/10Ω、400.0kΩ/0.1kΩ、4.000MΩ/1kΩ、40.00MΩ/0.01MΩ(確度)±(1.0 %rdg + 4 dgt)「400.0 Ω」、±(1.5 %rdg + 2 dgt)「4.000 kΩ~400.0 kΩ」、±(2.5 %rdg + 3 dgt)「4.000 MΩ」、±(3.5 %rdg + 5 dgt)「40.00 MΩ」
DUTY0.5~99.0%、分解能0.1%
ダイオードテスト順方向電圧:約0.4~0.7V、逆方向時:.OL表示
検波方式真の実効値(TRUE RMS)
保存温湿度範囲-20 ~ +60 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
表示内容極性表示:自動切換、"-"のみ表示
静電容量(レンジ/分解能)40.00nF/0.01nF、400.0nF/0.1nF、4.000μF/0.001μF、40.00μF/0.01μF、400.0μF/0.1μF、4.000mF/0.001mF(確度)±(3.0 %rdg + 5 dgt)「40.00 nF~40.00 μF」
最大測定導体径(Φmm)30
導通チェックブザースレッシュホールド:約50 Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
校正証明書付となります。発生4^1/2桁、測定5^1/2桁で、基本確度が±0.02%の高確度の性能を持った計測電源です。従来のリニア、フィクスド、ランダム掃引と、新たにツー・スロープ・リニア掃引(ステップ値を途中で切り換える掃引)の追加に加え、最小パルス幅50μsのパルス測定機能、最小分解能が1μV/100pAの微少電圧・電流測定により、半導体やその他電子部品の研究・開発での評価や生産ラインでの特性試験に、幅広くお使いいただけます。
桁数【モニタ】5・1/2桁
周辺装置I/FGP-IB
仕様【電圧発生範囲】0~±15V、【電流発生測定範囲】0~±4A
直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。
部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。
電源電圧(V)DC24~48±10%
仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2
質量(g)約350
取付方式盤面取付
保護構造IP66(前面)
消費電力(W)6(DC24V)、6.5(DC48V)
寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96
適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581
ケース色黒色 UL94V-0
材質(ケース)ポリカーボネート
表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52
センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA
表示桁数5桁
表示範囲-99999~99999
高度(m)2000以下
絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)
測定チャンネル1chまたは2ch
ディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ
外部制御機能あり
使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)
保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下
汚染度(使用環境)2
オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500
CE-対応品対応
第1入力信号±999.99μA
直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。
部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。
電源電圧(V)DC24~48±10%
仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2
質量(g)約350
取付方式盤面取付
保護構造IP66(前面)
消費電力(W)6(DC24V)、6.5(DC48V)
寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96
適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581
ケース色黒色 UL94V-0
材質(ケース)ポリカーボネート
表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52
センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA
表示桁数5桁
表示範囲-99999~99999
高度(m)2000以下
絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)
測定チャンネル1chまたは2ch
ディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ
外部制御機能あり
使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)
保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下
汚染度(使用環境)2
オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500
CE-対応品対応
第1入力信号±99.999μA
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ