27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速効性文字消し。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500cc)
5,998 税込6,598
当日出荷

ペイント除去剤
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(3L)
5,898 税込6,488
4日以内出荷

1袋(2個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料はがし液 アサヒペン 動画あり
塩素系溶剤を一切含まない『地球と人にやさしい』生分解性塗料はがし剤です。 はがした塗膜は水で洗い流すことができ、処理が簡単です。 手についてもピリピリせず、人体にも安全です。 塩素系はがし剤のような、環境基本法・水質汚濁防止法・水道法等による規制がないので安心して使えます。
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜をはがすのに。 油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜をはがすのに。 特性はがし剤 主な用途木、鉄、コンクリート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属部分用ハード仕様。ドリルに装着して使用します。 金属面に付着した両面テープやシール、塩ビフィルムなどのはがし跡を、糊残りなくはがす事が出来ます。【黒】白に比べ固くその分減りが少ないですが、熱がかかります。【白】初心者用:黒に比べ軟らかいですが、その分減りが早くなります。
用途ボディーに付着した両面テープやブチルテープや、ステッカー・シール等塩ビフィルム剥がし用。 軸穴径(mm)6 外径(Φmm)70
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワイエステックペイントクリン
RoHS
プロも絶賛の塗装必須アイテム ペイントミストをきれいに簡単に除去できる専用のクリーナーです。
用途屋外塗装の際、塗料が飛散して付近の車輌や建物などに付着したペイントミストを綺麗に簡単に除去する事が出来ます。刷毛やスプレーによる塗装の際にできた塗料ダレやはみ出し等、不必要な場所に付着した塗料を除去する事ができます。ラッカースプレーなどによる落書きも除去する事ができます。養生テープを剥がした跡ののり残りも綺麗に落とせます。 成分ケトン系 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1L)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車補修用の塗料はがし液です。 自動車メーカーの純正塗装だけでなく、一般的な塗料(油性・水性・合成樹脂・ラッカー・ニス類)の塗膜をカンタンに剥離します。 塗料(油性・水性・合成樹脂・ラッカー・ニス類)の塗膜を簡単に除去します。 機械類の油汚れや接着剤なども除去します。
危険物の類別非危険物
1本(250mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

低速ドリル等で使用出るフラットなイレーサーパッドです。
仕様6Φアダプター付き 適合機種MPT38660 厚さ(mm)15 直径(Φmm)88 ねじ寸法5/16-24 許容回転数(min-1[r.p.m])4000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

刺激の少ない非塩素系で、塗膜を軟らかくさせ、はがせる状態にさせます。 主成分に生分解性原料(自然還元成分)を仕様していますので、水で洗い流すことができます。
用途鉄部・木部・コンクリート部の塗膜はがしに。 油性・合成樹脂系・水性・ラッカー系の塗料やニス類の塗膜はがしに。 主な用途鉄部、木部、コンクリート 乾燥時間(分)5~30(剥がす塗膜の種類により、2・3回繰り返す必要があります。) 主成分生分解性原料(自然還元成分) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 特性はがし剤 危険物の性状水溶性
1本(100mL)ほか
758 税込834
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
欠品中

1個
3,198 税込3,518
当日出荷

アイビーソフトペントル
RoHS
溶剤のいやな臭いがなく、環境対応型。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(3L)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

洗い上がりが爽やかなレモンの香り
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(3L)
5,998 税込6,598
当日出荷

角が多くステッカーやラインを効率よく削り取ります!! 低速ドリル等で使用出来ます。
仕様6Φアダプター付き 適合機種MPT38660 厚さ(mm)27 直径(Φmm)100 ねじ寸法5/16-24 許容回転数(min-1[r.p.m])3500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ステッカー剥がし トレーサー モノタロウ 動画あり
エアードリルなどの低回転工具に取り付けて使用するステッカー剥がしです。 回転して消しゴムの様にステッカーを削る事が出来ます。 スクレーパーでは傷がついてしまう塗装面やプラスチック部品に貼られたステッカーを剥がす時に便利です。
用途塗装作業や車のステッカー剥がしに 仕様6Φアダプター付き 厚さ(mm)15 直径(Φmm)88 ねじ寸法5/16-24 許容回転数(min-1[r.p.m])4000
1個
959 税込1,055
当日出荷

タイプ旧塗膜はくり剤(強力タイプ) 危険等級 有機溶剤中毒予防規則適用外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ剥離剤
1缶(4kg)
6,598 税込7,258
欠品中

ラベル(紙製)の上からスプレーするだけで簡単に剥がし易くなります。 剥がれ難い強粘着性ラベル対応の超強力タイプです。
用途ガラス、金属、プラスチック、レザー、ダンボール等に貼られた粘着性シール、ラベル、テープ等の剥離 成分石油系溶剤、植物性油(LPG)業務用 使用方法あらかじめ目立たないところにスプレーし、下地に異常が無いことを必ず確かめてください。剥がしたいシールラベルに向かって約10~20cm離してスプレーし、1~2分放置して浸透させた後、へら等でめくり取ってください。使用後は速やかに柔らかい布や紙で拭き取ってください。下地に粘着剤が残った場合は再度スプレーし、柔らかい布や紙で拭き取って下さい。 寸法(mm)66×66×205 毒劇区分普通物
1本(420mL)
799 税込879
当日出荷

屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに 主な用途滑り止め用 引張強度(N/20mm)150
1巻ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

雨の日でも使えます。軽くこするだけで書いた文字が簡単に消せます。
用途耐水黒板用黒板消し 寸法(mm)98×55×30 トラスコ品番816-4384 材質メラミンフォーム 質量(g)1
1個
219 税込241
当日出荷

塩ビシートを除去(グリーン及びクリーンを使用)した後に残った糊の除去剤です。
用途下地がアルミ・塗膜・プラスチック等の塩ビフィルムを剥がした後に残った糊の除去に最適です。 形状液体 使用面積8~10m2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1L)
5,998 税込6,598
当日出荷

マーカーペンで書き消しできる便利な看板です。 週間単位での作業予定を書き込めます。 四隅に穴が開いていますので、市販のネジなど壁面に取り付けることができます。
文字内容今週の作業予定 取付方式穴4 材質鉄板(明治山) セット内容水性ペン、消し具 寸法(mm)600×450
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷

白2本、赤1本のチョークが収納されているラーフル。工事用看板Cタイプの収納ポケットに入れられます。
仕様白赤 付属品チョーク(白2本、赤1本) トラスコ品番292-0654 質量(g)38 サイズ(mm)85×45×20 RoHS指令(10物質対応)対応 マイゾックスコード211450
1個
449 税込494
当日出荷

オリコンや台車・カゴ車に引っかけて、内容物がわかる表示板や行先を示す看板として使用できます。ホワイトボード用のペンで書き消しが可能です。引っ掛けた後は外れにくいので一時的なメモとしても使用可能です。
用途搬送時の内容物がわかる銘板として。搬送物の行先を示す看板として。一時的なメモとして トラスコ品番631-7671 材質PET樹脂 幅(mm)30 縦(mm)235 横(mm)145 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷

シルエットでアイキャッチします。 カタチで目を引く手書きマーカーボードスタンド看板です。 かわいいシルエットでカフェや休憩スペースにぴったりです。 水性マーカーペンで何度でも書き消し可能です。
用途ポスター展示に。 材質面板=アルミ複合板(黒)+特殊コーティング 板面:ブラック 枠の色シルバー
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリーンクロスSLご近所の皆様へ
近隣の方へ工事現場の予定をお知らせするための看板です。ホワイトボードラミ加工なのでホワイトボードマーカーで書き消しが可能です。
用途工事作業予定の表示に 寸法(mm)板面:550×1400 取付方式自立式 表示内容作業予定
1台
8,598 税込9,458
7日以内出荷

グリーンクロスSL緊急時連絡先
必要箇所に連絡先を記載し表示しておくための看板です。緊急時の迅速な対応に繋がります。ホワイトボードラミ加工なのでホワイトボードマーカーで書き消しが可能です。
用途緊急時の連絡先一覧と工事の施工体系表示に 寸法(mm)550×1400 取付方式自立式 表示内容緊急時連絡先・施工体系図
1台
8,598 税込9,458
7日以内出荷

STE(エス・ティー・イー)LED POPボード スタンド型
RoHS
アルミとアクリルの軽量POPボードに、「RGBタイプLED」を内蔵! 「光る看板」で抜群の注目度! 市販のボード用マーカーで、書いたり消したり出来る。 20種類以上の色や点滅パターンを、リモコン操作で変えられる。
セット内容ボード本体、コントローラー、赤外線リモコン、ACアダプタ、ふき取り用布、レインカバー、両面テープ 材質アルミニウム(外枠・スタンド)、アクリル樹脂(表示板)、ポリ塩化ビニル(レインカバー) タイプスタンド型 最大消費電力(W)10 使用電池(リモコン)CR2025 表示色16色 点灯方式26種類 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)