24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質真鍮 幅(mm)5.3 全長(mm)1820 高さ(mm)7 アズワン品番64-7744-47
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質鋼(シルバーメッキ) シルバー アズワン品番64-7744-46 レール長さ(mm)1820
1個
959 税込1,055
当日出荷


ADF-1025 【オーダー】引き戸レール ADF-1025 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】引き戸レール ADF-1025
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状溝幅混合 材質(本体)A6063S-T5 種類1面溝 質量(kg/m)0.221 フレーム幅(mm)10.1 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)25×10.1 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)81.92 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.074・Iy 0.499 サービス分類オーダー・加工
1本
13 税込14
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)直付レール 1間引違い
材質アルミ 長さ(mm)1596(レール) 関連資料(0.11MB) ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外 枠外幅(mm)1645 枠寸法(mm)(見込み)固定90/110/140/155/172/ケーシング
1本
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1820 幅(mm)12 高さ(mm)7.5 穴径(Φmm)2 表面処理アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷

戸車 鉄製 V溝型 モノタロウ 動画あり
用途工場等の門扉や出入口用扉などに。 溝幅(mm)4 仕様ベアリング入り 材質 タイプV溝型 取付穴(mm)11 V溝角度(°)92
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820 ステンレスカラー 材質アルミ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内用ステンレス甲丸レールです
材質SUS304 仕上生地 寸法(幅W×高さH)(mm)6×7.5 長さ(mm)1820 穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5 穴数6ヶ
1本
859 税込945
翌々日出荷

ケージーパルテックステン甲丸レールB4 6.5×9
室内用ステンレス甲丸レールです
材質SUS304 仕上生地 寸法(幅W×高さH)(mm)6.5×9 長さ(mm)1820 穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5 穴数6ヶ
1本
949 税込1,044
翌々日出荷

FA-1000-BY、FA-160-Y専用の面付けレールです。 レールの立ち上がりは3.5mmと低く、邪魔になりません。
用途脱輪しにくいY型レールなので、アウトセットの引戸に有効です。 材質アルミ押出し材
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AVEDIO(エヴァディオ)サドル AV Racing one ホワイト
重量:205g前後 サイズ:275mmx132mm 。レール材質:チタン サドル本体の真ん中部分が割れているため圧迫感を逃してくれます。
長さ(mm)132 幅(mm)275 ホワイト
1個
6,998 税込7,698
31日以内出荷

AVEDIO(エヴァディオ)サドル AV Racing one ブラック
重量:205g前後 サイズ:275mmx132mm 。レール材質:チタン サドル本体の真ん中部分が割れているため圧迫感を逃してくれます。
長さ(mm)132 幅(mm)275 ブラック
1個
6,998 税込7,698
31日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:Terminal Module併用可能製品:PM-E SeriesET 200S 電源モジュール用端子モジュール. 電源モジュールを記録する機械式モジュール 自己構築式電位レールを介して直立配線キットを取り付けるのに使用 確実な相互接続技術 ステーションネットワークの真ん中からでも交換可能な端子ボックス バックプレーンバスの自己構成シールド外装による高いデータセキュリティ 端子を色分けして識別用の挿入番号を記すためのオプション
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)冷蔵庫 513L
エコ商品
手の届きやすいエリアの使いやすさにこだわりました。 毎日の食卓を大切にする方に、無理のない姿勢で冷蔵庫を使っていただきたいから"手の届きやすいエリア"を使いやすくしました。 野菜室が真ん中だから、重い野菜も腰をかがめずラクに取り出せます。 Wシャキシャキ野菜室。 加湿もできる「モイスチャープラスフィルター」により、ケース内を最適な湿度に保ち、約1週間新鮮に保存できます。
用途フレンチドア 幅(mm)685 定格内容積(L)513 年間消費電力量(kWh/年)283/283(50/60Hz) 定格消費電力(W)電動機:90/90(50/60Hz)、電熱装置:211/211(50/60Hz) 省エネ基準達成率(%)100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×699×1828 奥行(mm)699(据付必要) 質量(kg)108 収納本数(本)【冷蔵庫】4(ペットボトル1.5L)/4(ペットボトル2L)※ボトル棚、【野菜室】6(ペットボトル2L) 機能除菌機能:ナノイーX(冷蔵室)、脱臭機能:ナノイーX(冷蔵室)・Wクリーンフィルター、IoT機能:無線LAN接続・専用アプリ「Cool Pantry」対応 グリーン購入法適合 仕様【冷蔵庫】差替えドア棚・フリーケース(2個)・卵トレイ・全棚ガラストレイ・スライドトレイ(ガラス)・チルドルーム・LEDフロントワイド照明+天面照明・ナイトアシスト機能・コントロールパネル:庫内・ドア開放アラーム大きめ、【卵トレイ卵収納量】12個、【野菜室】野菜室真ん中タイプ・ワンダフルオープン・Wシャキシャキ野菜室(モイスチャープラスフィルター/パラジウム保鮮フィルターつき)・高耐荷重レール・野菜室湿度センサー、【冷凍庫】ワンダフルオープン・高耐荷重レール・冷凍負荷温度(食品温度)-18℃以下・冷凍食品保存期間の目安3ヶ月、【製氷室】給水経路 抗菌処理・速氷機能・まるごと洗える製氷皿・製氷停止・貯氷量144個、【パーシャル/はやうま冷凍切替室】温度切替<冷凍・パーシャル>・アルミプレート(1枚)・パーシャル:オート急冷(酸化ブロック冷却)搭載・クーリングアシスト:選べる3つの冷却モード「冷ます」、「急冷」、「急凍」・クイック操作ボタン(冷蔵室のドア下側)、【構造/設定】トップユニット方式・ワンダフルオープン・ローウエストライン、【デザイン】フラットスチールドア、【その他】AIエコナビ(おやすみ・かしこく・しらべる)・庫外湿度センサー
1台(513L)
339,800 税込373,780
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)