真空保存フードシーラーの専用ロールです。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。好みの長さに応じてカットして使用することが可能です。湯せん、電子レンジで使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。
材質ナイロン、ポリエチレン
耐熱温度(℃)110
耐冷温度(℃)-30
真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋ロールタイプです。好きな長さでカットできるので長モノを真空パックできます。
用途農産物、水産物、畜産物や化学試料や、電子部品などの真空パックに。
2018年トラスコ掲載ページ6 1828
「フードセーバー」製の真空パック器専用の別売アクセサリー「真空パックロール」。
真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋ロールタイプです。
好きな長さでカットできるので長モノを真空パックできます。
用途農産物、水産物、畜産物や化学試料や、電子部品などの真空パックに
仕様食品衛生法適合、5層構造(PA/PA+PE/PE)
材質ナイロン、ポリエチレン
タイプロール
寸法(cm)30
プチ真空パック フードメイト(TSP-280S)専用抗菌ロール袋。
材質ナイロン、低密度ポリエチレン、抗菌加工材付低密度ポリエチレン
寸法(幅W×長さL)(cm×m)約26X6
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
7層フィルムを採用し、高いバリア性を有します。強力に真空引きできます。
酸素バリア性約5倍にアップで食品をイキイキ保存
ハサミを使わずに、どこからでも手で簡単に開封できるマジックカット加工済み
ヒートシール性にすぐれ、簡単しっかり密封
寸法(cm×m)20×5(バリア性現行品比約5倍)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
個分け保存で新鮮長持ち冷凍からあたため調理まで可能自由な長さにカットしてご利用いただけます幅20cm×長さ3m
材質ポリエチレン、ナイロン
寸法(幅W×長さL)(cm×m)約 20×3
耐熱温度(℃)約 100
耐冷温度(℃)約 -30
入数1本
1個
¥589
税込¥648
3日以内出荷
耐熱温度(℃)100
材質ポリプロピレン、ポリアミドナイロン
個分け保存で新鮮長持ち冷凍からあたため調理まで可能自由な長さにカットしてご利用いただけます幅28cm×長さ3m2本入り
材質ポリエチレン、ナイロン
寸法(幅W×長さL)(cm×m)約 28×3
耐熱温度(℃)約 100
耐冷温度(℃)約 -30
入数2本
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
YVD-101/YVE-095専用替えロール。
適合規格YVD-101/YVE-095
ソリス真空パック器「バックフィック576」及び「バックプレミアム574」でご使用いただける真空パック器用フィルムロール。
フィルムを食材に併せてカットしてご使用いただくので、いろいろな素材に対応可能です。
110μの厚みがあり、耐熱性のあるナイロンとPEの3層構造。低温調理にも使用できます。
人体に悪影響があるとされる化学物質「BPA」を含まない素材を使用した安心の品質です。
材質PA/PE
寸法(mm)300×6000
色ホワイト
厚さ(μm)110
適合品番バックプレミアム574(SK574)、バックフィック576(SK576)
許容温度(℃)20~100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
個分け保存で新鮮長持ち冷凍からあたため調理まで可能自由な長さにカットしてご利用いただけます幅20cm×長さ3m2本入り
材質ポリエチレン、ナイロン
寸法(幅W×長さL)(cm×m)約 20×3
耐熱温度(℃)約 100
耐冷温度(℃)約 -30
入数2本
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.05
個分け保存で新鮮長持ち冷凍からあたため調理まで可能自由な長さにカットしてご利用いただけます幅28cm×長さ3m
材質ポリエチレン、ナイロン
寸法(幅W×長さL)(cm×m)約 28×3
耐熱温度(℃)約 100
耐冷温度(℃)約 -30
入数1本
1個
¥688
税込¥757
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ナイロンポリ袋
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。
厚さ(mm)0.075
適合規格食品衛生法適合
キッチンに馴染むシンプルなデザインの真空パック機です。
別売りの耐熱ガラス容器(TGS-650・TGS-1500)とご一緒に使用いただけます。
汁気の多い食材の保存やマリネ、漬物、味付けの時短にも!
ロール内蔵タイプで、専用ロールを本体に収納できます(専用ロールは別売)。
また、カッター付きで、手間なく使いやすいです。
通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。
食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。
密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。
食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP!
熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。
ネジやマスクなどの小物の保存にも使用出来ます。
お菓子の袋などにもそのままシールする事が出来ます(袋によってはシールできない場合があります)。
耐熱ガラス容器・専用ロール・専用袋は別売です。
仕様(脱気力)最大60kPa
付属品電源コードセット、容器用チューブ
材質ABS、PC、【容器用チューブ】ABS、シリコーン
色チャコールグレー
質量(g)1400
奥行(mm)150
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
寸法(幅W×高さH)(mm)389×83
コード長さ(m)1.3
定格消費電力(W)150
寸法(cm)【容器用チューブ】約65
シール可能幅(mm)最大280
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ロールタイプは食材の大きさに合わせて好きなサイズで切って使うことができます。
三層構造が鮮度を保ちます。
材質PA/PE三層構造
厚さ110ミクロン
寸法(cm)20×600
機能湯煎・冷凍・電子レンジOK
1箱(2本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
真空保存フードシーラーの専用袋です。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。ロールタイプよりも工程が少なく(食材を入れて片方シールするのみ)手間がかかりません。湯せん、電子レンジ、低温調理にも使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。 油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。
材質ナイロン、ポリエチレン
枚数100枚
耐熱温度(℃)110
耐冷温度(℃)-30
BONABONAの真空パック器は強力な脱気力でスピーディーに真空パック!
食品の酸化・腐敗を抑え、鮮度を長持ちさせることができます。
食品の劣化・変色も防ぎ、冷凍焼けを抑えることができるので食材の旨味を逃がしません。
専用抗菌袋で真空パックすることにより、菌の増殖を抑え鮮度が長持ちします。
おかずやカット野菜を真空パックして作りおきしておけば、忙しい毎日の食事作りの時短にもつながります。
専用抗菌袋は湯せん(※必ず袋の口を開けて行ってください)することができるので、作りおきしたおかずや、カレーやシチューなどソース類(※ソース類を真空パックする際には、専用抗菌袋の1/2以下の量に するか、冷凍してから真空パックしてください。)のあたためも簡単です。
ギュッと圧縮されるので、冷蔵庫、冷凍庫のスペースをとらずスッキリ保存できます。
しっかり密封するので液漏れ、におい移りの心配がありません。
シール機能で、袋の口をシールして密封することができます。
食べかけのお菓子やパンなどの柔らかいものもふんわりと保存することができます。
専用抗菌ロール袋(別売)をお好みの長さにカットできるロールカッター付き。
仕様【真空脱気力】最大600mmHg
質量(kg)2
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)90
温度(℃)(シール用熱戦)110~150
安全装置電流ヒューズ、温度ヒューズ、真空センサー
電源コード(m)約1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×160×105
シール可能幅(mm)(最大)300
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
18L/minの強力なダブルポンプ吸引で素早く真空
パックが可能(従来機種の約1.8~2倍の速さ)
2段階 (ダブル・シングルポンプ)の吸引スピード
slow:割れやすい食品などを袋で吸引する場合などに選択してください。
turbo:しっかりと吸引したい場合に選択してください。
食材(種類、硬さ、水分量等)別に使い分けが可能な3種類のシールタイミングモード
明るく見やすい(LEDライト付)付で袋のセットが簡単
圧着面のトレイの取り外しが可能でお手入れラクラク
縦置き出来るので収納場所に困らない
マニュアル運転でお好みの吸引・シールが可能
別売の万能フタACJ1011、専用容器ACO1082を使用して
専用容器運転が可能です。 液状の食品や乾燥して割れやすい食品など
小さいものをたくさん脱気したい時に便利です。
別売のマリネ用容器ACJ1083を使用してマリネ作成運転が可能です。
従来品には無かった明るく見やすい窓で袋のフチがはっきり見えます
カッター付ロール袋収納BOXと、取り外し可能なトレイ
付属品カッター、ホース
適合ACJ1083
質量(kg)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×235×110
吸引圧(kPa)-82(61cm/Hg)
1台
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
ご家庭で手軽に、ワンタッチ操作で簡単に真空パック。
空気を遮断することにより、食品の酸化、カビの発生、腐敗を最小限におさえることができます。
食品以外にも銀製品・宝石類などを参加変色から守ります。
ニオイ移りがありません。
冷凍した時の霜付きがなく、冷凍やけが起こりません。
そのまま直接、お鍋に入れてゆでることができます。
脱気からシールまでの動作がワンタッチ。
付属品ロール袋1本(幅30×長さ600cm)、カット袋20枚(幅20×長さ30cm)
質量(kg)2.3
材質(本体)ABS樹脂
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
コード長さ(m)1.5
定格電流(A)1.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×147×82
圧力(kPa)(脱気圧)79
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
据置 大型 真空包装機の中でも。省スペース設計でバックヤードにも設置しやすく食品ロス削減をお手伝いします。密着真空包装にすることで食材も見た目も美しく維持することも可能!。コンパクトでインストア化。インストアパックすることでロス率をコントロール。導入しやすい低価格。2パック仕様&自動フィルムカット。食品セット~パック完了まで約60秒。USBでデータ取得可能(HACCP対応)。※SP-4434(機械本体)のほかに、「型」(フラット型or深型)のご購入が必須となります。※専用のフィルムとトレーをご使用ください。
用途食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。
容量(kW)電動機:0.9/1.1(50/60Hz)
質量(kg)170
電源(V)AC200 3相(50/60Hz)
コンセント形状3P-20 (A) ストレート
排気速度(50/60Hz)(L/min)ポンプ:416/500
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×626×1395
サイズ(mm)対応トレイ:170×280 (2ケ取り)
取扱説明書取扱説明書(4.8MB)
消費電力(kW)(50/60Hz)定格:1.8
1台
¥2,698,000
税込¥2,967,800
3日以内出荷
消費電力(W)110
材質ABS
厚さ(mm)(フィルム)最大2.5
質量(kg)1.3
電源100V50/60Hz
コード長さ(m)約1.2
保証期間1年
ロール幅(mm)最大300
本体寸法(cm)37×7×14.5
1台
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
鮮魚、精肉などの鮮度と旨みをしっかりキープするために開発したフレッシュマスター大型サイズの鮮度保持吸水シートです。食材の保存日数を伸ばし、保存ロスを削減します。(余分なドリップだけを吸収して必要な水分を吸い過ぎないので、食材を瑞々しく保つ。ドリップが逆流しないので食材がベチャベチャにならず、臭みの発生を防止する。シートに空気が流れるので、キレイに発色、変色を防ぐ。)
用途鮮魚・精肉の冷蔵保存、仕込み、寝かし保存、真空パック保存や自然解凍などに、食材に巻いたり敷いたりして使用します。
寿司ネタケースや店頭販売の商品の下敷きに。
野菜、カット野菜やカットフルーツなどの冷蔵保存にも活躍します。
関連資料使用例
カット数50
消費電力(W)630
仕様シール最大厚さ0.45mm(専用PA/PE袋)、吸気性能(kPa)-95、接着部温度250℃、ショット間休止時間20秒
セット内容傾斜トレー1枚、ヒーター1本、フッ素樹脂絶縁粘着テープ黒・茶各1枚、専用ロール袋(30cm×6m)1本、専用一枚袋(20cm×30cm・30cm×40cm)各10枚、標準水タンク1個
材質/仕上本体:ステンレスフタ、真空槽、把手:ABS樹脂
質量(kg)8.4
電源AC100V
電源コード(m)1.8
連続使用時間(時間)2
到達真空度(kPa)-95以上
シール時間(sec)6.0~0秒(1秒間隔)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×150
電流ヒューズ125V10A
冷却時間3秒
シール寸法(幅W×長さL)(mm)5×300
水タンク容量(mL)130
脱気速度(L/min)約16
ボタンを押すだけで真空パックがつくれる【真空パック機 コードレスタイプ】です。酸化防止・臭い移り防止に、長期保存に。工具等の酸化防止にも。すぐに使える専用袋付き。別売りの専用ガラス容器VPF-M60を使うとさらに保存が楽ちん!
仕様●シール可能幅:最大280mm●使用可能な容器:別売専用耐熱ガラス容器●使用可能な袋:別売専用ロール、別売専用袋●充電入力:DC5V、1A●脱気力:約50kPa
付属品USBケーブル(Type-AーType-C)、容器用チューブ、専用袋(3枚)
質量(kg)約1.03
色アイボリー
電源リチウムイオン電池
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)2600
本体寸法(cm)幅約38×奥行約14X高さ約6
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
aswill(アスカ)製バキュームシーラー本体VCS01専用バッグ ロールタイプ
用途真空パックしたい物に合わせて必要な分だけ、無駄がない長さにカットできる。密封後、専用の真空パック機にはカッターが付いているので、簡単・キレイにフィルムをカットできます。サイズ:200mm 幅×6m
幅(mm)200
厚さ(μm)約400(袋時)
耐熱温度(℃)100(※家庭用品品質表示法に準拠)175(※東京都消費生活条例ラップに準拠)
耐冷温度(℃)-40(※家庭用品品質表示法及び、東京都消費生活条例ラップに準拠)
原材料樹脂:ナイロン ポリエチレン
ロール長さ(m)6
添加物エチレン・無水マレイン酸共重合物
食品衛生法適合
1箱(6m)
¥689
税込¥758
5日以内出荷
耐熱温度(℃)100
ハサミを使わず、どこからでもスーっと開けられる特許「マジックカット加工」付きです。
ヒートシール性、シール強度に優れた汎用タイプです。
旧製品に比べ 耐熱性が向上しました。(90℃ボイル可、旧製品ボイル不可)
袋を折り返して内容物を入れる際、コシが強くなり入れやすくなりました。
耐熱性:外寸150×250mmの袋に水を400cc充填し、含気量を少なくした状態でヒートシール後、±1℃の温度範囲にコントロールされたボイル槽に沈め、60分経過後も破袋のない最高温度。
寸法(mm)130×200
目安容量(mL)250
材質ナイロン/PE
耐熱温度(℃)水:90(ボイル可)サラダ油:-※数値は測定値の一例で規格値ではありません
1箱
¥23,240
税込¥25,564
6日以内出荷
トイレットペーパー×1個の中に非常用トイレ6回分が入った真空パックの防災備蓄。水が使えない状況でも排泄袋に用をたして、凝固剤をふりかけるだけ。ジェル状に固まりゴミとして廃棄が可能です。高吸収ポリマー使用で、わずか6gでも1000mlを固化できる性能です。凝固剤は1回分ずつアルミパックで密封され、トイレットペーパーの芯に凝固剤と汚物処理袋が収納されています。トイレットペーパーは厚みのある4枚重ねで、1巻15mあり、20~25回分使用可能です。未開封であれば、15年の長期保存が可能となり、災害備蓄におすすめです。凝固剤は高吸収ポリマー、抗菌剤、消臭剤入りで確かな品質を確認済みです。トイレットペーパーは再生紙100%使用。エコで環境に優しい商品です。コンパクト設計で保管場所にも困りません。アルミパックされていますので、水害や害虫、カビ、湿気から保護され、長期間の保存が可能です。(15年保証)。1人1個使用で、衛生的・感染症予防に効果的です。
用途備蓄用、防災。災害時のトイレ処理用、野外活動時に。
寸法(mm)約110×120/個(真空時)
個装アルミパック
質量(g/パック)153
保存期間(年)15
鮮魚、精肉などの鮮度と旨みをしっかりキープするために開発したフレッシュマスター大型サイズの鮮度保持吸水シートの姉妹商品です。マグロや牛肉などのブロックタイプの食材を包みやすくするために、柔らかい薄手のシートにしました。
用途鮮魚・精肉の冷蔵保存、仕込み、寝かし保存、真空パック保存や自然解凍などに、食材に巻いたり敷いたりして使用します。
寿司ネタケースや店頭販売の商品の下敷きに。
野菜、カット野菜やカットフルーツなどの冷蔵保存にも活躍します。
寸法(mm)580×300
1本(50枚)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

レジポリロール
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
一枚一枚切れやすく、エンボスが付いていて開口性に優れています。
形状ロール
色半透明
種類ポリ袋
入数(枚)2500
寸法(幅W×長さL)(mm)230×340
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(2500枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
専用のジッパー袋の○印の所に、真空機をあてポンプで空気を抜くことで、簡単に真空にすることができます。
ジッパーの内側はエンボス加工(片側のみ)なので、しっかり空気を抜く事ができます。
寸法(幅W×長さL)(mm)45×155
付属品ジッパー袋大×3、中×3
TKG品番9-1538-0701
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
aswill(アスカ)製バキュームシーラー本体VCS01専用バッグ ロールタイプ
用途真空パックしたい物に合わせて必要な分だけ、無駄がない長さにカットできる。密封後、専用の真空パック機にはカッターが付いているので、簡単・キレイにフィルムをカットできます。サイズ:280mm 幅×6m
幅(mm)280
厚さ(μm)約400(袋時)
耐熱温度(℃)100(※家庭用品品質表示法に準拠)175(※東京都消費生活条例ラップに準拠)
耐冷温度(℃)-40(※家庭用品品質表示法及び、東京都消費生活条例ラップに準拠)
原材料樹脂:ナイロン ポリエチレン
ロール長さ(m)6
添加物エチレン・無水マレイン酸共重合物
食品衛生法適合
1箱(6m)
¥899
税込¥989
5日以内出荷
aswill(アスカ)製バキュームシーラー本体VCS01専用バッグ ロールタイプ
用途真空パックしたい物に合わせて必要な分だけ、無駄がない長さにカットできる。密封後、専用の真空パック機にはカッターが付いているので、簡単・キレイにフィルムをカットできます。サイズ:280mm 幅×3m
幅(mm)280
厚さ(μm)約400(袋時)
耐熱温度(℃)100(※家庭用品品質表示法に準拠)175(※東京都消費生活条例ラップに準拠)
耐冷温度(℃)-40(※家庭用品品質表示法及び、東京都消費生活条例ラップに準拠)
原材料樹脂:ナイロン ポリエチレン
ロール長さ(m)3
添加物エチレン・無水マレイン酸共重合物
食品衛生法適合
1箱(3m)
¥489
税込¥538
5日以内出荷
aswill(アスカ)製バキュームシーラー本体VCS01専用バッグ ロールタイプ
用途真空パックしたい物に合わせて必要な分だけ、無駄がない長さにカットできる。密封後、専用の真空パック機にはカッターが付いているので、簡単・キレイにフィルムをカットできます。サイズ:200mm 幅×3m
幅(mm)200
厚さ(μm)約400(袋時)
耐熱温度(℃)100(※家庭用品品質表示法に準拠)175(※東京都消費生活条例ラップに準拠)
耐冷温度(℃)-40(※家庭用品品質表示法及び、東京都消費生活条例ラップに準拠)
原材料樹脂:ナイロン ポリエチレン
ロール長さ(m)3
添加物エチレン・無水マレイン酸共重合物
食品衛生法適合
1箱(3m)
¥429
税込¥472
5日以内出荷
緑系半透明色で内容物の確認が容易であり、輸出時の受入側での通関もスムーズ。
防錆効果は直接対象物が接触している部分には即効性を有し、離れた部分にも気化した成分が到達することで効果を発揮。
真空包装が不要で、簡易包装でも長期間の防錆効果を発揮。
色緑
通常のトイレットペーパーより長さが約4倍。10年保証の備蓄用トイレットペーパー(※製造日より10年間)。芯ありタイプ。アルミで真空パックすることで、水害、湿気、カビ、害虫等から長時間トイレットペーパーを保護し、長期保存が可能です。
用途防災グッズとして。長期備蓄 地震 水害 トイレットペーパー トイペ トイレ 災害用 4倍巻き 真空パック 10年保証 長期保管 長期保存 水害 地震 備蓄
紙質ソフトタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)段ボール箱:24.8×25.2×12.3
1箱(200m×4ロール)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
10年保証の備蓄用トイレットペーパー(※製造日より10年間)。紙質:ソフトタイプ。200m巻き。通常のトイレットペーパーより長さが約4倍。アルミで真空パックすることで、水害、湿気、カビ、害虫等から長時間トイレットペーパーを保護し、長期保存が可能です。芯ありタイプ
用途防災グッズとして。長期備蓄 地震 水害 トイレットペーパー トイペ トイレ 災害用 4倍巻き 真空パック 10年保証 長期保管 長期保存 水害 地震 備蓄
材質再生紙100%
紙質ソフトタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【段ボール箱】36×24.5×25
1箱(200m×12ロール)
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ