シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)
JIS規格JIS B 2401-1
硬さ(デュロメータA)70
材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
材質(Oリング)ニトリルゴム
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質フッ素ゴム(FKM)
種類V形真空フランジ用(耐熱用)
使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401
硬さ(デュロメータA)70
材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)
規格JIS B 2401(フランジ溝部JISB2290)
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
材質ネオプレン
仕様●ゴムの太さ(mm):3.3
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)
種別V形真空フランジ用(耐鉱物油用)
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
センターリングのOリングのみ消耗交換部品です。
仕様●材質:FKM
アズワン品番65-9554-33
1個
¥339
税込¥373
8日以内出荷
センターリングのOリングのみ消耗交換部品です。
仕様●材質:FKM
アズワン品番65-9554-37
1個
¥1,010
税込¥1,111
8日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
型式旧型式:OR4DV275N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00312-G0
JIS呼び旧JIS:V275
太さW(mm)6.0±0.15
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)272
内径許容差(mm)±2.42
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥8,198
税込¥9,018
6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用
材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
フッ素に強い。
アウトガスが少ない。
重金属汚染が少ない。
1個
¥51,980
税込¥57,178
91日以内出荷
センターリングのOリングのみ消耗交換部品です。
仕様●材質:FKM
センターリングのOリングのみ消耗交換部品です。
仕様●材質:FKM
アズワン品番65-9554-34
1個
¥369
税込¥406
8日以内出荷
真空用Oリング
用途真空装置等の交換部品
色黒
硬度70
RoHS指令(10物質対応)対応
適合パッド/VP35S、VP50S
1袋(10個)
¥390
税込¥429
4日以内出荷
フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
オーダーメイド仕様標準
・フッ素に強い。
・アウトガスが少ない。
・重金属汚染が少ない。
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-9(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-9(FKM)Pa・m3/s以下
オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
フッ素に強い。
アウトガスが少ない。
重金属汚染が少ない。
フッ素に強い。
アウトガスが少ない。
重金属汚染が少ない。
電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能
フッ素に強い。
アウトガスが少ない。
重金属汚染が少ない。
1個
¥82,980
税込¥91,278
91日以内出荷
フッ素に強い。
アウトガスが少ない。
重金属汚染が少ない。
1個
¥36,980
税込¥40,678
91日以内出荷
フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
フッ素に強い。
アウトガスが少ない。
重金属汚染が少ない。
1個
¥61,980
税込¥68,178
91日以内出荷
フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下
フランジタイプKF(NW)
オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
操作ポート方向フランジ側
表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地
オーダーメイド仕様標準
温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
1個
¥399,800
税込¥439,780
91日以内出荷
フッ素に強い。
アウトガスが少ない。
重金属汚染が少ない。
仕様KRF04A-V-01用部品 オーリング
幅(mm)-
高さ(mm)-
奥行(mm)-
電圧(V)-
定格電圧(V)-
排気速度(50/60Hz)(L/min)-
到達真空度(kPa)-
騒音値(dB(A))(50/60Hz)-
吐出口径-
騒音値(dB)(50/60Hz)-
到達真空度(MPa)-
吸込口径-
ポンプの種類-
ドライポンプ種類-
型式旧型式:OR4DV430N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00315-P0
JIS呼び旧JIS:V430
太さW(mm)6.0±0.15
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)425.5
内径許容差(mm)±3.58
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
型式旧型式:OR4DV100N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00307-H0
JIS呼び旧JIS:V100
太さW(mm)4.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)99
内径許容差(mm)±0.99
バリ寸法(mm)0.16以下
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
型式旧型式:OR4DV85N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00306-G0
JIS呼び旧JIS:V85
太さW(mm)4.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)84
内径許容差(mm)±0.86
バリ寸法(mm)0.16以下
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
型式旧型式:OR4DV690N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00320-G0
JIS呼び旧JIS:V690
太さW(mm)10.0±0.3
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)683
内径許容差(mm)±5.44
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
型式旧型式:OR4DV790N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00322-G0
JIS呼び旧JIS:V790
太さW(mm)10.0±0.3
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)782
内径許容差(mm)±6.14
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥65,980
税込¥72,578
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ