サイズ(mm)外径Φ35 内径Φ25 太さ5
材質ステンレス(SUS304)
種類連結金具
表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
アイの部分が回転するので、チェーンなどのよりとりになります。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。
材質真鍮
種類スイベルスナップ
寸法L(mm)60
寸法S(mm)7
材質黄銅
種類リングキャッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
種類連結金具
表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
材質ステンレス(SUS316)
種類アイスナップ
入数20
材質亜鉛ダイキャスト
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

プチカラビナ ステンレス
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
RoHS指令(10物質対応)対応
リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
形状オーバル型
ロック機能なし
エスコ品番EA638H-6
材質スチール
質量(g)34.5
種類リングキャッチ
線径(Φmm)6
使用荷重(kg)400
寸法A(mm)14.5
寸法E(mm)19
表面処理亜鉛メッキ
内高(mm)45
口の開き(mm)7.5
内幅(mm)14.5
1個
¥285
税込¥314
翌日出荷
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質黄銅
種類スイベルスナップ
寸法S(mm)7
取り付けに便利なカラビナ付
用途安全な山歩き、はぐれたときの合図に
材質鈴/真鍮ホイッスル/アルミニウムカラビナ/アルミニウム
寸法(mm)135×53×34
質量(g)64
対象動物熊
1個
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
ロープや紐の端末金具に。シャックル等の金具と合わせてチェインなどに。
材質真鍮
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
携帯に便利なカラビナ付
用途遭難時や熊対策に
対象動物熊
材質本体:真鍮、カラビナ:アルミ合金
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
紛失しにくいロック式カラビナ付
用途軽量真鍮製熊よけ鈴に
材質ベル/真鍮 カラビナ/アルミニウム
寸法(mm)幅・厚さΦ35×縦115
質量(g)約45
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
ガラス面がフラット仕様です。
脈拍を簡易的に知ることができるパルスレーションの目盛り付きです。
カラビナタイプなので、往診の際のバックや、ワゴンの取っ手に取り付けたり、パンツのベルトホルダー等にも取り付けできます。
ガラス面がフラット仕様です。脈拍を簡易的に知ることができるパルスレーションの目盛り付きです。カラビナタイプなので、往診の際のバックや、ワゴンの取っ手に取り付けたり、パンツのベルトホルダー等にも取り付けできます。
質量(g)26
表示方式アナログ
寸法(cm)Φ3.6×D0.7×H11.7
電池SR626
時間精度平均月差30秒
マグネットを内蔵した便利なカラビナ付きコードリールキーホルダー。バッグやベルトループに取り付けたまま、リール部分を引き出して使用できるので、紛失防止にも繋がります。
材質ABS、ポリカーボネート、ポリエチレン、真鍮、ステンレス、磁石
縦(cm)12.6
厚さ(cm)1.6
横(cm)4
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ガラス面がフラット仕様です。脈拍を簡易的に知ることができるパルスレーションの目盛り付きです。カラビナタイプなので、往診の際のバックや、ワゴンの取っ手に取り付けたり、パンツのベルトホルダー等にも取り付けできます。
材質ケース/亜鉛合金、針/真鍮、風防/ミネラルガラス、裏蓋/ステンレススチール、文字盤/鉄
表示方式アナログ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ36×7×117
時間精度平均月差30秒
文字盤寸法(mm)30
職人手作り・よく響く真鍮製。ベルの音で熊との遭遇を回避!。山登り、山菜採り、キノコ採り、渓流釣りなどでの熊との遭遇を回避するベル。ベルの材質は真鍮製。国内製造のベルで、遠くまで音が響きます。ズボンのベルトやリュックサックに取り付けられるカラビナロック式。
用途熊よけに。
材質ベル/真鍮
外径25mmのミニカラビナです。キーホルダーやパスケースなどをバッグに付ける時に使用するのはもちろん、持ち手を付ける際にもご使用いただけます。
材質亜鉛
外径×内径(Φmm)25×17
紛失しにくいロック式カラビナ付
用途大型真鍮製熊よけ鈴に
材質ベル/真鍮 カラビナ/アルミニウム
寸法(mm)幅50×縦135×厚さ45
質量(g)約100
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ピクチャーレールT-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、TC-10に対応のフックです。・落下防止機能(カラビナ)の付いたフックです。公共機能や地震発生時の落下防止・安全対策としてご使用ください。・後入れタイプ。・天井付
材質ホイール(真鍮)、フック(SUS304)
色ブラック
許容荷重(kg)30
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
真鍮、鉄(クロームメッキ)、他。
寸法(mm)52×52×60
質量(g)120
カラビナ開口幅(mm)10
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
ピクチャーレールT-1、T-2N、T-3N、T-5、TC-10に対応のフックです。・落下防止機能(カラビナ)の付いたフックです。公共機能や地震発生時の落下防止・安全対策としてご使用ください。・後入れタイプ。・正面付
材質ホイール(真鍮)、フック(SUS304)
色ブラック
許容荷重(kg)30
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
革に穴を開け、ギボシに差し込むだけで止める事ができる留め具です。
ネジ式ですので簡単に取り付けることができます。
革小物等のフタ部分にご使用下さい。
ナスカンと組み合わせて使う、錆びない真鍮製のDカンです。5サイズ展開、4色のバリエーションからお選びいただけます。
用途衣類・小物など
材質真鍮
大・小あるので、用途によって使い分けしていただけます。
材質亜鉛合金
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類リンク
こんなお得な商品も!

カラビナ リング付
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
材質アルミニウム
形状オフセットD型
ロック機能なし
山歩きや登山での危険回避の一つとして使えます。遠くまで音が響く真鍮鋳物製の熊よけです。
仕様大
材質(ベル)真鍮鋳物(カラビナ)アルミニウム
寸法(mm)約W52×H180×D45
質量(g)115
アズワン品番64-3219-07
対象動物熊
1個
¥1,690
税込¥1,859
欠品中
発音と消音の切り替えが、片手で引くだけの簡単操作でできる熊避けベル
ベルが際立つシンプルかつモダンな外観デザイン
付属のカラビナでリュックなどに気軽に装着でき、しっかりアピール
登山、ハイキング、渓流釣りなど山間部での活動に最適
材質真鍮(ワン)、ナイロン(機構部)、ステンレス(丸カン)、アルミニウム(カラビナ)
全長(mm)83
用途に合わせて角度2段切り替え可能!サビ・摩耗に強い黒染仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途ALCボード、窯業サイディング、銅管、真鍮パイプ
ピッチ(mm)2.1
表面処理(刃部)黒染仕上げ
折込折込
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
切り溝幅(mm)0.85±0.05
のこぎり板厚(mm)0.6
刃渡り(mm)210
1丁
¥1,688
税込¥1,857
翌々日出荷
大型シャックルでスピーディーに収納と取り出しができます。カラビナ対応シャックルを内蔵しています。落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。
用途足場組立用。水平・垂直・45°の測定。
呼び寸法(mm)160
精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:PC樹脂 、シャックル:真鍮
長さ(mm)160
厚さ(mm)16
高さ(mm)43
質量(g)110
マグネット1ヵ所
RoHS指令(10物質対応)対応
危険なクマを「デカ音」で忌避します。防犯、災害時の緊急高音発信に。着脱に便利な「カラビナ付」。
用途熊よけ・防犯・災害時の「デカ音」発信に。
付属品カラビナ
材質真鍮(クロームメッキ)、アルミ合金、他
寸法(mm)約径10×全長44(本体のみ)
質量(g)約18
寸法(cm)(個装)約横横8.7×縦1.5×高さ11.5
対象動物熊
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
大型シャックルでスピーディーに収納と取り出しができます。カラビナ対応シャックルを内蔵しています。落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。
用途足場組立用。水平・垂直の測定。
呼び寸法(mm)120
精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
材質本体:アルミ合金押出材硬化処理、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:PC樹脂、シャックル:真鍮
長さ(mm)120
厚さ(mm)16
高さ(mm)43
質量(g)91
マグネット1ヵ所
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイッスル内蔵のカラビナ付き多機能ツール。キーホルダーとして日常携帯できる緊急用ツールとしてお勧めです。
材質ステンレス、ホイッスル:真鍮、カラビナ:アルミニウム
カプセルに入った段ボール開封カッターです。カラビナ付きでカバンやリュックに付けておく事でダンボールの開封時に便利な商品です。
用途ダンボールの開封などに
材質ステンレス+真鍮
寸法(mm)25×10×45
質量(g)23
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
木製グリップ一体型フレーム:上質感漂う木製のグリップ一体型フレーム。
Sサイズはラウンド形状、Mサイズはストレート形状を採用。
ラバーコートネット:魚に優しい12mmピッチ組糸ラバーコートネットを採用。
軽量化はもちろん、水切れが良く、針絡みを軽減します。
自然に調和するオリーブカラーを採用。
グリップエンド回転金具:グリップエンドに強度・防錆性に優れた真鍮製回転金具を装着。
カラビナ付きゴム紐:紛失・落下防止に役立つ便利なカラビナ付きゴム紐を標準装備。
【一匹の魚との出会いを大切に。】
木製のグリップ一体型フレームに、オリーブカラーの軽量ラバーコートネットを採用。取り回しが良く、掛けた魚を楽に、優しくキャッチできます。 上質感漂う自然な風合いの仕上がりにより、ネットにキャッチした魚を入れたままで綺麗な写真を撮ることができます。
網目(mm)ネット:12
関連キーワード
1
2
次へ