44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッサチェインチェーン
エコ商品
既に溶接済みのリングが両側に取り付けられているため、すぐにご使用いただけます。
用途キーホルダーや店舗内ディスプレイなどに。 材質鎖:鉄(SWRM6)、リング:鉄(SWRM6) 長さ(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
789 税込868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ニッサチェインチェーン
エコ商品
製鎖から表面処理まで全て国内で仕上げており、外観の美しさはもちろん、素材としてお客様の商品選定に貢献します。
用途末端金具を使用し、様々な用途に。 材質鉄(SWRM6) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(15m)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニッサチェインボールチェーン 真鍮クローム
エコ商品
●チェーン自体により戻し機能が備わったチェーンです。
用途●専用パーツを使用し、対象物の紛失防止等の連結に。 トラスコ品番127-0809 材質真鍮クローム 長さ(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
8,398 税込9,238
翌日出荷

ニッサチェインボールチェーン 真鍮クローム
エコ商品
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。真鍮製で、サビに強いです。
用途専用パーツを使用し、対象物の紛失防止等の連結に。水栓用・プレートの吊り下げ。 トラスコ品番126-2924 材質本体:真ちゅう(C2720) 径(Φmm)玉:3.6 全長(m)30 寸法A(mm)5 参考使用荷重(kg)5 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.049
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

チェーン自体により戻し機能が備わったチェーンです。リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。
用途プレートなどの吊下げに。 トラスコ品番127-3963 材質本体:真ちゅう(C2720) クローム 径(Φmm)玉:2.5 全長(m)30 寸法A(mm)3.3 参考使用荷重(kg)3 破断荷重(kg)12 チェーン径(Φmm)3.3 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.0294
1巻(30m)
9,198 税込10,118
翌々日出荷

ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンをリングにする際、使用する金具。
1パック(25個)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RS Pro 黄銅クロムめっきチェーン重い荷重に耐えるには、 RS Pro のこれらの 300 mm クロムめっき黄銅チェーンを使用してください。堅牢な構造と高い伸張強度により、機械部品の接続を必要とする産業用途に適しています。これらはサスペンション用に設計されているため、リフティングチェーンとして使用しないでください。 これらのビーズチェーンは、黄銅製で表面がクロムめっきされているため、特に腐食に対する耐性があります。クロムは耐摩耗性に優れた頑丈な金属であるため、極端な機械的ひずみの下でも性能を発揮します。 これらのチェーンを構成する丸いビーズは、負荷の重量を表面全体に均等に分散できるため、非常に強力です。 この 300 mm 長チェーンには、 2 つのクリップ端又は 2 つのジョイナ端が付いているので、取り付けが簡単です。信頼性の高い RS Pro シリーズに属しており、安全性と品質のための徹底的なテストを確実に受けています。特長と利点.黄銅ビードチェーン .クロムメッキ仕上げ . 伸張強度が高い . 非常に優れた耐久性 .耐腐食性 .リンク径は 3.2 mm です .長さ: 300 mm .クリップ端 2 個または接合部 2 個が付属しています 終了します .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 および BS EN に適合 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様チェーンタイプ = ビーズ材質 = 真鍮表面処理 = クロムめっきリンク直径 = 3.2mm長さ = 300mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

ニッサチェイン真鍮コネクター エコパック
エコ商品
ボールチェインの連結金具です。連結が容易に行えます。
用途ボールチェインをリングにする際、使用する金具。 付属品BBP-30C×4個 材質本体:真ちゅう(C26080R) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
90 税込99
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッサチェインボールチェーン
ねじれないことと、手触りの良さが特長。
表面処理クローム リールサイズ(mm)Φ120×80 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(30m)
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッサチェインチェーンパーツ
エコ商品
表面処理を国内で仕上げており、外観の美しさはもちろん、素材としてお客様の商品選定に貢献します。
用途アンテイークカラーチェインと組合わせることで様々な用途に。 材質亜鉛ダイキャスト(ZDC) 寸法A(mm)40 寸法B(mm)4 寸法C(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッサチェインチェーンパーツ
エコ商品
成形から表面処理まで全て国内で仕上げており、外観の美しさはもちろん、素材としてお客様の商品選定に貢献します。
用途アンテイークカラーチェインと組合わせることで様々な用途に。 材質鉄(SWRM6) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
199 税込219
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニッサチェインチェーンパーツ
エコ商品
成形から表面処理まで全て国内で仕上げており、外観の美しさはもちろん、素材としてお客様の商品選定に貢献します。
用途アンテイークカラーチェインと組合わせることで様々な用途に。 材質鉄(SWRM6) 寸法A(mm)28 寸法C(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
209 税込230
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ボールチェーン 30M
エコ商品
材質黄銅(Bs) 全長(m)30 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

成形から表面処理まで全て国内で仕上げており、外観の美しさはもちろん、素材としてお客様の商品選定に貢献します。
用途アンテイークカラーチェインと組合わせることで様々な用途に。 材質鉄(SWRM6) 寸法A(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)2.3
1袋(4個)
199 税込219
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メスコネクタ用SMAキャップ、チェーン付
材質真鍮 種類SMA、BNCコネクタ 表面処理 コードあり RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス
1袋(2個)
999 税込1,099
欠品中

ボールチェーン付のため、ノブの紛失を防止できます。 ボールチェーンはボスの溝に接続されており、接続部が360°回転するため絡まりません。 RoHS指令適合製品です。
材質【ボールチェーン】ポリアセタールブラック 使用温度範囲(℃)0~60 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(メネジ)EWN-LP:黄銅(カドミウム低減材)・EWN-SUS-LP:SUS304 材質(オネジ)EWN-LP/S10C亜鉛メッキ・EWN-SUS-LP/SUS303
1個
1,582 税込1,740
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様●表面処理 : ニッケル●コードの有無 : あり●種類 : TNC●材質 : 真鍮●オス/メス : オス●種類 : BNC コネクタ●TNC 保護キャップ. チェーン付きのオス保護キャップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

仕様コネクタタイプ:BNC●オス・メス:オス●素材:真鍮●仕上げ:銀に白色青銅めっき●シリーズ:51Z112●Rosenberger BNC RF同軸コネクタ保護キャップ. 86 mmのチェーン及びループが付属する50 Ω BNC RF同軸保護キャッププラグです。 このBNC RF同軸保護キャップは、気泡ゴムガスケット付属の白色銅銀めっき黄銅で作られており、IEC 60169-8、MIL-PRF-39012、CECC 22120準拠のインターフェイスを採用しています RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。 箱入数5パック RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(25個)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。 真鍮製で、サビに強いです。
用途水栓用・プレートの吊り下げ
1本ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッサチェイン真ちゅう コネクター
エコ商品
用途ボールチェーン専用パーツ 2 仕上クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッサチェイン真ちゅう カップリング
エコ商品
用途ボールチェーン専用パーツ 1 仕上クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ボールチェイン専用 セット内容カップリング2個・コネクター1個 表面処理クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(30個)
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)ヒートン
エコ商品
・シンクにネジ込んでチェーンなどをつなぐ金具です。
材質真鍮(クロームメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
349 税込384
当日出荷

予備マイナス端子を使用しない場合は絶縁加工することをお勧めします。. RS Pro LEDインジケータ22 mm取り付け. RS Proがお届けする、このLEDインジケータ製品は、さまざまな用途に適しています。コンパクトで堅牢な、このLEDインジケータは、光沢サテン又は黒色クロム黄銅製の埋込型ベゼルを備えています。これらのLEDインジケータは、非常に明るく、低消費電力で、長い寿命を誇ります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 16 mm着色拡散レンズ 25 mm径光沢サテン又は黒色クロム黄銅製埋込型ベゼル 「デイジーチェーン接続」用の負の端子 2 想定寿命: 60000時間 取り付け穴サイズ: 22 22.5 mm. インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。. LEDを選択する理由. 優れた性能を求めて、長寿命と低消費電力により強化されているため、LEDで前進あるのみです。ただし、他にも以下のようなさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。 コスト 一般的に、LEDは標準的な電球やパイロットライトに比べて供給量が多いので、購入や運用に関してコスト効果が高いソリューションです。. これらのインジケータに固定具は付属しますか?. 各インジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが標準で付属しています。迅速かつ簡単に取り付けられます。
仕様定格電圧 = 48 → 65V dcライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 22mmランプタイプ = LEDベゼルスタイル = 突起定格電流 = 10mA長さ = 61mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷


仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 9ボディ向き = ライトアングルピッチ = 2.77mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 亜鉛メッキ鋼定格電流 = 3A定格電圧 = 250 V ac寸法 = 30.81 x 17.58 x 12.55mm深さ = 12.55mm長さ = 30.81mm幅 = 17.58mmストレインリリーフクランプ. 商用0.05inピッチ、亜鉛めっき. 金属シェル内に、UL94-V0適合の灰色のポリエステル製絶縁物とニッケルめっき上に金めっきが施されたコンタクトが収められています。. 終端コネクタ又はデイジーチェーンコネクタとしてSpeedbloc(R)リボンケーブルに取り付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,010 税込2,211
当日出荷

仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 15ボディ向き = ライトアングルピッチ = 2.77mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 亜鉛メッキ鋼定格電流 = 3A定格電圧 = 250 V ac寸法 = 39.2 x 17.58 x 12.55mm深さ = 12.55mm長さ = 39.2mm幅 = 17.58mmストレインリリーフクランプ. 商用0.05inピッチ、亜鉛めっき. 金属シェル内に、UL94-V0適合の灰色のポリエステル製絶縁物とニッケルめっき上に金めっきが施されたコンタクトが収められています。. 終端コネクタ又はデイジーチェーンコネクタとしてSpeedbloc(R)リボンケーブルに取り付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,488 税込2,737
5日以内出荷

長さ(mm)39.2 ピッチ(mm)2.77 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)3 コンタクト数15 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス コンタクトめっきニッケルの上に金
1個ほか
549 税込604
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 25ボディ向き = ライトアングルピッチ = 2.77mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 亜鉛メッキ鋼定格電流 = 3A定格電圧 = 250 V ac寸法 = 53.05 x 17.58 x 12.55mm深さ = 12.55mm長さ = 53.05mm幅 = 17.58mmストレインリリーフクランプ. 商用0.05inピッチ、亜鉛めっき. 金属シェル内に、UL94-V0適合の灰色のポリエステル製絶縁物とニッケルめっき上に金めっきが施されたコンタクトが収められています。. 終端コネクタ又はデイジーチェーンコネクタとしてSpeedbloc(R)リボンケーブルに取り付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,210 税込3,531
6日以内出荷

アクセサリタイプ保護キャップ 併用可能製品TOCコネクタ 仕様Telegartner TOC IP68屋外用コネクタアクセサリ. TOC IP68屋外用光ファイバとRJ45コネクタで使用するアクセサリ製品 品番 ; 878-2498 878-2498 は、ニッケルめっき黄銅製チェーン付きのIP68 TOCプラグ保護キャップ 品番 ; 878-2494 878-2494 は、ニッケルめっき黄銅製チェーン付きのIP68 TOCバルクヘッド保護キャップ 品番 ; 878-2450 878-2450 は、TOCブラケット、ゲージ38 mmとTH35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 37ボディ向き = ライトアングルピッチ = 2.77mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 亜鉛メッキ鋼定格電流 = 3A定格電圧 = 250 V ac寸法 = 69.4 x 17.58 x 12.55mm深さ = 12.55mm長さ = 69.4mm幅 = 17.58mmストレインリリーフクランプ. 商用0.05inピッチ、亜鉛めっき. 金属シェル内に、UL94-V0適合の灰色のポリエステル製絶縁物とニッケルめっき上に金めっきが施されたコンタクトが収められています。. 終端コネクタ又はデイジーチェーンコネクタとしてSpeedbloc(R)リボンケーブルに取り付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
6,030 税込6,633
6日以内出荷

ピッチ(mm)2.77 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス コンタクトめっきニッケルの上に金
1個ほか
580 税込638
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 9ボディ向き = ライトアングルピッチ = 2.77mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 亜鉛メッキ鋼定格電流 = 3A定格電圧 = 250 V ac寸法 = 30.81 x 17.58 x 12.55mm深さ = 12.55mm長さ = 30.81mm幅 = 17.58mmストレインリリーフクランプ. 商用0.05inピッチ、亜鉛めっき. 金属シェル内に、UL94-V0適合の灰色のポリエステル製絶縁物とニッケルめっき上に金めっきが施されたコンタクトが収められています。. 終端コネクタ又はデイジーチェーンコネクタとしてSpeedbloc(R)リボンケーブルに取り付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,010 税込2,211
6日以内出荷

仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 25ボディ向き = ライトアングルピッチ = 2.77mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 亜鉛メッキ鋼定格電流 = 3A定格電圧 = 250 V ac寸法 = 53.05 x 17.58 x 12.55mm深さ = 12.55mm長さ = 53.05mm幅 = 17.58mmストレインリリーフクランプ. 商用0.05inピッチ、亜鉛めっき. 金属シェル内に、UL94-V0適合の灰色のポリエステル製絶縁物とニッケルめっき上に金めっきが施されたコンタクトが収められています。. 終端コネクタ又はデイジーチェーンコネクタとしてSpeedbloc(R)リボンケーブルに取り付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,210 税込3,531
6日以内出荷

仕様コンタクト数 = 40ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 真鍮UL認定. RS 2.54 mmユニバーサル基板ボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケット. BS9525-F0023に準拠したコネクタと互換する、2.54 mmピッチ基板取り付けボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケットです。 この2.54 mmユニバーサル基板ヘッダ及びIDCソケットは、グレイのUL94V等級ガラス繊維入りポリエステルハウジング及び金フラッシュめっきのコンタクトと端子を備えています。 2.54 mmユニバーサルヘッダは、完全に被覆され、長いエジェクタラッチが付いています。 2.54 mmユニバーサルIDCリボンケーブルソケットはセンターバンプがないオープン設計のため、デイジーチェーン接続に最適です。すばやくケーブルを挿入できるように部品にはストレインリリーフが取り付けられています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
700 税込770
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 10ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 真鍮UL認定. RS 2.54 mmユニバーサル基板ボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケット. BS9525-F0023に準拠したコネクタと互換する、2.54 mmピッチ基板取り付けボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケットです。 この2.54 mmユニバーサル基板ヘッダ及びIDCソケットは、グレイのUL94V等級ガラス繊維入りポリエステルハウジング及び金フラッシュめっきのコンタクトと端子を備えています。 2.54 mmユニバーサルヘッダは、完全に被覆され、長いエジェクタラッチが付いています。 2.54 mmユニバーサルIDCリボンケーブルソケットはセンターバンプがないオープン設計のため、デイジーチェーン接続に最適です。すばやくケーブルを挿入できるように部品にはストレインリリーフが取り付けられています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
690 税込759
5日以内出荷