錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!
材質真鍮
頭部丸頭
胴部形状ストレート
材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として。
材質真鍮
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途引違い戸などの戸車用レールを固定するために
材質真鍮
胴部形状ストレート
頭部パネル頭
1セット(40本)
¥182
税込¥200
当日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!
材質真鍮
胴部形状ストレート
頭部平頭
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!
頭部丸頭
材質真鍮
胴部形状スクリュー
材質スチール
表面処理クロメート
頭部カップ形状
胴部スクリュー
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質鉄
種類洋折釘
表面処理(本体)真鍮メッキ
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質C-2700T
RoHS指令(10物質対応)対応
釘一筋100年のアマテイ
JIS A 5508 くぎ 認証取得製品
JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。
住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。
材質鉄
JIS規格JIS A 5508
先端部角先
頭部布目頭
胴部スムース
番手#18
長さ(mm)16
太さ(Φmm)1.21
材質鉄
質量(g)約40
仕上生地
入数約220本
1パック
¥149
税込¥164
当日出荷
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。
仕様平頭
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)60
質量(g/パック)60
頭部平頭
胴部ストレート
真鍮製の丸頭釘です。
用途装飾用に。
材質真鍮
頭部丸頭
胴部ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮製の平頭釘です。
用途装飾用に。
材質真鍮
頭部平頭
胴部ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
3日以内出荷
茶室金具。柳掛けをかけるための釘です。床の左奥の隅に、天井廻縁下橋より28~30cmのところに打ちます
材質黄銅
安全荷重(kg)2
材質【釘】真ちゅう
長さ(mm)19
種類真ちゅう
頭部形状丸頭
番手【太さ】17(約Φ1.47mm)
1ケース(230本)
¥699
税込¥769
5日以内出荷
室内用真鍮製甲丸レール
材質真鍮
仕上生地
寸法(幅W×高さH)(mm)15×9
長さ(mm)2000
取付真鍮スクリュー釘1.5×20
穴数8ヶ
1本
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
室内用真鍮製甲丸レール
材質真鍮
仕上生地
寸法(幅W×高さH)(mm)12×7.5
長さ(mm)2000
取付真鍮スクリュー釘1.5×20
穴数8ヶ
1本
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
使いやすい回転座金付き。サイズの見分けが簡単なカラーリング。
用途紙の穴あけや、木ネジ・釘の下穴あけに最適です。
全長(mm)100
仕様ハンドルすじ目加工
トラスコ品番493-6370
材質(本体)真鍮、(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
質量(g)20
軸長(mm)29
先端丸ギリ
ハンドル径(Φmm)6
座金寸法(mm)13
1本
¥359
税込¥395
当日出荷
太鼓や椅子の革貼りに使用する真鍮太鼓鋲を計5種類セットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。真鍮太鼓鋲9x14_30本。真鍮太鼓鋲11x16_30本。真鍮太鼓鋲13x19_30本。真鍮太鼓鋲16x22_30本。真鍮太鼓鋲19x25_30本
用途太鼓や椅子の革貼りに。
セット内容5種類
材質真鍮
長さ(mm)14、16、19、22、25
線径(Φmm)1.25、1.47、1.6、1.6、1.8
頭径(Φmm)9、11、13、16、19
ケース寸法(mm)233×170×H34
適合材木部
頭部丸頭
1セット
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
付属品【付属ビス】M4糸ネジ、釘#18-10
材質真鍮
色黒
寸法H(mm)16
爪ボルト(6TS)使用可能(但し市販6Mナットでの補強必要)
パイプの上下可動化を目的としたPS座金カバーセット(PSS・PSR)と併用可能
8Φ皿加工付(呼び25~32に限り座金に回り止め用釘穴加工付)
用途妻板へハンガー横掛け陳列用丸パイプを設置するための支持金具
ねじサイズM6
ねじピッチ(mm)1.0
適合ねじ軸径4mm皿ビス
材質真鍮挽物
ストリングボードはソフトなベースに釘を刺して色糸を張るだけの簡単テクニックで、おしゃれなストリングアートが楽しめるオールインワンキット。海外で人気です。ソフトなフォームベースだから、指で押すだけで釘が刺せ、カナヅチは不要です。お好きなデザインが作れる実物大の方眼デザイン用紙付き。(説明書兼用)デザインをトレースして「しるし」に釘を刺し、色糸を張るとオンリーワンのストリングボードが完成します。
セット内容ベース1枚、色糸6色、釘(真鍮)約80本、トレース用紙1枚、方眼デザイン用紙(説明書兼用)1枚、クリアケース1個
材質ベース:ポリエチレン/糸 (#20):ポリエステル100%/釘(丸頭#17×19mm):真ちゅう/トレース用紙:紙/クリアケース:PP
寸法(cm)作品サイズ:20×30
柄フリーデザイン
1袋
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
ストリングボードはソフトなベースに釘を刺して色糸を張るだけの簡単テクニックで、おしゃれなストリングアートが楽しめるオールインワンキット。海外で人気です。ソフトなフォームベースだから、指で押すだけで釘が刺せ、カナヅチは不要です。プリント入ベースタイプは、ベースにプリントしてある「しるし」に合わせて釘を刺して、色糸を張るとボードが完成します。プリント入りでチョークアート風のアートが映え、早く作れます。制作時間:約1時間
セット内容プリント入ベース1枚、色糸3色、釘(真鍮)約85本、作り方説明書1枚、クリアケース1個
材質ベース:EVA/糸 (#20):ポリエステル100%/釘(丸頭#17×19mm):真ちゅう/クリアケース:PP
寸法(cm)作品サイズ:20×30
ストリングボードはソフトなベースに釘を刺して色糸を張るだけの簡単テクニックで、おしゃれなストリングアートが楽しめるオールインワンキット。海外で人気です。ソフトなフォームベースだから、指で押すだけで釘が刺せ、カナヅチは不要です。デザイン付無地ベースタイプは、カラフルなストリングボードのDIYをゆっくり楽しめます。デザインをトレースして「しるし」に釘を刺し、色糸を張ると立体感のあるバルーンのボードが完成します。制作時間:約2時間半
セット内容ベース1枚、色糸6色、釘(真鍮)約120本、トレース用紙1枚、作り方説明書1枚、クリアケース1個
材質ベース:ポリエチレン/糸 (#20):ポリエステル100%/釘(丸頭#17×19mm):真ちゅう/トレース用紙:紙/クリアケース:PP
寸法(cm)作品サイズ:20×30
柄バルーン
1袋
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
ストリングボードはソフトなベースに釘を刺して色糸を張るだけの簡単テクニックで、おしゃれなストリングアートが楽しめるオールインワンキット。海外で人気です。ソフトなフォームベースだから、指で押すだけで釘が刺せ、カナヅチは不要です。デザイン付無地ベースタイプは、カラフルなストリングボードのDIYをゆっくり楽しめます。デザインをトレースして「しるし」に釘を刺し、色糸を張ると立体感のある文字柄のボードが完成します。足型デザインはアレンジできるので犬猫どちらでもOK!制作時間:約2時間半
セット内容ベース1枚、色糸6色、釘(真鍮)約120本、トレース用紙1枚、作り方説明書1枚、クリアケース1個
材質ベース:ポリエチレン/糸 (#20):ポリエステル100%/釘(丸頭#17×19mm):真ちゅう/トレース用紙:紙/クリアケース:PP
寸法(cm)作品サイズ:20×30
柄ラブ
1袋
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
関連キーワード