長さ(mm)300
材質C-2700
RoHS指令(10物質対応)対応
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。
材質真鍮
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質銅
長さ(mm)300
加工性に優れ見た目も美しい真鍮針金です。
日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々
材質真鍮
加工性に優れ見た目も美しい真鍮針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質真鍮
寸法(mm)D130×W170×H20
質量(g)100
内径(Φmm)120
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
加工性に優れた真鍮丸棒です
材質真鍮
使いやすいボビン巻きです。
用途ホビー・手芸・工作に。
長さ(m)10
材質真鍮
装置に組み込んで使用することを想定した商品です。
接続方法端子台
本体サイズ(mm)99×126×74
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋マチ付で開け口が広く出し入れが便利結びやすく、持ち運びに便利なとって付ポリ袋A4が入る使いやすいサイズ
材質高密度ポリエチレン
厚さ(mm)0.02
サイズM
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される
材質黄銅(H3250)
JIS規格H3250 C3604BD
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質C-2700T
RoHS指令(10物質対応)対応
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。
材質銅
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質真鍮
被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。
成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部
材質快削黄銅(真鍮)
タイプ丸棒
規格参考)H3250 C3604BD
長さ公差(mm)(-0、+3)
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断
被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部
材質真鍮
タイプ四角
調質F (製造したままのもの)
切断方法鋸切断
サービス分類オーダー・加工
被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。
成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部
材質快削黄銅(真鍮)
タイプ丸棒
規格参考)H3250 C3604BD
外径公差(mm)±0.06
長さ公差(mm)(-0、+3)
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断
サービス分類オーダー・加工
主に軸物のすべり止めに使われます。
棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。
用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど
仕様JIS H3250 C3604B 真鍮棒
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm
材質真鍮
長さ公差(mm)±2mm
切断方法丸鋸
カラフルでサビにくい、柔らかいので加し易く他のものを傷めない。
用途園芸、ホビー、インテリアなど用途は無限。
銅と亜鉛を主成分とした合金で鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
用途装飾用チェーンとして
トラスコ品番849-0213
材質/仕上黄銅/バレル研磨仕上げ
質量(kg)2.91
寸法d(mm)2.0
寸法W(mm)5.5
寸法P(mm)28.0
チェーン線径(Φmm)2.0
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。
定格電圧(V)250(125も可)
材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)
全長(mm)30
質量(g)8
種類ガラス管ヒューズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5
寸法A(Φmm)6.35
サイズ(mm)Φ6.35×30
溶断規格B
こんなお得な商品も!
配線タップコネクター ホワイト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
エレクトロタップ・スプライスは、単線および撚り線に分岐または貫通タップをつくる、高信頼性の接続子です。耐久性の高いナイロン製の本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製です。電線被覆むきを必要としないセルフ・ストリッピング方式で、電線への取付けも普通のプライヤで簡単に行えます。自動車、娯楽機器、その他数多くの機器配線や保守に、信頼性の高い経済的な作業を可能にします。
材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ハーネス オーディオ接続用
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。
定格電圧(V)250(125も可)
材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)
全長(mm)20
質量(g)6
種類ガラス管ヒューズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5
寸法A(Φmm)5.2
遮断電流(A)100
サイズ(mm)Φ5.2×20
溶断規格B
テグス、細かいステンレスワイヤーの切断、銅線や細かい真鍮製のクサリ等の切断に最適です。
切断能力(mm)軟鉄線0.5以下
全長(mm)120
質量(g)49
トラスコ品番493-6248
材質(本体)炭素工具鋼
呼び寸法(mm)120
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!
車速配線接続オーディオハーネス
モノタロウ
¥519
税込¥571
純正カプラーから簡単に車速信号、バック信号、パーキング信号が取り出せます。
用途市販カーナビゲーションの取り付けに。
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
用途装飾用チェーンとして
材質/仕上黄銅/バレル研磨仕上げ
長さ(m)30
用途高出力カーオーディオ・ナビゲーションシステム等の安定した電源取り出しに
ケーブルAV3.0sq・AV0.5sq
仕様リレー単体40A仕様、スローブローヒューズ(30A)付
材質スローブローヒューズ/ハウジング:ナイロン・エレメント:銅合金ケーブル/導体:電気用軟銅線・絶縁被服:塩化ビニールスリーブ/塩化ビニール端子/黄銅(スズメッキ)
コード長さ(m)3
消費電流(A)30
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!
アンテナ延長コード
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
市販のオーディオデッキを取り付ける場合、ラジオアンテナコードを延長する事が出来ます。
用途ラジオアンテナコードの延長に
強力磁石で取り付ける便利な壁掛けフック。
フックは上下可動式で、天井面にも取り付けできます。
付属の鉄板を使えば、スチール面以外にも取付できます。
用途ロッカー・机など、スチールの平らな面に。
耐荷重(kg)水平垂直約2、粘着材付き鉄板約0.5
材質スチール、真鍮、ハガネ線、異方性磁石
寸法(mm)57×41×22
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
エレクトロタップ スプライス
単線及び撚線に分岐、または貫通タップをつくる高信頼性の接続子。
耐久性の高いナイロン製本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製。
電線被覆剥きを必要としないセルフストリッピング方式で電線への取り付けもプライヤで簡単に行えます。
用途自動車
娯楽機器
機器配線・分岐
補修用途
使用温度範囲(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様長さ = 5mm本体材質 = 真鍮プローブチップタイプ = リング形スイッチプローブはリング、端子付リード線と組み合わせてご使用ください。. スイッチ付プローブ. 正確なプリント配線板検査を実現するチェッカーピン ワイヤハーネス検査用に最適 0.5mmストロークで通電 : S-301-01、SX-302-01 2.0mmストロークで通電 : YS-301-01、YS-324-01 0.5mmストロークで通電・遮断 : NC-301-01
1個
¥319
税込¥351
翌々日出荷
付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、遮蔽板 1個、ねじ(排気口、遮蔽板固定用) 12個、木ねじ(本体固定用) 2個、ソフトテープ(木枠接続用) 1個
材質(本体)着色亜鉛鉄板及び亜鉛めっき鋼板、(フード)亜鉛めっき鋼板、(排気口)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ツマミ)亜鉛めっき鋼板、(ランプカバー)着色亜鉛鉄板、(ガード)軟鋼線、(固定金具)亜鉛めっき鋼板、(アースねじ)黄銅
スイッチ125V 3A
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟
ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W
電源コードビニールプラグ付コード 125V 7A
色調(本体)マンセル1GY9/0.5
付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、木ねじ(本体固定用) 6個、ねじ(排気口固定用) 4個、ソフトテープ(ダクト接続用) 1個
スイッチ125V 3A
定格電圧(V)100
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟
ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W
関連キーワード
1
2
次へ