728件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組(3本)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど 材質 長さ(mm)300
1パック(20本)ほか
869 税込956
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

1個ほか
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1枚
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮丸棒です
材質真鍮
1本
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。 材質真鍮
1巻
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質C-2700T RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど 材質真鍮
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
仕様糊なし タイプ平板
1枚ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部 タイプフラットバー 厚さ公差(mm)±0.20 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角) サービス分類オーダー・加工
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部 タイプフラットバー 厚さ公差(mm)±0.30 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角) サービス分類オーダー・加工
1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等 比重8.43 参考準拠JIS規格H3100 C2801P サービス分類オーダー・加工
1枚
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3604BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,080 税込1,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

チューブカッター ミニ モノタロウ 動画あり
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで) 適合配管径(Φmm)3~22 全長(mm)約64 質量(g)約111 切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで 適合配管径(inch)1/8~7/8
1個
599 税込659
当日出荷

泰豊トレーディング真鍮パイプ
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど 材質真鍮
1パック(5本)
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Clover(クロバー)スズラン真鍮定規
人気デザイナーAnano(溝江里映)によるデザイン、真鍮・錫製品製造のトップメーカー「能作」でつくられた美しい定規。ステーショナリーとしても手芸用としても使えます。また、おしゃれなパッケージはギフトにも最適です。計測範囲:15cm。目盛:1mm 。この定規は真鍮に繊細なすずらん模様を施し、日本古来より伝わる「煮色」という伝統工芸の技法を用いてアンティーク風な風合いに仕上げました。長くお使いいただくうちに、深い色味が増して独特の味わいが出てきます。※「煮色」とは、金属を煮込むことにより、しっとりとした深みのある色を出す方法です。古来より茶道具や花器など金属工芸品の仕上げに使われてきました。
材質真鍮(煮色仕上げ) 質量(g)41 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約20.5×約160×約1.5(計測範囲:150mm、目盛り:1mm) アズワン品番62-4092-44
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷


真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮 全長(mm)100 アズワン品番64-2229-39 先端径(Φmm)1.5
1本
1,330 税込1,463
翌日出荷


真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮 全長(mm)100 アズワン品番64-2229-50 先端径(Φmm)1.5
1本
885 税込974
翌日出荷

1個
14,100 税込15,510
翌日出荷

黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等 比重8.43 参考準拠JIS規格H3100 C2801P サービス分類オーダー・加工
1枚
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

木材から鉄板まで広範囲にわたり使用できます。電ドル・ボール盤で大きい穴あけ加工が可能。
用途薄鉄板(1.5mmまで)、ベニア板、プラスチック、アルミ板(1.2mmまで)、真鍮板、アクリル(6.3mmまで)などへの穴あけ。電動ドリル、ボール盤での加工 寸法E(mm)80 寸法B(mm)11.5 寸法G(mm)対辺7 寸法A(mm)23 寸法F(Φmm)5.5 切削範囲(mm)25~125 寸法D(mm)37 寸法C(mm)35 付属品鉄工用替刃(TCC-125KA)×1枚、3mm用六角棒レンチ トラスコ品番277-6090 材質本体:S45C刃部:SKH-51ドリル部:ハイス鋼 質量(g)191 軸径三本溝10mm
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

金属曲げ工具(ポケットベンダー) エンジニア 動画あり
アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。 2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。 設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。 工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。 水平曲げに便利な5mm方眼線付。
1組ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1発で下穴とネジ山の施工が可能。ドリル刃部はX型シンニングにより食いつき・切れ味がよく、ポンチ不要・下穴不要で効率よく作業が行なえます。スパイラル溝で切りクズの排出もスムーズ。特殊コーティングで耐摩耗性も向上。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ穴の修正(切削油を使用してください)。 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 適合工具インパクトドライバー・充電ドライバーなど
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RS Pro 圧着ワイヤカップRS Pro 圧着ワイヤカップブラシは、フェイス幅 75 mm 、固定サイズ M10X1.5 mm です。この黄銅浸漬型圧着スチールブラシは、アングルグラインダやその他の特殊機械に適しています。高密度ブラシは、研磨、表面処理、その他のほとんどの清掃用途に最適で、錆、金属、塗装にも使用できます。特長と利点 最大安全速度は 12500rpm です 汎用用途向けの圧着ワイヤ
仕様ブラシの種類 = カップ固定サイズ = M10 x 1.5mm
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

用途ミニチューブカッターの替刃に 適合218-N用 厚さ(mm)4.3 質量(g)約3 外径(Φmm)18.5 切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで
1個
219 税込241
当日出荷

Oリング、丸型固定ナット、スプリングワッシャ。LEDインジケータ、22 mm取り付け、24 Vac/dc、130 Vac / 230 Vac。すべての製品はIP67等級のシール構造を持ち、取り付け穴サイズは22~22.5 mm径です。20 mm、カラー拡散突出型レンズ 直径30 mm、光沢サテン、黒又はつや消しクロムめっき黄銅ハウジング 極性は直流用の接続に使用可能 1.5 mm2までのワイヤ
仕様●定格電圧:130 V ac, 230V ac●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:22mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:43.8mm アズワン品番65-7259-80
1個
9,998 税込10,998
欠品中

Oリング、丸型固定ナット、スプリングワッシャ。LEDインジケータ、22 mm取り付け、24 Vac/dc、130 Vac / 230 Vac。すべての製品はIP67等級のシール構造を持ち、取り付け穴サイズは22~22.5 mm径です。20 mm、カラー拡散突出型レンズ 直径30 mm、光沢サテン、黒又はつや消しクロムめっき黄銅ハウジング 極性は直流用の接続に使用可能 1.5 mm2までのワイヤ
仕様●定格電圧:230V●ライト出力色:白●実装ホールサイズ:22mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:43.8mm アズワン品番65-7259-74
1個
9,998 税込10,998
欠品中

Oリング、丸型固定ナット、スプリングワッシャ。LEDインジケータ、22 mm取り付け、24 Vac/dc、130 Vac / 230 Vac。すべての製品はIP67等級のシール構造を持ち、取り付け穴サイズは22~22.5 mm径です。20 mm、カラー拡散突出型レンズ 直径30 mm、光沢サテン、黒又はつや消しクロムめっき黄銅ハウジング 極性は直流用の接続に使用可能 1.5 mm2までのワイヤに対応するねじ接続 丸型固定ナットを手締め可能
仕様●定格電圧:20 → 28V●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:22mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:43.8mm●コード番号:369-3677 アズワン品番65-7255-53
1個
10,980 税込12,078
欠品中

仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮品番884-9027は金めっきです。. 4 mmバナナプラグ、ねじ式タワー接続付き. 4 mmオスバナナプラグ、タワー接続付き 0.5 mm 2 → 1.5 mm 2 のリード用のねじ接続
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様タブサイズ = 7.3 x 6.4mmタブ角度 = ライトアングルスタッドサイズ = M5絶縁 = 非絶縁全長 = 17.8mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫色 = シルバータブ数 = 1タブ厚さ = 1mmタブ幅 = 6.4mmRS PCB - ワイヤ端子タブアダプタ. 基板タブアダプタ製品は、メスレセプタクルでの、ワイヤ端子と基盤の接続を可能にします。 これらの基板タブ / 基盤ブレードアダプタには、6.3 mm又は6.4 mmのタブサイズがあり、スズめっきが施されています。 品番< 534-929&#x27;) 534-929/は45 °の角度で、M5固定穴があります。. 6.3mm押し込み式レセプタクル(品番< 488-1235&#x27;) 488-1235 を介した基板接続で使用するための端子。 端子材質は黄銅、溶融すずめっき。45°ブレードの固定穴はM5。 縦型及び横型ブレードの固定穴径は1.5mm。F.C. 5.08。横型のみ、最初の穴はボード端から5.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,760 税込3,036
当日出荷

ステンレス・鉄・真鍮・樹脂等に一発で下穴加工とネジ切りができる!(ステンレス材は1.5~2.0mmまで対応)。18Vインパクトドライバー対応。一発で下穴加工とネジ切りができる。手廻しタップ作業より作業効率がアップ。狭い所でも楽に作業ができます。ドリル刃部は食いつきも切れ味も抜群。ホモ処理加工で保油性・耐久性がアップ。センターポンチも必要ありません
用途下穴加工とねじ山の修正・形成
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様シリーズ = FDNI5絶縁 = 絶縁断熱材 = ポリカーボネート最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mm長さ = 23.5mmコンタクト材質 = 真鍮UL認定コンポーネント. RS Pro絶縁圧着レセプタクルワイヤ端子. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、4.0-6.0 mm2 絶縁 - ボディ材質ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,540 税込1,694
当日出荷

1袋(100個)
2,100 税込2,310
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用する場合はポンチの刃が垂直になるようにしてください。また下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないください。厚手の革は複数回あけてください。 下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないでください。 厚手の革は複数回あけてください。 革の硬さによってはあけられない場合があります。 ベルトの穴あけたレザークラフトに最適です。 手で押すだけで刃が回転して、簡単に綺麗にハトメ穴ができます。
仕様●全長:128mm●刃サイズ:1.5・2.0・2.5/・3.0・3.5・4.0mm●先端サイズ:先端外径約8mm、内径約6mm●ケースサイズ:186×103×34(H)mm●材質:ポンチ:木、真鍮刃:SK-4ケース:ポリプロピレン アズワン品番65-2241-64
1セット
6,340 税込6,974
当日出荷

UL / VDE / CSA / IMQ. Bulgin キャプティブドロワヒューズホルダ. Bulginのこのキャプティブドロワヒューズホルダは、あらゆる電子機器に必要な保護を提供するように設計され、高品質の難燃性材料で製造されています。 このキャプティブドロワヒューズホルダは、 5 x 20 mm ヒューズ用に設計され、カテゴリ PC3 の耐衝撃性を備えています。ドロワをキャプティブ式にしているため、さらに柔軟性が高く、使い勝手が優れています。. 特長. 保護カテゴリ:PC3 ヒューズサイズ:5 x 20 mm キャプティブドロワ ドロワにスペアヒューズを収納可能 1.0 、 1.5 、 2.0 、 3.0 mm のパネル厚に対応 コンタクト材質:錫メッキ真鍮 ヒューズクリップりん青銅、ニッケルめっき 本体材質:ナイロン
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしキャップスタイル = マニュアル 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

1袋(100個)
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)