「瞬間接着剤 中粘度」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬間接着剤 1773E スリーボンド瞬間接着剤 1773Eスリーボンド
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷
従来の瞬間接着剤に、独自の技術で光硬化機能を付与しました。 はみ出し部分光照射により硬化させることができます。 被着体の間に浸透した部分瞬時に瞬間接着剤として固まるため、仮固定の治具が必要ありません。 光照射することで、白化現象を防止できます。 従来の瞬間接着剤に困難であった充填接着が光照射することで可能です。 光硬化アニオン重合のため酸素阻害を受けないので表面硬化性が良好です。 促進剤を併用していた用途の代替が可能です。 広範囲な材料に対し、高い接着力を持ちます。 中粘度であり、接着部の隙間への浸透性及び流れ防止性のバランスに優れます。
用途無白化性の要求される電気・電子・光学・一般部品。 光学レンズ周り支持体の固定・接着。 各種遮光性非金属材料の固定・接着。 装飾用材料の固定・接着。プリンターヘッド、軸受けなどの嵌合部の接着。 キャリッジと磁気シールドなどの FDD 部品の固定。 ドラムモーターと主軸の嵌合部の接着。 メガネフレームとネームプレートの接着。トラスコ品番552-9840黄色透明タイプ光硬化機能付与タイプ瞬間接着剤容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1745 スリーボンド瞬間接着剤 1745スリーボンド
37,980税込41,778
1本
3日以内出荷
汎用・中粘度の瞬間接着剤です。瞬時(わずか5秒から3分以内)に強力に接着します。
トラスコ品番553-1369無色タイプ汎用・中粘度容量(g)500主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)525危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1743 スリーボンド瞬間接着剤 1743スリーボンド
1,698税込1,868
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
汎用タイプ・中粘度の瞬間接着剤です。
タイプ汎用・中粘度容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 424 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)瞬間接着剤 424LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
27,980税込30,778
1箱(50g×10本)
4日以内出荷
EPDM、SBR ゴムに対しての高い接着力。中粘度。
用途特殊ゴム。自動車用窓枠ゴム。トラスコ品番412-9436材質シアノアクリレート系透明使用温度範囲(℃)-55~80容量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000125mL硬化時間(22℃)15~30秒危険物の性状非水溶性
シアノアクリレートディスペンスバルブ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)シアノアクリレートディスペンスバルブLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
液の泡を巻き込まないストローク調整可能なダイヤフラム式バルブ
用途セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の嫌気性接着剤や瞬間接着剤を塗布することが可能です。付属品液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキットトラスコ品番568-6520外径(Φmm)26.9針長(mm)78.5推奨エアー圧(MPa)0.48~0.7危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0002mL危険物の性状非水溶性
エポキシ接着剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)エポキシ接着剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
6,198税込6,818
1本
当日出荷
強靭且つ高いせん断剥離強度を有しています。高負荷部の接着に最適です。金属他各種材質の接着に適しています。
用途構造用接着、充填封止用。各種接着。適合ガン:DC-GUN-50トラスコ品番553-2997材質主成分:エポキシ樹脂主剤:淡黄色/硬化剤:黄色容量(mL)50粘度中粘度可使時間(分)60(23℃)完全硬化時間(23℃)24時間色(本体)オフホワイト硬化時間(時間)24危険等級適合ノズル4090-N(品番:1826921)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00002L危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 3000DXL(耐剥離・耐衝撃・中粘度) セメダイン瞬間接着剤 3000DXL(耐剥離・耐衝撃・中粘度)セメダイン
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。無色透明主成分シアノアクリレート系セットタイム(秒)60粘度(mPa・s)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性中粘度危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 EE(汎用・低粘度) アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 EE(汎用・低粘度)アルテコ(ALTECO)
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
工業用瞬間接着剤の中で汎用的な低粘度タイプです。
用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番350-7849危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 FS800(中粘度・発泡スチロール用) アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 FS800(中粘度・発泡スチロール用)アルテコ(ALTECO)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
瞬間接着剤ながら発泡スチロールを溶解させない中粘度タイプです。硬化後も柔軟性を維持し収縮する箇所/被着体の接着に適します。各種含有調査 対応可(PL適合書も提示可能)。製造時の使用電力の15%を太陽光発電で賄っています。
用途工業用部品の接着・補修に。発泡スチロールなどのフォーム材の接着に。接着剤に柔軟性が必要な状況での接着に。トラスコ品番350-7848危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 W200X(木材/多孔質材用・速硬化) アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 W200X(木材/多孔質材用・速硬化)アルテコ(ALTECO)
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
部材に浸み込みずらく硬化も速い中粘度タイプです。
用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番350-7845危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤(液状) TRUSCO瞬間接着剤(液状)TRUSCO
189税込208
1個
当日出荷
多用途に使用可能です。液状のため少量の塗布ができます。
用途硬質プラスチック・合成ゴム・木材・陶磁器・金属の接着に。トラスコ品番380-5502材質シアノアクリレート透明タイププロ用(小容量)使用温度範囲(℃)-10~60容量(g)4粘度中粘度危険物の類別非危険物固着時間(秒)2~30秒(23℃)
瞬間接着剤 3000ゴールドスリム(液状) セメダイン瞬間接着剤 3000ゴールドスリム(液状)セメダイン(1件のレビュー)
109税込120
1本(3g)ほか
当日出荷
一滴、スピード接着する中粘度の瞬間接着剤です。 ピン無しで安全に開封できるので、安全です。
用途アクセサリーや小物の接着 プラモデルの接着 金属模型の接着 陶磁器の置物の接着幅(mm)57透明高さ(mm)175タイプ中粘度奥行(mm)15容量(g)3主成分シアノアクリレート標準使用量1滴で5~6cm2(10円硬貨大)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材木材、陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム 等主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000金属用スリム(中粘度タイプ) セメダイン瞬間接着剤 3000金属用スリム(中粘度タイプ)セメダイン
429税込472
1個(3g)
当日出荷
超強力で衝撃に強い瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 家電製品の樹脂・金具の接着に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。付属品極細ノズル容量(g)3主成分シアノアクリレート系粘度中粘度危険等級アズワン品番65-0434-60危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3mL特性液状、耐衝撃危険物の性状非水溶性被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000ゴールド(耐衝撃) セメダイン瞬間接着剤 3000ゴールド(耐衝撃)セメダイン(8件のレビュー)
119税込131
1本(3g)ほか
当日出荷
ショックに強く、金属素材によくつく耐衝撃タイプの瞬間接着剤です。 ピン無しで安全に開封できるので、安全です。
用途おもちゃの接着 金属模型の接着 プラモデルの接着 家電製品の樹脂・金具の接着 アクセサリーや小物の接着透明タイプ中粘度容量(g)3主成分シアノアクリレート標準使用量1滴で5~6cm2(10円硬貨大)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐衝撃危険物の性状非水溶性被着材の素材木材、陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム 等主なワークパーツ
強力瞬間接着剤×2 セメダイン強力瞬間接着剤×2セメダイン
349税込384
1セット(1g×2本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
使いたいときに開封できる便利な2本入りの瞬間接着剤です。 無駄なく使い切りやすい1本1gタイプです。 陶磁器・硬質プラスチック・金属・合成ゴム・皮革・木材など、いろいろな素材に対応する多用途タイプです。 すばやく接着し、24時間後さらに強力に接着します。 ピンなしで開封できるので安全です。
用途アクセサリーや小物の接着 プラモデルの接着 金属模型の接着 陶磁器の置物の接着粘度中粘度主なワークパーツ仕様多用途透明容量(g)3主成分シアノアクリレート標準使用量1滴で5~6cm2(10円硬貨大)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙 等
高機能瞬間接着剤 超高はく離強度 中粘度 スリーボンド高機能瞬間接着剤 超高はく離強度 中粘度スリーボンド
2,098税込2,308
1本(20g)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
淡黄色透明使用可能温度範囲-40~100℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
シアノボンドPX-300 田岡化学シアノボンドPX-300田岡化学
26,980税込29,678
1箱(50g×20本)
5日以内出荷
≪高強度耐久性中粘度≫強度と耐久性を追求したハイパワー瞬間接着剤! 金属に対して強く接着し、剥離、衝撃や曲げ等に対して高い接着強度を有しています。 水、熱、湿気や冷熱繰り返し等に対して耐久性があり、高い接着信頼性を有しています。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野プラスチック、合成ゴム、金属、木材特性耐剥離、耐衝撃、耐水、耐熱、耐湿仕様中粘度タイプ高強度・耐久性セットタイム(秒)60粘度(mPa・s)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50g危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
シアノボンドRP-MX 田岡化学シアノボンドRP-MX田岡化学
12,980税込14,278
1箱(20g×25本)ほか
5日以内出荷
≪超速硬化難接着物対応中粘度≫速さを極めたハイスピード瞬間接着剤! 接着作業をより素早く、確実に、簡単に仕上げます。 接着が難しく信頼性に乏しかった材料の接着もできます。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野プラスチック、合成ゴム、金属、木材粘度(mPa・s)300仕様中粘度セットタイム(秒)5タイプ超速硬化・難接着物対応主なワークパーツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
シアノボンドRP-LX 田岡化学シアノボンドRP-LX田岡化学
12,980税込14,278
1箱(20g×25本)ほか
5日以内出荷
≪超速硬化難接着物対応中粘度≫速さを極めたハイスピード瞬間接着剤! 接着作業をより素早く、確実に、簡単に仕上げます。 接着が難しく信頼性に乏しかった材料の接着もできます。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野プラスチック、合成ゴム、金属、木材粘度(mPa・s)100仕様中粘度セットタイム(秒)5タイプ超速硬化・難接着物対応主なワークパーツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 EZ500 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 EZ500アルテコ(ALTECO)
35,980税込39,578
1箱(20g×25本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
硬化速度が早いだけでなく従来接着が困難とされてきたEPDM、軟質塩ビ、ポリアセタールなどの難接着剤に対し、良好な接着性を有す瞬間接着剤です。 中粘度タイプ。
セットタイム(秒)鉄同士/3、アルミ/3、ABS同士/3、アクリル同士/3、HPVC同士/5、PC同士/3、CR同士/3、EPDM同士/3、木同士/20引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/20、アルミ同士/12、ABS同士/6、アクリル同士/6、HPVC同士/6、PC同士/9、CR同士/0.5、EPDM同士/0.5、木同士/10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ロックタイト アクリル接着剤 331-25ml LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト アクリル接着剤 331-25mlLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
超速硬化型接着剤です。 耐環境性及び耐薬品性に優れています。
用途DCモーターの組立や、マグネット及び積層鋼板の接着に特性耐薬品性仕様中粘度トラスコ品番793-9507材質アクリル樹脂淡黄色容量(mL)25質量(g)43使用温度範囲-55~175℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量25mL固着時間(秒)20危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#4020) エスコ2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#4020)エスコ
1,730税込1,903
1個
当日出荷
接着耐久性に優れ、特に金属同士の接着に優れています。 耐熱性も向上しており、高温下でも高い接着力を保持します。
エスコ品番EA936C-31無色透明タイプ中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量9.8mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#2020) エスコ2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#2020)エスコ
1,730税込1,903
1個
当日出荷
難接着材(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)の接着に使用できます。 クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。 硬化した接着剤が白濁せず仕上りがきれいです。
エスコ品番EA936C-11無色透明タイプ中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量9.5mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000RXM(中粘度・速硬化タイプ) セメダイン瞬間接着剤 3000RXM(中粘度・速硬化タイプ)セメダイン
19,980税込21,978
1箱(20g×25本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。無色透明主成分シアノアクリレート系セットタイム(秒)5粘度(mPa・s)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性中粘度危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 3000木工用 セメダイン瞬間接着剤 3000木工用セメダイン
13,980税込15,378
1箱(20g×25本)ほか
4日以内出荷
シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。 木材など多孔質材料の接着。無色透明主成分シアノアクリレート系セットタイム(秒)30粘度(mPa・s)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性中粘度危険物の性状非水溶性
LOCTITE高機能瞬間接着剤431(LI-805) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE高機能瞬間接着剤431(LI-805)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1,698税込1,868
1本(20g)ほか
当日出荷から13日以内出荷
中粘度でありながら多孔質材に使用可。繊維・紙・皮革・レンガ・発砲体も接着します。また、難接着材であるPBT、ポリアセタール、軟質塩ビ、ポリウレタン、シリコーンゴム等も強力接着が可能です。
淡黄色透明タイプ超高速難接着用使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)25~31粘度(mPa・s)600~1200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)180~300危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
LOCTITE高機能瞬間接着剤407 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE高機能瞬間接着剤407LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
2,798税込3,078
1本(50g)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
無色透明な耐熱用瞬間接着剤。使いやすい中粘度で、プリント基板の部品取り付け、配線の固定に適します。電動機器のクラッチ板やブレーキ板の接着にも適します。
特性耐熱性透明タイプ耐熱用使用温度範囲(℃)-55~120主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)16~26粘度(mPa・s)20~50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)10~30危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 木工用 モノタロウ瞬間接着剤 木工用モノタロウ(93件のレビュー)
529税込582
1本(20g)
当日出荷
各種木材同士・多孔質材同士の接着に適しています。各種木材・多孔質と金属・合成ゴム・硬質プラスチックとの接着にも適しています。中粘度タイプなので染み込みやすい材質にも使用出来ます。
用途各種木材・多孔質と金属・合成ゴム・硬質プラスチックの接着成分エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、改質剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量22.2mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000多用途スリム(標準タイプ) セメダイン瞬間接着剤 3000多用途スリム(標準タイプ)セメダイン
409税込450
1本(3g)
当日出荷
速くて強い、バランス型の瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。付属品極細ノズル容量(g)3主成分シアノアクリレート系粘度中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.003L特性液状、多用途危険物の性状非水溶性被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など主なワークパーツ
アロンアルフアEXTRA 耐衝撃スリム コニシアロンアルフアEXTRA 耐衝撃スリムコニシ(2件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
仕様中粘度型成分シアノアクリレート系透明時間固着時間(23℃)/10秒粘度中粘度主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.9mL特性耐衝撃、耐振動危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4203 20g LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4203 20gLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
39,980税込43,978
1セット(10本)
5日以内出荷
優れた耐熱性で熱老化が少ない 耐湿性・耐薬品性に優れる 耐衝撃性と耐剥離性あり 中粘度
用途多孔質、吸収性の素材や酸性面の素材にトラスコ品番814-8159材質シアノアクリレート系淡黄色透明質量(g)20容量(g)20使用温度(℃)-55~120粘度(mPa・s)150~600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)10~20危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
アロンアルフア202マルS 東亞合成アロンアルフア202マルS東亞合成
23,980税込26,378
1箱(20g×25本)
当日出荷
仕様中粘度型トラスコ品番447-4759透明質量(g)850容量(g)20主成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L固着時間(秒)10秒(23℃)危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤(一般タイプ) TB1745 スリーボンド瞬間接着剤(一般タイプ) TB1745スリーボンド
1,598税込1,758
1本(20g)
翌々日出荷
中粘度 標準タイプ
用途仮固定トラスコ品番813-0527無色透明粘度中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤アルテコ(ALTECO)(12件のレビュー)
879税込967
1本(20g)
当日出荷
木材や多孔質の接着に 中粘度・速硬化
用途金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着にタイプ速硬化セットタイム(秒)鉄/5、アルミ/10、ABS/5、PMMA(アクリル)/5、HPVC(硬質塩ビ)/10、PC(ポリカーボネート)/10、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/10、木(カバ)/20引張剪断強度(N/mm2)鉄/20、アルミ/12、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/10粘度(mPa・s)150無色透明粘度低粘度主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材、難接着材危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワーリキッド LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワーリキッドLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)
339税込373
1本(5g)
当日出荷
ロングノズルで正確に塗れる。 耐水性処方で水が掛かっても大丈夫。耐衝撃性処方なので衝撃ではがれやすい固い物の接着に適しています。
用途多用途タイプ 硬質プラスチック・合成ゴム・厚紙・木材・陶磁器・金属主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、厚紙、木材、陶磁器、金属特性耐水性成分シアノアクリレート系トラスコ品番423-7633種別液状透明質量(g)20タイプ耐衝撃ノズルロングノズル粘度中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4.55mL固着時間(秒)10~30(23℃)危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
LOCTITE 強力瞬間接着剤 424 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 強力瞬間接着剤 424LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(20g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
EPDM、SBR ゴムに対しての高い接着力があります。 中粘度。
用途特殊ゴム。 自動車用窓枠ゴム。使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)18~26粘度(mPa・s)70~110固着時間(秒)15~30粘度中粘度主な用途根太危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(34件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(10本×20g)
当日出荷から8日以内出荷
ゴム、プラスチックに対しての高い接着力があります。スピード接着可能。
用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、スピーカー、ダンパー、おもちゃ、釣具、リード線。透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系主なワークパーツ
LOCTITE 強力瞬間接着剤 (多用途タイプ) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 強力瞬間接着剤 (多用途タイプ)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(12件のレビュー)
889税込978
1個(20g)
当日出荷
広域な素材に対応の多用途タイプです。多孔質材料にも使いやすい中粘度タイプです。塗布しやすいボトル、開閉が容易なキャップ形状です。
用途硬質プラスチック・合成ゴム・木材・金属・陶磁器などの接着。主な用途硬質プラスチック、木材、合成ゴム、金属、陶磁器、厚紙トラスコ品番378-4045透明タイプ中粘度型主成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L固着時間(秒)10~30(23℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000多用途(標準タイプ) セメダイン瞬間接着剤 3000多用途(標準タイプ)セメダイン
898税込988
1本(20g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
速くて強い、バランス型の瞬間接着剤です。 ハードユーザーの方々にもご満足いただける大容量のプロユースタイプです。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木、陶磁器付属品極細ノズル、乾燥剤透明タイプ中粘度型主成分シアノアクリレート系粘度中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性液状、多用途関連資料接着剤を選ぶ早見表固着時間(秒)5(20℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000金属用(中粘度タイプ) セメダイン瞬間接着剤 3000金属用(中粘度タイプ)セメダイン(2件のレビュー)
898税込988
1本(20g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
超強力で衝撃に強い瞬間接着剤です。 ハードユーザーの方々にもご満足いただける大容量のプロユースタイプです。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 家電製品の樹脂・金具の接着に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。主な用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム透明タイプ中粘度主成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料接着剤を選ぶ早見表固着時間(秒)45(20℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパーツ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら