平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下
材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅
端子形状250型
適合電線0.5~2.0sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
用途ハウジング対応の専用端子
材質黄銅スズメッキ
適合電線0.3~0.85sq
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●コネクタの形態:#250ファストン用ハウジング●入数:1個
用途防水性が必要な接続に
付属品リテーナ付
材質PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

コネクターセット 110型
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容コネクター(オス・メス)、端子×極数分
色(カプラー)ナチュラル
2本のコードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。カプラーなので着脱も簡単。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。
コードAV(S)0.50~2.00sq
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
材質カプラー/ポリプロピレン、端子/黄銅(防錆処理)
適合電線0.5~2.0sq
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●コネクタの形態:#250ファストン用ハウジング●入数:1個
こんなお得な商品も!

平型端子 250型
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
適合電線(mm2)0.5~2.0
材質黄銅(防錆)
定格DC12V・200W以下、DC24V・400W以下
RoHS指令(10物質対応)対応
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下
材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅
適合電線0.5~1.25sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
自動車用電線の基本バージョン。
自動車用に使用される低圧電線です。
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。
材質黄銅
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
仕様●許容電流(参考値):20A(使用極数、電線サイズ・通電時間及び使用温度等により数値は異なります。)●低電圧低電流抵抗:3mΩ以下(初期値)●絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上●耐電圧:AC1000V(1分間)●極数:6極●適合Fハウジング:7123-2262●適合ターミナル:LIM-51T-250N●コネクタの形態:#250ファストン用ハウジング●入数:1個
アズワン品番67-0401-05
1個
¥169
税込¥186
翌々日出荷
カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。
防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。
種別HM防水
端子の種類090型
適合電線(mm2)0.5~0.75
使用可能電力12A
各種の平行線や電源などの中継に適した大容量(DC60A対応)の2極カプラです。オーディオ関係の中継や自動車関係の電源類の中継などにも最適です。電線サイズは3.5sq、5.5sq、8sqに対応しています。
仕様●【セット内容】●ハウジングM(矢崎、7122-4123、黒)●リアホルダM(矢崎、7157-6420-80、茶)●ターミナル端子M(矢崎)●ハウジングF(矢崎、7123-4123、黒)●リアホルダF(矢崎、7157-6421-80、茶)●ターミナル端子F(矢崎)
アズワン品番67-0371-92
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質黄銅(防錆)
定格DC12V・140W以下 DC24V・280W以下
適合電線(mm2)0.5~1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

端子ハウジング セット 黄銅メッキ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。
材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理)
コードAV(S)0.50~2.00sq
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
こんなお得な商品も!

コネクターセット 110型
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
極数分の端子が入ったコネクターセット。
58コネクタ・Xタイプ防水コネクター用端子。防水タイプ。
材質黄銅
入数(個)25
適合電線サイズ(sq)AV(S)0.5~1.25
関連キーワード