ビスで取付けるため、作業効率がアップします。
Z短ざく金物より板厚が薄くZボルトも使用しないため、木材の欠損を抑えるのと同時に、外壁面への干渉も最小限に抑えました。
Zマーク金物(短ざくS)と同等認定品です。
用途梁継手の補強に使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品専用角ビットビス(TBA-45)×10本
使用方法(1)本体の中心線を目安にして接合部に位置決めをします。(2)専用角ビットビスTBA-45(10本)で取り付けてください。※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
厚さ(mm)2.3
規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(短ざくS)同等認定
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
カラフルな短冊セットです。こよりを通す穴が開いています。
10色アソート。裏面は白・同色の混合です。
材質上質紙(53g/m2)
寸法(高さH×幅W)(mm)262×54
カラフルな短冊セットです。こよりを通す穴が開いています。
こより付き。
10色アソート。裏面は白・同色の混合です。
セット内容金・銀各1枚、青・黄各2枚、赤・桃・緑各3枚、薄桃・うぐいす・水各5枚
材質上質紙(53g/m2)
タイプこより付き
寸法(高さH×幅W)(mm)262×54
1袋(5冊×30枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
小箱・家具用の取手。木製なので手触りが暖かい。
用途取手
材質天然木
取手取手
小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい。
用途ツマミ
色生地
材質天然木
付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
種類つまみ
小箱・家具用のツマミ。ツヤ・光沢があり高級感があります。
用途ツマミ
材質セラミック
用途上下階の柱相互または胴差相互の接合
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
付属品スクリューくぎZS50×3本
規格Zマーク金物
キャッチコピー:10色組のたなばたかざり短冊。商品説明:紐を通す穴空き加工済
セット内容205×55mm、8色組 40枚入
材質紙
寸法(mm)205×55
1セット
¥146
税込¥161
当日出荷
横架材の継手の補強に使用します。
材質降状点560N/mm2以上、引張強さ590N/mm2以上の鋼材
寸法(mm)50×250×0.6(t)
表面処理溶融亜鉛メッキ鋼板(Z27)相当
小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい
用途ツマミ
材質天然木
色パイン
種類つまみ
記念の作品用に、あるいは贈り物として。
墨色のはえる短冊です。
用途俳画、俳句、和歌などに
材質紙・ボール紙
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚で10.8kN、2枚使いで21.6kNと高耐力のため、耐震等級の接合部チェックが有利になります。2枚で使用する場合は、並列使いや両面使いで施工することができます。板厚が0.6mmなので構造用合板及び下地材をそのまま張ることができます。金物中央部の爪により位置決めが容易で、刻印線によりまっすぐに取付けられます。
用途継手の補強に使用します。(BS-S240)。継手の補強、通し柱を介した胴差の相互、横架材を介した管柱の相互の連結時の補強に使用します。(BS-L360)
材質ZAM(MSM-CK590-DZC90)
付属品ビスCPQ-45(グレー)×10本
表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
板厚(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥110
税込¥121
当日出荷
天然木の丸つまみで、取付場所に合わせた塗装ができます。特注仕上も可能です。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
材質楓
材質/仕上楓/素地
種類つまみ
仕上素地
ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部めねじ
種類特殊形
こより一体型の短冊なので、笹に楽々飾れます!夏デコレーションの「吊り物他」店内で使える装飾品です!季節感の演出や店内の目立たせたい売り場を華やかに演出させるデコレーションです!
枚数水色×15枚、黄色×15枚、ピンク×15枚、黄緑×15枚
1個
¥489
税込¥538
6日以内出荷
色ホワイト
材質紙
寸法(mm)Φ1×300
科目生活科・総合学習
1個
¥225
税込¥248
当日出荷
関連キーワード