マジックテープが幅広く腹部で圧迫力を調整可能。2本のSスチールステーが背部の支持性を高めます。通気性にすぐれた弾力性のあるゴム素材を採用しています。
材質ポリエステル、ナイロン、天然ゴム、スチール
ベルト幅(mm)370
クロスベルトをウエストに引き付けることで背筋を伸ばします。
軽くて通気性の良いメッシュ生地で、ムレなく快適に装着できます。
1台
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
適合60A・150A・200A・300A用
トラスコ品番836-0781
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレスです。(ポンプ一体型プレス)
付属品Vブロック
軽量で快適なつけ心地のベルトです。
簡単に強さを調整可能できます。
フリーサイズです。
クッション性のある柔軟な生地を使用しています。
用途姿勢矯正用。
仕様サポートレベル:広範囲に対応
トラスコ品番251-2761
材質合成ゴム、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス
色黒
サイズフリー
タイプ姿勢矯正用
ウエスト(cm)70~122
適応胸囲(cm)70~122
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。エフー1継手用専用工具です。接続部の銅管の楕円を矯正します。
材質工具鋼
たった10分で、目もと口もと周りに最高のエイジングケア!。振動、ヒート、BIO導入(バイオマイクロ電流)の組み合わせで、計7つのモードで快適ケア。きゅっと引き締め、顔を美しくリフトアップさせます
用途目元、口元のケアに。美容/目元美顔器/リフトアップ/マッサージ/スティック/疲れ目/BIO/導入/美容液/目もと/口元/唇/ほうれい線/ハリ/エイジングケア/振動/温熱/コンパクト/リップ/エステ/日本製
セット内容USB充電ケーブル、取扱説明書
材質ABS、PC、PU、クロームメッキ、 鉄
色ホワイト
質量(g)59
定格電圧DC3.7V
定格出力(W)4.5
連続使用時間2.5時間
充電時間4時間
保証期間6ヶ月
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)2.5×2.5×12.9
1個
¥8,098
税込¥8,908
6日以内出荷
用途タフトロの曲がりぐせを取り除く治具。(必ずご使用願います。)
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形
質量(kg)0.6
方式布設:張力、非張力
グリーン購入法適合
1個
¥4,498
税込¥4,948
46日以内出荷
ケーブル質量や溶融亜鉛めっき仕上げにより、開口部が、右図の様になった場合の矯正金具です。
開口部(カバー取付面)が正しい幅に維持でき、カバーの取り付けが容易になります。
ひとつの爪に対して2本使用し、爪の両端にワイヤーを引っ掛けてねじり上げ巻き爪の矯正をします。両端を切り込んだ爪や短い爪にも施術可能です。ハードタイプは硬い爪に、ワイドタイプは肥厚・幅広・重度の巻き爪に適しています。
全長(mm)約34
仕様3種セット(レギュラー12本、ハード・ワイド各4本)
アズワン品番8-3673-14
1箱
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
スポーツ医学博士監修の美姿勢サポーター。安心の日本製。着ている間は幅広肩ベルトが肩を支えて引き戻し、胸が開いた正しい姿勢に。
胸を圧迫せず下から支え、着用中はバストアップ効果が期待できる。
伸縮性に優れ締め付けが少なくくい込みにくいので、アウターに響かない。吸放湿性にすぐれたカルキュロ(R )エコを使用。一年中サラッと快適。
用途補正インナー、サポーターとして。肩コリ 猫背対策 肩甲骨 背筋矯正 姿勢矯正 補整下着
材質ナイロン56%、ポリエステル34%、ポリウレタン10%
一体型のウエストベルトでしっかり固定する背筋補正のベルトです。
ダブルクロス構造で身体にフィット。
ねこ背の背筋補正に。
ウエストベルトと調整ベルトで強さ自由自在。
適合部位背中
性別女性用
これ1枚で女性らしく美しいボディシルエットをメイクするシックスパックシェイプインナー。
加圧効果で引き締め&くびれサポート!腹筋・下腹を集中的にひきしめ、すっきりとしたくびれをサポート。
アンダーバストに配置した着圧部がバストを持ち上げ、バストアップ。背中を交差する着圧で、両肩を引き寄せながら背筋を伸ばし、若々しい後姿をつくります。
伸縮性のある生地でボディラインにフィット、動きやすくトレーニング時にも普段使いにもご使用いただけます。
材質ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
色ブラック
洗濯方法洗濯機(パットは取りはずしてください)
1箱(108錠)
¥599
税込¥659
当日出荷
戸の反りを防止するとともに、戸が反った場合でもスパナ1本で簡単に矯正できます。
用途屋内木製建具
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ワンタフト歯ブラシなら、気になる部分をピンポイントで磨けます。毛のカット具合やハンドル・ヘッドの角度など、歯科医院様と共に考えたワンタフト歯ブラシです。奥歯の奥や前歯の裏、歯間、歯と歯茎の間、歯並びが気になる方や矯正器具を使用されている方の汚れ・歯垢をしっかり磨けます。1本ずつクリスタルパック(OPP袋)で包装しています。僅かな炭化促進剤をハンドルの原料に加えることで、歯ブラシの燃焼処分時に発生する二酸化炭素を従来より34.78%削減できるハンドルに変わりました。紙パッケージは”適切な森林管理・FSC認証”です。
用途歯科専用部分磨き用。
材質(毛)ナイロン、(ハンドル)ポリプロピレン
色アソート
質量(g)7/本
寸法(Φmm×Lmm)(ブラシ部)4×7
穴数1穴
耐熱温度(℃)約80
寸法(長さL×幅W)(mm)174×12
入数12本
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
接続部の銅管の楕円を矯正します。呼び径6.35、9.52用
1本
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
接続部の銅管の楕円を矯正します。呼び径…19.05用
1本
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
置くだけの簡単設置。高反発ウレタンクッションが背中の疲れを吸収。背筋を伸ばし、猫背などを矯正し、良い姿勢を保てます。。※以下の方の使用には適していません。「腰や背中に疾患(ヘルニアなど)がある」。「骨に異常(骨粗鬆症など)がある」「妊娠中・出産直後」「製品が触れる個所に皮膚の疾患がある」「痔持ち」
仕様個口数:1個口
材質ABS+PUフォーム、ポリエステル
最大奥行(mm)約401
形態出荷形態:完成品
色(フレーム)ホワイト
入数1
接続部の銅管の楕円を矯正します。呼び径6.35、12.7用
1本
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
35tの高圧力で矯正作業の強い味方(手動仕様)。
用途歪みの矯正、シャフトの曲線、板の曲げ、ブッシュ類の脱着等幅広い用途に使用可能。
能力(t)35
仕様早送り手動ポンプ汲み込み回数:約57回(全揚程)
寸法(mm)ヤゲン台:89×65×210
質量(kg)236
揚程(mm)ラム:150、ねじ:100
全高(mm)1722
ベース寸法(mm)898×780
駆動方式手動(ダブルピストン)
フレーム内幅(mm)620
1台
¥369,800
税込¥406,780
3日以内出荷
35tの高圧力で矯正作業の強い味方(エアー仕様)。
用途歪みの矯正、シャフトの曲線、板の曲げ、ブッシュ類の脱着等幅広い用途に使用可能。
能力(t)35
仕様早送り手動ポンプ汲み込み回数:約57回(全揚程)
寸法(mm)ヤゲン台:89×65×210
質量(kg)241
揚程(mm)ラム:150、ねじ:100
全高(mm)1755
ベース寸法(mm)898×780
使用エアー圧力(MPa)0.7~0.96
駆動方式エアー・手動(ダブルピストン)兼用
フレーム内幅(mm)620
1台
¥379,800
税込¥417,780
3日以内出荷
用途お店のアピールに
寸法(cm)60×180
材質ポンジ(ポリエステル)
仕様四辺ヒートカット
印刷方式インクジェットダイレクト
取付(チチ)上・左 3×5
加工防炎加工なし
種別整体・鍼灸
・カポリエコパイプ(銅二層管)の矯正と、挿入目印のマーキングに使用します。
足の疲労、痛みを軽減する。腰痛、肩こり、膝の関節痛を改善する。RICAM(リカム)が重心バランスを中足部中央を整える。(特許取得済み)。正しい姿勢に向かうことで健康に寄与できる。サイズに合わせてハサミで切り調節できます。
用途靴の中敷き
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ