252件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大塚刷毛製造ハンドファイル
ライン出しや作業環境の悪い位置などに威力を発揮する握りグリップタイプ。自動車の下部(ロッカーパネル)や、力を入れなくてはならない作業に最適です。
用途板金パテ・ポリパテ研磨。面出し・ライン出し 仕様被着面:マジック 材質(グリップ) ベースアルミ
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペーパーの脱着がマジック式の為、ペーパー交換が簡単で無駄がありません。 適度な重さの木製の為、使い込むほどに手になじんできます。 軍手で使用しても滑らない形状に加工されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丈夫で錆びないアルミプレートと、握りやすい木製グリップ
用途建築、木工、板金とあらゆる研磨の補助用に
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫で錆びないアルミプレートと、握りやすい木製グリップ
用途建築、木工、板金とあらゆる研磨の補助用に
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドット穴をあけることにより適度な柔軟性があり、軽量で水に浮きます。
用途手研ぎプラサフ研磨 寸法(mm)70×140×20 危険物の類別非危険物
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーイングハンドファイル
マジック部分がΦ125mmになっておりディスクペーパーをロールや角ペーパーのように使え、複雑な作業面でも無理なく手軽にサンディングできる手研ぎファイルです サンダー等で使用し外側が磨耗したペーパーを再利用することもできます 本体は約85gの軽量で手になじむ形状は作業中に余計な力を必要とせず無理なく手軽にサンディングできます
材質硬質ゴム 寸法(mm)125×75×50 質量(g)85
1個
3,898 税込4,288
9日以内出荷

SI-71:平面用・SI-71S:曲面用
用途平面の研磨作業 仕様無負荷往復数(回/分):5000 トラスコ品番361-4913 全長(mm)143 質量(g)600 タイプペーパー:マジックシートタイプ 使用空気圧力(MPa)6 ペーパー寸法(mm)50×110 空気消費量(m3/min)0.14 ホース取付口Rc1/4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)85 ストローク長(mm)5
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

研磨パッドのスタンダード。2種類の硬さの穴あきパッドと2種類の厚みのメッシュ柄付きパットの計4点セットです。
用途パテ・サフェーサー研磨用パッド 厚さ(mm)(穴あきパッド/ハード・ソフト)20、(メッシュ柄付きパッド/薄手)10、(メッシュ柄付きパッド/厚手)25 寸法(mm)(穴あきパッド/ハード)140×70、(穴あきパッド/ソフト)140×70、(メッシュ柄付きパッド/薄手)120×60、(メッシュ柄付きパッド/厚手)120×60 危険物の類別非危険物
1セット(4個)
3,998 税込4,398
当日出荷

用途建築、木工、板金とあらゆる研磨の補助用に タイプマジック式
1個
2,358 税込2,594
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タックロールに最適な糊付用ファイルです。 適度な重さの木製の為、使い込むほどに手になじんできます。 ラインだし面出しに効果を発揮します。
幅(mm)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤハウスのきわやU字形やV字形のプレスラインの溝部の研磨に便利。にぎり台と各ブロックはワンタッチで取付出来ます。マジックペーパー用
セット内容にぎり台/23×45mm・86g、半丸・大/38Φ・36g、半丸・中/25Φ・22g、半丸・小/20Φ・12g、三角・大/25×25mm・34g 長さ(mm)130 危険物の類別非危険物
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

3MキュービトロンⅡ クリーンサンディングシートロール、3Mフッキットパープル クリーンサンディング シートロール向け専用ファイルです。 極薄メカニカルファスナーと精密アルミプレートを採用し、研磨面のクッション性を最小にすることで、のり付き研磨材に迫る高い面精度を実現させます。 3M吸じんファイル用簡易集じん機 5566 との組み合わせで研磨カスを効果的に集じんします。
用途フッキットTM パープル クリーンサンディング シートロール 75mmX10M 関連製品 寸法(mm)72×175
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世の中で最も使用されているタイプのヤスリです。コストパフォーマンスに優れています。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。
全長(mm)160 ヤスリの長さ(mm)100 対応材質鉄系
1本
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ミニエイト ファイルハンドピース
ミニエイトシステム・ファイルハンドピース。 前後方向の振幅が一定で、ヤスリかけや ラップ仕上げなど、精密な研削・研磨作業に最適。 アジャストホルダー標準付属により、平型及び丸軸の工具の取付けがスムーズに行えます。
適合機種M08A、M15A(JT03必要)、M30A(JT03必要) 全長(mm)112 質量(g)180 外径(mm)24
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反り返しを極力抑えるために合わせ木を使用した とても軽い木製手研ぎファイル。ファイルとペーパーとの組み合わせ厚を薄くするため、マジック部分には「モールドマジック」を採用。フックが短く、ペーパーのフィット感をそこないません。軽いので相手の歪みを感じやすく、砥ぎ作業の時間短縮・品質向上に役立ちます。
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来品に比べ、切削性・耐久性に優れ、基材が薄く柔らかく設計されているため手になじみやすく、大変使いやすいです。 パッケージがそのままディスペンサーとして利用出来るため、手軽に自由なサイズにカットできます。持ち運びも簡単で、ホコリが入りません。 裏面にのり加工されたペーパーロールのため、2つ折りにして使用しても裏スベリがなく、加えた力が研磨の為に100%生かされます。曲面当て木や当てゴムに貼り付けて使用する事により、曲面研磨も自在です。 ファイルや、電動サンダーなどのパットを傷めない適度な粘着性です。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。 基材AW 適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
1巻(25m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

折れにくく目詰まりしないセラミック砥石です。
用途微細バリ取り、精密金型の研磨に。 全長(mm)30
1本ほか
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

とても軽い木製手研ぎファイル「かるかるファイル」に片側R加工仕上げを施した逆R対応ファイル。ファイルとペーパーとの組み合わせ厚を薄くするため、マジック部分には「モールドマジック」を採用。フックが短く、ペーパーのフィット感をそこないません。平らな面出し研磨はもちろん、サイドで逆R部位の研磨も可能になります。マジック面は、よりワークの状態を感じやすくするために毛足の短い「モールドマジック」を採用。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫なポリプロピレン製で、にぎりやすく、研磨面には適当なクッション性のあるゴムパッドがついています。そのため、リフィールロールをしっかり固定します。 本体内にのり付ペーパーロールを組み込んだ研磨ブロック。 リフィールロールで使用します。
寸法(mm)64×111 形状64mm用ホルダー トラスコ品番835-9044
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ハンドファイル、サンダー各種にカットして使用でき、大変経済的です。
種別マジック式 寸法(mm×m)75×15 仕様目詰まり防止処理 基材Cw紙 砥粒AA 接着剤R/R 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

微粒子研磨材が均一にコーティングされた、精密研磨フィルムです。研磨物に深い傷が入りにくく、均一で安定した仕上がりになります。水研ぎも可能です。粒度別に色分けされているので、番手が一目で確認できます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。光ファイバー端面、貴金属粘土、金型磨きに。分析試料片などに。 寸法(mm)230×280 砥材WA 適合材プラスチック、金属、貴金属など
1枚
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マジック脱着式の研磨紙を貼り付けて使用するツールです。アルミ製で軽いため、長時間の作業でも疲れが少なくて済みます。
幅(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)ロータリーファイル 円錐型
RoHS
用途木工の荒削り、鉛・ソフトメタルの研削 適合本体ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質鋼材 シャフト径(Φmm)3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

PROXXON(プロクソン)ロータリーファイル 丸型
用途木工の荒削り、鉛・ソフトメタルの研削 シャフト径(Φmm)3.0 適合本体ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質鋼材 形状丸型
1本
999 税込1,099
当日出荷

1個
6,098 税込6,708
当日出荷

スタンダードやブライト900では削りにくい、焼き入れ処理後などの硬度の高い材料を削れます。CBN粒は、熱伝導率の高い砥粒でDIA粒より耐熱性に優れ長寿命を実現します。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。CBN粒の粗さも#100、#200、#300の3種類ラインナップしています。
全長(mm)160 対応材質鉄系・硬鉄系
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途木工の荒削り、鉛・ソフトメタルの研削 適合本体ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質鋼材 シャフト径(Φmm)3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。
全長(mm)160 ヤスリの長さ(mm)100 適合材ステンレス、アルミ、樹脂、プラスチックなど
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

世の中で最も使用されているタイプのヤスリです。コストパフォーマンスに優れています。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。
全長(mm)160 ヤスリの長さ(mm)100 対応材質鉄系
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。
全長(mm)160 ヤスリの長さ(mm)100 適合材ステンレス、アルミ、樹脂、プラスチックなど
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ショールズウエルネスカンパニードクターショール ツインヘッドかかとファイル
肌の状態にあわせて、粗い・細かい2種類のヘッドを使い分けできます。 荒れた状態がひどいときには粗い面、カサカサしたかかとには細かい面で研磨して、かかとを滑らかに仕上げます。 大きなヘッドは面積が広いかかとのお手入れも効率よくできます。
アズワン品番64-7730-15
1個
759 税込835
当日出荷

マジック式 EA366FM-21~-30、EA366FL-23~-29用ハンドファイル
仕様●マジックテープ部サイズ:95×180mm●材質:木製、アルミ板●形状:カマボコ型(握り部) アズワン品番65-2118-74
1個
4,980 税込5,478
翌日出荷

ダイヤヤスリ2本・鉄工ヤスリ2本・木工ヤスリ1本をセットです。
用途ダイヤヤスリ:超硬金属・ガラス・七宝・包丁・ハサミなどの精密研磨、鉄工ヤスリ:金属・樹脂・木材などのバリ取り、加工などの小細工用、木工用:木材専用のヤスリ合板・木材の面取りや加工用に トラスコ品番852-9504 種類ダイヤ/平型・半丸型 鉄工/平型・半丸型 木工/平型
1セット
2,598 税込2,858
翌々日出荷

仕様マジックテープ部サイズ:75×170mm 材質木製、アルミ板 アズワン品番65-2118-73
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

スティック砥石や軸付工具が使用出来ます。
トラスコ品番126-7482 軸径(Φmm)3 全長(mm)47
1袋
5,398 税込5,938
翌々日出荷

前後方向の振幅が1.0mmと一定で、ヤスリかけやラップ仕上げなど、精密な研削・研磨作業に最適です。小型・軽量タイプで微細な作業が効率よく行えます。アジャストホルダー標準付属により、平型及び丸軸の工具の取付けがスムーズに行えます(工具軸径 最大Φ3.5mm)。手元スイッチ搭載型です。
用途パワーユニット(LEC-900)と接続することにより、バリ取り・研磨など、幅広くご使用いただけます。 付属品アジャストホルダー(P7003)、カーボンブラシ トラスコ品番162-0399 適合機種LEC-900 全長(mm)201.8 入力電圧(V)3.5~30 振幅(mm)1 外径(mm)31.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

Φ5のヤスリを使用する場合、初期設定で取り付けてある軸径アタッチメントΦ6のままでも使用可ですが、Φ5用の軸径アタッチメント(TAF52DA)を使用することにより、更に安定して使用できます。
用途TAF-7500-S専用の軸径アタッチメント。 仕様軸径アタッチメント5.0mm用(エアーファイル ボディ S用) トラスコ品番107-3828
1個
899 税込989
翌々日出荷

Φ125mmのマジックペーパーやサンディングフィルムを角ファイルとして使える! 先端部が低いので、入りくんだ場所の研磨も簡単! 手にしっかりとフィットし、複雑な作業面も楽に研磨できる!
用途Φ125mmマジックペーパー用 質量(g)約75 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)45×40×140 危険物の類別非危険物
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

スタンダードやブライト900では削りにくい、焼き入れ処理後などの硬度の高い材料を削れます。CBN粒は、熱伝導率の高い砥粒でDIA粒より耐熱性に優れ長寿命を実現します。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。CBN粒の粗さも#100、#200、#300の3種類ラインナップしています。
全長(mm)160 対応材質鉄系・硬鉄系
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)