各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨していましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。
中研磨に最適です。
目詰まりが少ない。
焼けが生じない。
研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式!
付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。特に薄物鋼板に良好です。
切削面の目ならしに。
メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。
ペンキ、サビ取りに。
ビート取り、バリ取りに。
その他、研削、研磨全般に最適です。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
砥粒A
直径(Φmm)100
砥材アルミナ
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
最高使用周速度(m/s[m/min])67
適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

フェルトディスク フラップタイプ
モノタロウ
¥449
税込¥494
フェルトフラップ(FF)構造で目詰まり防止にソフトなアタリ!
フェルトにスリットが入っており、曲面にも対応します。
用途ソフトなアタリの研磨・拭き取り用
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
厚さ(mm)10
材質フェルト
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロン繊維に砥材を特殊コーティングしている為、絡み合ったユニロン繊維がクッションの役割を果たし、削り過ぎるのを防ぎます。自生作用に優れ、目詰まりがなく最後まで一定の仕上げ面が得られます。傷を入れずに研磨します。材料を削らずに表面を仕上げます。柔軟性があり、曲面にピッタリフィットします。
幅(mm)25
軸径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

研磨ディスク アルミナ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
コストパフォーマンスに優れたTOPディスクです。
一般研削・研磨用で、バリ取り作業にも向いています。
砥石と比べ、低振動・低騒音で快適にご使用いただけます。
用途鉄・ステンレスの研削・研磨、溶接ビード取り、面取り、バリ取り、表面の研磨等。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]
羽根枚数72
羽根の長さ(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
徹底的なコストダウンで経済的なコストパフォーマンスになりました。世界中から厳選したペーパーを使用しています。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木工、プラスチックなどの一般研削・研磨に。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
最高使用周速度(m/s[m/min])68[4080]
羽根枚数80
羽根の長さ(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

研磨ディスク アルミナ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
コストパフォーマンスに優れたディスクです。
粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

フェルトディスク
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。
柔らかく、使いやすいです。
バフ研磨の#800仕上げ程度
木工の曲面、R部のシーラーサンディングに。 ステンレス、アルミのヘアーライン加工に。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000
適合材ステンレス、アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。弾性があり、なじみやすい。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。ネジ式ワンタッチ交換です。グラインダーに直接、簡単に取り付けられ、ディスクとしても、フラップとしても使用できます。
用途表面研磨、サビ落とし、バリ取り、ヘヤーライン出し、鏡面仕上げに。
ねじ径(mm)10
幅(mm)25
ねじピッチ1.5
取付ネジ径M10
冷間引延により硬度をアップ。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
線径(Φmm)鋼線 Φ0.5
適合材鉄などの一般金属
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容SG クールトップ #120(SG-CTOPA7)、SG 鏡面一発ディスク #240(SG-K10)・#400(SG-K12)、SG サイザルディスク(SG-SD100)、SG フェルトディスクソフト(SG-FD100S)、白棒 小(WK-70)、青棒 小(BK-70)、センターキャップ(SSCLL) 各1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ドラムにバンドを被せるだけで、 取り替えが非常に簡単です。交換式である為、一定の外径で 均一に研磨ができます。
ユニロン繊維に砥材をコーティングしている為、深い傷が入らずに研磨できます。
用途仕上研磨用・マット加工・サテン加工・軽いバリ取り・酸化被膜取り・傷取りに
ベルト幅(mm)60
ベルト長さ(mm)265
寸法(mm)60×265
砥材A砥材(褐色のアルミナ砥粒)
RoHS指令(10物質対応)対応
焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。
適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材
RoHS指令(10物質対応)対応
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)200
幅(mm)30
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
最高使用周速度(m/s[m/min])37
RoHS指令(10物質対応)対応
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。
表面の研磨に。
バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)200
幅(mm)30
穴径(Φmm)19.05
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
最高使用周速度(m/s[m/min])37
RoHS指令(10物質対応)対応
用途別に8種類そろえました。
柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。
羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)150
幅(mm)30
穴径(Φmm)12.7
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
最高使用周速度(m/s[m/min])37
RoHS指令(10物質対応)対応
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。
表面の研磨に。
バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)150
幅(mm)25
穴径(Φmm)19.05
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
最高使用周速度(m/s[m/min])37
RoHS指令(10物質対応)対応
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)150
幅(mm)30
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
最高使用周速度(m/s[m/min])37
RoHS指令(10物質対応)対応
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)150
厚さ(mm)25
幅(mm)25
サイズ150×25×25.4
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
最高使用周速度(m/s[m/min])37
RoHS指令(10物質対応)対応
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)125
幅(mm)25
穴径(Φmm)12.7
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
最高使用周速度(m/s[m/min])37
RoHS指令(10物質対応)対応
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)150
幅(mm)25
穴径(Φmm)15.9
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
最高使用周速度(m/s[m/min])37
RoHS指令(10物質対応)対応
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。
表面の研磨に。
バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)150
幅(mm)30
穴径(Φmm)19.05
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
最高使用周速度(m/s[m/min])37
RoHS指令(10物質対応)対応
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)180
幅(mm)30
穴径(Φmm)15.9
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
最高使用周速度(m/s[m/min])37
RoHS指令(10物質対応)対応
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)180
幅(mm)25
穴径(Φmm)15.9
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
最高使用周速度(m/s[m/min])37
RoHS指令(10物質対応)対応
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)150
幅(mm)30
穴径(Φmm)15.9
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
最高使用周速度(m/s[m/min])37
RoHS指令(10物質対応)対応
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)125
幅(mm)25
穴径(Φmm)15.9
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
最高使用周速度(m/s[m/min])37
RoHS指令(10物質対応)対応
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)180
幅(mm)30
穴径(Φmm)12.7
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
最高使用周速度(m/s[m/min])37
RoHS指令(10物質対応)対応
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)100
幅(mm)25
穴径(Φmm)15.9
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000
最高使用周速度(m/s[m/min])37
RoHS指令(10物質対応)対応
光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様両面テープ式
最高回転数(min-1[r.p.m])23000
RoHS指令(10物質対応)対応
光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
セット内容SG ユニロンブラックハード、SG ユニロンディスク、SG ヤナセTOP、SG 鏡面一発ディスク、SG PVAディスク、SG サイザルディスク、SG フェルトディスクハード、白棒、青棒、センターキャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
砥材アルミナ(A)
最高回転数(min-1[r.p.m])23000
RoHS指令(10物質対応)対応
長・短のペーパーが交互に入っており目づまりを抑え、研磨力をアップしています。セービング式でワンタッチ簡単取り付けができます。センターキャップをグラインダーに取り付けたまま、ワンタッチでディスクのみ交換できます。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどに。特に薄物鋼板に良好。ペンキ、サビ取り、ビード取り、バリ取りに。
付属品センターキャップ(1箱に1個)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
羽根枚数60
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)23
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 製 の スプ ーン・フォーク・鍋・ドア ノブ・手 すり・ゴルフクラブ等の落ちにくい汚れ、小さな傷取りに向いています。粒度相当:#8000
適合材ステンレス
質量(kg)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。溝や角部の研磨に適しています。
穴径(Φmm)1.8
外径(Φmm)20
厚さ(mm)2
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ