77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性のペーストです。砥粒の均一効果で、安定した研磨力が得られます。
油性 or 水性水性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(5g)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒が、均一に分散している為、安定した研磨力が得られます。ペーストの粘度が非常に低く、作業性が良好です。油溶性のペーストです。
用途プラスチック金型等の最終仕上げです。 質量(g)5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厳選されたダイヤモンド砥粒が均一に分散。 安定した研磨力。 ペースト粘度が低いので作業効率が良い。 研磨力の追及から、悪影響を及ぼすような着色剤や化学物質を一切排除し非鉄金属に対しても安定しています。 単結晶の油性ペーストです。
1本(5g)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高仕上精度と高能率 : 使用しているダイヤモンド砥粒は、強度・形状・分級など厳選されたものを使用。また、均一な分散効果により、最高の鏡面と高精度仕上面が高能率に得られます。 優れた経済性 : 旭ダイヤモンドのノウハウが生んだ、特殊なペーストと稀釈液により、少量でも長時間にわたり高い性能が持続します。 錆びやすい材料の加工。 高い加工能率性。 広い面積の材料に有効。
用途一般加工用 超硬合金・工具鋼等・その他金属 ダイヤモンド・貴石 金属顕微鏡試料 軟質金属・その他 仕様油性 適合材各種金属、貴石
1本(5g)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

純粋な天然ダイヤモンドを独自の電子式自動選別機で。厳選した第一級のダイヤモンドだけを使用した製品です。電子式密閉全自動微粒子粉砕機の使用で、。均一で不純物の混入の無い最高純度の製品です。
仕様水溶性
1本(5g)
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド) ヤナセ(柳瀬) 動画あり
金型からアクリル樹脂・FRPの仕上げ磨きに最適です。 粒度が豊富にあり、幅広い仕上げに対応する事が出来ます。
適合材各種金属・樹脂 タイプ油性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5g)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
8,810 税込9,691
翌日出荷

ノリタケのダイヤモンドペーストは粒径、形状の揃ったダイヤモンド砥粒を厳選して、これをペースト状に均一に分散させたものです。硬質金属・非鉄金属・非金属などの粗仕上げ、精密並びに鏡面仕上げ用として使われ、高精度、高能率を発揮します。
用途超硬合金、熱処理鋼、ステンレス鋼などの硬質金属。アルミニウム・ジュラルミン・真鍮などの非鉄金属。ガラス、宝石、貴石類などの非金属。ゲルマニウム、シリコンなどの半導体材料。化学製品、金属製品、金属非金属の組合せ品など 適合材各種硬質金属、非鉄金属、非金属、半導体材料、化学製品、およびそれらの組合せ品
1本(5g)
5,998 税込6,598
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒が、均一に分散しているため、安定した研磨力が得られます。ペーストの粘度が非常に低く、作業性が良好です。
用途プラスチック金型などの最終仕上げ。フェルトバフなどでご使用ください。 仕様油溶性のペースト 適合鏡面ラップ用 質量(g)5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,730 税込7,403
翌日出荷

1個
6,730 税込7,403
当日出荷

ダイヤモンド粉末を2カラット配合 油性のダイヤモンドペーストをスプレー化した精密仕上げ用研磨剤です。 スプレーボタンを押せば、少量が一定量噴射されますので無駄がありません(1プッシュ約0.05ml)。 スプレー1本で600から700回の定量噴射が出来ます。
用途超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレスなど硬質金属、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮など軽質金属の粗仕上げ、精密鏡面仕上げ研磨に。 適合材超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレス、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮など
1本(40mL)
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

短時間、少量でペーストを分散し、均一に拡散します。 油性タイプにご使用ください。
用途ダイヤモンドペースト用。 適合材各種金属・樹脂 トラスコ品番432-8833 容量(mL)250 質量(g)200
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ジェルタイプのため希釈せずそのまま使用でき分散性がよく良好な面が得られます。 油性で乾きづらく良く伸びます。
用途金型・金属・セラミックなどの硬質材料の磨きに 適合材金型・金属・セラミックなど 液性油性
1本(10mL)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ダイヤモンドペースト
超硬合金、高速度鋼、合金工具鋼など焼入れ後の鏡面、精密仕上げに適しています。厳選した天然ダイヤを使用しているため品質が優れています。注射器入り(5g)グリース状になっており、稀しゃく液で希望の濃度に薄めて、ラップング工具で仕上げができます。
付属品専用希釈液(30mL) ×1本
1本(5g)
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイヤペーストの必需品
タイプ油溶性 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

液体研磨剤 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
用途別に8種類そろえました。 柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。 羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
1本(100g)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ラッピングスティック
硬さの異なるハードとソフトの2種類を用意しましたので用途によりお選びください。ハードタイプ(粗仕上げ用)は合成樹脂を含浸させた積層強化で密度が一定のため、あたり面が良好で研磨材がくいこまず能率が上がります。ソフトタイプ(中仕上げ用)は研磨材が適度に木目につまりより美しい研磨面が得られます。ダイヤモンドペーストなどの研磨剤をご使用下さい。
用途金型などの研磨、ツヤ出しに 長さ(mm)150
1パック(3本)
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

錆びやすい材料の加工 高い加工能率性広い面積の材料に有効
用途ダイヤモンドペーストの希釈液 仕様油溶性 トラスコ品番297-9527
1本(250mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

油性のダイヤモンドペースト。使用箇所に使用量のみ抽出して作業して頂けます。 専用希釈液にて、濃度を選択してご使用願います。 環境、人体に優しい設計のため、研磨機を用いた作業はもちろん、手作業でも安心して使用して頂けます。
用途金属の微細研磨・鏡面研磨。 曲面や入り組んだ部分の研磨に最適。 DIYやホビー等の汚れ落とし、サビ落とし、キズ消しなど。 適合材各種金属
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
29,700 税込32,670
翌日出荷

油性のダイヤモンドペースト。使用箇所に使用量のみ抽出して作業して頂けます。 専用希釈液にて、濃度を選択してご使用願います。 環境、人体に優しい設計のため、研磨機を用いた作業はもちろん、手作業でも安心して使用して頂けます。
用途ダイヤモンドペースト専用うすめ液 付属品専用スポイト タイプ油性
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)ウッドスティック 丸
RoHS
研磨仕上げ作業に適したウッドスティックです。 ソフトとハードがあります。
用途ダイヤモンドペースト等の研磨剤と合わせてご使用頂きますと、精密仕上げが可能になります RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ウッドスティック 角
RoHS
研磨仕上げ作業に適したウッドスティックです。 ソフトとハードがあります。
用途ダイヤモンドペースト等の研磨剤と合わせてご使用頂きますと、精密仕上げが可能になります RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジェルタイプのため希釈せずそのまま使用でき分散性がよく良好な仕上面が得られます。 水性で磨き続けると乾いてゆくタイプです。
用途金型・金属・セラミックなどの硬質材料の磨きに 適合材金型・金属・セラミックなど 液性水性
1本(10mL)
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリッシングコンパウンド、ダイヤモンドペーストなどの前磨き用として使用すれば、細やかな最終仕上げ面が得られます。また、ガラスや非鉄金属の磨き加工にも使用できます。
用途最終仕上げ用(フィニッシュストン) 寸法(mm)3×6×150 エスコ品番EA819BW-3 セット内容#180(プラム)・#220(パープル)・#280(ブルー)・#320(ブラウン)・#400(グリーン)・#600(イエロー)・#800(ピンク)・#1000(ホワイト)・#1500(スカイブルー)
1セット(9本)
8,180 税込8,998
当日出荷

品質の高いベースオイルを使用してるため非常に臭いが薄く、大量に使用しても工場が臭いません。 非常に安定性が高く、ほとんどの液などと反応しません。 マイルドな液性のため手荒れがほとんど起こりません。 さらさらのラップ液で砥粒の分散性にも優れますので、お手持ちの砥粒を撹拌・混合して使用できます。 また、油性ダイヤモンドペーストなどの油性希釈液としてもご使用になれます。簡易的な油性研削液としてもご使用になれます。
用途油性ラップ液でダイヤモンドを分散して使用します。 密度0.789 引火点(℃)88 粘度(cSt)2.8 流動点(℃)-70
1本(400mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大和製砥所金型砥石 C(カーボン)
RoHS
中仕上げ、仕上げ用砥石です。乾式、湿式で使用できます。柔らかめの砥石です。
用途金型研磨時のうねりとり。(シールビーム対策)ダイヤモンドペースト使用前の研磨。金型用研磨砥石。 材質原料(Sic)、結合剤(SiO2) ブルーグレー
1箱(10本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

アキュラ多結晶ダイヤモンドペースト(SC)。※ 多結晶ダイヤはエッジ(角)が多数の方向に付いており、ほぼ全方位で研磨できますので、研磨クロス上に散布された砥粒上に試料を押し付けるポリッシング作業の場合、研磨面がきれいに仕上がります。※ エッジ(角)が鈍角なので、軟らかい試料に深い条痕をつけません。※ ダイヤ砥粒のキャリアに水溶性ワックスを使用しているので研磨クロス上に砥粒が留まり、長時間、研磨力が持続します。
粒径(μm)1
1個
12,980 税込14,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アキュラ多結晶ダイヤモンドペースト(SC)。多結晶ダイヤはエッジ(角)が多数の方向に付いており、ほぼ全方位で研磨できますので、研磨クロス上に散布された砥粒上に試料を押し付けるポリッシング作業の場合、研磨面がきれいに仕上がります。エッジ(角)が鈍角なので、軟らかい試料に深い条痕をつけません。ダイヤ砥粒のキャリアに水溶性ワックスを使用しているので研磨クロス上に砥粒が留まり、長時間、研磨力が持続します。
1個
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

馴染むように設計された中硬度のSic砥石です。 ダイヤモンドペースト使用の前工程に有効で、鏡面仕上げ等の面租度を要求される金型に最適です。 硬質材料の金型研磨にも適応できます。
用途プラスチック金型用に最適 砥粒中硬 結合剤V 適合材プラスチック金型
1箱(20本)
5,998 税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)