50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンジェット P-1000は、アルミニウム、クロムメッキ、真ちゅう、銅等金属製品の表面の汚れ、シミ、酸化被膜を除去し、本来の美しい艶のある鏡面に復元する金属表面の研磨剤です。航空機の金属表面の研磨剤として開発されました。金属摩耗量は最小限にとどめ、容易に鏡面仕上げが可能です。仕上げ面は均一な表面になるため、金属の光沢を長時間保実すると共に汚れの付着を最小限に抑えます。また金属に対して腐食性は無く安定しています。ワックスを含んでいますので単体で磨いた後に光沢が出ます。冬季の塩化カルシウム落としとして使えます。。従来の1kg丸缶に加え、携帯や保管に便利なチューブタイプの300gが新発売。チューブタイプはそのままスポンジやウエスにつけて使えるのでより手軽になり、最後までしっかり使えます。チューブタイプなら金属のメッキパーツが多いバイクや自転車などへの磨きにご活用いただけます。。〔使い方〕。1.水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用します。水ジミや油汚れ、黒ズミなど汚れがひどい場合は洗浄剤のご使用をお勧めします。2.柔らかい布やスポンジに適量を付け、研磨面に塗り拡げてください。3.汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。研磨面が乾いてきたら力を緩めて研磨してください。4.金属表面に光沢が表れてきたら、きれいな布で拭き取ります。5.サンジェットP-1000によって表面が研磨され汚れが付きにくくなると共に、ワックス入りなので光沢がある程度維持されます。・スポンジバフ、ウレタンバフもご使用いただけます。
用途[用途]金属表面研磨用コンパウンド(鏡面仕上げ)。[適用金属]。・アルミニウム・クロムメッキ・ステンレス・真ちゅう・銅合金など金属製品。[推奨製品]。・トラック、バスなどアルミホイール鏡面仕上げ。・バイクのクロムメッキ部品の仕上げ。・仏具(金属性)の艶出し。・アルミ部品の艶出し、鏡面仕上げ。・その他貴金属製品の研磨。・塩化カルシウム落とし 目の粗さ極細目鏡面仕上げ 臭気石油系溶剤臭 外観乳白色ペースト状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適度の研磨力があるタイプ。塗膜に傷つけることがないため光沢が良い。
用途アクリルウレタン塗膜、フッ素クリヤー塗膜等硬質塗膜の鏡面仕上げとツヤ出し。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1L)
2,998 税込3,298
当日出荷

小さな粒子でキズをつけずに磨き上げ、鏡やガラスにクリアな輝きを取り戻します。油膜や古いコーティング膜も、こするだけで瞬時に除去が可能。フロントガラスやサイドガラス、サイドミラーにも使えます。
用途車(乗用車・トラック・バス)や鉄道車輛の窓ガラス・ガラス製ミラ-の油膜・軽微なウロコ・水あか除去 使用方法(1)ガラス面の砂や泥等を洗い流してください。(2)本品を研磨パッドに適量とり、対象物に塗り広げます。(3)霧吹き等で軽く補水しながら研磨します。(4)液剤が残らないよう水できれいに洗い流してください。(5)強固な汚れの場合は(2)(3)を繰り返してください。※ポリッシャーを使用する場合はシングルポリッシャー+ウールバフをご使用ください。 種類液状 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(50g)ほか
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。鏡面仕上げでクロムレス、バフ目が目立たない。
用途綿バフ用、フェルト用 寸法(mm)125×45×35 質量(g)336 アズワン品番64-8783-90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。 形状円筒型 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。研削力、光沢力共に良く鏡面が得られる。
用途サイザルバフ用 寸法(mm)125×45×35 質量(g)356 アズワン品番64-8784-32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。 形状砲弾型 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フェルトディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。 柔らかく、使いやすいです。 バフ研磨の#800仕上げ程度
1枚ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。お好きなサイズ・形状にてご使用できます。ハードとソフトの2タイプをご用意しております。
厚さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。 鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。 軸径(Φmm)6 幅(mm)25
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対象物へやさしく当たります。白棒/青棒を塗りつけることで、金属などの鏡面研磨ができます。六角軸1本同梱しています。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、金属の研磨、ガラス。 タイプソフト 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)フェルトディスク
RoHS
鏡のように、物体が鮮明に映る鏡面仕上げ研磨に適しています。ソフトタイプで柔らかく、使いやすいです。研磨剤を付けてご使用ください。バフ研磨の#800仕上げ程度。
サイズ(mm)Φ100 粒度ソフト 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
3,798 税込4,178
当日出荷

青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨 その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売) 適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状は砲弾型です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨 その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売) 適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆる磨き作業にご使用いただける汎用タイプのバフです。研磨力と面耐性にすぐれています。
用途仕上研磨の中では、一般仕上用になり、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨くことで、光沢の出る鏡面研磨が可能です。主に、ステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用します。 オレンジ 適合材ステンレス、アルミ、真鍮など RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途金属の鏡面研磨用。 材質砥材:羊毛 粒度フェルト(#) 砥材羊毛 枚数【不織布】1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨材を塗布して使用すると鏡のような鏡面に仕上がります。 柔らかくソフトに研磨できます。
用途ステンレス・アルミの最終仕上研磨に最適です。 鏡面作業や研磨材の拭取り作業に。 六角対辺(mm)6.35
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SD100 サイザルディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
シャープな切れ味。 美しい研磨が自慢です。
用途ステンレス、アルミその他の仕上げ研磨に。 ヤケ取りに。 鏡面仕上げ前研磨に最適です。 コットンディスク研磨前の研磨にも最適です。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 厚さ(mm)約18 トラスコ品番303-0059 直径(Φmm)100 質量(g)67 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 最高使用周速度(m/s[m/min])63 適合材ステンレス、アルミなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
8,998 税込9,898
当日出荷

くもり取りと磨き作業用。 本製品に、別売の青棒・白棒など油性研磨剤をつけて磨くと、金属が鏡面に仕上がります。 柔らかい材質や薄い形状のワークにはS<ソフトタイプ>、厚い金属板やステンレス製ワークにはH<ハードタイプ>をお使いください。作業は低圧・低回転で行うと効果的です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨 外径(Φmm)100 厚さ(mm)12 適合ディスクグラインダー 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)GPサンダーキット
RoHS
ヘアーライン・鏡面仕上げ・錆取り・一般研磨等、このキットがあれば大変便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

フェルトシートを放射状に加工し通常のフェルトディスクよりヤケが少ない。 ワークに食いつきがよく、研磨しやすいです。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。 軸径(Φmm)6 外径(Φmm)50 幅(mm)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材鉄・ステンレス等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

用途ステンレス、アルミ、その他の仕上げ研磨に。 ヤケ取りに。鏡面仕上げ前研磨に。 コットンホイール研磨前の研磨に最適です。 軸径(Φmm)6 厚さ(mm)25 最高使用周速度(m/s[m/min])16 適合材ステンレス、アルミなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)フェルトディスク ミニ
RoHS
フェルト製の最終仕上げ用ディスクです。鏡面仕上げの最終仕上げ・ふき取り用に。研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
3,798 税込4,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)フェルト丸シート
RoHS
マジックテープ加工で取り外し簡単
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げに適しています研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください 粒度- 外径(Φmm)50 トラスコ品番402-8953 厚さ(mm)約3 質量(g)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
4,898 税込5,388
当日出荷

PROXXON(プロクソン)フェルトバフ Φ22mm
RoHS
バフ自身には研磨力はなく研磨剤を使用することで鏡面仕上げまで行えるバフです。また研磨剤を使用せずに使用しますと汚れのふき取り等できる非常に柔らかいバフです。
用途金属、ガラスの超仕上げ、磨き、研磨作業後の拭き取り シャフト径(Φmm)2.35 材質フェルト 厚さ(mm)約8 径(Φmm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
1,198 税込1,318
当日出荷

イチグチBSネジタルフェルトホイル
エコ商品、RoHS
軸とホイルを別々に廃棄できます。対象物へ優しく当たります。白棒/青棒を塗り金属などの鏡面研磨ができます。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、金属の研磨、ガラス。 幅(mm)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3,000 軸径(Φmm)6.3 適合材ステンレス、アルミ、真鍮、金属、ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(5個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金型の仕上げ研磨用に開発されたフェルト不織布です。細かいところまで鏡面仕上げが可能です。
寸法(mm)5×6×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷

従来の研磨紙とは製法が異なる新しい研磨材を使用しているため、深いキズが入らずコンパウンドでのバフ仕上げが速く、すばらしい鏡面肌が得られます。 粒度によつて色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。より良い仕上げには水研ぎをおすすめします。
用途超高級塗装仕上げ (上塗り工程での中研ぎ・磨き工程でのゴミ取り・肌調整・砥石、耐水ぺーパーでゴミを取り除いた後の目消し、ボカシ部の足付け) 精密部品、プラスチック製品、.精密金型の仕上げ 適合材金属、プラスチックなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
5,798 税込6,378
当日出荷

マイト工業株式会社RP-60E用油脂棒サイザル
RoHS
用途鏡面研磨仕上げ用油脂研磨剤 適合フェルト、クロスホイール、サイザルホイール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)フェルト(ストレート80)
RoHS
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。鏡のように、物体が鮮明に映る鏡面仕上げ研磨に適しています。
外径(Φmm)80 ねじ径(mm)M10 幅(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)サイザルホイール
RoHS
アルミ・ステンレス等の仕上げ研磨、焼け取りや鏡面仕上げ前の研磨に。#300~#400仕上げ用。表面に研磨剤(青棒等)を付けてご使用ください。青棒(小)1ヶ付。
回転数(適正)ダイヤルD 適合材アルミ・ステンレス等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)GPサンダーフェルト
RoHS
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げが出来ます。
外径(mm)100 ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 幅(mm)25 サイズ100Φ 速度43m/s 主な用途鏡面仕上げに。表面研磨にも最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羊毛繊維を圧縮して作っているのでソフトなあたりです。 そのままご使用頂いてふき取り用に使えます。 研磨剤を塗布して鏡面加工に。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

ユニロングレート ヤナセ(柳瀬) 動画あり
使うほどに得られる「仕上がり満足感」。積層タイプで長寿命
用途鏡面研磨の前仕上げ、サテン仕上げ、塗装剥がし、サビ取り、クリーニング作業、木工の表面研磨 外径×内径(Φmm)100×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)フェルトシート
RoHS
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。
サイズ(mm)Φ100 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)ペッタンフェルト
RoHS
圧縮した羊毛によって作られたペッタンです。研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。
1箱(5個)ほか
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KOVAX(コバックス)ラブラップ オレンジ
RoHS
従来の研磨紙とは製法が異なる新しい研磨材を使用しているため、深いキズが入らずコンパウンドでのバフ仕上げが速く、すばらしい鏡面肌が得られます。 粒度によつて色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。より良い仕上げには水研ぎをおすすめします。
用途超高級塗装仕上げ (上塗り工程での中研ぎ・磨き工程でのゴミ取り・肌調整・砥石、耐水ぺーパーでゴミを取り除いた後の目消し、ボカシ部の足付け) 精密部品、プラスチック製品、.精密金型の仕上げ 適合材金属、プラスチックなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
5,798 税込6,378
4日以内出荷

KOVAX(コバックス)ラブラップ グリーン
RoHS
従来の研磨紙とは製法が異なる新しい研磨材を使用しているため、深いキズが入らずコンパウンドでのバフ仕上げが速く、すばらしい鏡面肌が得られます。 粒度によつて色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。より良い仕上げには水研ぎをおすすめします。
用途超高級塗装仕上げ (上塗り工程での中研ぎ・磨き工程でのゴミ取り・肌調整・砥石、耐水ぺーパーでゴミを取り除いた後の目消し、ボカシ部の足付け) 精密部品、プラスチック製品、.精密金型の仕上げ 適合材金属、プラスチックなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
5,798 税込6,378
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)コットンディスク ミニ
RoHS
綿布を使用したソフトな仕上げ研磨用ディスクです。鏡面仕上げに最適です。繊維の密度が高く、サイザルディスクの仕上げをより美しくします。研磨剤(青棒・白棒)を塗布してご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
7,698 税込8,468
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)GPサンダーFF
RoHS
研磨剤がよく馴染み、鏡面作業がやりやすいです。フラップ構 造により曲 面にも良くフィットします。空冷効果、バツグン。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
外径(Φmm)100 ねじ径(mm)M10 幅(mm)25 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
20,980 税込23,078
5日以内出荷