汚れ・さわりキズ等がつきにくい。
カール(丸まること)しにくい。
水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。
空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。
寸法(mm)230×280
砥材CC
基材Cw
RoHS指令(10物質対応)対応
木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。
適合材金属、木材、プラスチック、陶器
形状シートタイプ
色(基材)茶色、(砥材)黒
砥材シリコンカーバイト
基材クラフト紙CW
シートサイズ(mm)230×280
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
塗装の下地処理、木工仕上げに。
目詰まりし難く、両面使えて経済的。
適合材木工
幅(mm)130
高さ(mm)130
奥行(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装の下地処理、木工仕上げに。
目詰まりし難く、両面使えて経済的。
適合材木工
幅(mm)137
高さ(mm)135
奥行(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

研磨布シート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
光陽研磨布は粒度に0番という独自の粒度をもち、美麗で光沢面を必要とする向に好評を博しております。
シートサイズ(mm)230×280
仕様乾式用研磨布シート
研磨材の構造A(融解アルミナ)
タイプNAH
基材平織綿布
接着剤G/G(グルーボンド)…乾式用
王冠印研磨布として愛用されております最も一般的な研磨布です。
基材に平織を使用していますので、お好みの大きさに切って御使用下さい。
用途主に手作業用で金属の研削研磨・サビ落とし・オシレイティング研磨
寸法(mm)230×280
砥材A(溶融アルミナ)
適合材金属
接着剤G/G(グルー)
研磨布としては最高級の基材(綿布)を使用しています。
硬度が高い上に、強靭で鋭角な研磨材をニカワで接着しているため、シャープな切れ味で、耐久性にも優れています。
天候の変化に強いため、様々な環境化で安心して使用できます。
用途木工の研磨、一般鋼類の研磨、真鍮など非鉄金属の研磨
適合材木工、一般鋼、真鍮など
RoHS指令(10物質対応)対応
基材に丈夫な布を使用している為に破れ難く、凹凸の激しい錆、古い塗料の剥がし、特に金属系素地の手研ぎ及び仕上げ研磨に適しています。
用途車輛、船舶、構造用鋼材、金属製家具、銅製家具、設備機器、エクステリアなどに。
寸法(mm)230×280
砥材アルミニウム
基材平織Jw綿布
適合材各種金属
接着剤G/G
柔軟性に富んだ基材を使用しているため、どのような曲面にも良くなじみ、復元力も抜群です。
指先の力が超薄布を通してそのまま伝わり、薄布の微妙な動きにより目詰まりを吐き出します。
研磨材の刃先がいつまでも鋭く、切削効果が持続します。このためいつまでも軽い力で楽に研磨でき、紙ペーパーの数倍長持ちします。
平織布なのでタテ・ヨコ自由に無駄がありません。簡単に引き裂いて使用でき、
用途木工製品全般における曲面を含んだ木地研磨と塗装面研磨、複雑な曲面研磨の手研ぎなど。
適合材木工
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様両面テープ式
最高回転数(min-1[r.p.m])23000
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロポリッシャー用先端工具 研磨仕上げ用
用途傷隠し、前仕上げ用研磨ペーパー
適合機種27580
粒度2000番
外径(Φmm)50
アズワン品番64-8360-77
着脱方式マジックテープ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
砥材アルミナ(A)
最高回転数(min-1[r.p.m])23000
RoHS指令(10物質対応)対応
適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー
RoHS指令(10物質対応)対応
頑固な汚れをしっかり落とします。ハウスクリーニングのプロの提案!浴室の蓄積汚れ取りです。タイルなどの水垢落としにご使用ください。
材質ナイロン、合成ゴム
質量(g)約43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×150×42
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
頑固な汚れをしっかり落とします。ハウスクリーニングのプロの提案!浴室の蓄積汚れ取りです。プラ床の汚れ落としにご使用ください。
材質ナイロン・合成ゴム
質量(g)約43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×150×42
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
こんなお得な商品も!

空研ぎペーパー
モノタロウ
¥159
税込¥175
汚れ・さわりキズ等がつきにくい。
カール(丸まること)しにくい。
水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。
空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。
寸法(mm)230×280
基材Cw
接着剤に合成樹脂(レジン)を使用しているため耐熱性・耐水性に優れています。
用途木工用品、金属製品などの研磨
シートサイズ(mm)228×280
砥材A
基材布
適合材木工、金属など
アミ目両面ヤスリ。目づまりしにくく、とても長持ちします。湿式・乾式両方に使えます。水をかけながら使えます。両面とも使えます。
寸法(mm)93×228
砥材A
ドット穴をあけることにより適度な柔軟性があり、軽量で水に浮きます。
用途手研ぎプラサフ研磨
寸法(mm)70×140×20
危険物の類別非危険物
●粘り強い研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしやすい被削物を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。●マジック式ペーパーのため粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できるので、最後までムダなく使用できます。●マジック独特の放熱効果により、カラミを防ぎ、ゴミの付着がないので、深いキズが入らず長時間安定した研磨面が得られます。●マジックの起毛布が適度なクッションとなり、破れもなくオーバーサンディングも防止します。
用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。
幅(mm)75
長さ(m)15
砥材A
形状マジック式
ベルト幅(mm)75
接着剤R/R
RoHS指令(10物質対応)対応
マジック脱着式の研磨紙で、サイズは75mm×1m巻きのロール状になっています。
幅(mm)75
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

マジックディスク 8穴タイプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
電動サンダー(パッドサイズΦ125mm)のほとんどの機種に使用できます。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途電動用サンダー専用。塗装・樹脂・木工・金属等
外径(Φmm)125
砥粒AA
種別マジック式
材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン
タイプ電動用 穴あき
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

空研ぎペーパー
モノタロウ
¥159
税込¥175
シャープな切れ味を持つ研磨材を使用し、また、砥粒が整っているためにスクラッチがはいりません。
用途木工製品の、素地研磨から塗装面研磨等。
寸法(mm)228×280
ハンドファイル、サンダー各種にカットして使用でき、大変経済的です。
種別マジック式
寸法(mm×m)75×15
仕様目詰まり防止処理
基材Cw紙
砥粒AA
接着剤R/R
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
マジック脱着式の研磨紙を貼り付けて使用するツールです。アルミ製で軽いため、長時間の作業でも疲れが少なくて済みます。
幅(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
マジック式なので研磨紙の交換は手間がかからず、繰り返し使用出来ます。強靭な砥粒と丈夫な紙質により優れた耐久性を発揮します。
用途マジック布のクッション効果により、深いキズが入らず、金属・木材、車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最高です。
寸法(Φmm)125
種別マジック式
適合材金属・木材
接着剤R/R
外径(mm)125
用途耐水研磨紙標準品、金属木工塗装面万能型、乾湿両用
寸法(mm)230×280
基材厚みが均一なポリエステルフィルムを使用することにより、加工精度の高い作業に適しています。
ダイヤモンドにより難削材の研磨に最適です。
用途金型、セラミック、光ファイバー関連部品(フェルール研磨)の端面研磨、超硬溶射面の研磨。
砥材ダイヤモンド砥粒
質量(g)2
基材ポリエステルフィルム
寸法(幅W×長さL)(mm)100×100
適合材金属、セラミック、光ファイバー、超硬など
こんなお得な商品も!

空研ぎペーパー
モノタロウ
¥159
税込¥175
目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用できます。
基材に柔軟性があり、手になじみやすく使いやすいです。
空研ぎ専用ペーパーです。
用途自動車・木工・建材等の塗面研磨、旧塗膜はがし、塗装前の足つけ研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。
幅×長さ(mm)228×280
砥粒C
適合材金属、木工、グラスファイバー、FRPなど
用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。
適合機種コンパクト803CD-MP(98×175)
仕様目詰まり防止処理
種別マジック式、穴あき
寸法(mm)100×180
基材Cw紙
砥粒AA
接着剤R/G
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
マジック脱着式のサンダーやパッドなどに、ワンタッチで取り付けられ、何度でも貼り換えが可能です。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途内装・木工・塗装・金属研磨作業の効率化に!
適合材木工、金属
種別マジック式
材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン
寸法(mm)75×240
RoHS指令(10物質対応)対応
用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。
仕様目詰まり防止処理
種別マジック式、穴あき
寸法(mm)95×180
基材Cw紙
砥粒AA
接着剤R/R
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
超微粒子の研磨材とつや出しワックスが含まれた研磨つや出し布です。
寸法(mm)125×195
RoHS指令(10物質対応)対応
マジック脱着式のサンダーやパッドなどに、ワンタッチで取り付けられ、何度でも貼り換えが可能です。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途内装・木工・塗装・金属研磨作業の効率化に!
適合材木工、金属
種別マジック式
材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン
寸法(mm)75×110
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

マジックディスク 6穴タイプ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
お買い求めしやすい1枚単位での販売。マジック式研磨紙で番手の取替えが簡単。目詰りが少なく長寿命。
#120~#400は、耐水性があり水との併用も可能です。
用途自動車補修研磨作業。各種車両における塗膜研磨作業。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業
外径(Φmm)125
砥材A
質量(g)15
折り目の部分に割れが起きないため、深いキズが入りません。
ペーパ-のエッジで生じやすい深いキズが入りません。
2つ折りにして使用する場合も裏スベリしません。
優れた切削性が作業効率を高めます。
従来の耐水研磨紙と比べ、折れ・割れがなく、砂落ちしません。
用途自動車、電気機器、金属製品、洋家具、楽器などの下地研磨から仕上げ研磨まで。
適合材金属、木工
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ