9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC 砥材アルミナ 仕様両面補強 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 種別両面補強 シリーズ雷鳥
1箱(5枚)ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

安定した切れ味が特長です。
用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。 粒度36 砥材AZ 硬度S 使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機 主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粒度46 主要切断材料一般鋼 外径D(Φmm)180 直径(Φmm)180 外径(Φmm)180 厚さ(mm)2 砥材アルミナ 種別1枚補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600 シリーズつるぎ 硬度R 品種A46R BF 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粒度46 主要切断材料一般鋼 外径(Φmm)160 直径(Φmm)160 外径D(Φmm)160 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)20 砥材アルミナ 種別1枚補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8550 シリーズつるぎ 硬度R 品種A46R BF 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒度46 主要切断材料一般鋼 外径D(Φmm)150 直径(Φmm)150 外径(Φmm)150 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)22 砥材アルミナ 種別1枚補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9130 シリーズつるぎ 硬度R 品種A46R BF 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別1枚補強 粒度46 厚さ(mm)2 直径(Φmm)125 砥材アルミナ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10900 シリーズつるぎ 硬度R 外径D(Φmm)125 品種A46R BF 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)125 主要切断材料一般鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別1枚補強 粒度46 厚さ(mm)2 直径(Φmm)205 砥材アルミナ 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6680 シリーズつるぎ 硬度R 外径D(Φmm)205 品種A46R BF 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)205 主要切断材料一般鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)ほか
4,998 税込5,498
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど シリーズ雷鳥 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5枚)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長寿命!切れ味重視!お買い得! 各種ビード取りの際、従来はオフセット砥石で研磨した後ペーパーで研磨でおりましたが、TOPは研削・研磨の両過程を行うことが出来ます。 中研磨に最適です。 目づまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。 切削面ならし研磨。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビード取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。 砥材アルミナ 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚ほか
特価
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)